用途作業用ヘルメットや布帽子に
幅(mm)(ヘルメット取付け部の布幅)500
高さ(mm)(最小)190、(最大)280
材質綿
質量(g)約35
暑い日差しの中で作業される時に、ヘルメットに装着して簡単に首元を涼しくします。特殊ポリマーを使用し、水に2分間浸すだけで気化熱で冷える構造です。特殊繊維の素材は、紫外線を60%もカットし、さらに外張り断熱の採用で、首元にあたる熱を遮断します。内側のメッシュ素材は、抗菌消臭効果があり衛生的で繰り返しご使用になれます。
用途熱中症対策。ヘルメットを被り、暑い日差しの中で作業される時に使用すると効果的です。
仕様特許第4422631号
成分ポリアクリル酸ナトリューム塩ポリマーを繊維形状化させた高吸湿繊維
トラスコ品番388-1202
材質(本体)ポリエチレン
質量(g)16(吸水2分後:約90)
寸法(縦×横)(mm)130×220
材質(表面)メタリック加工(紫外線60%カット)
吸水量74g(浸水2分間)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
好評いただいていた900ひんやりハットに、日よけ面積を大きくしてリニューアルしました。
材質(生地)ポリエステル、(内部)EVAスポンジ
使用目的暑さ対策
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アクリル、レーヨン、ポリエステル
質量(g)約11
タイプヘルメット取付け式
用途屋外作業時の暑さ対策に
タイプ日避けタイプ
縦(mm)210
横(mm)395
四国今治産タオル地使用。
ポケットに保冷剤を入れて使用します。
保冷材は冷凍室で3時間以上冷やしてから使用して下さい。(冷却効果約60分)
保冷剤なしでも使用できます。
熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。
かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。
冬場はカイロ入れとしても使えます。
ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。
仕様ウエスト調整機能付
材質ポリエステル
サイズフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:130×180
1着
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
PVAスポンジに水を含ませて気化熱を利用繰り返し使えるマジックテープ装着タイプでヘルメットに最適
用途熱中症対策商品、ヘルメット用フラップ
材質(生地)ポリエステル、(内部)PVAスポンジ、(パッケージ)OPP袋
サイズフリー
暑さで体力消耗の厳しい職場に、装着するだけでひんやりクール!厚手ポケットで保冷効果長持ち!柔らかいメッシュ素材のショートタイプなので体にフィット! 作業の邪魔になりません。涼しいメッシュタイプの素材に保冷剤のアイスパックが(胸2カ所、背中1カ所)付いており温まった体をクールダウン。保冷剤は取外し式なので、衛生的で何度でも繰り返し使用できます。保冷剤は胸用4個、背中用2個付き。
用途熱中症対策猛暑対策に炎天下の屋外作業に
セット内容ベスト1着、胸ポケット専用保冷剤×4(うち予備2個)、背中ポケット専用保冷剤×2(うち予備1個)
色ネイビー
サイズフリー
質量(g)(保冷剤)背中用:約180、胸用:約100
サイズ(mm)(保冷剤)背中用:115×160、胸用:70×115
1着
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用したネッククーラーです。首元の接触部分を平らにしていることで冷感を感じやすくしております。また形状を細長くしたことで首元の圧迫を軽減しています。溶けやすい首元部分を太くしてより冷却時間が長持ちする仕様にした高機能タイプです。22℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます。中の状態を確認できる窓を設置し、デザインプリントを追加したスタイリッシュな当社オリジナルデザインの商品です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。冷やすと水溶化したPCM(冷却素材)が再結晶化するので、繰り返し使用することができます。一度凍ると約4時間ほど首回りヒンヤリ(但し使用環境、気温、製品液体の温度により異なります)電器を一切使用していないので、面倒な充電の必要がなく経済的です。
用途熱中対策用として
材質表素材:TPU、中材:PCM
サイズフリー
質量(g)約360
タイプ保冷剤入
種類ネッククーラー
内径(Φmm)約130
外径(Φmm)約195
適合サイズ首周り41cmまで
融点(℃)約22
固着時間(分)冷凍庫:約20、冷蔵庫:約30、水道水:約40
使用時間(時間)約3~4時間
日差しをカット!遮熱率44.2%、UVカット率98.6%!!
ヘルメット取付式送風機についている専用防暑垂れになります。
用途暑さ対策に
タイプ防暑タレ付きヘルメット取付式送風機 WindyⅢプラスNo.7705用タレ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
暑さも寒さもこれ1枚で対策できます。金色側を外側にすると体温の放熱を防ぎます。銀色を外側にすると防暑断熱効果があります。
用途非常時に備える防災グッズ
材質アルミ・PET
寸法(mm)1400×2200×0.012
個装ポリ袋
ヘルメットに取り付ける防暑タレです。簡単に取り外しができます。アルミ製のメッシュが太陽光を反射します。
用途暑さ対策に。
トラスコ品番114-1771
材質アルミメッシュ
色シルバー
サイズフリー
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
帽子やヘルメットの内側に入れるだけで、蒸れやすい夏を快適に!。28℃以下で自然に凍結して冷たさをキープします。子どもから大人まで幅広く使えて、通勤や屋外活動に役立ちます!
用途通勤や通学、部活動、ガーデンニング作業など屋外作業時の熱中症対策に
色ブルー
質量(g)約54
種類頭用冷却具
サイズ(cm)約18
材質(外枠)TPU
材質(内容物)PCM
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アルミコーティングで太陽光を反射×ヘルメット専用保冷剤です。ヘルメット専用保冷剤と気化熱作用の相乗効果で体温の上昇を抑制します。本体を水に浸して軽く絞り、ヘルメットのバックバンドに装着できます。表地は太陽光遮熱効果を持つメタリック加工です。裏地は吸水性のよいタオル地です。
用途熱中症予防対策に。
付属品保冷剤×2個
トラスコ品番107-2544
セット内容保冷剤×2個
材質綿、不織布、ポリエステル、アルミコーティング
寸法(mm)160×220【保冷剤】77×100×10【ポケット】95×100
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
四国・今治産タオル地使用。
タイプ保冷剤入タイプ
付属品連結保冷材1個
断熱効果がアップし強い紫外線、日差しから首筋をガード!!
あらゆるヘルメットに装着!!
滑り止めバンドの使用によりズレにくい。
水洗い後、繰り返し使用可能。
伸縮部分の裏側にシリコンゴムを使用。ヘルメットに密着し、滑り落ちを防止。
材質ポリエステル100%
使用目的暑さ対策
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
両わき2個ずつ計4個の冷却デバイスを装着したペルチェベスト。伸縮性の高いメッシュ生地を使用している為、冷却部分が両わきに密着し、効果的に体内を冷やす事ができます。ウエア部分は限りなく生地部分を少なくしており、涼しく、軽く、着用できます。ファン付作業服と併用して使用する事で、より高い冷却効果を実現する事ができ、防暑対策に高い効果を発揮します。デバイス部への異物混入や電流値に異常を検知した際には自動的に電源をオフにし、その後、ペルチェ部に熱がこもらないよう1分間排熱ファンが稼働する安全機能付き。高所作業で使用するフルハーネス着用時には、ベルトに干渉することなく使用する事が可能となっています。3段階+揺らぎモードを搭載しており、作業環境・体調に合わせた調整が可能です。
用途防暑対策 現場作業 キャンプ 釣り ゴルフ レジャー アウトドア
セット内容ベスト
種別ベスト
サイズフリー
切替方式3段階
混率(%)(ニット部)ナイロン87/ポリウレタン13
使用環境温度(℃)20~45
バッテリー容量(mAh)電池:10000/出力3.0A以上のモバイルバッテリーで稼働
胴回り(cm)78~90
安全機能異常時電源オフ/電源オフ時排熱機能
負傷者の体温保持に。
金色を外側に、銀色を内側にして負傷者をくるみ、体温を保持します。
夏の炎天下では、銀色を外側にすると防暑・断熱の効果があります。
仕様EOG滅菌済
材質ポリエステル(アルミニウム蒸着)
アズワン品番0-5252-02
寸法(縦×横)(cm)使用時/125×225、パック時/7.5×8
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!
冷却ネックバンド 保冷剤付用保冷剤
モノタロウ
¥179
税込¥197
材質水、高分子吸収ポリマー、防腐剤
使用目的暑さ対策
適合本体No.7179
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
冷や冷や背中防暑ベスト、背中を冷やします。
仕様保冷剤(2連結)2個付き
質量(g)約450
1着
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
負傷者の体温保持に。
金色を外側に、銀色を内側にして負傷者をくるみ、体温を保持します。
夏の炎天下では、銀色を外側にすると防暑・断熱の効果があります。
仕様未滅菌
材質ポリエステル(アルミニウム蒸着)
アズワン品番0-5252-01
寸法(縦×横)(cm)使用時/125×225、パック時/7.5×8
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
防暑対策、屋外作業の強い味方。
銀色のメッシュ生地が太陽光をカットし、ムレを逃がすので炎天下でも涼しい。
塗装作業・農作業など炎天下の屋外作業全般にご使用いただけます。
材質ポリエチレン・ポリエステル
サイズフリー
質量(g)100
かかとからの長さ(cm)21
1足
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
高品位かつ耐光性に優れた国産一級品の生地で作り上げた無地のアポロキャップになります。
生地素材の発色からこだわり究極の紺色をぜひお手に取ってみて下さい。
耐光性の高さは長期間に渡り精悍な印象をお約束します。
用途防暑、防寒、防砂、装飾
セット内容無地アポロキャップ(国産高耐光)
色ブルー
混率(%)ポリエステル90、綿10
特性吸汗速乾、耐光性
防寒用に柔らかなフリースの耳当てを追加したアポロキャップになります。
耳当ては内側に折りたためるオールシーズン対応。
生地素材はポリエステル100%ながら落ち着いた発色の紺色が精悍な印象をお約束します。
金糸の刺繍にもこだわり、顔を向けた時に相手に真っすぐな意思を投げかけるように存在感を引き立てます。
用途警備業、パトロール、防暑、防寒、防砂、装飾
セット内容アポロキャップ・セキュリティ仕様(耳当て防寒)
色ブルー
サイズフリー
混率(%)ポリエステル100
頭囲(cm)56~60
特性防寒
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
頭髪や地肌に直接触れるからこそ、素材であるコットンの質と被った時のサイズ感に拘りました。
大きさの心配をしなくても良いフリーサイズと 深すぎず浅すぎないサイズ感。
男性から女性まで多くの方にお使い頂きたいという願いから56~60cmを採用しました。
用途防暑、防寒、防砂、装飾
セット内容アポロ型ベースボールキャップ
サイズフリー
混率(%)綿100
機能防暑、防寒、防砂
頭囲(cm)56~60
高品位かつ耐光性に優れた国産一級品の生地で作り上げたアポロキャップになります。
生地素材の発色からこだわり究極の紺色を実現。
耐光性の高さは長期間に渡り精悍な印象をお約束します。
金糸の刺繍にもこだわり、顔を向けた時に相手に真っすぐな意思を投げかけるように存在感を引き立てます。
ぜひお手に取ってみて下さい。
用途警備業、パトロール、防暑、防寒、防砂、装飾
セット内容アポロキャップ・セキュリティ仕様(国産高耐光)
色ブルー
混率(%)ポリエステル90、綿10
特性吸汗速乾、耐光性
強力送風のスタンダードモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に送風
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。
ファン径(cm)62.6
風量(m3/min)430
電源(V)三相200
極数(P)4
出力(kW)1.5
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030
質量(kg)65
電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10
耐熱クラスB
強力送風のスタンダードモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に送風。低騒音タイプ
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。低騒音タイプ。
ファン径(cm)62.6
風量(m3/min)290/350
電源(V)三相200
極数(P)6
出力(kW)0.75
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030
質量(kg)65
騒音値(dB)71/76
電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10
耐熱クラスB
1台
¥379,800
税込¥417,780
6日以内出荷
吹き出し風速約30m/sの圧倒的風速!。高熱製品の冷却促進に効果的
用途高熱製品の冷却促進に効果的。ヒューム対策、防暑対策などにもご使用いただけます。
ファン径(cm)35
風量(m3/min)220/250
電源(V)三相200
極数(P)2
出力(kW)1.5
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×615×730
質量(kg)40
騒音値(dB)79/84
電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10
耐熱クラスF
1台
¥369,800
税込¥406,780
8日以内出荷
吹き出し風速約30m/sの圧倒的風速!。高熱製品の冷却促進に効果的。固定タイプ
用途高熱製品の冷却促進に効果的。ヒューム対策、防暑対策などにもご使用いただけます。
ファン径(cm)35
風量(m3/min)220/250
電源(V)三相200
極数(P)2
出力(kW)1.5
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450×630
質量(kg)42
騒音値(dB)79/84
電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×3
耐熱クラスF
1台
¥369,800
税込¥406,780
8日以内出荷
省電力/低騒音を実現した省エネモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に強力送風
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。
ファン径(cm)61.8
風量(m3/min)440
電源(V)三相200
極数(P)4
出力(kW)1.5
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×785×1195
質量(kg)82
電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10
耐熱クラスF
強力送風のスタンダードモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に送風
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。
質量(kg)65
出力(kW)0.75
径(Φmm)ファン:626
周波数(Hz)60
電源(V)三相200
風量(m3/min)290/350
騒音値(dB)71/76
電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030
耐熱クラスB
極数(P)6
1台
¥289,800
税込¥318,780
11日以内出荷
省電力/低騒音を実現した省エネモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に強力送風。低騒音タイプ
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。
ファン径(cm)61.8
風量(m3/min)310/360
電源(V)三相200
極数(P)6
出力(kW)0.75
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×785×1195
質量(kg)82
騒音値(dB)62/67
電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10
耐熱クラスF
1台
¥489,800
税込¥538,780
11日以内出荷
セット内容鍵,センサーライト・単3電池・保存用飲料水・カンパン・簡易トイレ・防暑防寒シート・ポケットティッシュ・携帯充電器・ポンチョ・紙コップ
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
省電力/低騒音を実現した省エネモデル!。オートスイングルーバー付ですみずみまで快適な風を供給
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。
ファン径(cm)61.8
風量(m3/min)350
電源(V)三相200
極数(P)4
出力(kW)1.5
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×806×1195
質量(kg)88
電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10
耐熱クラスF
関連キーワード