189件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KJ-187 MyTag/見つかるタグ 紛失防止 カシムラ 動画あり
Apple社正規認定。純正アプリの「探す」に対応しています。鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。世界中の数億台のiPhoneが近くにあるiPhoneが検知できるように安全なBluetooth信号を送信。信号を受け取ったiPhoneがApple社のiCloudに送信することで「探す」アプリを平出マップ上で確認できます。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本商品を検知した時に自動でiPhoneに通知。本製品の場所は登録した人しか見る事ができません。位置情報や履歴がタグに保存されることも無いためプライバシーは安全に保たれます。IP66の防塵防水設計&内蔵電池は最大1年使用可能です。
ホワイト 質量(g)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×41×12 電池CR2032×1 使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと) 防塵防水性能IP66 送信周波数(GHz)2.402~2.480 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式BluetoothVer.5.2 音量(dB)(アラーム音)60(音源から25cmの位置) アプリケーション探す(Apple社純正) 無線距離(m)10以内 適合システムiOS15以上
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

古着や帽子などの防犯対策に! ピンで商品に固定します。プラスチックで何度でも回収して使用できるので経済的。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×48×23 ピン長さ(mm)15
1セット(100個)ほか
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置き忘れ・盗難防止の注意喚起に!。3m~12m離れると、バイブと音で警告!。用途によりショート(3~5m)、ロング(7~12m)の切り換え使用ができます
作動距離(mm)(ショート)3000~5000、(ロング)7000~12000 電池送信部/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)受信部/単4形アルカリ電池×2個(付属しておりません。別途お買い求めください)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に! 3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に 情報端末やノートPCに 質量(g)【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16 電池【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売) 電池寿命【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月 作動距離(m)S:約3~5、L:約7~12
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1セット(100個)ほか
16,800 税込18,480
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(5枚)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

間違い防止タグ グリーンクロス 動画あり
グリーンクロス間違い防止タグ
冷蔵庫内のペットボトルや、店先などの傘立てに置いた傘の目印としてご使用できます。 ペットボトルや傘以外にも、ホテル・旅館などの手荷物預かりや、クラブ活動などで使う鞄類の目印としても使用が可能です。 使い方は製品の切込み部分を適度に開いていただき、傘の持ち手・ペットボトルの頭・鞄類の持ち手などを、穴部分に通すだけで簡単に取り外しが可能です。 直径66mm・厚さ1mmの大きさで、常に携帯できるサイズです。 製品をご使用にならない際も、ズボンのベルトループに引っかけるなどファッションアクセサリー感覚としてもご使用になれます。 同柄5枚セットでの販売になります。
用途ペットボトル、雨の日の傘、手荷物預かりなどの目印に 質量(g)10 直径(Φmm)66 穴径(Φmm)30 厚さ(mm)1 質量(g/個)2 寸法(mm)10×39(名前記入欄)
1セット(5枚)
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

【Apple正規認証品】不要な機能を除いたシンプル機能の紛失防止タグができました。物を落としたり紛失した際にアプリのGPS機能を使ってすぐに発見できます。 鍵・財布・自転車・貴重品などの紛失防止に。お子様の見守りに、旅行時の荷物追跡に便利にご利用いただけます。
仕様正確な場所を見つける(UWB):非対応 付属品CR2032×1(製品装着済)、ストラップ(試供品)、取扱説明書 材質プラスチック 質量(g)9(電池含む、ストラップ除く) 対応OSiOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×6×55 対応機種iPhone/iPad/iPadPro/AppleWatch/Mac 機能防塵防水・スピーカー搭載・1ボタン操作 通信方式BluetoothLE(2.4GHz) 使用電池CR2032×1(交換可能) 電池寿命半年 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)~90(結露無き事) RoHS指令(10物質対応)対応 対応アプリケーションiOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用のサドル取付用ケース。 愛車に目立たないように取り付けて紛失や盗難時に簡単に追跡 スポーツ自転車専用アクセサリ 目立たないステルスデザイン(DIGL本体はケース内に完全格納、外観からは分かりません) ボルトでしっかり固定
付属品六角レンチ、取扱説明書 材質[本体]PC、[ボルト、ナット]SUS 本体寸法(mm)50.5×57×26 適合機器「DIGL」GH-SMTAシリーズ 適合サドル台[サドルレール幅]43mm、[太さ]Φ7mmのサドル ※スプリング付きのサドルには取り付けられない場合があります。
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

MM-NFCT NFCタグ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライNFCタグ
付属品アルミシート×1(スキミング防止用) 質量(g)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×0.6 メモリー144バイト 使用環境温度(℃)0~70 面付5 アズワン品番64-0874-96 シートサイズ変形
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

1セット(5000枚)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

プッシュ通知でお知らせ。不要な追跡に使われないように設計されています。大切な人やペットを見守るお守りに。誰かがiTrackerを見つけた場合、登録情報を表示する事ができます。
材質PC 本体寸法(mm)27×44×9 本体質量(g)約9.6(電池含む) 対応機種IOS 14.5以降のiPhone、iPod touch、iPadOS 14.5以降のiPad 電池CR2032ボタン電池 作業温度範囲(℃)-20~60 音量(dB)スピーカー:80 待機時間約100日
1台
3,800 税込4,180
3日以内出荷

プッシュ通知でお知らせ。不要な追跡に使われないように設計されています。大切な人やペットを見守るお守りに。誰かがiTrackerを見つけた場合、登録情報を表示する事ができます。
直径(Φcm)最小8.5~最大12 対象小型犬~中型犬まで(10kg程度までを推奨)
1個
1,900 税込2,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消去式です。検品済。強粘着の防犯タグです。
寸法(幅W×高さH)(mm)40×40
1セット(500枚×4巻)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhone・iPadの「探す」アプリで大切な自転車(あるいは荷物)の位置をマップ上に表示して探せる。タグから離れると通知が届く。内蔵スピーカーで音を鳴らして探せる。(アプリとタグが10m以内にある場合)。「探す」ネットワークとのすべての通信は匿名で行われ、情報を暗号化してプライバシーを保護。雨の時も安心。水の侵入を防ぐ防水設計。(防水規格IP67)。自転車への取付けは簡単。(直径22.2mmのハンドルに対応)。プラスドライバー使用。連続使用時間は約1年で、ユーザー自身で電池交換が可能。
用途紛失防止、自転車ベル、音が鳴る、iPhone、iPad、Apple、探す、紛失防止タグ、タグベル、自転車、盗難、紛失 セット内容紛失防止タグ、自転車用ベル、テスト電池(CR2032)、取扱説明書/保証書 材質【タグ】ABS樹脂【ベル】アルミ合金/ABS樹脂 質量(g)【タグ】8【ベル】26 径(Φmm)(ハンドルバー)約22.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タグ】約32×32×9.6【ベル】約40×40×60 (突起部除く) 連続使用時間約1年目安 (使用状況による) 通信方式Bluetooth5.0 電池CR2032 コイン型リチウム電池 測定距離限定なし スピーカー内蔵 (アラーム再生) 互換性iOS14.5以降/iPadOS14.5以降 防水性防水 (IP67) 音量(dB)(アラーム)50~55 アプリケーションApple「探す」 動作温度範囲(℃)-20~60 感知距離(m)(Bluetooth)10以内
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

キーホルダーや財布に付けて紛失盗難防止に、どこに置いたかわからなくなった時にブザー音で知らせるキーファインダーです。軽量コンパクトだから気になるものにつけておけば、慌てて探すこともなく安心です。スマホと連動させてリモートシャッターとしても使用可能。アプリと連動させれば音声録音も可能。
本体サイズ(mm)Φ40×D8 質量(g)約7 対応OSiOS11以上、android8.0以上 電源CR2032(テスト電池付き) BluetoothBluetoothVer.4.0
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

共栄プラスチック防犯・ガレージミラー 300R
エコ商品
クリップタイプの防犯用ミラーです。見えないところが、しっかり見える。 死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。ガレージの出口等に設置してお使い下さい。
全長(mm)240 曲面R(mm)300 仕様クリップ付き 材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、バネ:スチール・ステンレス、クリップ:PMMA 再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

展示品と連結したS-301からS-324までの商品の先端にご利用下さい。
用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティに
1パック(20本)ほか
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアタグ TX03 iPhone対応 Vodaview 動画あり
Vodaviewエアタグ TX03 iPhone対応
エコ商品
Apple「探す」アプリ対応 紛失防止スマートエアタグ
仕様Apple認証品:〔Brand : Huthur〕〔Accessory Name : CY03tag〕〔MFi認証番号 : CY03〕 寸法(mm)31.4×31.4×8.7 番号技術基準適合証明認証:219-249350 対応機種iPhone/iPad/Macbook ※iOS・MacOS バージョン14.6以上を搭載しているデバイス 使用電池CR2032(ボタン電池) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX5 商品タイプエアタグ
1箱ほか
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

展示品をお客様がスムーズに手に取れます。また、それ以外の時はコンパクトにまとまるので、売り場が乱れません。
用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティに
1パック(2本)ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツイストアンドロック設計により、AirTagはセキュアホルダー内に安全に収納されます。 キーリングで、あなたの持ち物にしっかりと取り付けることができます 。 AirTag用の高度なスクラッチ保護。 オープンデザインにより、パーソナライズされた文字が常に表示されます。 スタイリッシュな4色展開
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『スマートサーチタグデュアル』は、落とし物、探し物が多いスマホユーザー必見の商品です。サーチタグを付けた鍵や鞄を地図上に位置表示し、専用アプリを使用して離れた場所から位置を探知できます。またアプリからの操作でサーチタグ本体のアラームを鳴らせます。androidとiPhoneの両方で使用可能です。電池は『CR2032 3Vリチウムボタン電池』で、テスト電池付きです。本体のみならず、ストラップリング、保証書と取扱説明書が付属しています。
用途落とし物、探し物が多いスマホユーザーに。 セット内容保証書、取扱説明書、ストラップリング×1 サイズ(cm)約直径3.5××1 電源(V)CR2032 3リチウムボタン電池(テスト電池付き)
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち物を追跡できるため、安心です。 AirTag用ワイヤーケーブル付きセキュアホルダーは、革新的な六角レンチロックシステムと耐久性のある編組ワイヤーケーブルにより、AirTagが外れることなく、しっかりと持ち物に取り付けることができます。 隆起したエッジを備えた設計により、AirTagを安全に保ち、傷から保護します。 便利で丈夫で安全なロックシステムにより、鍵、車のリモコン、荷物などに、簡単に取り付けることができます。 AirTagのエレガントなデザインとカスタム文字を隠すことなく、AirTagと完全にマッチするスタイリッシュなブラック、ホワイトの2色から選択できます。
互換性AirTag
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

なくしものが、無くなる:約2.4mmのカード型で、財布やカードケースにスッキリと収まります。付属のクリップでパスポートや書類ケース等に取り付けることもできます。Appleの「探す」に対応:iPhone、iPad、Macデバイスの「探す」ネットワークで、落とし物の位置を特定できます。一部機能は非対応。「探す」機能はApple端末のみ対応。スマホからSmartTrackを鳴らして持ち物の置き場所を確認し、SmartTrackを押すことでスマホの置き場所も確認できます。置き忘れ防止機能で、持ち物を置き忘れた時にアラートでお知らせします。
セット内容SmartTrack Card、メタルクリップ、クイックスタートガイド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約85×54×2.4 質量(g)約12.4 電池寿命最大3年間 (電池交換不可) 防水仕様IPX4※小雨や水滴などに対する防水。水没は故障につながる可能性があります
1個
3,627 税込3,990
当日出荷

Tileは探し物を「音」で見つけるスマートトラッカーです スマートフォンとBluetoothで接続し、鍵、財布、カードケース、自転車などTileをつけた物の場所を「音」を鳴らしてお知らせします Tile本体のボタンをダブルクリックすると、Tileからスマートフォンを鳴らすこともできます 万が一紛失してしまったら、最後にBluetoothが接続した場所と時間をアプリが記憶しているので、落とした場所の検討をつけて探しに行くことができます
ブラック 寸法(縦×横×厚さ)(mm)37.6×37.6×7.2 取付場所鍵/バッグ/ポーチなど 使用電池交換不可 防水性IP68 通信距離(m)Bluetooth:105 電池寿命(年)約3
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カギや財布等がすぐ見つかる!便利な忘れ物探知機。前もって大切な持ち物に受信機を付けておくだけ。失くした時は受信機と同色のボタンを押せば音と点滅で発見できます。リモコンのボタンを押すだけの簡単操作。受信範囲約10~40m。スマホに・カギに。お子様に・高齢者に・介護の呼び出しに・探し物に。電池式。軽量約7.3g(受信機1個)。6色セットの受信機、キーリングホール付き。キーリング6個付き、タグシール各種2枚付き。3ヶ月間保証書付き
セット内容リモコン、レシーバー×6、スタンド、レシーバー開閉パーツ、両面テープ×6、キーリング×6、タグシール×12、本体シール、ボタン電池(テスト用)×7 材質ABS樹脂 質量(g)リモコン:(約)27.5、レシーバー:(約)7.3 電源[リモコン]CR2032×1個使用(付属)、[レシーバー]CR2032×1個使用(付属) 機能音・フラッシュ 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)リモコン:(約)3.6×1.2×10.5、レシーバー:(約)3.3×0.5×4.7 使用範囲(m)【有効】室内:10~15、屋外:30~40
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

大切な人の行動をスマホでみまもり 「今、どこにいるかな」「ちゃんと着いたかな」 お子さまやご高齢者への日々の心配を「どこかなGPS」は解決します。 小さくてシンプルな端末をランドセルやカバンに入れておくだけで手元のスマホでいつでも居場所を確認できます。
仕様充電頻度:初期設定状態で最大1.5ヶ月 付属品製品本体、USBケーブル(Type-C~Type-A)、クイックスタートガイド、お願いとご注意兼保証書※別途充電器をご用意ください ホワイト 質量(g)60 寸法約52×52×20.2 方式L1/L5デュアルバンド測位:GPS/みちびき ※1/BeiDou/Galileo、L1バンド測位:GLONASS、Wi-Fi/携帯基地局 通信方式LTE Cat.M1(900MHz/2.1GHz) 電池充電式リチウムイオンバッテリー 1810mAh 防塵・防滴IPX7/IP6X 充電時間(分)約300 適用領域ソフトバンクの4G LTEエリア 充電端子USB Type-C(定格入力5V/0.5A)
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

忘れもの・なくしものを防ぐ。財布やかばんなど大切な荷物に入れておくと、iPhoneの「探す」アプリからありかを探せるカード型のスマートトラッカーです。繰り返し使える充電式だから、いざというときの充電切れの心配がありません。わずか約1.7mmの薄さで財布に入れてもかさばらない超薄型タイプです。
用途iPhoneの「探す」アプリから荷物のありかを探せるスマートトラッカーです。財布やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。 。使い方は、電源ボタンを押してスマートトラッカーを自分の荷物に入れておくだけ。iPhone・iPad・Macデバイスの「探す」アプリから位置情報を調べることができます。 。※「探す」アプリを使用の際は、iOS・iPadOSを最新版にアップデートすることを推奨します。 。カード型で薄さはわずか約1.7mm。財布やカードケース、かばんはもちろん、パスポートや荷物タグに挟んで使ってもかさばりません。 。ワイヤレス充電対応の充電器を使用することで繰り返し使えます。3カ月を目安に充電してください。 。QiまたはQi2対応充電器で充電できます。充電を行うことで、最高300回繰り返し使用可能です。20℃~40℃の環境で充電することを推奨します。 。※ワイヤレス充電器は付属しておりませんので、別途ご用意ください。 。スマートトラッカー本体が鳴るアラーム機能付きです。「探す」アプリから「サウンドを再生」を選ぶとアラームが鳴って、荷物のありかを確認できます。 。本体のランプで、電源オン/オフや充電の状況を確認できます。 。水濡れやホコリに強い、IP68の防塵防水規格です。 。※水没した状態でスマートトラッカーを使用・動作させることはできません。 。iPhoneとスマートトラッカーが離れた際にもアラームが鳴るため、置き忘れや紛失を防げます。 ※約40m以上離れた場合 。位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。 。※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。 。※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。 。※本製品はUWB(超広帯域無線)には対応しておりません。 。※初期状態では少し湾曲している場合がありますが、製品の仕様に影響はありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 筐体:ブラック 質量(g)約11(本体のみ) 対応OSiOS 17/16/15、iPadOS 17/16/15 ※2024年1月時点 外形寸法幅約85.5mm×高さ約54mm×奥行約1.7mm 充電時間約6時間 ※20℃~40℃の環境で充電した場合 保証期間1年間 防塵防水性能IP68 使用環境条件【動作時環境条件(温度)】:5℃~35℃、(相対湿度):20%~80%(ただし、結露なきこと)【保管時温度)】-5℃~50℃●環境条件【保管時湿度)】10%~90%(ただし、結露なきこと) 充電方式ワイヤレス充電 ※QiまたはQi2規格のエレコムのワイヤレス充電器に対応しております。 ※本製品にワイヤレス充電器は付属しておりません。 充電可能回数繰り返し充電回数:最高300回 稼働時間(フル充電での連続稼動)最大6カ月 ※ご利用状況により、3カ月以内の充電を推奨します。 音量(dB)アラーム:60 Bluetoothバージョン:Bluetooth標準規格 version5.2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

エアタグ  充電対応 Vodaview 動画あり
Vodaviewエアタグ 充電対応
エコ商品
充電対応 エアタグ
用途Apple「探す」アプリ対応 紛失防止スマートエアタグ 仕様●Apple認証:認証品●技術基準適合証明:取得 対応機種iPhone/iPad/MacBook *iOS・macOS バージョン14.6以上を搭載しているデバイス 充電時間(時間)フル充電まで 約1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Tileは探し物を「音」で見つけるスマートトラッカーです スマートフォンとBluetoothで接続し、鍵、財布、カードケース、自転車などTileをつけた物の場所を「音」を鳴らしてお知らせします Tile本体のボタンをダブルクリックすると、Tileからスマートフォンを鳴らすこともできます 万が一紛失してしまったら、最後にBluetoothが接続した場所と時間をアプリが記憶しているので、落とした場所の検討をつけて探しに行くことができます
ブラック 寸法(縦×横×厚さ)(mm)37.6×37.6×7.2 取付場所鍵/バッグ/ポーチなど 使用電池交換不可 防水性IP68 通信距離(m)Bluetooth:105 電池寿命(年)約3
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

本製品はApple社の「探す」アプリに対応した紛失防止タグです。「探す」アプリを使用して音を鳴らし、位置を知ることができます。紛失時に位置情報が検出されると通知が受け取れる「紛失モード」に対応しています。
セット内容製品本体、電池(CR2032)、取扱説明書 材質ABS、FR4 寸法(mm)約54.5×30.3×6.8 質量(g)9 電源(V)CR2032 3コイン型リチウム電池 音量最大90db 対応iOS 14.5以降 使用環境温度(℃)-20~45 BluetoothBluetooth LowEnergy 5.2 通信距離(m)Bluetooth:10~30※ご使用環境、障害物により異なります。
1個
1,810 税込1,991
6日以内出荷

ヨーロッパ生まれの可愛いスマートアクセサリー。Chipolo(チポロ)は、お使いのスマホから簡単に失くしモノを鳴らして見つけたり、逆にChipolo(チポロ)をダブルクリックしてスマホを鳴らして見つけることができます(マナーモードでも大丈夫)。交換可能なバッテリーは2年の寿命で業界最長、また紛失アラート機能が初搭載、さらにリモートシャッター機能でセルフィーもお楽しめます。
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

鍵を取り付けるキーリングが付いた、シンプルな形状で高級感のあるAirTag用ソフトレザーバンパーです。
対応機種AirTag(2021年発売モデル) セット内容バンパー本体×1、キーリング×1 材質バンパー本体:合成皮革、キーリング:スチール
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

やわらかいシリコンでAirTagをしっかり守り、腰やカバンなど様々なものに装着できるカラビナが付いたAirTag用シリコンケースです。
セット内容ケース本体×1、カラビナ×1 材質ケース本体:シリコン、カラビナ:アルミ合金 対応機種AirTag(2021年発売モデル)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Apple社正規認証品。純正アプリ「探す」に対応しており、財布のカード入れに入れておくことができます。世界中の数億台のiPhoneが見つけてくれる。信号を受け取ったiPhoneはApple社のiCloudに送信することで「探す」アプリを開いてマップ上で確認できます。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本製品を検知した時に自動でiPhoneに通知します。本製品の場所は登録した人しか見ることができず、位置情報や履歴がタグに保存されることもないプライバシー機能を内蔵しています。
仕様●システム:iOS8以上●送信周波数範囲:2.402GHz~2.480GHz 付属品ドライバー 寸法(mm)幅85×高さ54×奥行3.2 質量(g)15 騒音値(dB)アラーム音:60(音源から25cmの位置) 電池CR2016×3個 動作湿度(%)最大1年※1日サウンド再生機能を2回、日常的に使用した場合の理論値 無線通信方式Bluetoothver.5.2(通信距離:10m以内) 対応アプリケーション探す(Apple社純正)
1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

柔らかいテープで、パソコンやタブレットへ直接貼り付けることができるAirTag用両面テープです。
セット内容両面テープ×5、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質テープ:PET(貼り付け面:ウレタン・アクリル) 対応機種AirTag(2021年発売モデル)
1個
899 税込989
3日以内出荷

安心して使えるApple社正規認定品で純正アプリの「探す」に対応します。鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本製品を検知した時に自動的にiPhoneに通知が届きます。本製品のLEDと内蔵スピーカーで光って音を鳴らすことができます。本製品の場所は登録した人しか見ることができません。位置情報や履歴がタグの中に保存されることもありません。IP66防水防塵仕様。電池式で手軽に使用できます。
仕様動作期間:最大1年(1日にサウンド再生機能を2回、日常的に使用した場合の理論値) 寸法(mm)幅31×高さ31×奥行9 質量(g)10 電池CR2032×1 稼動音(dB(A))アラーム:60(音源から25cmの位置) 動作温度(℃)0~40(結露無き事) 送信周波数(GHz)2.402~2.480 無線通信方式BluetoothVer.5.0(10m以内) アプリケーション探す(Apple純正) システム対応iOS18以上
1台
2,298 税込2,528
6日以内出荷

本製品はApple社の「探す」アプリに対応した紛失防止タグです。「探す」アプリを使用して音を鳴らし、位置を知ることができます。紛失時に位置情報が検出されると通知が受け取れる「紛失モード」に対応しています。
セット内容製品本体、電池(CR2032)、取扱説明書 材質ABS、FR4 寸法(mm)約54.5×30.3×6.8 質量(g)9 電源(V)CR2032 3コイン型リチウム電池 音量最大90db 対応iOS 14.5以降 使用環境温度(℃)-20~45 BluetoothBluetooth LowEnergy 5.2 通信距離(m)Bluetooth:10~30※ご使用環境、障害物により異なります。
1個
1,810 税込1,991
6日以内出荷

本製品はApple社の「探す」アプリに対応した紛失防止タグです。「探す」アプリを使用して音を鳴らし、位置を知ることができます。紛失時に位置情報が検出されると通知が受け取れる「紛失モード」に対応しています。
セット内容製品本体、電池(CR2032)、取扱説明書 材質ABS、FR4 寸法(mm)約54.5×30.3×6.8 質量(g)9 電源(V)CR2032 3コイン型リチウム電池 音量最大90db 対応iOS 14.5以降 使用環境温度(℃)-20~45 BluetoothBluetooth LowEnergy 5.2 通信距離(m)Bluetooth:10~30※ご使用環境、障害物により異なります。
1個
1,810 税込1,991
6日以内出荷