ガスの種類有機ガス用
種別吸収缶
直径(Φmm)87
適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)
小型・軽量タイプ。
適合マスクG-7、GW-7、HV-7
取付方式外付け式
デュアルタイプの6シリーズは、吸収缶を2個装着します。
各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータ上の約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。また、吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。
破過時間220以上(平均実測値:270)
種別吸収缶
適合マスクNo.6000シリーズ
対象ガス有機ガス
適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3
取付方式外付け式
種別吸収缶
種別吸収缶
直径(Φmm)91
ガスの種類有機ガス
適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)
粒子捕集効率(%)80%以上
マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。
キャップが不要なワンタッチタイプ。外すときはつまんでポン!付けるときには押し込んでカチッ!とするだけです。
適合マスクGM177、GM177D、GM78S、GM77、GM77S、GM70J、GM24SF、GM22
種別吸収缶
取付方式ワンタッチタイプ 「ポン」「カツッ」
適合マスクGM185-1、GM81S、GM81SF、GM71SD、GM31、GM30S
高性能フィルター内蔵(区分L3)の有機ガス収集缶です。
ダイオキシン環境(レベル1・レベル2)等に対応します。
適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型
区分L3
質量(g)42.0±4.0
除毒能力(分)50以上
ダイオキシン類対策用Lv2対応可能
ガスの種類有機ガス用
仕様高性能フィルター内蔵
種別吸収缶
取付方式外付け式
破過時間50以上
国家検定合格番号第TN116号
RoHS指令(10物質対応)対応
有機ガス用の他、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用の国家検定に合格し、さらには酸性ガスのJIS規格にも適合したコンビネーションタイプの吸収缶です。
アズワン品番8-4001-05
仕様吸収缶(コンビネーション用)
トラスコ品番373-9759
種別吸収缶
質量(g)98
ガスの種類有機ガス
適合マスク6000シリーズ
破過時間[有機ガス用]50以上(平均実測値133)、[ハロゲンガス用]300以上(平均実測値537)、[亜硫酸ガス用]170以上(平均実測値237)、[酸性ガス用]830以上(平均実測値1370)
通気抵抗(Pa)120
1組(2個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
対象ガス有機ガス
仕様有機ガス用
区分(防塵)S1
質量(g)85以下
規格国検
破過時間250分以上
粒子捕集効率(%)81.0以上
国家検定合格番号TN502
試験濃度(%)0.03
規格値(分以上)50
粒子区分(試験粒子)NaCl
試験ガスシクロヘキサン
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
防じんフィルタ内蔵(区分S1:捕集効率80%以上)。チッパーの利用可能。
ガスの種類有機ガス用
適合マスクGH714、GH715、GH-412型
破過時間150分以上
アズワン品番1-9206-05
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
小型・軽量タイプ。
種別吸収缶
ガスの種類有機ガス・粉じん用
仕様バイプロミクロンフィルター内蔵、再利用フィルター
区分S1
質量(g)41.0(±5.5)
取付方式外付け式
適合マスクG-7、GW-7、HV-7
破過時間80以上
国家検定合格番号第TN436号
除毒能力(分)80以上
最高許容透過濃度(ppm)5
アズワン品番1-4549-02
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ガスの種類酸性ガス用
トラスコ品番402-8422
種別吸収缶
厚さ(mm)37
直径(Φmm)87
質量(g)93
適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)
破過時間677(平均値)
除毒能力(分)677(平均値)
通気抵抗(Pa)81
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
取り付けできるマスクのバリエーションが豊富。
適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3
質量(g)41.0±6.0
国家検定合格番号第TN435号
除毒能力(分)85以上
仕様バイプロミクロンフィルター内蔵
種別吸収缶
区分S1
取付方式外付け式
破過時間85以上
仕様フィットテスター:フィットテスター70型
取付方式(フィルター)外付け式
適合マスクHV-22、O-22
種別吸収缶
区分S1
質量(g)約78
取付方式コンビネーションキャップ
粒子捕集効率(%)81以上
適合マスクGM165-2、GM165-1、GM80SF、GM80S、GM76-s、GM70D、GM28、GM28S、GM185C、GM166、GM166-1、GM76DS
適合(マスク)GM165-2、GM165-1、GM80SF、GM80S、GM76-s、GM70D、GM28、GM28S、GM185C、GM166、GM166-1、GM76DS
軽量・小型の防毒マスク。肌にやさしく、柔らかいシリコーン面体。排気弁内蔵型で外部からの漏れ込みを防ぐ安全構造。専用吸収缶なので、使用時間が長く、経済的で安心。
用途化学物質からの呼吸器の保護に
種別防毒マスク
タイプ吸収缶1個使用タイプ
セット内容(マスク)G-07型 1個(吸収缶)KGC-10型FA 1個
質量(g)吸気缶/3.85(±2.5)
本体質量(g)74(±15)
破過時間90以上
国家検定合格番号第TN382号
排気抵抗(Pa)35±15
材質(面体)シリコーン面体
アズワン品番1-8135-01
適合吸収缶KGC-10型FA
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
コンビネーションキャップ
破過時間145分(50分以上)
種別吸収缶
区分L1
質量(g)78
取付方式コンビネーションキャップ
国家検定合格番号TN21
ガスの種類有機ガス用
適合マスクGM165、GM76、GM76-s、GM70D、GM12、GM28、GM80F、GM80S、GM34
仕様フィルタ付き吸収缶
トラスコ品番388-0842
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
防じん機能付吸収缶(有機ガス用)
最高許容透過濃度(ppm)5
破過時間55分
ガスの種類有機ガス
適合マスクGM185、GM81S、GM31
質量(g)49
試験濃度(%)0.03(試験ガスシクロヘキサン)
特定有害物質全種類に対応。土壌汚染対策法で挙げられている特定有害物質すべてに対して効果が発揮できます。従来の吸収缶では除去できない物質(シアン化水素・水銀・フッ化水素・ヒ化水素)に対しても効力を発揮する点が大きな特長です。
適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型
ガスの種類有機ガス・粉じん用
除毒能力(分)50(有機ガス)
仕様高性能フィルター内蔵
種別吸収缶
区分L3
質量(g)58±10以下
取付方式外付け式
破過時間50(有機ガス)
粒子捕集効率(%)99.9以上
国家検定合格番号第TN238号
通気抵抗(Pa)280以下
キャップが不要なネジ込みタイプ。直接面体にねじ込んで取り付けます。ねじは回らなくなるまで締めてください。
破過時間55分
種別吸収缶
区分L3
質量(g)約46
取付方式ネジ込みタイプ
粒子捕集効率(%)99.9以上(DOP液体粒子)
国家検定合格番号TN22
ダイオキシン類対策用Lv2対応可能
ガスの種類有機ガス用
適合マスクGM175D、GM185、GM81S、GM81SF
仕様防じん機能付吸収缶
対象ガス有機ガス
仕様有機ガス用
区分(防塵)S1
質量(g)60以下
規格国検
破過時間100分以上
粒子捕集効率(%)81.0以上
国家検定合格番号TN501
試験濃度(%)0.03
規格値(分以上)50
粒子区分(試験粒子)NaCl
試験ガスシクロヘキサン
適合本体GM-164/GM164-1
種別直結式吸収缶
適合マスクGM-164/GM164-1
適合マスクスリーエム製6000・6000Fシリーズ
破過時間220以上
除毒能力(分)220以上
対象ガス有機ガス
ガスの種類ハロゲン・酸性ガス
適合本体シリーズ名TW防じん・防毒マスクM-100シリーズ
破過時間(ハロゲンガス)117分、(酸性ガス)190分
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
2缶式のスカイマスクⅡは、使用時間が2倍、通気抵抗は1/2となり、快適な作業が行えます。
直結式小型吸収缶【G37S1】(有機ガス用)2個付き
用途農薬散布用
種別防毒マスク
ガスの種類有機ガス用
サイズS
付属品G37S1吸収缶×2
質量(g)98
タイプ2缶式
破過時間シクロヘキサン 300ppm 150分
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
有機ガス用吸収缶です。
用途塗装作業など
トラスコ品番486-1263
適合機種TW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
規格国家検定区分:L1
破過時間250分
対象ガス有機ガス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ガスの種類有機ガス用
適合No.1880
適合マスクNo.1880
破過時間200分
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
破過時間90分
種別吸収缶
区分L3
質量(g)約58
取付方式コンビネーションキャップ
粒子捕集効率(%)99.9以上
国家検定合格番号TN68
ダイオキシン類対策用Lv2対応可能
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
ガスの種類有機ガス用
適合マスクGM28・GM80S・GM165
仕様有機ガス用防じん機能付き吸収缶
トラスコ品番816-7310
アズワン品番1-8457-11
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
吸収缶は下付で下方視野が広く、また面体内の汗を吸収させる[吸水マット]を取り付けております。
直結式小型吸収缶【G37S1】(有機ガス用)1個付き
用途農薬散布用
種別防毒マスク
ガスの種類有機ガス用
サイズS
付属品G37S1吸収缶×1
質量(g)91
タイプ1缶式
破過時間シクロヘキサン 300ppm 150分
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
有機ガス用吸収缶です。
用途塗装作業など
トラスコ品番486-1265
適合機種TW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
規格国家検定区分:L1
破過時間100分
対象ガス有機ガス
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
6シリーズ用吸収缶。吸収缶がプラスチック製で軽量、また最適の重心設計により重さを感じず、作業効率が向上します。
ガスの種類アンモニアガス
TGK品番431-87-06-36
種別吸収缶
型式6004
摘要アンモニアガス用
質量(g)110
破過時間80分以上
通気抵抗(Pa)102
1箱(2個×6組)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ