PETクロス基材にアクリル粘着剤を使用したテープです。手切れ性が良く、テープ引き出しが軽いため作業がスピーディー。
冬場も貼りつけやすく作業。
特殊なアクリル系粘着剤を使用しているため、作業者の手を汚しません。
用途住宅開口部の防水用途 透湿防水シート・断熱ボードの継目の気密防水用
特性気密防水
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用
気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など
タイプ片面
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/10mm)12
粘着力(N/25mm)30
剥離紙なし
特性気密防水
粘着タイプ強力
高耐久のアクリル系粘着剤を使用、長期性能を保ちます。
室内空気汚染の原因物質ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなどを含んでいません。
手切れ性のある基材を使用しているためカッターなどを使わずに切れます。
耐候性に優れ、低温でも高温でも長期間安定した性能を発揮します。
サッシ・透湿防水シート・合板など、幅広い被着体に対し強力に接着します。
従来品(ブチル)に比べ、テープ厚が薄いため貼り合わせ時に段差が発生しにくく重ね貼りが容易です。
用途気密透湿シートの固定、繋ぎ目のジョイントに
アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。耐久性・耐候性に優れます。手で切断可能。
用途透湿・気密シートの貼り合わせ。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシ周りの防水シール。胴差し部の防水シール。
仕様片面タイプ
トラスコ品番376-2793
質量(g)210
粘着力(N/10mm)13
剥離紙なし
特性気密防水、耐久性、耐候性
1巻
¥739
税込¥813
当日出荷
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
引張強度(kPa)163.5
見掛密度(kg/m3)110±20
断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。透明色の採用で取付施工がアップ。施工後もデザインを損ないません。はさみ金具、パネルカバー取付穴
使用温度範囲(℃)‐10~+40
適合プレートコスモシリーズワイド21 ラウンドプレート、スクエアプレート系列、フルカラーモダンプレート系列(※金属プレート系列には使用できません。)
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
手で簡単に切れ、手を汚さない。
厚みが薄いので、段差が発生しにくい。
環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。
高温時の粘着剤のダレがない。
セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に
特性気密・防水
既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。
質量(kg)0.2
色オフホワイト
外径(Φmm)215
取付可能厚(mm)(天井材)5~24
埋込穴(Φmm)125~175
1台
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
反射板を付けることで、下方へ明るさが約60%アップ
質量(g)100
寸法(Φ×mm)220×50
アズワン品番64-5061-18
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
住宅の高気密化・高断熱化をサポートします。
断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。
透明色の採用で取付施工がアップ。
施工後もアドバンスシリーズのデザインを損ないません。
材質PVC
仕様のり付き
取付可能厚(mm)天井:5~25
埋め込み深さ(mm)47
材質鋼板 白塗装
質量(kg)0.2
ボックスの内側に取り付けるタイプ。壁を貼った後から取り付けられます。
粘着テープ付で隙間が生じずプレートが浮く心配もありません。
差し込む位置が明確にわかるIV線通線口・通信線通線口付。
プレートモダンプレート
材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
材質(プレート)艶消しシルバーアルミニウム
材質(ハンドル車)黒色フェノール樹脂
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など
主な用途多用途補修用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
粘着タイプ強力
厚さ(mm)1.5
仕様のり付
材質塩化ビニル樹脂
色ホワイト
リニューアル用に取り外した既設器具の枠跡をきれいに隠せます。
既設埋込穴Φ125~200mmに対応。
材質本体:プラスチック/バージンホワイト
外径(Φmm)230
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
用途洗面所や流し台・レンジ廻りの目地部分のカビ、水垢、油汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。
再生紙使用マーク適合
1巻
¥119
税込¥131
当日出荷
吊り下げておくだけ!水に強く、臭いも気にならない防カビ剤が登場。
約250日間、浴室丸ごと防カビ
浴室の気になる悪臭も消臭
水に強く、無臭のバイオ。特許取得済み(特許第6929504号)
そのまま設置できる両面テープ付き
取り替え時期が分かるシール付き
用途浴室の防カビ
成分微生物(バチルス属)
シリーズカビダッシュ
使用の目安本品1個につき1坪(約3.3m2)
保持期間約250日
効果防カビ、消臭
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
用途洗面所や流し台・レンジ廻りの目地部分のカビ、水垢、油汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。窓枠サッシ周りの汚れ防止に。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。
厚さ(mm)0.085
色白
長さ(m)10
基材和紙
粘着剤防カビ剤入りアクリル系
主な用途汚れ防止用/塗装用
粘着力(N/10mm)0.86
引張強度(N/10mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防カビ
粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
用途窓枠サッシ周りの汚れ防止に。窓枠や浴室ドア周りの目地部分のカビ、水垢汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。
幅(mm)15
厚さ(mm)0.085
色黒
長さ(m)10
基材和紙
粘着剤防カビ剤入りアクリル系
主な用途汚れ防止用/塗装用
粘着力(N/10mm)0.86
引張強度(N/10mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防カビ
1巻
¥129
税込¥142
当日出荷
伸縮サージカルテープ。
透気防水性で、水分や外部の感染から創を保護します。
半透明なので、ガーゼやパッドの汚染状態が確認できます。
薄手で伸縮性に優れ、凹凸部にもフィットします。
長さ(m)10
洗濯機防水パンと壁や巾木のすき間に差し込むだけで、気になる水しぶきやほこりをブロックできます。
取り付けは差し込むだけの簡単施工。
ビスや接着剤、両面テープ、コーキング等を使用しないので外しても穴や、接着汚れも心配ありません。
素材はエラストマーという柔らかい樹脂を使用していますので専用工具を必要とせず、カッターやハサミで簡単に切断できます。
差し込み部分は特殊な構造になっており、すき間にピッタリフィットし、抜けにくい構造になっています。
2~20ミリのすき間の対応できます。
汚れたらすぐに外して水洗いが出来ます。
洗濯機防水パンだけでなく、洗面台やキッチンの流し台、パソコンの配線のすき間のほこり防止など様々な場面に使用できます。
コーナー用のシールが付属されていますので接合部分もしっかりガードすることができます。
付属品コーナー用シール付
材質エラストマー
長さ(mm)640
寸法(幅W×高さH)(mm)37×35
適合すきま(mm)2~20
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
用途洗面所や流し台・レンジ廻りの目地部分のカビ、水垢、油汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。
アズワン品番65-1840-22
再生紙使用マーク適合
1箱(30巻)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
用途洗面所や流し台・レンジ廻りの目地部分のカビ、水垢、油汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。窓枠サッシ周りの汚れ防止に。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。
幅(mm)24
厚さ(mm)0.085
色白
長さ(m)10
基材和紙
粘着剤防カビ剤入りアクリル系
主な用途汚れ防止用/塗装用
粘着力(N/10mm)0.86
引張強度(N/10mm)35
入数18巻
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防カビ
1箱(18巻)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
用途窓枠サッシ周りの汚れ防止に。窓枠や浴室ドア周りの目地部分のカビ、水垢汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。
幅(mm)15
厚さ(mm)0.085
色黒
長さ(m)10
基材和紙
粘着剤防カビ剤入りアクリル系
主な用途汚れ防止用/塗装用
粘着力(N/10mm)0.86
引張強度(N/10mm)35
入数30巻
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防カビ
1箱(30巻)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ。・衝撃を拡散・吸収。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・安心の日本製素材。・指紋が拭き取りやすい「防指紋加工」。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属。・気泡抜きカード付属
色クリア
質量(g)0.3
タイプ高透明
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.0×38.6×0.2
対応機種Apple Watch Series 10(42mm)
1個
¥889
税込¥978
4日以内出荷
・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ。・フィルムに付いた擦り傷を修復、自己治癒機能。・衝撃を拡散・吸収。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・安心の日本製素材。・指紋が拭き取りやすい「防指紋加工」。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属。・気泡抜きカード付属
色クリア
質量(g)0.3
タイプ高透明
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.2×42.6×0.2
対応機種Apple Watch Series 10(46mm)
1個
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
抜糸後の傷跡ケア専用テープです。テープを伸ばして貼ることで、傷跡部分に寄せる力を加えることができます。気になる手術後の傷跡に使えます。防水性があるので、入浴をしても数日間貼り付け続けることが可能です。テープには伸ばす目印があるので、患者さんでも指導通りに使用することができます。帝王切開などの大きな傷跡におすすめです。
用途抜糸後の傷跡(浸出液や血等がなく創面が塞がっている状態)の被覆保護
寸法(mm)50×50
タイプ傷跡ケア専用テープ
基材ポリウレタン
粘着剤アクリル系
アズワン品番64-6446-21
1箱(30枚)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ベスト不要な釣りに最適な収納と機能。【 Belt Set 】。鮎ベルトセットは50mmベルト付で、ライトスタイル時に、不快なタモの抜き差しをスムーズに行えるタモホルダーやオモリポーチ付き。背面ベルトスルーシステムでバッグの移動もスムーズ。【 Shoulder 】。ショルダータイプハパット付ショルダーベルト付。気軽に楽しむ方に。前面ライセンスメッシュポケット、ピンオンリールホルダー装備。ファスナーを全開にしても半開状態で固定され、作業効率アップ。小分けポケットも装備。仕掛用フロントオープン気室。ベルクロテープで仕掛ケースや錨ケースを固定できる。止水ファスナー気室、簡易防水で濡れると困る携帯電話やキーレスキー、財布などの収納に。
形態小物アクセサリー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)18×24×10.5
・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ。・衝撃を拡散・吸収。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・安心の日本製素材。・指紋が拭き取りやすい「防指紋加工」。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属。・気泡抜きカード付属
色クリア
質量(g)0.3
タイプ高透明
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.2×42.6×0.2
対応機種Apple Watch Series 10(46mm)
1個
¥889
税込¥978
4日以内出荷
・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ。・フィルムに付いた擦り傷を修復、自己治癒機能。・衝撃を拡散・吸収。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・安心の日本製素材。・指紋が拭き取りやすい「防指紋加工」。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属。・気泡抜きカード付属
色クリア
質量(g)0.3
タイプ高透明
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.0×38.6×0.2
対応機種Apple Watch Series 10(42mm)
1個
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
・光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・安心の日本製素材。・指紋が拭き取りやすい「防指紋加工」。・向かってくる衝撃を拡散・吸収。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属。・気泡抜きカード付属
色クリア
質量(g)0.3
タイプ反射防止
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.2×42.6×0.2
対応機種Apple Watch Series 10(46mm)
1個
¥889
税込¥978
4日以内出荷
靴底の汚染物質を除去する、洗って繰り返し使える半導電タイプの粘着マットです。
水拭きで洗って繰り返し使える、半導電タイプの靴底用粘着マットです。
従来の粘着マットを圧倒する除去率!靴底の汚染物質を90%以上除去します。
表面抵抗値109のため、静電気を気にする環境でもご使用いただけます。
抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。
ウレタンゲルの粘着で設置できるため、設置に両面テープが必要なく、そのまま床に貼ることができます。(※粗面に設置する場合は、ステンレスの板を床に設置してください。)
用途清潔区域への入室前に、軽量台車のタイヤ汚れの除去に
色グレー
表面抵抗値(Ω)109
気になる手術後の傷跡にテープを伸ばして貼ることで、傷跡部分に寄せる力を加えることができます。貼り方が分かりやすく、患者さんでも指導通りに使用できます。入浴可能な防水性があり、ムレやつっぱりなどの皮膚ストレスを抑える極薄フィルムです。帝王切開や乳房再建手術など「傷跡」のケアに
用途抜糸後の傷跡(浸出液や血等がなく創面が塞がっている状態)の被覆保護
材質基材/ウレタンフィルム、粘着剤/アクリル系
寸法(mm)25×50
テープ幅(mm)25
アズワン品番4-820-01
1箱(30枚)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
・光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・安心の日本製素材。・指紋が拭き取りやすい「防指紋加工」。・向かってくる衝撃を拡散・吸収。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属。・気泡抜きカード付属
色クリア
質量(g)0.3
タイプ反射防止
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.0×38.6×0.2
対応機種Apple Watch Series 10(42mm)
1個
¥889
税込¥978
4日以内出荷
セット内容洗浄シート(SA-801D)、作業マット(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20)、ドレンホースクリーナー(SF-300)、洗浄剤(ES-A40)、洗浄剤入ハンドスプレー(ES-A500)、ポリバケツ(ST-01)、ブラシ(ST-02)、タオル(ST-03)、ゴム手袋(ST-04)、ガムテープ(ST-05)、携帯用ケース(ES-530L)、防臭防カビスプレー(CALY-220)、基盤保護シート(ST-10G)
質量(kg)14.5
1セット
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ