858件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国際防塵防水規格「IPX8」を取得しています。「継続的に水没しても内部に浸水することが無い」という基準を満たす、心強い防水ケースです。ネックストラップ付です。防水ケースに入れたまま、タップやフリック操作はもちろんのこと、着信が来ても通話ができるため、スマホを取り出す手間がなく、メール、動画鑑賞、Web検索などをご使用いただけます。お風呂や海水浴で、手が濡れている時や汚れている時も安心です。クリア部分は透明度が高いため、撮影した写真がぼやけることもなく、鮮明なカメラ撮影が可能です。
対応機種最大対応サイズ81(W)×25(D)×160(H)mm 付属品ネックストラップ×1 材質ABS/PVC 質量(g)35(付属品を除く) 寸法(幅W×高さH)(mm)123×15×203 保証期間初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ストラップホール付・防水・防塵
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明邦化学FB-480 防水あきおくん
エコ商品
シリコンパッキン付き防滴。折りたたみ式。
材質インパクトスチール 寸法(mm)107×97×35 ブルー/クリア 仕切板4 仕切数(個)(最大)8 仕切りあり RoHS指令(10物質対応)対応 材質(中小物ケース)ポリプロピレン
1個
999 税込1,099
当日出荷


国際防塵防水規格「IPX8」を取得しています。「継続的に水没しても内部に浸水することが無い」という基準を満たす、心強い防水ケースです。ネックストラップ付です。防水ケースに入れたまま、タップやフリック操作はもちろんのこと、着信が来ても通話ができるため、スマホを取り出す手間がなく、メール、動画鑑賞、Web検索などをご使用いただけます。お風呂や海水浴で、手が濡れている時や汚れている時も安心です。
特性ネックストラップ付 タイプスリーブ・ポーチ型 材質ABS/PVC 質量(g)約34(付属品を除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(対応機種最大)81×25×160 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約116×17×205 保証期間初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タカチ電機工業ポータブル防水ケース WCシリーズ
エコ商品
IP67の防水機能を備えた小型のプラスチックケースです。 側面が弾力性のあるエラストマ(TPE)製なので、手に馴染み滑りにくく、落下の衝撃を和らげます。
用途リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器に 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
特価
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー 取付ラッチ・ヒンジ取付× 材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄 温度範囲(℃)-20~+75 表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 保護等級IP66/67 締付トルク(N・m)カバー:1~1.5 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 対応ボディー色ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵 締付トルク(N・m[kgf・cm])1~1.5[10~15]
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

特性防水・防塵 材質ABS ガスケット:アイボリー 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理カバースクリュー:無処理 保護等級IP54 締付トルク(N・m)カバー:0.6~0.8 材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB) 材質(ガスケット)EPDM 材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB) 色(カバー)トップ:ホワイトアイボリー 対応ボディー色ホワイトアイボリー RoHS指令(10物質対応)対応
1台
698 税込768
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

IP67の防水性と放熱効果を兼ね備えたアルミケースです。フランジ足付が容易です。 ボディーフレーム内部には差込溝が付いており、基板やシャーシをスライドさせ入れる事が出来ます。 屋外用LED電源装置、プラント用コントロールボックスなどに適しています。
特性防水・防塵 材質フランジ付側板:アルミダイキャスト ADC12、取付ビス(バインド):ステンレス 温度範囲(℃)-40~105 保護等級IP68(水深1メートル 24時間) 締付トルク(N・m)1 材質(ボディ)アルミ押出材 A6063S-T5 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
1台
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

平野商会スマホ防水ケース IPX8
エコ商品
防水規格IPX8取得の防水スマホケースです。スマホをケースにいれたまま「通話」「画面操作」「撮影」OKです。ケースから出し入れする手間がなく大変便利です。各種スマホ対応!メーカー問わず様々な機種でご使用いただけます。持ち運びに便利なストラップ付。スマホだけでなく小物ケースとしてもおススメです。
クリア タイプポーチ型 対応機種最大16×8cmのスマホまで 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)20×11×1.5 主材質本体:PVC、ABS樹脂/ストラップ:ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX8(IEC国際電気基準会議)
1個
609 税込670
当日出荷

水に浮くフローティングタイプの防水スマホケースです。スマホをケースに入れたまま「通話」「画面操作」「撮影OK」出し入れの手間もなく快適です。各種スマホに対応、メーカーを問わず様々な機種でご使用いただけます。持ち運びに便利なストラップ付、スマホだけでなく小物入れとしても便利です。
クリア タイプポーチ型 対応機種最大16×8cmのスマホまで 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)21×11.5×1.5 主材質本体:PVC、ABS樹脂/ストラップ:ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水仕様あり
1個
619 税込681
当日出荷

仕様材質 = ポリプロピレン内部高さ = 420mm内部幅 = 300mm内部深さ = 160mm内部寸法 = 420 x 300 x 160mm高さ = 457mm幅 = 367mm外形の奥行き = 183mm外形寸法 = 457 x 367 x 183mmフォーム = あり防水性 = ありキャスター = なし色 = Blackロック可能 = あり,ポジション表面処理 = 表面模様付き黒kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

仕様材質 = ポリプロピレン内部高さ = 380mm内部幅 = 270mm内部深さ = 150mm内部寸法 = 380 x 270 x 150mm高さ = 420mm幅 = 34mm外形の奥行き = 177mm外形寸法 = 420 x 340 x 177mmフォーム = あり防水性 = ありキャスター = なし色 = Blackロック可能 = あり,ポジション表面処理 = 表面模様付き黒kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様材質 = ポリプロピレン内部高さ = 580mm内部幅 = 440mm内部深さ = 330mm内部寸法 = 580 x 440 x 330mm高さ = 670mm幅 = 510 mm外形の奥行き = 372mm外形寸法 = 670 x 510 x 372mmフォーム = あり防水性 = ありキャスター = あり色 = Blackロック可能 = あり,ポジション表面処理 = 表面模様付き黒kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

仕様材質 = ポリプロピレン内部高さ = 520mm内部幅 = 285 mm内部深さ = 205mm内部寸法 = 520 x 285 x 205mm高さ = 550mm幅 = 350mm外形の奥行き = 225mm外形寸法 = 550 x 350 x 225mmフォーム = あり防水性 = ありキャスター = あり色 = Blackロック可能 = あり,ポジション表面処理 = 表面模様付き黒kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

仕様材質 = ポリプロピレン内部高さ = 420mm内部幅 = 300mm内部深さ = 95mm内部寸法 = 420 x 300 x D95mm高さ = 457mm幅 = 367mm外形の奥行き = 118mm外形寸法 = 457 x 367 x 118mmフォーム = あり防水性 = ありキャスター = なし色 = Blackロック可能 = あり,ポジション表面処理 = 表面模様付き黒kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様材質 = ポリプロピレン内部高さ = 330mm内部幅 = 234mm内部深さ = 170mm内部寸法 = 330 x 234 x 170mm高さ = 360mm幅 = 304mm外形の奥行き = 194mm外形寸法 = 360 x 304 x 194mmフォーム = あり防水性 = ありキャスター = なし色 = Blackロック可能 = あり,ポジション表面処理 = 表面模様付き黒kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様材質 = ポリプロピレン内部高さ = 580mm内部幅 = 440mm内部深さ = 220mm内部寸法 = 580 x 440 x 220mm高さ = 650mm幅 = 510 mm外形の奥行き = 245mm外形寸法 = 650 x 510 x 245mmフォーム = あり防水性 = ありキャスター = なし色 = Blackロック可能 = あり,ポジション表面処理 = 表面模様付き黒kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷

仕様材質 = ポリプロピレン内部高さ = 580mm内部幅 = 440mm内部深さ = 220mm内部寸法 = 580 x 440 x 220mm高さ = 670mm幅 = 510 mm外形の奥行き = 262mm外形寸法 = 670 x 510 x 262mmフォーム = あり防水性 = ありキャスター = あり色 = Blackロック可能 = あり,ポジション表面処理 = 表面模様付き黒kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個
83,980 税込92,378
7日以内出荷

防水・防塵性能IP67適合!防水性・耐衝撃性・耐久性に優れたプラスチック製防水ハードケース
用途軍用機器、電子機器、医療機器、カメラや撮影用具、工具類、スポーツ用具などの輸送、持ち運び可能な機器のケース等 材質ポリプロピレン ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。 上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。
用途フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器に RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (438種類の商品があります)

エアージェイ水に浮く防水スマホケース BK
エコ商品
キッズケータイでも大きなスマホでも使える汎用スマホケース。 防水等級IPX8取得。着水時は水に浮くタイプなので、スマホを無くす心配もありません。ネックストラップ付でプールや海水浴でも大活躍します。 ケースに入れたままスマホ操作ができ、通話・カメラ撮影も自在です。
質量(g)49[使用可能:内容物総質量300まで(300gを超えると浮力が確保できない可能性があります)] 耐荷重(kg)ネックストラップ使用時:約5まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×15×230 適合サイズW85×D12×H170mm以下 ストラップ長さ(cm)約42.5(首回り) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.87MB) 水深(m)使用推奨4~5(限界水深30m)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

特性防水・防塵 材質取付ビス(バインド):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 使用温度範囲(℃)-40~105 保護等級IP68(水深1メートル 24時間) 締付トルク(N・m)1 材質(ゴム足)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミダイキャスト ADC12 表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
1台
2,198 税込2,418
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

防水性・耐衝撃性・耐久性に優れたハードケース 軽量化版
用途軍用機器、電子機器、医療機器、カメラや撮影用具、工具類、スポーツ用具などの輸送、持ち運び可能な機器のケース等 材質ポリプロピレン ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

タカチ電機工業防水キャリングケース NKシリーズ
エコ商品
堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすい防水キャリングケースです。測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの電気機器・精密機器の収納に最適です。
ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)760×186×409 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラック 材質(本体)強化ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-20~60 保護等級IP65 防塵防水性能IP65 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
1台ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

エアージェイ水に浮く防水スマホケース WH
エコ商品
キッズケータイでも大きなスマホでも使える汎用スマホケース。 防水等級IPX8取得。着水時は水に浮くタイプなので、スマホを無くす心配もありません。ネックストラップ付でプールや海水浴でも大活躍します。 ケースに入れたままスマホ操作ができ、通話・カメラ撮影も自在です。
材質ABS+PVC+スポンジ ホワイト 質量(g)49[使用可能:内容物総質量300まで(300gを超えると浮力が確保できない可能性があります)] タイプポーチ 耐荷重(kg)ネックストラップ使用時:約5まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×15×230 対応機種汎用 適合サイズW85×D12×H170mm以下 保護等級IPX8 ストラップ長さ(cm)約42.5(首回り) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.87MB) 水深(m)使用推奨4~5(限界水深30m)
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びしやすい深型防水キャリングケースです。ハンドルが大きく、持ちやすい仕様となっておりますので機器の持ち運びやアウトドア等にご利用頂けます。IP65の優れた防水性なので、屋外・海や川のアウトドア・自衛隊用など、過酷な環境でのご利用に最適です。※保護等級IP65=内部に粉塵が浸入せず、12.5リットル/分であらゆる方向から3分以上の散水に耐える防水性。深型タイプなので計測器やカメラのレンズ等の縦に長い製品をそのまま入れられます。ラインナップは2サイズあり、内装スポンジフォーム無/有を選択し、購入頂けます。材質は、軽量かつ高強度な強化PP樹脂(lightweight NK-7)を使用しており、落下などの衝撃から機器を保護します。オプションのアルミパネルを取付ける事で、操作機器・測定機・通信機・可搬型電源装置としてご利用可能です。
ブラック 材質(本体)強化PP(ポリプロピレン) 使用温度範囲(℃)-20~60 保護等級IP65 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TSAロック錠付きで、セキュリティーの必要な機器や、空輸する機器の収納に最適な防水ハードケースです。
ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)760×186×409 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

testo(テストー)TopSafe 防水ケース(testo110/922/925用)
エコ商品
測定器本体を水、衝撃、ホコリから守る 背面マグネットと卓上スタンドを搭載
保護等級防塵防水IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,298 税込6,928
5日以内出荷

軽量かつ堅牢性も兼ね備えたコストパフォーマンスに優れた防水ケース!防水規格は最高等級IP67を満たす使いやすい防水ケース。 気圧調整弁により気圧変化に影響されずにケースの開閉が可能。 軽量で堅牢な構造。 標準のブロックウレタンは切り目が入っており、収納する基材に合わせて間単に切り抜く事ができます。 NATO軍が定める軍用規格「STANAG4280」に適合し、「RoHS指令」にも対応しています。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂 防塵防水性能IP67 防水性IP67
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

テーパー付のシャープなデザインにIP67の防水機能を備えたケースです。 ハンディタイプ、屋外使用の電圧測定器にご利用いただけます。
特性防水・難燃 材質電池フタ:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、サイドグリップ:エラストマ、落下防止ビス(ナベM2.5×8)/取付ビス(ナベM2.5×10):ステンレス SUS304、電池端子:真ちゅう 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理電池フタ:シボ、電池端子:ニッケルメッキ 保護等級IP67 締付トルク(N・m)カバー:0.2~0.3 材質(カバー)上/下:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(Oリング)シリコンゴム 材質(ガスケット)シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(カバー)上/下:シボ
1台
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすい防水キャリングケースです。 測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの電気機器・精密機器の収納に最適です。
1台ほか
7,398 税込8,138
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

IP67の高い防水性があり、液体(プラスチックに影響の無い)のかかる場所の医療機器や研究機器、屋外に持ち運びをする操作機器にご利用頂けます。 操作面が傾斜形状のためデスクトップ型のコントローラー・測定機器に最適です。 また、側面・底面が流線形なのでハンドヘルドの機器としても利用可能です。
材質難燃性ABS 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パナロケースパナロケース
エコ商品
高い気密性と耐衝撃性を兼ね備えた防水ケース 欧州各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用 気圧調整弁で気圧変化時の開閉をサポート 南京錠が取付けできるパドルロック 積み重ね可能なスタッキング構造
用途革新的な防水ケース 材質ポリプロピレン樹脂 ブラック 耐熱温度(℃)-10~80 防塵防水性能IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナロケースパナロケース
エコ商品
高い気密性と耐衝撃性を兼ね備えた防水ケース 欧州各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用 気圧調整弁で気圧変化時の開閉をサポート 積み重ね可能なスタッキング構造
用途革新的な防水ケース 材質ポリプロピレン樹脂 ブラック 耐熱温度(℃)-10~80 防塵防水性能IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナロケースエコケース
エコ商品
100%再生樹脂を使用したSDGs対応防水ケース 従来型防水ケースと比べて軽く持ち運びに最適 雨天時の使用に耐えられる生活防水タイプ 気圧調整弁で気圧変化時の開閉をサポート ロックバネ付のダブルスローラッチ 南京錠が取付けできるパドルロック 積み重ね可能なスタッキング構造
用途革新的な防水ケース 材質ポリプロピレン樹脂 ブラック 防塵防水性能無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パナロケースパナロケース
エコ商品
高い気密性と耐衝撃性を兼ね備えた防水ケース 欧州各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用 気圧調整弁で気圧変化時の開閉をサポート 簡単に開閉できるダブルスローラッチ 南京錠が取付けできるパドルロック 積み重ね可能なスタッキング構造 英国防省規格「DEFSTAN81-41」に準拠 NATO規格「STANAG4280」に準拠 ATA規格「ATA-300-CAT1」に準拠
用途革新的な防水ケース 材質ポリプロピレン樹脂 耐熱温度(℃)-30~90 防塵防水性能IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,490 税込10,439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

上下カバー勘合部とパネル内側をシリコン製防水ガスケットで止水することにより、IP65の防水性を実現させたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。
特性防水 材質アルミ/PC+ABS樹脂/シリコンゴム 保護等級IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

RS PRO 12
仕様材質 = PP内部高さ = 260mmシリーズ = Classic内部深さ = 45mm内部寸法 = 260 x 197 x 45mm高さ = 265mm幅 = 226mm外形の奥行き = 45mm外形寸法 = 265 x 226 x 50mmフォーム = なし防水性 = なしキャスター = なし色 = 青仕切り = なし表面処理 = 模様付きg RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS PRO 12
仕様材質 = PP内部高さ = 376mmシリーズ = Minimalist内部深さ = 73mm内部寸法 = 376 x 269 x 73mm高さ = 384mm幅 = 303mm外形の奥行き = 269mm外形寸法 = 384 x 303 x 80mmフォーム = なし防水性 = なしキャスター = なし色 = 透明ロック可能 = N表面処理 = スムースg RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷