761件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広い浴室など広範囲な空間でもパワフル音響効果。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。プール、大浴場。 仕様防水加工、防かび加工 材質本体・グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:角メタルパンチング(メッキ+カチオン電着+プライマー+防かび塗装) アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似) タイプ露出形 使用温度範囲(℃)-10~+50 再生周波数帯域(Hz)95~20kHz 音圧レベル(dB)(出力)86 W/m スピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カバー一体式防水2WAYスピーカー。バイク・ボート等のオーディオ機器に最適。
瞬間最大入力(W)45
1セット(2個)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バスルームにこだわり、確かな音響をロープライスで実現。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。 スピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ 音圧レベル(dB)(出力)84 W/m 再生周波数帯域(Hz)90~18kHz 使用温度範囲(℃)-10~+50 材質本体:耐熱特殊ABS樹脂、グリル枠:防かび処理超耐熱ABS樹脂、ネット:防かび処理ABS樹脂 アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似) タイプ埋込形 仕様防水加工、防かび加工
1台
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)防滴露出形天井スピーカー
天井面が平らな場合、コーキング材なしで密閉構造を確保。密閉が要望される件名で複数台設置時、作業を低減。 配線余長を中に収納可能。 WS-4430A同様、Φ0.8mm~Φ1.6mmの線径に対応。従来機種からのリニューアルに対応可能。 IPX5に適合し、飛沫のみならず一時的噴水流にも対応。 JIS清浄度クラス1を要求されるクリーンルームに使用可能。
形式12cmコーン型 定格入力(W)3、1(スイッチ切換式) 入力インピーダンス(Ω)3.3k(3W)、10k(1W) 音圧レベル(dB)(出力)92(1m/1W) 周波数特性140Hz~20kHz(-20dB) コネクタ即結端子 N、R、C 各3極 適合電線Φ0.8mm~Φ1.6mm単銅線 使用温度範囲(℃)-20~50 防塵防水性能防水/IPx5(JIS C 0920)、発塵/JIS清浄度クラス1に対応(JIS B 9926の測定において発塵せず) 寸法(mm)Φ222×80(背面スポンジ含まず) 質量(kg)1.4 仕上本体 :ASA樹脂、シルバーグレー(マンセル 5GY8.5/0.5 近似色)、取付金具 :ステンレス
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気密性をグレードアップ。よりクリーンを要求するスペースに快適音響。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。 仕様防水加工、防かび加工 材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理超耐熱ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+防かび塗装) アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似) タイプ埋込形 使用温度範囲(℃)-10~+50 再生周波数帯域(Hz)150~20kHz 音圧レベル(dB)(出力)85 W/m スピーカー77mmフルレンジ防水スピーカ
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AV-635Ⅱの防水形。従来のAV-635ⅡWRに比べ、ハイインピーダンスの最大出力は3Wになりましたがローコストになりました。
用途オーニングテントタイプのカフェ、ファストフード店など。 仕様防水加工 材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:丸アルミパンチング(プライマー黒アクリル塗装) 質量(kg)1.8 ブラック(B) タイプ天吊形 使用温度範囲(℃)-10~+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×139×144 インピーダンス公称:6Ω(25W) 再生周波数帯域(Hz)80~20kHz 音圧レベル(dB)(出力)84 W/m スピーカー100mmフルレンジスピーカ 定格入力(W)25(最大80)
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。 付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
使用温度範囲(℃)-10~50 仕上ABS樹脂成形(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス 指向性M
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IPX4防水性能を備えた防水Bluetoothワイヤレススピーカーです。 入浴時やキッチン周りでも安心してご使用いただけます。最大10W(5W×2)のスピーカーユニットとパッシブラジエーターにより手軽に高音質サウンド楽しむことができます。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 。本製品2台をワイヤレス接続し左右間までワイヤレス化できるTWS機能(Ture wireless stereo)に対応。完全ワイヤレスを実現し驚きの臨場感を作り出せます。 。外部入力端子(AUX)を搭載しており、3.5mmステレオミニケーブル接続での有線接続でも使用できます。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応。
電源内蔵リチウムイオン電池(容量 最大出力(W)10(5W+5W) センサー1.5インチ(直径 40mm) +パッシブラジエーター 保護等級IPX4 周波数特性100Hz~20KHz スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 外部入力3.5mmステレオミニジャック 内蔵マイク無指向性コンデンサマイク
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

シャワールーム・バスルームに最適。防水タイプのベストセラー。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。 スピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ 音圧レベル(dB)(出力)88 W/m 再生周波数帯域(Hz)80~20kHz 使用温度範囲(℃)-10~+50 材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+防かび塗装) アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似) タイプ埋込形 仕様防水加工、防かび加工
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い浴室や大浴場、小型ながらも45W入力で余裕の再生能力。音質重視の決定版。
用途室内/屋外プール、大浴場、露天風呂、海の家、スタジアム、テーマパーク、駅。 仕様防水加工 材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装) 質量(kg)2.9 タイプ天吊形 使用温度範囲(℃)-10~+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×152×146 インピーダンス公称:6Ω(45W)/670Ω(15W)・1kΩ(10W)・2kΩ(5W) 再生周波数帯域(Hz)85~13kHz 音圧レベル(dB)(出力)86 W/m スピーカー120mmフルレンジ防水スピーカ 定格入力(W)45
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

塗装仕上げの密閉型エンクロージャと樹脂製防滴コーンスピーカーを搭載した防塵・防水性能IP65のコンパクトスピーカーです。屋外の軒下等直接雨水のかからない場所に設置でき、パンチングネット、アングルはともに粉体塗装仕上げ、ねじ類はステンレスを用い、耐食性に優れています。付属の安全ワイヤーで、スピーカー本体の落下防止が行えます。インピーダンスの切換は背面のロータリースイッチで容易に行えます
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 付属品アングル×1、アングル取付ねじ×2、安全ワイヤー×1 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質エンクロージャ:HIPS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)塗装、パンチングネット:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)粉体塗装、アングル:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)粉体塗装、アングル取付ねじ、安全ワイヤー:ステンレス 質量(kg)2.1(本体のみ) 形式エンクロージャ:密閉型 使用温度範囲(℃)-20~55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×135×161(本体のみ) 周波数特性120Hz~14kHz(ピーク-20dB時) コードスピーカー:Φ6.5mm2心キャプタイヤコード(長さ60cm) 防塵防水性能IP65 音圧レベル(dB)出力90(1W/1m/330Hz~3.3kHz/ピンクノイズ時) スピーカー10cm樹脂製防滴コーン型×2 指向角(°)水平:60、垂直:130(2kHz) 定格入力(W)20 指向性指向特性区分:X(水平:0°以上15°未満Q=8、15°以上25°未満Q=4、25°以上40°未満Q=1、40°以上90°以下Q=0.1)(垂直:0°以上20°未満Q=9、20°以上40°未満Q=6、40°以上55°未満Q=4、55°以上75°未満Q=2、75°以上90°以下Q=1) インピーダンス(Ω)500(20W)/1k(10W)/2k(5W)/4k(2.5W) 音響パワーレベル(dB)90(1W)
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。
防塵・防滴IP65 および JIS C5504 に準拠
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)ワイドレンジスピーカー
用途に合わせたシステムが構成できます。 ホーンスピーカーに近い耐候性とコーンスピーカーの優れた音質を合せ、かつ斬新なデザインの屋外、屋内両用スピーカーです。 スピーカーユニットには防滴コーン紙を採用しています。 スピーカー接続コードにコンセント切換式を採用し、定格インピーダンスとハイインピーダンス入力W数を表示することにより、出力の整合が容易に行えます。
用途非常放送のスピーカーとして(日本消防検定協会)、室内、アーケード・アミューズメント施設駐車場など トラスコ品番497-3577 セット内容専用プラグ付コード(約50cm)×1、取扱説明書×1 材質バッフル:ABS樹脂、本体ケース:ABS樹脂、ブラケット:ステンレス、パンチングネット、ねじ類:アルミニウム 幅(mm)220 質量(kg)1.5 高さ(mm)232.5 品名ワイドレンジスピーカー 奥行(mm)195
1台
8,898 税込9,788
翌々日出荷

Bluetooth対応! 現場に響く、上質サウンド。 携帯機器等の音楽を、ワイヤレスで高音質に再生。 上部は滑り止め付で携帯端末が安定して置ける。 USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)。
バッテリー電圧(V)10.8~18 スピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ω タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) バッテリースライド式リチウムイオン 付属品ACアダプタ 電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz BluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBC プロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×203×286(ハンドルを起こした時)、211×203×199(ハンドルを倒した時) 入力端子AUX INΦ3.5mm 送信出力Class2 通信距離(m)最大10 最大出力(W)(実用)10.8V :3.5W、14.4V :6W、18V :10W 質量(kg)2.7(バッテリ除く)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水(IPX7)に対応 パッシブラジエーター搭載 ハンズフリー通話対応 Ver.5.0 class2 Bletooth搭載
BluetoothVer.5.0 防水性IPX7 型式2chスピーカーパッシブラジエーター型 口径(Φmm)スピーカー:47 再生周波数帯域(Hz)80~16000 最大出力(W)10 充電時間(時間)約2.5 連続再生時間約24時間 使用周波数(GHz)2.4帯 ブラック
1個
7,504 税込8,254
3日以内出荷

密閉型キャビネットタイプの防滴型コンパクトスピーカーです。10 cmフルレンジスピーカーユニット(樹脂製コーン)を採用し、防水性能はIPX2を満足しています。軒下など直接水滴がかからない場所や、湿度の高い場所(プールの更衣室、浴室の脱衣場等)で使用することができます。
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質エンクロージャ:ポリプロピレングレー(マンセルN7.5近似色)塗装、パンチングネット:アルミシルバーグレー塗装、取付アングル:圧延鋼板グレー(マンセルN7.5近似色)塗装 質量(kg)1.5 形式エンクロージャ:密閉型 使用温度範囲(℃)-20~55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)196×177×160 周波数特性100Hz~12kHz 音圧レベル(dB)出力87(1W/1m) スピーカー10cmコーン型(樹脂コーン) 定格入力(W)5 防水保護等級IPX2 インピーダンス(Ω)2k(5W)
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

防水等級IPX7に対応した、充電式のBluetoothワイヤレススピーカーです。 スマートフォンなどのBluetooth対応機器と接続し音楽の再生が可能な他、本体にMicroSDカードスロットを搭載し、MP3などの音楽ファイルの再生にも対応します。 またAUX入力端子を備え、有線出力に対応した再生機器と接続し、外部スピーカーとしても使用出来ます。※AUX接続時には防水機能は無効となります。 約2時間の充電で最大15時間の音楽再生が可能な他、本体にマイクも内蔵し、ハンズフリー通話にも対応します。 本体カラーは3色展開となっており、いずれも落ち着いたカラーリングで、キッチンやリビング、お風呂などでのくつろぎ時間をサポートします。
寸法(mm)88×75×75 本体質量(g)220 保証期間購入後6か月 入力端子AUX、microSDカードスロット 再生周波数帯域(Hz)20-20000 充電時間(時間)約2 連続再生時間最大15時間 通信可能距離(m)約10まで 防水保護等級IPX7 Bluetooth5.1 待機時間最大120時間 オーディオ出力5W 充電端子USB TYPE-C 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)最大5
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オースミ電機防水形スピーカ
2つのスピーカユニット搭載の為、1台でステレオ再生が可能 設置が1箇所で済むため、施工、スペースの簡略化に貢献 従来のサウナスピーカ「OE-307」より薄い形状を実現
用途サウナ(乾式専用) スピーカー耐熱77mmフルレンジスピーカ インピーダンス(Ω)8+8 音圧レベル(dB)出力:85(1W/1m) 再生周波数帯域(Hz)110~13k 使用温度範囲(℃)-10~+90 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×79×120 質量(kg)1.6 材質(本体)樺 積層材 種別ネット:サランネット 仕上げ:木目 生地 ナチュラル 付属品取付ネジ、テンプレート 定格入力(W)10+10(最大20+20) 関連資料仕様書(0.28MB)
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷

9ピンスプリングコネクターの防水タイプのスピーカーマイクです。
用途屋外のほか、水気のある使用環境に。 トラスコ品番510-0283 質量(g)120 対応機種IC-DPR6
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

本体と同じ防浸構造のスピーカーマイク3.5mmミニプラグイヤホンジャック装備
用途屋外作業に最適 トラスコ品番423-3913 適合機種VXD20 質量(g)175
1箱(1個)
13,980 税込15,378
当日出荷

マグネットでスマートに楽しむ、ワイヤレス防水スピーカーMAGSPEAKER DUO
用途【マグネットでスマートに楽しむ】 スピーカー底面にマグネットを搭載し、充電スタンドへスマートに着脱が可能。充電スタンドに取り付けると自動で充電が始まります。スタンドに取り付けたまま2台のスピーカーを手軽に持ち運んでどこでもすぐに臨場感あるシアター空間を作り出します。【2台のスピーカーで臨場感ある心地よい音】MAGSPEAKERは、2台のスピーカーをセットにしています。上質なシアター空間を演出するため、大口径Φ50mmスピーカーとパッシブラジエーターを組み合わせ、セリフが聞きやすく、クリアで心地よいサウンドを実現しました。【防水でどこでも楽しめる】 リビングルームや寝室で楽しめるのはもちろんこと、IP67相当の防塵防水性能を実現し水が濡れやすいおふろやキッチン、ガーデンやアウトドアなど様々なシーンで楽しめます。ユニットバスの壁に貼り付けるとよりシャワーのように心地よい音が降り注ぎます。スピーカーの中心に防水ケース(別売)を貼り付けるとシアター空間の完成です。 。【くつろぎのあかり】電源を入れると暖色のあかりが灯り、音に合わせてきらめきます。好みに合わせて強弱の点灯、消灯も選べます。壁に貼りつけると間接照明に。くつろぎの時間をお過ごしください。 付属品スピーカー2個、充電スタンド1個、USB ケーブル1本(TYPE-C/A・1m) 質量(g)742 電源(V)DC5.0 (出力電流が2A以上のUS B ACアダプター推奨) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【スピーカー+充電スタンド】130×210×75 通信方式5W(各スピーカー) 合計10W バッテリー【スピーカー内蔵】リチウムポリマー電池(1800mAh) 標準持続時間(h)約20.5(Bluetooth接続時)※音量中位で連続使用した場合 入力端子USB Type-C(充電スタンド) スピーカーΦ50mmフルレンジ×1個、パッシブラジエーター×1個(各スピーカー)
1個
14,364 税込15,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルートゥース スピーカー。Bluetooth5.0に対応。高い安定性と高速・広範囲・低消費電力を兼ね備え、大容量の音楽データを高速に転送し、品質をを毀損することなく忠実に再生。通信距離の延長や低消費電力も実現し、利便性も格段に向上しています。iPhoneやAndroidスマートフォン、PCやタブレット等、現在主流のスマホからパソコンとの接続や、Bluetoothに対応したテレビ用としてもご利用可能です。IPX7 防水:国際標準防水規格の上位規格「IPX7」に対応。完全防水仕様となっています。海や川辺のアウトドアやスキーやスノボ等のレジャー、屋外イベント等での天気の急変による降雨への備えとしても万全です。また、カラビナ(フック)付ですので、移動中のバックパックやキャンプ地でのテントや樹木の枝など、場所を選ばず設置して頂けます。耐衝撃ボディと357gという軽さで、どこにでも持ち運び可能です。重低音強化した高音質:8Wx2のステレオスピーカー内蔵。 独自の12種類におけるイコライザー調整済で、幅広い周波数で様々なジャンルの音楽に合うよう高音質なチューニングをしています。特に重低音の響きを強化して、大音量でも割れることなくバランスのとれた音作りをしています。前モデルより改良された内部ドライバーとソフトウエアも改良し、更に高音質を実現しています。コンパクトで小型なボディーでありながらパワフルなサウンド再生がお楽しみ頂けます。拡張機能:本体前面にマイク付き(マイク内蔵)で、スマートフォンの電話機能と連動してハンズフリー通話が可能です。PCやMacと接続すると、手元でスピーカー兼マイクとして利用可能。内臓のスピーカーやマイクより扱いやすく、オンラインミーティングにも活躍します。本体にマイクロSDカード(TFカード)のスロットやAUX端子を搭載しており、Bluetooth以外の入力による音楽再生も可能。ランダム再生とリピート再生も可能ですので、店舗等での継続再生目的としてもお使い頂けます。
セット内容USBケーブル, AUXケーブル, 取り付けフック, 取扱説明書(日本語/英語) 質量(g)357 +/-5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×78.6×43.5 周波数80Hz - 20KHz 動作範囲約10m-30m S/N比75dB 充電時間(時間)4~5 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX7 Bluetoothバージョン: 5.0 プロファイルA2DP, AVRCP, HFP 入力電圧DC 5V
1個
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhoneやAndroidスマートフォン、MacBook,WindowsPC,タブレット端末、テレビや家電等、多くの端末に対応。従来バージョンとも互換性があります。大容量の音楽データを高速に転送し、品質をを毀損することなく忠実な再生につなげます。更に、通信距離の延長や低消費電力も実現し、利便性も格段に向上しています。8W×2スピーカー搭載。 独自の12種類におけるイコライザー調整により、幅広い周波数で最適な音質を実現しました。特に重低音の響きを強化して、アウトドアにおいても聞きやすいバランスのとれた音作りをしています。あらゆる角度からの水やホコリ等の侵入を防ぐ設計。さまざまな衝撃のショックから内部を守る三重構造。素材の選定から内部構造の設計まで、様々な利用シーンを想定してつくられています。
付属品USBケーブル, AUXケーブル, 取り付けフック, 取扱説明書(日本語/英語) 質量(g)357 +/-5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×78.6×43.5 入力電圧(V)DC 5 周波数80Hz - 20KHz 動作範囲約10-30m S/N比≧75dB 充電時間(時間)4~5 バッテリー容量(mAh)3600 入力電流(mA)≦800 再生可能時間約4(最大音量時)、約9~10(60%音量時) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX7 Bluetooth5 プロファイルA2DP, AVRCP, HFP
1個
9,098 税込10,008
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様出力音圧レベル:108dB(1W/1m) 材質ホーンマウス、レフレクター、カバー:ASA樹脂、ボルト、ブラケット:ステンレス 寸法(mm)232(W)×239(D)×152(H) 防塵防水性能IP65 取付金具U字形ブラケット S形 再生周波数帯域(Hz)320~7.5k 定格入力(W)15 インピーダンス(Ω)8
1台
11,900 税込13,090
翌日出荷


JISC0920 防水保護等級2、防滴Ⅱ型。 8cm防滴スピーカー採用の天井埋込み防滴スピーカー。 パネル取付は回転ロック式、信頼性が向上。
寸法(mm)(パネル)Φ180×10、(天井加工穴)Φ145、(天井裏深さ)97、(取付可能天井板厚)3~36 質量(g)800 形式密閉形 使用温度範囲(℃)-10~50 仕上パネル枠:ABS樹脂OAアイボリー(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)、パンチングネット:アルミパンチングOAアイボリー(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色) 周波数特性150Hz~20kHz(偏差20dB) 入力インピーダンス(Ω)3.3k 音圧レベル(dB)(出力)89dB(1W/1m) スピーカー8cmコーンスピーカー 定格入力(W)3 指向性W 音響パワーレベル(dB)92(1W)
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

寸法(mm)パネル:Φ 180×10 、天井加工穴:Φ145 、天井裏深さ:97 、取付可能天井板厚:3 ~36 質量(g)約800 定格入力(W)3
1箱
14,980 税込16,478
5日以内出荷

サウナ独特の高温に耐える完璧な耐熱設計。キャビネットは樺積層材で音質がさらに向上。
用途サウナ(乾式専用)。 仕様サウナ耐熱形 付属品壁付け用金具、取付ネジ 材質本体:樺積層材、ネット:サランネット 木目生地ナチュラル タイプ壁掛形 使用温度範囲(℃)-20~+90 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×177×110 再生周波数帯域(Hz)180~14kHz 音圧レベル(dB)(出力)88 W/m スピーカー耐熱120mmフルレンジスピーカ
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




入力端子3.5mmステレオミニジャック(LINE IN) 仕様外部入力数/6.3mm:0 付属品ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1 質量(g)290 電源電池駆動 最大出力(W)16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×40×105 周波数特性80~12000Hz 寸法(inch)(スピーカー)3 スピーカー密閉式フルレンジ アズワン品番64-0898-22 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.9MB)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

Bluetooth対応、LEDランタンスピーカー アウトドアでの雨濡れ、キッチンでの使用などに生活防水仕様で安心。防災グッズとしてもおすすめ。3段階で光の調節ができる。ランタン、スピーカー、モバイルバッテリーと一台三役の便利な商品。
用途アウトドア、防災ライト、間接照明、音楽鑑賞など使い方様々。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×360-410 保証期間お買い上げ日より1年 スピーカー5W 防水保護等級IPX4
1台
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無線機本体装着時IPX8の防水性能
コネクタ形状4ピン防水コネクター ケーブル長(mm)335(カールした最短状態) 防水性IPX8(本体装着時)
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

Bluetooth 5.0対応。iPhoneやAndroidスマートフォン、MacBook,WindowsPC,タブレット端末、テレビや家電等、多くの端末に対応。従来バージョンとも互換性があります。大容量の音楽データを高速に転送し、品質をを毀損することなく忠実な再生につなげます。更に、通信距離の延長や低消費電力も実現し、利便性も格段に向上しています。8W×2スピーカー搭載。 独自の12種類におけるイコライザー調整により、幅広い周波数で最適な音質を実現しました。特に重低音の響きを強化して、アウトドアにおいても聞きやすいバランスのとれた音作りをしています。あらゆる角度からの水やホコリ等の侵入を防ぐ設計。さまざまな衝撃のショックから内部を守る三重構造。素材の選定から内部構造の設計まで、様々な利用シーンを想定してつくられています。
付属品USBケーブル, AUXケーブル, 取り付けフック, 取扱説明書(日本語/英語) ブラック 円筒型 質量(g)357 +/-5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×78.6×43.5 入力電圧(V)DC5 周波数80Hz - 20KHz 動作範囲約10-30m S/N比≧75dB 充電時間(時間)4~5 バッテリー容量(mAh)3600 入力電流(mA)≦800 再生可能時間約4時間(最大音量時)、約9-10時間(60%音量時) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX7 Bluetooth5 プロファイルA2DP, AVRCP, HFP
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

無線機の外部スピーカーや工場内の製造ライン警報音の増設スピーカーに最適です。防滴型。
寸法(mm)152×178 質量(kg)1.2 取付金具U字形ブラケットL形 音圧レベル(dB)105(1W/1m) 再生周波数(Hz)400Hz~7kHz 定格入力(W)5 インピーダンス(Ω)定格8Ω IP等級65
1台(1台)
7,480 税込8,228
翌々日出荷

日本消防検定協会認定品。工場内及び屋外用。防滴型。
寸法(mm)152×198 質量(kg)1.3 取付金具U字形ブラケットL形 音圧レベル(dB)105(1W/1m) 再生周波数(Hz)400Hz~8kHz 定格入力(W)5 インピーダンス(Ω)定格2kΩ IP等級65
1台(1台)
9,510 税込10,461
翌々日出荷

本体前面の高品質ドライバーユニットと、上部天面のLED兼パッシブラジエータによる重低音がバランス良く響きます。内部のソフトウエアチューニングとしても、様々なジャンルの音楽を想定し、部材特性も考慮した最適なイコライザプリセットがされています。高音から低音まで伸びのあるサウンドがお楽しみいただけます。屋内でも屋外でも、卓上でもリビングでもお風呂でも、あらゆるシーンでお使いいただけます。機能面や性能面のみならず、インテリアとしてもおしゃれなデザイン。専用ストラップで、ちょっとしたフックやバーに引っ掛けてご利用頂くことも可能です。カバンにも収まりやすいサイズ、形状ですので、持ち運びにも便利です。
付属品USBケーブル、AUXケーブル、専用ストラップ、取扱説明書(日本語対応) ブラック 円筒型 質量(g)437 +/-5 出力(W)スピーカー:7.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×90×118 周波数60Hz - 20KHz 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)1800 再生可能時間約3.5(最大音量時)、約10(60%音量時) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP55 Bluetooth5 再生可能ファイル形式MP3, WMA, WAV, APE, FLAC 入力電圧DC 5V/1A, USB-Cポートで充電
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

内部には、7.5W+7.5W 高音質のドライバー2個に加え、上下のパッシブラジエータから生み出される迫力の重低音が響きます。内蔵パーツの特性を活かしたチューニングは、本シリーズの姉妹モデルでも音響専門家から高い評価を頂いています。内蔵の5000mAh大容量バッテリーと、Bluetooth5.3の低消費電力効果、省エネ設計により、満充電から充電しなくても丸2日間ほど連続再生可能。電源のない環境や頻繁に充電できない環境でも長時間利用可能で、格段に用途が広がります。また、充電しながらの利用も可能で、店舗BGMやイベント会場など、電源がある場所では充電を気にすること無く流し続けることができます。
付属品USBケーブル、AUXケーブル、専用ストラップ、取扱説明書(日本語対応) ブラック 円筒型 質量(g)508 +/-5 出力(W)スピーカー:15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×75×193 周波数60Hz - 20KHz 充電時間(時間)約5~6 バッテリー容量(mAh)5000 再生可能時間約10(最大音量時)、約33(50%音量+LED点灯時)、約55(50%音量+LED消灯時) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP56 Bluetooth5.3 再生可能ファイル形式MP3, WMA, WAV, APE, FLAC 入力電圧DC 5V/1A, USB-Cポートで充電
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷