腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。
サビに強いステンレス鋼製シャックル。
セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。
ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。
空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロックダイヤル式
呼称(mm)40
材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス
材質(本体)アルミニウム
質量(g)102
段数4桁可変式
寸法A(mm)41.5
寸法F(mm)6
本体質量(g)約102
寸法D(mm)21.5
寸法E(mm)25
寸法B(mm)77.5
寸法C(mm)17
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17
つる径(Φmm)約6
材質(吊)ステンレス
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
真鍮製のボディなので丈夫です。
ロックダイヤル式
材質(本体)真鍮
材質(吊)鉄
材質(本体)真鍮/(吊)鉄
取扱説明書(0.6MB)
4桁ダイアル式。暗証番号変更可能。ツルは八角形をしています。
本体とダイヤル部分を保護するため、カバーが付いています。
ロックダイアル式
エスコ品番EA983S-36
材質本体:ダイキャスト、ツル部:ボロン合金
幅(mm)57
厚さ(mm)34
全長(mm)約86
質量(g)約361
ツル径(Φmm)9×9
クリアランス(縦×横)(mm)28×24
1個
¥3,720
税込¥4,092
当日出荷
ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(吊)鉄
自分で手軽に3桁のオリジナル番号を設定できるキーレス南京錠
鍵の紛失によるトラブルから解放されます
いろいろな用途で使えるダイヤルキーです
■仕様:ダイヤルキー(南京錠) ■商品サイズ:幅23.8×奥行12×高さ57mm (フック太さ3mm)
■材質:亜鉛合金
■重量:約35g
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
仕様セキュリティー強度1
材質亜鉛合金、スチール製
質量(g)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.8×12×34
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダイヤル錠 吊長型 4段
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式
材質(本体、ダイヤル)亜鉛ダイカスト
幅(mm)41.6
全長(mm)121.8
材質(本体)亜鉛ダイカスト
つる径(Φmm)6.35
アズワン品番64-7750-75
材質(ツル)鉄(熱処理)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
汚れに強いアルミ製のダイヤル錠です。
一般的な真鍮製のものに比べて軽量です。
4段式ダイヤルなのでセキュリティ性も高いです。
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
用途扉の施錠、物入れの施錠など
吊内径(mm)約18.7
仕様4桁ダイヤル可変式
材質(本体)アルミニウム/(吊)鉄
材質(本体)アルミニウム
タイプ4段
吊径(mm)約Φ6.3
ロックダイヤル式
材質(吊)鉄
本体幅(mm)約38
取扱説明書(1.6MB)
材質真鍮メッキ製
幅(mm)42
厚さ(mm)17
全長(mm)78
桁数4
呼称(mm)40
ロックダイヤル式
番号設定可変式
材質(ツル)ステンレス製
ツル径(Φmm)6
クリアランス(縦×横)(mm)26×22
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
暗証番号が自由に設定できます。ダイヤル式のロックで鍵紛失の心配がありません。Oリング、パッキンを備えた防水タイプです。ダイヤルを上方向に回すと0の位置にて止まる0ストップ機構付です。従来のカムロックと取り付けに互換性があります。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
仕様コードナンバー:1063450100
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
色クロームメッキ
質量(g)121
操作方法回転方向の変更は、回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)~10
分野設備・機械
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ダイキャストより強固で軽量なアルミボディ採用。アルマイト処理による豊富なカラーバリエーション。「カチッ」とクリック感のある番号を合わせ易いダイヤル。ロッカーやカバンなどパーソナルな部分の使用に最適。暗証番号はお好きな番号に設定可能。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠
ロックダイヤル式
仕様3桁可変ダイヤル式
材質(本体)アルミニウム
材質(ツル)鉄
業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠
劣悪な屋外環境(水分・凍結・埃・汚れなど)で使用できる高い耐候性
鍵穴部にもカバーが付いており、汚れや異物混入により鍵が差し込めなくなるトラブルを防ぎます
物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ
切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル
セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構
※鍵2本付
ロックキー式
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
用途チェーンの施錠に。ヘルメットの保管に
ロックダイヤル式
呼称(mm)60
材質ダイヤル:ABS樹脂
材質(本体)亜鉛ダイカスト
幅W×全長(mm)60×62
つる径(Φmm)7
材質(ツル)鋼鉄
2箇所のダイヤル(Wダイヤル)でキーの管理&キーボックス自身の盗難防止をWで実現!
付属のワイヤーを使用する事で、「キーの持ち出し防止」を実現!キーの不正複製を防ぐ。
大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。
従来品には無い、大容量の収納力!
施錠・解錠はダイヤル式でキーは不要!
ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。
暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます!
レバーハンドル用アダプターを標準装備。
伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに(防水加工はしておりません)
ロックダイヤル式
付属品ワイヤー(500mm)
材質本体/亜鉛ダイカスト、シャックル/スチール(焼き入れ処理)、アダプター/ナイロン樹脂、ワイヤー/ステンレス
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(キーストック)77×42×132
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダイヤル錠 ワイヤー式
モノタロウ
¥769
税込¥846
鍵なしで番号をあわせると開錠できます。
ご希望の開錠番号を自由に設定できます。
バッグや家具などにご利用ください。
用途バッグ・家具・ポスト・ロッカー
ロックダイヤル式
仕様ワイヤー太さ:2X85mm
使用方法番号変更方法:初期解錠番号は000です。解錠番号をあわせて底のボタンをボールペンの先などで押し続けながら順に番号を変更し、決定すればボールペンを離します。解除方法:解除番号に合わせた後に、レバーを指で押し下げて解錠します。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(ワイヤー部)ステンレス・塩ビコーティング
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
解錠番号を自由に設定できる。ワイヤーが交換できる。ファスナー穴に通せる。
用途バックやロッカーの簡易施錠に
ロックダイヤル式
寸法(mm)24×44
材質(本体)亜鉛ダイカスト
ワイヤー径(Φmm)Φ3.5×100、Φ3.5×165
材質(ツル)鉄(塩ビコーティング)
4桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。
用途自転車のロックに
長さ(mm)700
キー数4桁
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)12
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
チェーンと併用すれば、戸扉の施錠にも利用できます。
鍵の番号は、自由に変更可能です。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。
ロックダイヤル式
材質(本体)真鍮
雨の日でも安心!防水規格(JIS保護等級IPX4)スタンドポスト。支柱を取り付けるだけの簡単組立。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から郵便物を守ります。A4サイズ対応。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。本体底部には結露から郵便物を守るための穴付き底板仕様。投稿口(ふた付き)を上部に採用することでスタイリッシュな見た目に。ダイヤル錠で簡単操作で施錠可能。
用途郵便受け、新聞受けに。POST 郵便ポスト 鍵付き郵便ポスト 郵便受け 新聞受け メールボックス 郵便受け箱 家庭用郵便ポスト カラーポスト デザインポスト 郵便 壁掛けポスト 門柱 受け レトロ 戸建て 一軒家 店舗 木目調 ウォルナット ウォールポスト シンプル アンティーク調 おしゃれ モダン デザイン ナチュラル カントリー 屋外 大容量 大きい投函口 A4サイズ コンパクト 薄型 軽量 封筒 雑誌 新聞 カタログ メール便 回覧板 施錠 ダイヤル錠 鍵付き 蓋付き フタ付き
材質スチール
質量(kg)7.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×24×99
組立時間約20-30分
取扱説明書(0.22MB)
リュック、ショルダー、手提げの大型3WAYビジネスバッグです。
生地表面に防水性に優れたカーボンPUコーティングを施し、雨や汚れに強くなっています。
また、耐摩擦性にも優れています。
マチ拡張機能で、メインルームが大容量に対応します。(約6cm拡がります)
メインルームには、キー不要のダイヤル式ファスナーロックを採用しています。
書類収納スペースも付いたダブルタイプです。
キャリーサポーター付で出張も快適です。
使いやすいフロントセパレートポケットには携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケットが付いています。
また、ペットボトル専用の防水生地を使ったポケットも付いています。
適合サイズ【PCサイズ】15.6型ワイド
色ブラック
仕様【撥水加工】あり、【マチ拡張】あり、【キャリーサポーター】あり
材質【表装】カーボンPUコーティング
質量(g)1500
容量(L)31.8
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×180(マチ拡張時240)×440
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】420×70×290、【サブポケット】420×70×290、【モバイル機器ポケット】400×40×290、【フロントポケット/縦型ポケット】210×30×240、【小物ポケット】210×30×240、【横型フロントポケット】180×20×200
鍵ダイヤル式ファスナーロック
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【マガジンポケット】420×290、【メッシュポケット(1つ)】210×260、【縦型フロントポケット】170×210
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の下段用と天板部材のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)。1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。電源不要のダイヤル錠式、上下セパレートで組合せ自由、軒下など半屋外への設置可能な宅配ボックス。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど
材質鋼板製仕上:粉体塗装
色ホワイト
神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の上段用と下段用のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。410、710型には手動レバー式の捺印がついています。410、710型の捺印ボックスは通常の荷物用ボックスとして使用できます。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)。1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。電源不要のダイヤル錠式、上下セパレートで組合せ自由、軒下など半屋外への設置可能な宅配ボックス。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど
材質鋼板製仕上:粉体塗装
色ホワイト
こんなお得な商品も!

ダイヤル錠 吊長ワイド型 5段
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
用途門扉や物置の施錠に
ロックダイヤル式
材質ダイヤル:ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)亜鉛ダイカスト
タイプ4段
幅W×全長(mm)88×130
つる径(Φmm)10
材質(ツル)鋼鉄
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
カチオン電着塗装仕上げの4段式ダイヤルロック。サビに強く外でも使用できます。解錠番号は好みの番号に変更できます。
材質(本体)亜鉛ダイカスト
ロックダイヤル式
材質(ツル)ステンレス
3桁のダイヤルを合せる事によって、解錠できます。(最大鍵違い数1,000通り)
パネル穴明けは、自動販売機規格と互換性があります。
防水規格IPX5に対応
左右兼用型。(出荷時は右仕様です。回転カムを組替えることで左仕様にすることができます。)
用途ロッカー・ボックス
付属品オープン、クローズシール
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ダイヤル/ABS樹脂
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード24450
1個
¥2,532
税込¥2,785
欠品中
番号設定可能。防水性能あり。4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。番号設定用キー1本付属。ダイヤルと鍵穴を保護するカバー付。
仕様ダイヤル数:4桁
材質本体:銅 ツル:モリブデン
幅(mm)57
クリアランス(mm)タテ:23、ヨコ:25
径(mm)ツル:7.9
1個
¥4,810
税込¥5,291
翌日出荷
ダイヤルロック機能の付いた収納スペース付のBOXです。スマートフォンや鍵など、収納物を保管し守ります。アウトドアやレジャー、マリンスポーツ、ウインタースポーツ、建築現場、介護現場、旅行、etc、、様々な場面で使用できます。本体の材質は頑丈なABS樹脂製。生活防水設計なので、収納物を守ります。鍵はダイヤル式で、お好きな暗証番号に変更することができます。4桁1万通りの番号に設定できます。本体:ABS。ワイヤー:炭素鋼(PVCコーティング)。付属のワイヤーサイズ:太さ 6mm、長さ 550mm。
用途アウトドアやレジャー、マリンスポーツ、ウインタースポーツ、建築現場、介護現場、旅行、etc、、様々な場面で使用できます。
長さ(mm)付属ワイヤー:550
厚さ(mm)58
色ブラック
ワイヤー太さ(mm)付属:6
縦(mm)235
横(mm)140
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
・上部ポスト(メール便対応)。・下部宅配ボックス 鍵はダイヤル錠(リターンキーを採用)。・扉が二重の為防水性が非常に高い。・2重扉なので、ポスト付でも防水機能が十分にあり、通常の雨ならば侵入はしない(台風などは除く)。・2重扉なので、見た目もスッキリしている。・宅配ボックス部分はゼロリターンキーを採用しているので使いやすい。・ゼロリターンキーには緊急解錠用の鍵も付属。・台座付なので、取り出しやすい。・台座も含めて組立不要。・台座部分にコンクリートブロック(390×190×100)をいれて盗難防止や安定感向上させる事ができる。・宅配業者へ説明用のマグネットシート付属
付属品印鑑ケース×1個、固定金具×2個、マグネットシート×1枚、コンクリートプラグ×2個、コーナークッション×4個、取説×1枚
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ポスト投函】345×35×340【宅配ボックス】350×590×340
製品サイズ(mm)435×1035×380
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
防滴型オールステンレスポスト「壁付用」
用途前入前出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様
投函タイプ前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×390×200
質量(kg)3.6
材質(フラップ)SUS304
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
防滴型オールステンレスポスト「1ブロックサイズ」
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×190×300
質量(kg)3.3
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
材質(フラップ)SUS304
材質(パネル)SUS304
シンプルで使いやすい、防滴型デザインポスト。
用途前入前出 戸建デザインポスト 防滴仕様
材質(本体)SUS304
投函タイプ前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×295×150
質量(kg)3.2
材質(扉)SUS304
材質(フラップ)SUS304
防滴型オールステンレス大型ポスト「3ブロックサイズ」
用途前入前出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様
材質(本体・扉)SUS304
投函タイプ前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×300
質量(kg)10.4
材質(フラップ)SUS304
防滴型オールステンレス大型ポスト「3ブロックサイズ」
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様
材質(本体・扉)SUS304
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×300
質量(kg)10.5
材質(パネル)(投入側)SUS304
材質(フラップ)SUS304
ボックス一体型、口金ポスト905シリーズ
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様
材質(本体・扉)SUS304
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×290×275
質量(kg)5.9
材質(口金)SUS304
防滴型オールステンレスポスト「壁付用」
用途前入前出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様
材質(本体)SUS304
投函タイプ前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×390×200
質量(kg)3.6
材質(扉)SUS304
材質(フラップ)SUS304
防滴型オールステンレスポスト「2ブロックサイズ」
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×390×300
質量(kg)8
材質(パネル)(投入側)SUS304
材質(フラップ)SUS304
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
ボックス一体型、口金ポスト905シリーズ
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×290×267
質量(kg)5.9
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
防滴型オールステンレスポスト「2ブロックサイズ」
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×390×300
質量(kg)8
材質(パネル)(投入側)SUS304
材質(フラップ)SUS304
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
防滴型オールステンレスポスト「1ブロックサイズ」
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×190×300
質量(kg)3.3
材質(パネル)(投入側)SUS304
材質(フラップ)SUS304
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
ボックス一体型、口金ポスト915シリーズ
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様
材質(本体・扉)SUS304
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×290×370
質量(kg)6.8
材質(口金)SUS304
限られたスペースでも設置可能なスタイリッシュな縦形口金ポスト
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様
材質(本体)SUS304
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×390×353.5
質量(kg)4.1
材質(扉)アルミ押出型材アルマイトHL仕上
材質(口金)SUS304
鍵静音ダイヤル錠 (KEY-05)
関連キーワード
1
2
次へ