24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリプロピレン製で厚みがあり耐久性が抜群です。 耐水性があるので水洗い可能です。また、雨に濡れても大丈夫です。 何度も利用してもベニヤ板のようなササクレがないので安全です。
用途工事・搬入時の養生に。 幅(mm)1820 長さ(mm)910 ブルー 材質ポリプロピレン 寸法(mm)1820×910 エンボス加工片面あり
1袋(5枚)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠 厚さ(mm)12 寸法(mm)900×1800 規格T1 ホルムアルデヒド等級☆☆☆
1枚ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T1G2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さっと塗るだけで、素材内部に浸透し、防水・防かびに威力を発揮します。 外壁のひび割れからくる水の染み込み、雨漏りにも効果的です。
用途家屋の土台・雨戸・戸袋・板壁・物干台・木製スノコなど、木部の防水と防腐。 コンクリート・モルタル壁などの微亀裂による簡易防水。 車庫・倉庫などコンクリート壁・防塵・防カビ加工。 クリヤー 成分合成樹脂(シリコーン)、有機溶剤、防カビ剤 主な用途屋外木部、コンクリート・モルタル壁 使用場所屋内外兼用 特性防水 希釈剤不要 危険等級 乾燥時間(時間)夏季5~6・冬季8~10 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

養生作業時間削減。 テープ使用量削減。 壁面へのテープ処理削減。 特殊罫線加工により壁面に沿って立掛ける(自立)事ができます。 片側の端から200mmの所に折り目が付いております。
材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)3 寸法(mm)900×1800(折曲時900×1600) ナチュラル 幅(mm)900 全長(mm)1800
1セット(20枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性に優れた合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に最適 厚さ(mm)12 寸法(mm)900×1800 規格T1 ホルムアルデヒド等級☆☆☆
1枚ほか
3,890 税込4,279
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。 紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。 化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。 溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。 溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。
用途軒先天井そのほか、脱衣室、洗面所
1ケース(10枚)ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です
仕様UV加工 材質ポリカーボネート樹脂
1枚ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

水や衝撃に強いので、屋内外を問わず使用することができます。 ハーフカットを入れることで、簡単にコの字型・L字型にすることが可能です。 ダイオキシン発生の原因となる塩素を含みません。
用途屋内外の床・廊下・ベランダ・玄関上り框 幅(mm)910 厚さ(mm)3 長さ(mm)1820 トラスコ品番868-3183 型番YB013
1セット(20枚)
18,980 税込20,878
当日出荷

耐久性・耐衝撃性に優れています。水洗いできるのでリユース可能です。ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済みです。表面は滑りにくいエンボス加工です。
ブルー 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)1800 幅(mm)900 寸法(mm)900×1800 寸法(幅W×長さL)(m)0.9×1.8
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境にやさしいポリプロピレンを使用。 軽量なのに優れた緩衝性。 耐水・耐油・耐薬品性に優れている。 リサイクル可能。
幅(mm)900 厚さ(mm)2.5 全長(mm)1800 寸法(mm)900×1800 ナチュラル 目付(g/m2)300
1セット(20枚)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1枚
489 税込538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1枚
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

プラダン 4mm モノタロウ 定期注文
4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。 断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。 養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等 厚さ(mm)4 材質ポリプロピレン
1セット(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質ラワン合板 寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T2G1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(3枚)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VMM 【オーダー】オルティノフィルム 梨地 VMM AICA(アイカ工業) カスタマイズ可
幅(mm)1220 厚さ(mm)0.2 長さ(m)1~50 梨地 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,150 税込5,665
4日以内出荷

高剛性・高衝撃に優れています。 耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。 二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。 防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。 中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
用途段ボールやベニヤ板の代替に、通関箱、緩衝材、仕切り、看板やボード板、棚板 幅(m)0.91 長さ(m)1.82 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日本製の高品質な縫製を施した電工バケツです。 防水加工布を使用しています。 底面ベニヤ板入りです。
材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャープ化学ビソーコート
美装と防水が一度にできます。 水性一液タイプですので混合の心配がなく、かつ安全に取り扱いできます。 水性でありながら高い初期耐水性を有し、また耐候性、耐水性にも優れています。 手軽に美しく仕上がります。 雨や日光に強くコンクリート・モルタル等の下地を保護します。 ひび割れしにくい柔軟な塗膜を形成します。 アクリル樹脂系ですので耐候性に優れています。 下地との密着性がよく防水効果に優れています。
用途ベランダ、テラス、バルコニー、屋上フロアー、外壁、ブロック、モルタル、コンクリートなど。 使用場所屋外用 特性防水、耐水、耐候 使用方法【1:下地の調整】塗布面のゴミ、ほこり、砂、油等をよく取り除き、十分乾かしてください。特にコーナー、ドレン廻り、目地の部分は念入りにしてください。ひび割れ等がある場合は、平滑になるよう補修します(塗布するまで2~3日乾燥させる)。凹凸や古い塗膜がふくれていたり、はがれている場合は、皮すき、ワイヤブラシで取り除きます。【2:マスキング】塗布前に、ビソーコートが付着してこまる所は、あらかじめマスキングテープ、新聞紙等で養生してください。【3:プライマーの選択】主原料:ウレタン樹脂トルエン/アクリルエマルション【4:プライマー塗布】ビソーコートと下地の密着をよくします。塗り残しのないようにしてください。まずコーナー、目地等塗りにくい所をハケで先に塗ります。立上り部分は幅5cm程度塗布すればより確実に防水ができます。広い範囲はローラー等で全体を均一に塗り広げてください。溶剤型を使用の際は火気に注意してください。プライマーは原液のまま使用してください。【5:ビソーコート塗布(1回目)】塗る前によくかき混ぜてください。水でうすめないでください。まずコーナー、目地等塗りにくい所を刷毛で先に塗ります。立上り部分は幅5cm程度塗布すれば、より確実に防水ができます。広い範囲はローラーなどで全体を均一に塗り広げてください。一度に厚く塗ると乾きにくく、均一な塗膜ができないので、かならず2回塗りをします。【6:ビソーコートの乾燥(1回目)】約2時間以上。20℃。歩行でつかなくなる程度まで乾燥。【7:ビソーコート塗布(2回目)】1回目と同じ要領で塗布してください。【8:ビソーコートの乾燥(2回目)】約2時間以上。20℃。歩行でつかなくなる程度まで乾燥。冬場は乾燥に時間がかかります。【9:つや出し】表面をつや出しする場合には、乾燥後ビソークリア(別売)を塗布します。【10:後処理】塗膜が乾燥したら、マスキングテープをはがします。その場合、塗膜も一緒に剥がれることがあるので、カッターナイフで切れ目を入れながらはがしてください。使った用具は乾かないうちに十分水洗いをしてください。【11:完了】少なくとも1日は雨にあたらないようにしてください。完全に硬化乾燥するまで1週間程度かかります。2~3日は底の硬い靴などでの歩行は避けてください。重い物(クーラー、物干し台等)を置く時は3日以上たってからにしてください。 タイプ水系 主成分水性アクリルエマルジョン系 防水材 主な用途モルタル、コンクリート、外壁 標準塗布量1.2~1.5kg/m2(2回塗り合計) 塗布方法刷毛、ローラー等 乾燥時間(時間)2以上(20℃)、1日以上(冬場) 適応下地トタン、その他金属、コンクリート、スレート、ALC、セメント瓦、ウレタン防水材、塩ビ系シート防水材、木材、旧塗装面、アスファルト面(砂付ルーフィング、アスファルトシングル等)
1缶(3kg)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性のある強力な粘着剤で、ボイド管の穴ふさぎなどに実力発揮。 しかも、のり残りが少なく、夏場でもベトつきません。 建築現場の多様なシーンで活躍します。 強粘度で耐候性に優れた粘着剤を使用し、接着力を高めています。 特殊ラミネート加工を施しているので、防水性・撥水性・耐候性に優れています。 のり残りが少なく、比較的きれいにはがせます。
用途立上がり管の開口部の穴ふさぎに ボイド管のろ防止・固定に 排水マスのふたふさぎに 養生用ベニヤ板の固定に 主な用途多用途 特性耐候性、防水性、撥水性 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富な色、柄、現代感覚にマッチする合理的、経済的な樹脂化粧合板です。 (2×8)タイプは、こばまき加工・あいじゃくり加工をしてありますから目地が美しく仕上がります。
寸法(mm)2430×606×3.8
1ケース(8枚)
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様内ポケット付、【上部】5mm鉄芯入、【下部】4mmベニヤ板で二重補強 エスコ品番EA925MB-33 材質帆布(防水加工付) 寸法(mm)350×250×350(H) タイプ底補強
1個
5,540 税込6,094
翌日出荷