アルミ枠の防滴・壁付型、省スペースタイプ(薄型)の屋外用掲示板。
厚み60mmの薄型タイプです。
防滴型には屋外用の防水性能はありませんので、
軒下等の直接雨がかからない場所に設置して下さい。
引戸は透明ガラス、又はアクリルの2パターンにてご用意しております。
外寸法・幅(mm)927
外寸法・高さ(mm)627
付属品取付金具
材質掲示板:樹脂複合板(表面スポンジシート貼/裏板ガルバ鋼板)
材質/仕上掲示板面:レザー
タイプ壁付型
枠の色シルバー
材質(枠)アルミ
設置場所屋外用
寸法(高さH×幅W)(mm)627×927
出幅(mm)60
屋外でも屋内でも使用できます。
パッキン付で防滴型です。
マグネットが使用できます。
取付方法:扉を開け、付属のねじにて取り付けます。平らな壁面・又はスペーサー等を当てるなどして 真っすぐに取り付けてください。フレームがねじれると防滴効果に支障が出ることがあります。
材質枠:アルミ二ウム/掲示面:鉄複合板
仕上枠:アルマイト処理/掲示面:アクリル焼付塗装
機能扉:過剰開き止め付
取付簡単 アルミ材使用の軽量タイプなので、持運びもラクラク。組立てや取付けも少人数で行えます。洗練されたデザイン設計 どのような場所に設置しても、しっくりとマッチし、美しさを発揮します。
丈夫な構造 枠にはサビや劣化の少ないアルミ押出型材を使用。表示面は傷のつきにくいビニールマット加工が施されているので、大変丈夫です。
材質耐水ベニヤ(ビニールマット加工)、角パイプ/屋根アルミ
透明カバーがゴムマグネットによる開閉式で、用紙の出し入れが簡単です。A1サイズ用(タイトルなし、下段白オビ)
材質アルミ・樹脂複合板、硬質塩ビ、ゴムマグネット
厚さ(mm)4
質量(kg)2
規格A1
内寸法(mm)610×860
穴数4
外寸法(mm)715×910
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
パソコンで作った告知書類を屋外掲示できます。
雨天使用が可能です。
取付方式穴4、裏マグネット付
取付け方法マグネット、ビス止め
仕様A4用紙まで対応、表面透明ビニールカバー付、ハトメ4ヵ所、裏マグネット付
トラスコ品番333-9696
質量(g)308
寸法(縦×横)(mm)340×238
収納サイズA4
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
カギ付きで掲示物を安全に管理できます。コルクボートで掲示しやすいです。アクリルのカバー付で掲示物を外部環境から保護できます。横向き、縦向きどちらの方向でも掲示可能です。
付属品カギ2個、ネジ4本、ネジ用プラグ4個
材質板面:茶色、フレーム:アルミ
2018年トラスコ掲載ページ10 0614
こんなお得な商品も!

フリー掲示板 防雨型
モノタロウ
¥4,398~
税込¥4,838~
屋外使用時に雨が入りにくい構造です。
パソコン等で製作したオリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
設置場所に応じて吊り下げ、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
仕様裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り
付属品吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部名入れ用白無地紙
材質ターポリン
支柱一体型の省スペースタイプの2本脚仕様・アルミ屋外掲示板です。
ガラス引き戸は、透明ガラス5mm(シリンダー錠付)を使用しておりますので、掲示物を安全に掲示できます。
色掲示板面:グリーン
外寸法・幅(mm)930
外寸法・高さ(mm)630
仕様ガラス引戸、シリンダー錠
材質掲示板:樹脂複合板(裏板アルミ貼)
材質/仕上掲示板面:レザー
タイプ自立式(2本足型)
枠の色シルバー
材質(枠)アルミ
設置場所屋外用
寸法(高さH×幅W)(mm)630×930
出幅(mm)80
1台
¥73,980
税込¥81,378
16日以内出荷
ステンレス製の2本脚仕様・屋外掲示板です。
強化ガラス戸仕様(シリンダー錠付)で掲示物もきれいに掲示できます(ステンレスハカマ戸車付)。
LED照明付きと無し(標準タイプ)の2種類からお選びいただけます。
裏面は防水カバープレート(SUS304)1.2mm仕様となります。
色掲示板面:グリーン
外寸法・幅(mm)1900
外寸法・高さ(mm)1110
材質掲示板:合板(9.0mm)
材質/仕上掲示板面:レザー
タイプ自立式(2本足型)
枠の色ヘアライン
材質(枠)ステンレス
設置場所屋外用
寸法(高さH×幅W)(mm)1110×1900
出幅(mm)200
ビニール式なので軽量で持ち運びに便利です。
用途現場の作業前のミーティングに。
材質(ボード)ビニール製、(中台紙)紙製
省スペースを考えた薄型設計のため取り付け場所を選びません。複雑な機構を省き、故障がなく取り扱いが容易です。アクリル板は楽に外せますので、ポスターの貼り替えが容易です。掲示物をひきたたせるシンプルなデザインです。アクリル板が掲示物をゴミ・チリから守ります。
用途本体:ステンレス0.8t ヘアライン仕上。掲示板:耐水ベニヤ5.5t。<表面>樹脂シート張り。アクリル板:透明アクリル板3t。アクリルカバー付
材質(本体)ステンレス
ステンレス製の1本脚仕様・屋外掲示板です。視認性と高級感がある側面ガラスタイプです。
強化ガラス戸仕様(シリンダー錠付)で掲示物もきれいに掲示できます(ステンレスハカマ戸車付)。
LED照明付きと無し(標準タイプ)の2種類からお選びいただけます。
裏面は防水カバープレート(SUS304)1.2mm仕様となります。
色掲示板面:グリーン
外寸法・幅(mm)1800
外寸法・高さ(mm)1020
材質掲示板:合板(9.0mm)
材質/仕上掲示板面:レザー
タイプ自立式(1本足型)
枠の色ヘアライン
材質(枠)ステンレス
設置場所屋外用
寸法(高さH×幅W)(mm)1020×1800
出幅(mm)240
内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。
脚付き型は脚部埋め込み式です。
質量(kg)27
板面(縦×横)(mm)930×1230
タイプ壁付タイプ、ピン専用タイプ、透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付
トラスコ品番457-3811
色グリーン
適合品番‐
枠の色シルバー
外寸法・幅(mm)1230
外寸法・高さ(mm)930
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
布製安全掲示板で簡単設置・撤去、コンパクト収納が可能で。防水テント生地で丈夫。掲示内容(KL-04:玉掛ワイヤーロープの点検色、KL-07:工事作業所災害防止協議会兼施工体系図、KL-03:クレーン標準合図法、KL-08:緊急連絡表、KL-05:作業主任一覧、KL-06:有資格者一覧表、KL-01:無災害記録表、KL-02:毎日の安全施工サイクル、KL-11:今週の安全目標、KL-13:今月の安全目標)
用途作業向け安全掲示板
材質ターポリン
寸法(高さH×幅W)(mm)1740×800
材質耐水ベニヤ(木枠付/アルミ枠)
寸法(mm)掲示板:1800×900×25厚(内寸:1760×8600)
画鋲がささりやすい表面です(押しピン専用)。反りが生じにくくなっています。
仕様ピン専用タイプ
材質アルミ枠
厚さ(mm)22
適合品番‐
枠の色シルバー
・屋外でも使用できます。・パッキン付で防滴型です。
仕上掲示板:ビニールレザー貼 色:アイボリー(2mm透明アクリルカバー付)、枠:アルミニウム アルマイト処理(ステンカラー)
材質耐水ベニヤ(木枠付/アルミ枠)
付属品消し具、ボードマーカー(赤2本、黒2本)
質量(kg)15.5
寸法(横×縦×厚さ)(mm)1800×900×25
内寸法(縦×横)(mm)1760×860
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
・屋外でも使用できます。・パッキン付で防滴型です。
仕上掲示板:ビニールレザー貼 色:アイボリー(2mm透明アクリルカバー付)、枠:アルミニウム アルマイト処理(ステンカラー)
パソコンで出力したオリジナルの用紙を掲示できます。ポケット式なので差し替えも簡単です。両面表示もできます。
用途壁面や床面に表示できない場合の吊り下げ式表示に。
仕様Φ5mm穴上2
材質塩ビ(下地白・ポケット部透明)
取付け方法吊り下げ
屋外防水仕様(パックシート仕様)のポスターグリップ、タンパーグリップパネルにご使用いただけます。
表面が透明の塩ビ板1mmと裏面が軟ビ0.5mmの袋状のカバーです。中に掲示物を入れ、雨から守ります。
庇付きのアルミ枠の壁付型屋外用掲示板です。
色掲示板面:グリーン
付属品取付金具
材質掲示板:EP合板(裏:アルミ板)
材質/仕上掲示板面:レザー
タイプ壁付型
枠の色シルバー
材質(枠)アルミ
設置場所屋外用
出幅(mm)40(庇部125)
雨天使用が可能です。
B2サイズのポスター屋外掲示用。
取付方式裏面ゴムマグネット式
取付け方法マグネット
仕様B2用紙まで対応
トラスコ品番334-0562
種別裏面ゴムマグネット式
質量(g)800
寸法(縦×横)(mm)750×523
収納サイズB2
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
シャープなステンレスフレームで掲示物を引き立たせます。耐候性に優れたステンレスを使用しているため、メンテナンスフリーで長期間ご利用いただけます。
用途縦枠:ステンレス 0.8t ヘアライン仕上。四方枠:ステンレス 1.0t サニーミラー仕上。掲示板:耐水ベニヤ5.5t <表面>樹脂シート張り
一枚ガラス戸で見やすく、継目がありません。ガラス戸を下に降ろすことにより、左右に開閉スペースがなくても軽く、楽に掲示することができます。強化ガラスを使用していますので安全です。
用途本体:ステンレス1.5t ヘアライン・鏡面仕上。掲示板:耐水ベニヤ 樹脂シート張り。ガラス戸:強化ガラス4t 上下スライド装置付。開閉機構:オリジナル錠。照明:LED蛍光灯 1本。掲示スペース:H810mm×W1310mm。ガラス戸降下式
仕様掲示板スペース:H810mm×W1310mm
材質(本体)ステンレス
本体高さH(mm)1050
1台
¥579,800
税込¥637,780
5日以内出荷
一枚ガラス戸で見やすいシンプルな掲示板です。奥行き75mmで場所を選ばず、どこにでも設置可能です。
用途本体:ステンレス1.2t ヘアライン。掲示板:耐水ベニヤ 樹脂シート張り。ガラス戸:強化ガラス4t。開閉機構:オリジナル錠。掲示スペース:H876m/m×W1130m/m。シンプル・コンパクトタイプ
仕様掲示板スペース:H876m/m×W1130m/m
材質(本体)ステンレス
本体高さH(mm)950
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
一枚ガラス戸で見やすいシンプルな掲示板です。奥行き75mmで場所を選ばず、どこにでも設置可能です。
用途本体:ステンレス1.2t ヘアライン。掲示板:耐水ベニヤ 樹脂シート張り。ガラス戸:強化ガラス4t。開閉機構:オリジナル錠。脚:ステンレス 1.5t ヘアライン仕上。掲示スペース:H876m/m×W1130m/m。シンプル・コンパクトタイプ
仕様掲示板スペース:H876m/m×W1130m/m
材質(本体)ステンレス
本体高さH(mm)1850
1台
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
一枚ガラス戸で見やすく、継目がありません。強化ガラスを使用しているので安全です。側面ガラスで明るく、視界が広いため斜めからでも掲示物がよく見えます。前面からガラス戸を左右に引き出すことにより、楽に掲示することができます。
用途本体:ステンレス1.5t ヘアライン・鏡面仕上。掲示板:耐水ベニヤ 樹脂シート張り。ガラス戸:正面5mmt・側面4mmt強化ガラス 左右どちらからでも引き出し可能。開閉機構:オリジナル錠。照明:LED蛍光灯 1本。掲示スペース:H803mm×W1704mm。大型タイプ
仕様掲示板スペース:H803mm×W1704mm
材質(本体)ステンレス
本体高さH(mm)1010
1台
¥659,800
税込¥725,780
5日以内出荷
一枚ガラス戸で見やすく、継目がありません。強化ガラスを使用しているので安全です。側面ガラスで明るく、視界が広いため斜めからでも掲示物がよく見えます。前面からガラス戸を左右に引き出すことにより、楽に掲示することができます。
用途本体:ステンレス1.5t ヘアライン・鏡面仕上。掲示板:耐水ベニヤ 樹脂シート張り。ガラス戸:正面5mmt・側面4mmt強化ガラス 左右どちらからでも引き出し可能。開閉機構:オリジナル錠。照明:LED蛍光灯 1本。脚:ステンレス1.5t ヘアライン・鏡面仕上。掲示スペース:H803mm×W1704mm。大型タイプ
仕様掲示板スペース:H803mm×W1704mm
材質(本体)ステンレス
本体高さH(mm)1910
一枚ガラス戸で見やすく、継目がありません。ガラス戸を下に降ろすことにより、左右に開閉スペースがなくても軽く、楽に掲示することができます。強化ガラスを使用していますので安全です。
用途本体:ステンレス1.5t ヘアライン・鏡面仕上。掲示板:耐水ベニヤ 樹脂シート張り。ガラス戸:強化ガラス4t 上下スライド装置付。開閉機構:オリジナル錠。照明:LED蛍光灯 1本。脚:ステンレス 1.5t ヘアライン・鏡面仕上。掲示スペース:H810mm×W1310mm。ガラス戸降下式
仕様掲示板スペース:H810mm×W1310mm
材質(本体)ステンレス
本体高さH(mm)1950
1台
¥669,800
税込¥736,780
5日以内出荷
色グリーン
外寸法・幅(mm)1230
外寸法・高さ(mm)930
仕様透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付、脚付タイプ
トラスコ品番457-3803
質量(kg)35
適合品番‐
枠の色シルバー
板面(縦×横)(mm)930×1230
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
危険予知活動内容掲示や、パソコン等で製作したオリジナル書式の掲示に最適です。透明樹脂カバーはしっかりした樹脂製で表示をクリアに保ちます。排水溝を装備した本格的な防雨構造を採用しています。用紙を数枚重ねて格納できるので、記録確認も容易に行えます。マグネット付タイプなので鉄板等に直接取付けられます。
用途工事現場、工場等での掲示に。
トラスコ品番353-5435
材質本体部:ABS樹脂 裏面部:ゴムマグネット
高さ(mm)10
質量(g)370
タイプA4横用
取付方式取付穴上部2箇所、マグネット
縦(mm)247
横(mm)335
1枚
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ポスター掲示に最適なA型看板。 背面にはアルミ複合板を使用しているため、屋外での設置も可能です。完全防水ではないため、屋外でご使用の際はポスターが濡れないよう防水加工を施してください。 前面フレームが開閉できポスターの交換がカンタン!前面フレームの4辺が開閉するフロントオープンタイプ。
材質本体:アルミ、前面カバー:PET樹脂0.5mm厚
ポスター掲示に最適なA型看板。 背面にはアルミ複合板を使用しているため、屋外での設置も可能です。完全防水ではないため、屋外でご使用の際はポスターが濡れないよう防水加工を施してください。 フロントオープンパネルは、前面からフレーム4辺を開閉できるので、後ろに回らずにポスターやポップの差し替えが簡単にできます。
材質本体:アルミ、前面カバー:PET樹脂0.5mm厚
防水性能IPX4適合です。タテ・ヨコ兼用で使用できます。雨が入りにくいので、屋外での使用にも最適です。表面クリアボードにポリカーボネートを使用し、耐久性も抜群です。
用途危険予知活動に。オリジナル書式の掲示に。
その他安全掲示板:危険予知活動表、安全用品:標識・標示
材質本体:ABS、表面:ポリカーボネート
対応屋内・外対応
RoHS指令(10物質対応)対応
板面の縦横回転、角度調節可能。板面用透明プラスチックカバー付。組立式。板面への書き込みはカバーをはずして行ってください。掲示は最大A3サイズまで可能。カバー装着で雨天での使用も可能ですが、完全防水ではありません。ブラックボード用マーカー及びラーフルは扱っておりません。
種別S-100
材質枠・脚/アルミ、板面/ブラックボード、台座カバー/プラスチック樹脂
寸法(mm)台座/245×330
全長(mm)スタンド/約1050~約1100
質量(kg)約4.9(台座のみの場合約2.7)
外形寸法(mm)ボード外寸/337×460
アズワン品番61-3436-97
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
消毒液スタンド 足踏み式。手を触れずに足でペダルを踏むだけで手指の消毒ができるスタンド。置き場所に困らないスリムタイプ。わかりやすい案内表示付きで、手指の消毒にご協力いただけます。アルコール消毒を促す案内パネルと専用の空ボトル付き。
用途消毒液スタンドとして。コロナ対策、感染対策、アルコール消毒に。足踏み式 アルコール除菌スタンド 非接触型 ハイタイプ ホワイト 噴射器
付属品本体、案内掲示板、専用空ボトル(1000mL)、防滴トレー
材質スチール、ABS樹脂
質量(kg)6.8
色ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×行320×1100
寸法(横×縦)(mm)案内掲示版:180×260
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
フレーム本体にポスターを差し込むだけです。スリムで頑丈な国内生産のバリウスシリーズです。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ