国際防塵防水規格「IPX8」を取得しています。「継続的に水没しても内部に浸水することが無い」という基準を満たす、心強い防水ケースです。ネックストラップ付です。防水ケースに入れたまま、タップやフリック操作はもちろんのこと、着信が来ても通話ができるため、スマホを取り出す手間がなく、メール、動画鑑賞、Web検索などをご使用いただけます。お風呂や海水浴で、手が濡れている時や汚れている時も安心です。クリア部分は透明度が高いため、撮影した写真がぼやけることもなく、鮮明なカメラ撮影が可能です。
対応機種最大対応サイズ81(W)×25(D)×160(H)mm
付属品ネックストラップ×1
材質ABS/PVC
質量(g)35(付属品を除く)
寸法(幅W×高さH)(mm)123×15×203
保証期間初期不良のみ交換保証
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ストラップホール付・防水・防塵
本製品は5.5インチ対応の防水ケースです。
防水規格の最高保護等級「IPX8」取得済。
音声や電波を通過する透明素材を使用しています。
本製品を使用したまま、音楽・動画の視聴、通話する事ができます。また本製品を装着したままタッチパネル操作・カメラ撮影をすることができます。
濡れた手でも安心してスマートフォンをご使用いただけます。
開閉口は密封力の強いロックレバーで閉めるタイプです。
セット内容5.5インチ用防水ケース×1、ネックストラップ×1
適合サイズ5.5インチ
特性防水
適合寸法(cm)高さ約16×周囲約19.5以内
軽量薄型の多機能小物ケースシリーズ。5.5インチのスマホに対応したゆったりポケット仕様です。
材質(カラビナ)アルミニウム
バイク用スマホケース。高感度タッチでケースの上からスマホを快適操作できます。防滴、防塵、衝撃よりスマホを守ります。
仕様5.5インチ(iphone6plus対応)
長さ(mm)155
幅(mm)80
サイズL
奥行(mm)15
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用する携帯電話の収納に最適です。
材質ポリエステル
仕様超はっ水加工、ポケット1
付属品カラビナ付(アルミ製)
幅(mm)80
高さ(mm)115
質量(g)74
奥行(mm)35
ベルト通し幅(mm)65
IPX8の防水性能で水や砂、ホコリなどからスマホをガードするスマホケースです。プールや海等アウトドアの携帯用はもちろん、お風呂で動画視聴などにも便利。長さの調節可能なショルダーストラップ付。※お手持ちのスマートフォンの実寸を確認の上ご購入ください。
色オーロラ
質量(g)112
タイプポーチ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×300×15
対応機種汎用
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)内寸:85×18×175
ストラップ長さ(cm)全長:140
防水保護等級IPX8
タッチパネル方式操作:可
通話方式可
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
JIS保護等級 IPX8相当の防水性能を実現する、水深10mで30分まで使用可能なスマートフォン用防水ケース”AQUA PROOF”です。
屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!約6.9インチまでのスマートフォンに対応しています。
海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用可能です。
開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。
ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。
ケースを装着したまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。
カメラ部分に透明素材を使用しているので、装着したままクリアな写真、動画撮影が可能です。
FaceID、顔認証に対応しています。
持ち運びに便利なネックストラップが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容スマートフォン用防水ケース×1、ネックストラップ×1
材質ケース:PVC・ABS、ネックストラップ:ポリエステル
タイプスリープ・ポーチ型
対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約80×約10×約170
特性防水、ネックストラップ付、タッチ操作可能、顔認証対応、写真・動画撮影可能
防水保護等級IPX8
水・砂・ホコリなどからスマートフォンを守ります。本製品に入れたまま、スマートフォンの通話・操作ができます。着脱可能なネックストラップ付で、携帯にも便利です。
材質防水ケース:TPU/ABS、ネックストラップ:ポリエステル/ABS
質量(g)防水ケース:約46
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)防水ケース : 約125×235×17
ストラップ長さ(cm)約44
1本
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
Bluetooth対応! 現場に響く、上質サウンド。
携帯機器等の音楽を、ワイヤレスで高音質に再生。
上部は滑り止め付で携帯端末が安定して置ける。
USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)。
バッテリー電圧(V)10.8~18
スピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ω
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
バッテリースライド式リチウムイオン
付属品ACアダプタ
電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz
BluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBC
プロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×203×286(ハンドルを起こした時)、211×203×199(ハンドルを倒した時)
入力端子AUX INΦ3.5mm
送信出力Class2
通信距離(m)最大10
最大出力(W)(実用)10.8V :3.5W、14.4V :6W、18V :10W
質量(kg)2.7(バッテリ除く)
国際防塵防水規格「IPX8」を取得しています。「継続的に水没しても内部に浸水することが無い」という基準を満たす、心強い防水ケースです。ネックストラップ付です。防水ケースに入れたまま、タップやフリック操作はもちろんのこと、着信が来ても通話ができるため、スマホを取り出す手間がなく、メール、動画鑑賞、Web検索などをご使用いただけます。お風呂や海水浴で、手が濡れている時や汚れている時も安心です。
特性ネックストラップ付
タイプスリーブ・ポーチ型
材質ABS/PVC
質量(g)約34(付属品を除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(対応機種最大)81×25×160
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約116×17×205
保証期間初期不良のみ交換保証
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS保護等級 IPX8相当の防水性能を実現する、水深10mで30分まで使用可能なスマートフォン用防水ケース”AQUA PROOF”です。
屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!サイドボタンが押しやすい操作性抜群の立体構造です。
約6.9インチまでのスマートフォンに対応しています。
海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用可能です。
開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。
サイドボタンが押しやすい操作性抜群の立体構造です。
ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。
ケースを装着したまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。
カメラ部分に透明素材を使用しているので、装着したままクリアな写真、動画撮影が可能です。
FaceID、顔認証に対応しています。
持ち運びに便利なネックストラップが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容スマートフォン用防水ケース×1、ネックストラップ×1
材質ケース:PVC・ABS、ネックストラップ:ポリエステル
タイプスリープ・ポーチ型
対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約80×約10×約170
特性防水、ネックストラップ付、タッチ操作可能、顔認証対応、写真・動画撮影可能
防水保護等級IPX8
チャックで簡単開閉できるチャック付ポリ袋の横長タイプ!
このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群!
簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。
クリアなビニールで、品質も検品しています。
横長の、幅広タイプのジップ袋は入口が広いので封入した小物類が取り出しやすい!
横長の小物を分けたり薬や横型書類を整理する等、様々なシーンで活躍します。
色透明
種類チャック付ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
強度のあるEVA樹脂によって形成されたHANGSTOCKシリーズは、室内収納はもちろんキャンプやレジャーなど持ち運びもしやすいデザインに仕上がっています。折りたたんで収納が可能、強度と柔軟性もある35Lサイズのストレージボックス。本体はEVA樹脂を熱圧着して形成されておりますので、水を100%遮断。キャンプやレジャーギアの収納はもちろん、バケツとしても活躍してくれます。【コンパクトで持ち運びしやすい】。折りたたみもできるため、携帯に便利。【防水仕様のため様々なシーンで】。釣り・フィッシングのバッカン、ウェーダー収納、マリンスポーツのウェットスーツやバケツ代わりに。サイドのドレンより簡単に排水が行えます。ハンドルはサイドハンドル+スライド式ハンドル。洗濯、掃除、お部屋の収納、車の洗浄など様々なシーンでお使いいただけます。
寸法(mm)450×270(H)×290
容量(L)35
耐荷重(kg)26
強度のあるEVA樹脂によって形成されたHANGSTOCKシリーズは、室内収納はもちろんキャンプやレジャーなど持ち運びもしやすいハンドルが両サイドに付いています。水や汚れにも強く、使用後は水で丸洗いができます。折りたたんで収納が可能、強度と柔軟性もある大容量ストレージボックス。また、本体はEVA樹脂を熱圧着して形成されておりますので、水を100%遮断。キャンプやレジャーギアの収納はもちろん、バケツとしても活躍してくれます。【コンパクトで持ち運びしやすい】。折りたたみもできるため、携帯に便利。【防水仕様のため様々なシーンで】。釣り・フィッシングのバッカン、ウェーダー収納、マリンスポーツのウェットスーツやバケツ代わりに。洗濯、掃除、お部屋の収納、車の洗浄など様々なシーンでお使いいただけます。
寸法(mm)615×400(H)×420
容量(L)95
耐荷重(kg)27
ふんわりタオル地!完全防水加工で床を汚しません!
材質表:綿100%、裏:耐熱ポリウレタン100%
ケース入数60
加工防臭加工、防水加工、消臭加工
洗濯方法洗濯機可(80℃)、脱水機可、乾燥機可(80℃)
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)74×120×0.3
ふんわりタオル地!完全防水加工で床を汚しません!
材質表:綿100%、裏:耐熱ポリウレタン100%
ケース入数60
加工防臭加工、防水加工、消臭加工
洗濯方法洗濯機可(80℃)、脱水機可、乾燥機可(80℃)
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)74×90×0.3
吸水性に優れたタオル地の表面がアンモニア臭をすばやく消臭します。
防水・防カビ・抗菌・すべり止め加工。
材質(パイル部)アクリル100%、(グラウンド部)ポリエステル100%、(防水部)スチロール
寸法(mm)800×900
洗濯方法洗濯○(手洗い)、脱水○、乾燥機×
小型で携帯できる高機能・防水高輝度(500lm)のLEDライト
カラビナ装着/スタンド傾斜可変/マグネット/三脚穴付きで使えるシーンは様々
点灯モードは高・中・点滅・強(長押し)の4種類
USB充電で4~6時間使用可能
用途工事現場や家庭内での使用
キャンプや釣りなどアウトドア―
材質アルミニウム
幅(mm)60
色黒
高さ(mm)45
質量(g)約40
奥行(mm)20
連続使用時間(時間)(高輝度点灯)約4
バッテリー容量(mAh)500/3.7V
明るさ(Lm)(LEDライト/平面)500
防水性防水
取扱説明書(0.2MB)
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
軽度な雨滴や水飛沫から本体を守る簡易防水型カバー。
装着した状態で本体の操作と温度指示確認が可能です。
カバーにDP-350付属のストラップを装着可能です。
仕様●適応機種:DP-350●カバー材質:軟質アクリル樹脂
アズワン品番67-5264-06
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
温湿度から危険レベルをブロック表示する熱中症計です。温度と湿度から熱中症リスクの度合いを調べ画面に表示する製品です。
常に携帯して持ち歩けるようコンパクトかつストラップが付いた製品となっております。夏場の熱中症対策の必需品として是非ご利用ください。
測定範囲温度:-9.9~50℃、湿度:20~95%
測定対象地温・アスファルト用
材質ABS樹脂
質量(g)50
精度温度:±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50.0℃)、湿度(常温時):±5%(35~85%)・±10%(20~34%、86~95%)
寸法(縦×横)(mm)56×74
使用電池単4電池×1(動作確認用電池付属)
動作温湿度範囲温度:-9.9~50.0℃、湿度:20~95%Rh(ただし氷結や結露しないこと)
測定間隔約10秒
液晶表示熱中症計リスク表示(ブロックゲージと文字)、温度表示、湿度表示
防水性非防水
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
軽量プラスチックホックを採用しています。袖口はホック止めでぴったりフィットします。防水機能に優れています。金属素材は使用していません。焼却時、ダイオキシンが発生しにくい素材を使用しています。
用途降雨時の簡易レインウエア。
材質ポリエチレン酢酸ビニール(EVA)、ホック:プラスチック
トラスコ品番856-6775
質量(g)317
2018年トラスコ掲載ページ6 0404
1着
¥999
税込¥1,099
当日出荷
特殊なギャザーシートがボール状になりバケツにぴったりセット。尿を固めてしっかり吸収。気になる尿の排泄音も吸収。抗菌ポリマー採用で臭いを強力消臭。処理テープ付きなので処分も簡単。災害時の簡易トイレとしても使用可能。
用途簡易トイレ、介護用トイレとして。衛生的/消臭/排泄処理/排泄介助用品/介護用品/高齢者/老人/施設/病院/防災/生活防災/防災グッズ/備蓄/災害/断水
材質【表面】ポリオレフィン系不織布、【吸水】綿状パルプ/吸収紙/高分子吸収材、【防水材】ポリエチレン、結合材:ホットメルト
シートサイズ(cm)(幅)60×(長さ)84
吸収量(mL)約1000 (排尿約7回分)
発信器からの呼出連絡を手元で確認。使用可能時間24時間(8時間充電・300回/日の使用にて)連続待受時間約50時間。シンプルで高機能な、持ち運びできる小電力型ワイヤレスコール携帯受信器。ワイヤレスコールの発信器が使えます。ワイヤレスだから配線不要。持ち運びできる充電式。呼出音でお知らせします。番号表示が呼出し元をお知らせします。振動(バイブ)でお知らせします。発信器は最大100台まで使用可能。[集中発信器・集中操作器は最大合計10台まで。(100台に含みます)]。集中発信器、集中操作器で携帯受信器の表示を点灯・消去させることもできます。専用充電台(ECE1905)と組み合わせてご使用ください。防沫ケース付「ECE1613」タイプは、厨房など水のかかるような場所で使用される場合にご使用下さい。
用途飲食店での客席からの呼出しに、小売店での売り場からの呼出しに、介護・医療施設でのお部屋からの呼出しに、ご家庭でのちょっとした連絡に
仕様交換用電池:充電式エボルタ(スタンダードモデルまたはお手軽モデル)
質量(g)約150(電池・防沫ケース含む)
タイプ防沫ケース付・ベルト固定用クリップ付
電源パナソニックニッケル水素電池、単4形×2本
電源電圧(V)DC2.4
消費電流(mA)動作時:100以下、待機時:5以下
使用環境温度(℃)0~40
電波到達距離(m)約30
使用時間(時間)24(8時間充電、300回/日の使用時)
音量(dB)音量「大」設定時:65以上(音量「小」に設定すると、音量は約10小さくなります)※前方50cmにて
使用周波数(MHz)CH1(426.0250)・CH3(426.0500)・CH5(426.0750)・CH7(426.1000)の1波※周波数設定操作で選択
動作電圧(V)2.1~3
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
保護等級 IP66の防水仕様
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver 特許第6429128号取得)
スライドフォーカス機能付き
携帯ストラップ付
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
電球の種類LED
光源白色系LED1個(LED交換不可)
付属品ストラップ、保証書付取扱説明書
色シルバー
特許出願済み 特願2019-134416号近年、ゲリラ豪雨、集中豪雨、台風の大型化などで洪水被害は常態化しています。急激な増水・浸水で備蓄品が水に浸かり使えなくなる場合も考慮してトイレ100回セットを防水仕様にいたしました。【持ち手が施され運搬が容易に】ポイント1段積みに強い。1箱で120kgに堪えられるポイント2浸水・水没に強い。10日間の耐水・耐圧試験をクリアポイント3コンパクトサイズ。B5より小さい安心・安全・衛生的な、10年間長期保存ができる抗菌処理凝固剤メーカーの抗菌処理凝固剤は、ノンハロゲン系抗菌薬剤添加の吸水樹脂です。用を足した後に振りかけると液体を吸収し素早く固め、凝固時に臭いの発生源を包み込むのでアンモニア等の臭いを広げません。抗菌・脱臭で安心・安全です。抗菌処理凝固剤袋はアルミ貼りで紫外線と空気をカットでき、内容物を劣化から守ります。また、処理後は可燃ゴミとして処分できるので衛生的です。いざと言う時に備蓄品の使用期限切れの心配がないよう、10年間の長期保存ができるので安心です。10日間耐水試験品を公的機関で圧縮強度試験耐水試験10日間クリア後、耐水試験品および、比較のためメーカー同シリーズの「100回セット(緑)」「100回セットB(オレンジ)」の3点を公的機関にて圧縮強度試験を実施。フィルムパックが強度アップに繋がった事は一目瞭然です。また形状もほぼ保たれ、他2点とは違い試験後もフタを閉める事もできました。再保管も可能です。箱1つで120kgの重さに堪えられる事が試験で証明されましたので、備蓄の際には積み重ねることで省スペース化も計れます。環境にも配慮した、透けない処理袋処理袋(黒)は、地球環境に優しい再生LLD-ポリエチレン製です。収納された内容物(排泄物)が見えないように黒色着色していますが、その濃さは既存袋よりかなり濃く、ライトにかざしても透けて見えません。厚さは30ミクロンと強くて丈夫。一時保管・廃棄の際は使用済処理袋を同梱の収納袋(白)に入れまとめておけます。
厚さ(μm)30(処理袋/黒)、20(収納袋/白)
マチ(mm)240(収納袋/白)
セット内容抗菌処理凝固剤:100個、処理袋(黒):100枚、抗菌・消臭収納袋(白):10枚、取扱説明書:1枚
質量(g)7(凝固剤)
材質【100回分セット箱】紙、【抗菌処理凝固剤】陽イオン性界面活性剤含有/抗菌・吸水性樹脂、【処理袋/収納袋】ポリエチレン、【真空パックフィルム】ナイロンポリ
寸法(幅W×高さH)(mm)約360×800(収納袋白)
使用可能回数100
寸法(cm)約60×65(処理袋/黒)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×178×178
質量(kg)約3.4(セット箱)
1セット
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
コンパクトなサイズで携帯に最適。測量データの記入に適した罫内容です。
オレフィン系樹脂製カバー付きの耐水タイプです。中紙は合成紙です。
種類レベル・横罫22行
材質中紙:合成紙(ユポ(R))、表紙カバー/オレフィン系樹脂
枚数24
中紙サイズ(mm)160×91
外寸法(mm)タテ166×ヨコ96×厚み3
1冊
¥409
税込¥450
当日出荷
軽くてあったかい携帯毛布水・風シャットアウト!非常時の毛布代わりに!
保温性に優れ、防風・防水効果バツグンです!持ち運びに便利なポーチ付き
用途スポーツ観戦、つり・レジャーに!こたつ・ホットカーペットの下敷きに!避難所、野外待機、行列待ち、登山、ハイキングなど
付属品ポーチ
材質アルミ蒸着PETフィルム、発泡ポリエチレンシート
色シルバー
サイズ(cm)140X190
1枚
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
軽くてあったかい携帯ポンチョ。水・風シャットアウト!非常時ポンチョ(毛布がわりにも)
保温性に優れ、防風・防水効果バツグンです!
腰に巻いて使えるヒモ、持ち運びに便利なポーチ付き
用途スポーツ観戦、つり・レジャーに!こたつ・ホットカーペットの下敷きに!避難所、野外待機、行列待ち、登山、ハイキングなど
付属品ポーチ、ヒモ
材質アルミ蒸着PETフィルム・発泡ポリエチレンシート
寸法(mm)約 1400X1900
色シルバー
1枚
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
IPX8規格に準拠し、最大10mの水深まで完全防水を実現したVHF無線機用ケースです。TPU素材を使用し、ケースに入れたまま通話や操作が可能で、海水、雨、水飛沫、油、泥、砂、埃から無線機を保護します。付属のショルダーストラップで携帯性も向上し、登山やカヌー、海上での使用に最適です。
1個
¥5,098
税込¥5,608
3日以内出荷
防風・防水・保温効果抜群で、あらゆる場面で大活躍の携帯保温シートです。災害時に防寒用や毛布としても使えるアルミシート。軽くて折り畳みができ、持ち運びに便利。収納ポーチが付属していて、非常持出袋の中でもかさばらない
材質(本体)アルミ蒸着フィルム、発泡ポリエチレンシート、(携帯用ポーチ)PE樹脂
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
IPX8規格に準拠し、最大5mの水深まで完全防水を実現したスモールサイズのVHF無線機用ケースです。TPU素材を使用し、ケースに入れたまま通話や操作が可能で、海水、雨、水飛沫、油、泥、砂、埃から無線機を保護します。付属のショルダーストラップで携帯性も向上し、登山やカヌー、海上での使用に最適です。
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
調光2モード(LOW/HIGH)
点滅(フラッシュ)機能付き
保護等級はIPX8(水深1m/60分間防水)
550ルーメン、11320カンデラの明るさ ※HIGHモードの時
連続使用時間はHIGHモードで2.4時間、LOWモードで12時間
アルミボディ
携帯ストラップ付
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ
材質(本体)アルミ
質量(g)約191
電源単3形乾電池3本(別売)
全光束(Lm)約550
直径×長さL(Φmm×mm)46×133
保護等級IPX8
光源白色系LED1個(LED交換不可)
照射距離(m)約213
取扱説明書(1.19MB)
色(ボデー)黒
電球の種類LED
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
海やプールでも安心!シリコン製のスマホケースです。防水機能付きで、水に濡れてもスマホを守ります。ストラップ付きで、アクティブなシーンでもスマホをしっかりホールド。
用途防水&おしゃれ!急な雨でも安心のシリコンスマホケース
付属品ベルト
色黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×40×180
機能防水
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
外出先、旅行先でもいつでも綺麗にできます。強モード、弱モード2つのモードがあります。赤ちゃんや介護オムツ交換時にも使用可能です。
仕様吐出時間:最長40秒(強モード)
付属品収納袋
材質本体・タンク/ABS樹脂、ノズル/シリコン
質量(g)約240(電池含む)
使用電池単4アルカリ電池×2個(テスト用付属)
吐出量(mL)強 3.5(秒)/弱 2.0(秒)
アズワン品番62-3780-58
防滴構造IPX4
水タンク容量(mL)約140
1個
¥2,688
税込¥2,957
欠品中
CPA-Eシリーズは、広角レンズを標準搭載した、携帯用小形熱画像カメラです。
落としても壊れにくい耐衝撃性構造
解析ソフトFLIR Toolsを標準付属
用途設備診断
測定範囲(℃)-20~250
保護構造IP57 防塵防滴構造
画像処理システムMSX(重ね合わせ機能)
温度表示方式ビジュアル
温度計の種類熱画像カメラ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ