180件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネル面の穴の防水蓋としても取付が可能な、多目的タイプのカバー開閉式のプレートです。 取付方法によって、カバー全閉時に耐じん・噴流形仕様になります。JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65適合品です。 使用時には、カバー全開位置(180°)で静止させることが可能です。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
寸法(mm)Φ71×99 質量(g)145.8 規格RoHS対応 難燃性UL94_V-0 防水保護等級IP65適合品
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水やホコリからコードを守るコンセントボックス。 フタと容器をしっかり固定できます。いたずら防止の結束バンド2本付き。 JIS防じん噴流型 IP55
用途イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に。アウトドアの際の電源ボックスとしても使えます。 材質ポリプロピレン・シリコーン 特性耐水性 IP等級IP55(JIS防じん噴流形)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 ※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。 一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート一連用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
用途3コ用、露出・埋込両用 極数2P 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 仕様抜け止め式・アースターミナル付 コンセント個数3個口
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途車庫での電源に アウトドア器具などの電源に 生ゴミ処理機などの電源に 仕様フル接地防水コンセント 抜け止め式・アースターミナル付 露出・埋込両用 形状抜止タイプ 種類防水コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2個口 定格電流(A)15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチとして、お使いいただけます。 防雨カバーの採用で、前面からスイッチ操作が行えます。 操作面と取付枠との2重絶縁を図りました。
仕様防水性能:JIS C 0920 耐熱性80℃±3℃(1時間)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防塵防水パネル取り付けRJ-45ソケット(保護キャップ付き)
用途別売の防塵防水パネル取り付けRJ-45プラグ DESM1の使用で、ケーブル接続時でもIP65の防塵防水性能を維持 保護構造IP65準拠 使用温度(℃)-20~70 保存温度(℃)-30~80 コネクタRJ-45 メス ⇔ RJ-45 メス 保存湿度(%)5~90%RH 結露なきこと 使用湿度(%RH)5~90%RH 結露なきこと
1個
2,070 税込2,277
当日出荷

極数接地2P 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ コンセント個数2個口 結線方式ねじなし端子式
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。 屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。 プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。 プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
1台
6,698 税込7,368
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途防滴プレート(カギなし) 開き角度(度)165 JIS規格JIS C09208(扉を閉めている状態のみ適用) プレート防滴プレート(カギなし) クリームグレー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 対応RoHS 寸法A(Φmm)39 寸法B(mm)60 寸法C(Φmm)10.5~12 適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2 トラスコ品番255-3651 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

平刃形埋込コンセント30A/50A/60Aへの取付が可能な、カバー開閉式のプレートです。取付方法によって、カバー全閉時に耐じん・噴流形仕様になります。 JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65適合品です。使用時には、カバー全開位置(180°)で静止させることが可能です。 プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
付属品プレートねじ 穴径(Φmm)58.5 規格RoHS対応 難燃性UL94_V-0 防水保護等級IP65適合品
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銀色 備考平蓋付 単重(g)425 防塵防水性能IP65適合品 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子2023/05/05 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)2.6~3.2、5.52
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

コンセント使用時には別売の防水丸蓋を、未使用時には付属の平蓋をかぶせることにより、電源部分にIP65(耐じん・噴流形)の性能を持たせることができるプレートです。 高度の密閉性と耐久性を備えているため、防水コンセント・防じんコンセントとして屋内・外を問わず30A~60Aの電源を設置することができます。 風雨にさらされるような屋外はもちろんこと、フロアの清掃や装置の洗浄、製品加工等により、水などの液体がかかるような場所、粉塵やホコリが飛散するような場所などにも最適です。 JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65適合品です。
仕様適用ボックス:中形四角アウトレットボックス深型と2ヶ用ボックスカバー 付属品プレートねじ 質量(g)302.7 規格RoHS対応 防水保護等級IP65適合品
1セット
7,998 税込8,798
翌日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Dポール 防水コンセント用
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ 種別Dポール 材質アルミ(アルマイト処理) 寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350 質量(kg)2 種類防水コンセント用 適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防水コンセント(防水・防塵保護カバー付)、カバー付接地防水コンセント(簡易鍵付) 設置方法埋め込み方式、土中埋設 コンセント別売り
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント盤配電部を一体モールド成型することで完全な防水処理が可能です。 パイロットランプ機能付。GE-30Kのみ接地端子(アース機能)・とびだしプラグがついています。防雨型コンセントキャップ付。
種別防雨タイプ(屋外型) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)355×275×219 限度電流(A)15 使用場所屋外
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Dポール 防水コンセント用
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ 種別Dポール 材質アルミ(アルマイト処理) 設置方法埋め込み方式、土中埋設 コンセント別売り
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ 種別Dポール フラットタイプ 材質アルミ(アルマイト処理) 寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350 質量(kg)2.3 設置方法埋め込み方式、土中埋設 コンセント別売り
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


付属品・ 本体固定用十字穴付なべ小ねじM3×8(P=3) ・ ・ ・4 本・ 本体アース用十字穴付六角アプセットねじ M5×10(P=3)(内刃菊座金 付き) ・ ・ ・一 式・ コンセント端子部絶縁カバー(PVC・黒色) ・ ・ ・1 個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ 種別Dポール 材質アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)1.2 シルバー 種類防水コンセント用ベース付 適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防水コンセント(防水・防塵保護カバー付)、カバー付接地防水コンセント(簡易鍵付) 設置方法ベースプレート方式(アンカーボルト固定(別途 M10 140×140mm)、コンクリート基礎(□300×350mm 地上高さ50mm除く) コンセント別売り
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

タイプ屋外型 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋外 特性防雨、防塵、アース付
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス仕上げ・防水仕様・コンセントタイプ。防水&防塵に優れた高耐久仕様のデジタル防水台秤です。防水仕様・IP65相当* なので、つけ洗い、水かけ洗いが可能です。*メーカー社内基準による。商品の質量に応じて、目量を自動切り替えする「マルチインターバル」機能を搭載しています。 質量格差が大きい商品も効率よく計量します。 プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定が可能です。防水仕様:IP65準拠・防水JIS5級準拠。国家検定取得品
電源(V)AC100±10% 表示方式蛍光表示 計量方式電気抵抗線式(ロードセル方式) 表示精度1/3000 使用環境温度(℃)-10~40、 精度等級Ⅲ級 使用環境湿度(%)相対湿度:Max.95・結露無き事 防水保護等級IP65準拠(JIS7等級相当)、但し、オプション接続時は表示部のみ非防水
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

防塵防水規格IP65準拠、屋外設置ができるネットワークカメラです。専用アプリ「Qwatch View」を使ってご自宅や外出先などでカメラの映像を確認することができます。AIを搭載したカメラなので、人物のみに反応した検知も可能。不審な人物の検知やお子様の帰宅の確認も可能です。また、カメラが検知した動きをメールやプッシュ通知で知らせたり、microSDやNASに映像を録画することもできます。PoEni対応しておりLANケーブルから給電が可能なため、コンセント増設などの電源工事不要で設置できます。SONY製イメージセンサー「STARVIS IMX327」と赤外線LEDを搭載し、設置場所にあわせて夜間の撮影方法をお選びいただけます。
用途セキュリティに配慮。視聴アプリQwatchViewはカメラからアプリへ直接映像が送信されるP2P通信。映像は暗号化され、第三者のサーバーを経由せず送信されるので、安心してご利用いただけます。 付属品防水カバー、防水キャップ1式、取扱説明書、簡単接続シート、スタンド1式、ACアダプター(ケーブル長約3m)※添付ACアダプターは防水仕様ではありません。 形状防水・暗視型 質量(g)約190(本体のみ) 使用温度範囲(℃)-50~50/ACアダプター:0~40(※赤外線による暗視機能ご利用時は-10~40℃となります) 規格【PoE】IEEE802.3at/af class2、【有線】100BASE-TX、10BASE-T/【無線】IEEE802.11ac/n/a/g/b 定格ACアダプター動作時:AC100V50/60Hz、PoE動作時:5.7W(Typ) 対応OSWindows11、Windows10、iOS13~16、android10~13 対応機種Androidデバイス、iOSデバイス、WindowsPC 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×49×110(突起部、スタンド、防水キャップ除く) 使用湿度範囲10~90%(結露無き事)/ACアダプター:10~90%(結露無き事)(※赤外線による暗視機能ご利用時は-10~40℃となります) 解像度プロファイル1:1920×1080、1280×720、640×360/プロファイル2:1280×720、640×360※QwatchViewの視聴や手動録画の画質はプロファイル2の設定に準じます 防塵防水性能IP65 検知方式動作/AI(人物)、音 対応フォーマット動画:H.264/MJPEG、静止画:JPEG 撮影モード暗視撮影:高感度センサーによる低照度撮影、赤外線による暗視(※排他利用となります) 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 音声入力:マイク/出力:スピーカー カメラ仕様200万画素CMOSセンサーカメラ、画角水平113°垂直58°、フォーカス固定(パンフォーカス50cm~∞) 対応microSDカードmicroSD最大2GB、microSDHC最大32GB、microSDXC最大128GB、フォーマット:EXT4、対応スピードクラス:class10
1台
38,980 税込42,878
欠品中

スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
用途EV・PHEV充電用 質量(kg)約3.8 使用温度範囲(℃)-10~+40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×75×1550 防塵防水性能IP43相当 設置方法埋め込み方式 設置場所屋外
1本
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨防塵型の電工ドラムです。防雨・防塵キャップ付きです。屋内・屋外兼用型です。
用途防雨・防塵型電工ドラム。 材質金属 質量(kg)4.1 定格電圧(V)100 コンセント個数4 コンセント形状2P防雨キャップ付 定格電流(A)4A(全巻時)、15(全延時) 電線長さ(m)20 入力プラグ防雨2Pプラグ 電線仕様電線種:VCT1.25m2×2心 使用場所屋内・屋外兼用型 特性防雨防塵
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

本体内部に充電用コネクタを収納することで雨・汚れを防止します。基礎工事が不要な施工性に優れた壁掛けタイプです。車載充電ケーブルの盗難防止など、管理・保管のためのカバーとなるキャビネットです。洗練されたデザインで店舗・住宅の美観に適しています。防塵・防水構造の為、屋外での設置が可能です。
●塗装色:ブラック塗装(N1) 高さ(mm)770 奥行(mm)140 間口(mm)205 塗装色ブラック塗装(N1)
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメリカン電機防水カバー
未使用時の引掛形20A 接地形2P・3Pの防水形コードコネクタボディに被せることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。粉塵や全方向からの噴流水に対して保護されているIP65適合品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。器具の樹脂グリップに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。
質量(g)50.8 対応防水形コードコネクタボディ20A 接地形2P・3P用 防塵防水性能IP65適合品
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

アメリカン電機防水カバー
未使用時の引掛形20A 接地形3Pの防水形プラグに被せることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。粉塵や全方向からの噴流水に対して保護されているIP65適合品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。器具の樹脂グリップに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています
質量(g)94 対応防水形プラグ20A 接地形3P用 防塵防水性能IP65適合品
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

アメリカン電機防水カバー
未使用時の引掛形20A 接地形3Pの防水形コードコネクタボディに被せることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。粉塵や全方向からの噴流水に対して保護されているIP65適合品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。器具の樹脂グリップに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。
質量(g)55.3 対応防水形コードコネクタボディ20A 接地形3P用 防塵防水性能IP65適合品
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

サービスコンセントとして最適で、機械器具や装置、制御盤や分電盤などの盤の内外に最小寸法で連接取付ができる、電源をプラグへ供給するためのコンパクトな防水コンセントです。未使用時に簡易ロック機能付のカバー(蓋)を閉じることで、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP44適合品となります。リフト可動するカバーは、全閉時(0°)から、プラグの差し込み時(使用時)に80°と全開時160°の位置で静止可能です。各端子部が対称軸上に配置されているので、最小寸法による連接使用での結線時にも、ドライバーが干渉することなく作業を行うことができます。ボディ・開閉カバーの材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。取付ねじ・ナットのセットと充電部の露出を避けることができる絶縁カバー、使用環境に合わせて貼り付けができるラベルセットが付属しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形 極数接地形2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)2、3.5 防塵防水性能IP44適合品 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R2-4 電線接続方式圧着端子式 適合電線径(Φmm)1.6~2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付です。
質量(kg)7.7 仕様2P・3P兼用プラグ、通電ランプ、接地端子、漏電保護 トラスコ品番290-2079 芯数3P 電線仕様VCT 電線仕様-太さ(mm2)2 使用場所屋外 特性防雨、防塵、アース付
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

白色 防塵防水性能IP44適合品 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R2-4 電線接続方式圧着端子式 適合電線径(Φmm)1.6、22
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付なので、湿気や水のかかる場所、屋外現場、屋外用看板に使用できます。
特性防雨、防塵 電線仕様VCT 使用場所屋外 仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○、防雨キャップ付 トラスコ品番290-2044 質量(kg)6.9 定格電圧(V)AC100 コンセント個数3 電線長さ(m)30 芯数2P 電線仕様-太さ(mm2)2
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

アースクリップのみ取替えが可能なので、アース線修理がだれでも簡単におこなえます。
電線仕様-種別VCT コンセント個数3 電線太さ(mm2)2
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンワダイレクトLEDライト コンセント式
家庭用コンセントの電源を使用した屋内・屋外で使用できるセンサーライトです。省エネ、長寿命のLEDタイプです。電源コードは5mのロングタイプです。ご家庭の玄関や倉庫、ガレージなどの防犯対策や作業時のライトとしても使用可能です。防水規格もIP65で屋外での雨に濡れる場所でも安心してご使用できます。ライトはそれぞれ、角度・左右の向きを調整可能です。点灯時間を5秒~5分まで調整ができます。ライトが点灯開始する周囲の明暗を調整ができます。センサーを検知する範囲を調整ができ、隣家や道路など検知範囲が設定できます。取付けはクランプ固定、もしくは本体の壁側に付属しているネジで設置可能です。
使用温度範囲(℃)約-20~45 電源AC電源 ケーブル長(m)約5(防雨プラグ仕様) 色温度(K)約5000 保証期間購入日より6ヶ月 防塵防水性能IP65 センサー感知方式人感赤外線方式 光束(Lm)約1200 LED寿命(時間)約40000 取扱説明書日本語取扱説明書あり 感知距離(m)センサーL(近距離感知)約6、H(遠距離感知)約12 照度角3m/180°、6m/120°、12m/90°
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメリカン電機引掛形 防水形プラグ
電線を結線して、機器等へ電源を供給するために用いる器具です。防水形コードコネクタボディとの組み合わせで、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65相当品です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。 カバー材質には、耐候性・耐久性に優れる高品位クロロプレンゴムを採用しました。 専用の防水形コードコネクタボディ(4324RW-L15)との組み合わせによって防塵・防水の効果を発揮します。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。 電線引出し口には防水チューブ(熱収縮タイプ)を備え、防水性能の信頼性を高めています。
形状引掛 質量(g)198.1 種類プラグ 規格RoHS対応 コンセント形状引掛形 難燃性UL94_V-0 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式、引締式 NEMA規格NEMA L15-30 防水保護等級IP65相当品
1セット
2,598 税込2,858
5日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)アクセスホールカバー
外部コンセントなどを粉塵や水滴から守ります(完全防水・防塵ではありません)。
用途コンセントなどのカバー 材質シャフト:ステンレス(SUS304)、シャフトキャップ:ステンレス(SUS303)、パッキン:シリコーン 表面処理ショットブラスト
1個
1,418 税込1,560
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)