防湿・防塵構造を備えた掛時計です。
湿度の高い場所や台所、埃や塵などが多い工場や作業場などでも安心して使用できます。置時計としても使用できるスタンド付きです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×173×91
仕様防湿・防塵、自立スタンド付き
材質ケース:樹脂、風防:ガラス
質量(g)350
精度平均月差±20秒
表示方式デジタル
使用電池マンガン乾電池単3形×1
電池寿命約1年
防水○
防水型(JIS規格/IPX4相当)時計
表示方式アナログ
機能強化防滴防塵型・連続秒針・クオーツ時計
直径(Φmm)320
付属品単3マンガン乾電池×1本、木ねじ1個、保証書
材質プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)1.1
色白(ホワイト)
種類掛け時計
電源単3マンガン乾電池×1本
寸法(Φ×mm)320×58
使用電池マンガン単三電池1本使用(別売)
電池寿命約1年
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
防水型(JIS規格/IPX4相当)時計
お台所等、湿気やほこりから時計を守ります。
表示方式アナログ
機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換時期お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
直径(Φmm)320
材質プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)1.2
色シルバー
種類掛け時計
寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×58
寸法(Φ×mm)320×58
使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)
電池寿命約2年
電波時計〇
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
置いても掛けても使えるバスクロック
置き掛け兼用(背面スタンド付き)
背面スタンドはタオルハンガーとしても利用できます
防滴加工(IPX2相当
種類掛置兼用
表示方式アナログ
機能防滴、スタンド兼タオルハンガー
材質ABS樹脂
寸法(mm)215×180×55
質量(g)260
電池単三形×1
納屋や軒下など、直接雨風が当たらない屋外で使用できる電波時計です。
用途屋内の水回りや粉じんのある場所など
付属品取扱説明書・保証書・掛け具
材質プラスチック
色ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×320×55
本体質量(g)740
表示方式アナログ
機能夜間秒針停止
使用電池単3×1 (別売)
防塵防水性能IP67
アズワン品番64-8887-07
電波時計〇
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
防塵防水等級 IP67なので、ガレージ、洗面所、バスルームでも埃や水しぶきを気にせず使用できます。風防がプラスチック製なので、万が一落ちてもガラスより割れにくく、飛散しにくい安全性の高い掛け時計です。心地よく流れる秒針、リラックスタイムを邪魔しない。連続秒針(スイープ秒針)は、秒針が文字盤上でスムーズに動きます。
材質プラスチック・アクリル
色ホワイト
質量(g)約566
タイプ連続秒針
電源単3乾電池×1(電池別売)
機能IP67対応・連続秒針
電池寿命アルカリ電池使用時約1年
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)279×50.5
1台
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

電波掛時計 スタンダード
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
シンプルなデザインの壁掛け電波時計です。
明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載しています。
種類掛時計
表示方式アナログ
機能電波受信、夜間秒針停止
仕様電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能
材質ケース:樹脂、風防:ガラス
色パールホワイト
直径(Φmm)268
質量(g)630
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)268×50
使用電池アルカリ乾電池単3形×1
電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き
電池寿命約1年
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。
フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。
流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。
ガラス製風防付き
種類掛時計
表示方式アナログ
使用電池単3形アルカリ乾電池×1
材質(フレーム)プラ塗装仕上げ
色シルバー
直径(Φmm)350
質量(g)890
精度平均月差±20秒
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×44
電池寿命約1年
連続秒針○(スムーズ秒針)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
カレンダー機能付き高精度温湿度計です。熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ、ダニの注意を液晶表示でお知らせします。
寸法(mm)105×145×24
使用温度範囲(℃)-10~50
表示(時計)12時間(午前・午後)、(カレンダー)2099年12月31日まで表示可能
温度測定範囲(℃)-9.9~50
湿度測定範囲(%)20~95RH(温度が5~50℃のとき)
使用湿度範囲結露しないこと
防塵・防滴なし
温度測定精度±1℃
設置方式卓上式
測定間隔温湿度/1分に1回
湿度測定精度±3%RH(25℃、60%RHにおいて)
温度表示方式デジタル
時間精度平均月差±30秒(常温中)
屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。飛散防止ガラスを使用しています。
表示方式アナログ
機能屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式、使用温度範囲 -20℃~+60℃
トラスコ品番002-6867
材質枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス
質量(kg)3.1
種類掛時計
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)450×78
使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1
電池寿命約5年
アズワン品番1-7274-01
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
色青/白
付属品壁掛けネジ×1本
サイズΦ118×48mm
質量(g)182
タイプ掛置両用
電源単3電池×1本(別売)
表示方式アナログ
アズワン品番8-4189-21
防水○
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
見やすい大型サイズ!直径が約50cmもあるから視認性抜群!
文字盤のデザインもシンプルで、離れた場所からも視認性が抜群です。
食堂や会議室など、広いスペースでの使用に最適です。
種類掛時計
表示方式アナログ
機能ハイトルク電波ムーブ
付属品単3形アルカリ乾電池×2本、壁掛用木ねじ×1本
トラスコ品番496-3849
材質HIPS樹脂
直径(Φmm)498
質量(g)約1900(電池を除く)
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)498×498×53.2
使用電池単3形乾電池×2本
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
防水・防塵(IP67)なので水回りはもちろん埃が多い場所でもお使いいただけます。さらにプラスチック風防なのでもしも落下してもガラスのように飛散しません。
用途掛時計として
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)520
電源単3乾電池×1(別売)
直径(Φcm)27.8
機能防塵・防水
保証期間1年
奥行き(cm)4.8
防水○
連続秒針○
1個
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
視認性の高い大型液晶に、温度・湿度表示機能も搭載。掛置兼用の便利なクロックです。
種類掛置兼用
表示方式デジタル
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンド付
トラスコ品番827-5570
材質プラスチック枠(白パール塗装)、ガラス(前面)
寸法(mm)170×260×27(置いた状態/162×250×82)
測定精度±2℃、±8%RH(25℃)
温度測定範囲(℃)0~40
使用電池単3(マンガン)×2
電池寿命約1年間
湿度測定範囲25%RH~85%RH
カレンダー付き
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
大型サイズの電波掛時計。
シンプルなデザインながら抜群の存在感。
夜間秒針停止。就寝時にはコチコチ音が気になりません。
表示方式アナログ
機能電波受信、夜間秒針停止
直径(Φmm)420
付属品モニター電池
材質プラスチック、ガラス
質量(g)1350
種類掛時計
寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×45
電池単三形×1
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
時刻を自動で修正する電波時計。
夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
用途掛け時計として
材質プラスチック、ガラス(前面)
色シルバー
直径(Φmm)278
質量(g)460
種類掛時計
精度±30秒
表示方式アナログ
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間)
使用電池単3乾電池×1本(別売)
電池寿命約1年
取扱説明書(3.3MB)
関連キーワード