置いても掛けても使えるバスクロック
置き掛け兼用(背面スタンド付き)
背面スタンドはタオルハンガーとしても利用できます
防滴加工(IPX2相当
種類掛置兼用
表示方式アナログ
機能防滴、スタンド兼タオルハンガー
材質ABS樹脂
寸法(mm)215×180×55
質量(g)260
電池単三形×1
防水型(JIS規格/IPX4相当)時計
表示方式アナログ
機能強化防滴防塵型・連続秒針・クオーツ時計
直径(Φmm)320
付属品単3マンガン乾電池×1本、木ねじ1個、保証書
材質プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)1.1
色白(ホワイト)
種類掛け時計
電源単3マンガン乾電池×1本
寸法(Φ×mm)320×58
使用電池マンガン単三電池1本使用(別売)
電池寿命約1年
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電波時計、ダブル電子音アラーム。2つの時刻をセット可、毎日・平日・土日から選択可。温度/湿度計付き、快適度表示機能付き
種類置時計
表示方式デジタル
機能電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター、温度計測機能、湿度計則機能、快適度インジケーター、ダブル電子音アラーム、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ブルーLEDライト、電波受信機能ON/OFF切替付き
温度精度±2℃
湿度精度±10%
質量(g)230
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×117×68
使用電池マンガン乾電池単3形×2
電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz/60kHz
電池寿命約1年
カレンダー付き
アラーム付き
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
防湿・防塵構造を備えた掛時計です。
湿度の高い場所や台所、埃や塵などが多い工場や作業場などでも安心して使用できます。置時計としても使用できるスタンド付きです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×173×91
仕様防湿・防塵、自立スタンド付き
材質ケース:樹脂、風防:ガラス
質量(g)350
精度平均月差±20秒
表示方式デジタル
使用電池マンガン乾電池単3形×1
電池寿命約1年
防水○
こんなお得な商品も!

電波掛時計 スタンダード
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
シンプルなデザインの壁掛け電波時計です。
明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載しています。
種類掛時計
表示方式アナログ
機能電波受信、夜間秒針停止
仕様電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能
材質ケース:樹脂、風防:ガラス
色パールホワイト
直径(Φmm)268
質量(g)630
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)268×50
使用電池アルカリ乾電池単3形×1
電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き
電池寿命約1年
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
防水・防塵(IP67)なので水回りはもちろん埃が多い場所でもお使いいただけます。さらにプラスチック風防なのでもしも落下してもガラスのように飛散しません。
用途掛時計として
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)520
電源単3乾電池×1(別売)
直径(Φcm)27.8
機能防塵・防水
保証期間1年
奥行き(cm)4.8
防水○
連続秒針○
1個
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。
フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。
流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。
ガラス製風防付き
種類掛時計
表示方式アナログ
使用電池単3形アルカリ乾電池×1
材質(フレーム)プラ塗装仕上げ
色シルバー
直径(Φmm)350
質量(g)890
精度平均月差±20秒
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×44
電池寿命約1年
連続秒針○(スムーズ秒針)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
見やすい温度湿度表示付きクロック
非電波式のデジタル目覚まし時計
ボタンを探さなくてもいいタッチセンサー式ライト
機能電子音アラーム、スヌーズ、タッチセンサー式ライト、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+59.9℃)、湿度表示(20~95%)、12/24時間表示切替機能
材質プラスチック
寸法(mm)95×93×52
質量(g)110
種類置時計
表示方式デジタル
電池単4形アルカリ乾電池2本
湿度計○
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
温度計○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
時刻を自動で修正する電波時計。
夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
用途掛け時計として
材質プラスチック、ガラス(前面)
色シルバー
直径(Φmm)278
質量(g)460
種類掛時計
精度±30秒
表示方式アナログ
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間)
使用電池単3乾電池×1本(別売)
電池寿命約1年
取扱説明書(3.3MB)
汚れたらサッと洗える防水タイマー(JIS C0920 IPX7)
短めアラーム鳴動時間15秒
キッチンやお風呂場でも時計代わりにも使える時計モード
繰り返しの使用に便利なリピート機能付
取り付け便利な強力マグネット付
立てて置けるスタンド付
材質ABS樹脂
電源リチウム電池CR2025
表示方式液晶デジタル4桁
機能ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム
保証期間1年間
最大設定時間99分50秒
アラーム警鳴時間(秒)約15
マグネットネオジウム磁石
リピート機能あり
計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。飛散防止ガラスを使用しています。
表示方式アナログ
機能屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式、使用温度範囲 -20℃~+60℃
トラスコ品番002-6867
材質枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス
質量(kg)3.1
種類掛時計
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)450×78
使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1
電池寿命約5年
アズワン品番1-7274-01
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
納屋や軒下など、直接雨風が当たらない屋外で使用できる電波時計です。
用途屋内の水回りや粉じんのある場所など
付属品取扱説明書・保証書・掛け具
材質プラスチック
色ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×320×55
本体質量(g)740
表示方式アナログ
機能夜間秒針停止
使用電池単3×1 (別売)
防塵防水性能IP67
アズワン品番64-8887-07
電波時計〇
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
生活防水(IPX)なのでキッチン、洗面所、バスルームでも水しぶきを気にせず使用できます。裏面のフックやスタンドを可動させ使用する場所に合わせて自由に設置できる置掛兼用です。
材質ABS・ガラス
質量(g)約255
タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)
電源単3乾電池×1(電池別売)
機能IP4対応・ステップ秒針
電池寿命アルカリ電池使用時約1年
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)165×47
事務所や教室など場所を選ばず使えるシンプルデザイン。
スイープ秒針でコチコチ音が気になりません。
電池寿命はゆとりの約5年です。
種類掛時計
表示方式アナログ
機能スイープセコンド(毎秒スタート)
トラスコ品番000-6769
材質金属枠(ステンレス、ヘアライン仕上げ)、ガラス(前面)
質量(kg)0.95
直径(Φmm)350
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×34
使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1
電池寿命約5年
グリーン購入法適合
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

電波掛時計 スタンダード
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
家庭からオフィスまであらゆる空間にお使いいただける定番モデル。電波クロック。
光センサーにより一定以下の暗さになると12時の位置で自動的に秒針が止まります。
秒針が1秒ごとに刻むように動きます。
表示方式アナログ
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
材質枠:プラスチック(銀色メタリック塗装)、前面:ガラス
質量(g)710
種類掛時計
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)305×46
使用電池単3(アルカリ)×1
電池寿命約1年
アズワン品番64-6803-15
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
大型サイズの電波掛時計。
シンプルなデザインながら抜群の存在感。
夜間秒針停止。就寝時にはコチコチ音が気になりません。
表示方式アナログ
機能電波受信、夜間秒針停止
直径(Φmm)420
付属品モニター電池
材質プラスチック、ガラス
質量(g)1350
種類掛時計
寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×45
電池単三形×1
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
お風呂場でも使える簡易防水構造です。電池は市販のコイン形リチウム電池を使用していますので、簡単に交換できます。
防塵防水性能IP67
材質樹脂、シリコンゴム
質量(g)約40(付属品含まず)
電源DC3Vコイン形リチウム電池(CR2032)
機能電池切れ報知機能、定期送信機能、送信周波数切替機能、ワンショット・連続送信切替機能
周波数帯域(MHz)426
使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)
電池寿命約3年(1日1回送信、常温時)
電波到達距離(m)100(見通し距離)
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
アナログ時計に小電力ワイヤレスの押しボタンを搭載。新型の腕時計送信機です!
日常的に必要な二つの機能がこの一台に!
普段はアナログ時計として、緊急/非常時は通報用送信機として、年代を問わず使用していただけるスタイリッシュなデザインです。
バンドはフリーサイズのベルト式です。文字盤はホワイト・ブラックのラインナップです。
日常生活防水構造で、水のかかる場所、浴室や屋外でも使用が可能です。
材質樹脂、ウレタン
質量(g)約42(電池を含む)
出力定格3mW以下
電源コイン形リチウム電池CR2025×1(DC3V)
構造日常生活防水構造(3気圧防水)
機能送信モード切替機能・送信周波数切替機能・電池切れ報知機能・定期送信機能
周波数帯域(MHz)426
使用周囲温度(℃)‐5~50(氷結なきこと)
表示灯【赤色】ワンショット送信:約3秒間点滅(約0.5秒点灯+約0.7秒消灯+約2.3秒間点滅)、連続送信:連続点滅(約2.3秒点滅+約0.7秒消灯を連続)、電池切れ:点滅(約5秒に1回)
電波到達距離(m)100(見通し距離)
ワンタッチ操作で送信できる、携帯用小型送信機 。
左右2つのボタンを同時に押すたびに1回送信するワンショット送信とリセットするまで送信し続ける連続送信の2種類の送信モードから選択できます。
簡易防水構造ですので、台所や風呂場の様な水のかかる場所でも安心して使用できます。(水に浸すことはできません)
質量(g)約20(電池を含む送信機本体)
電源DC3V(ボタン型アルカリ電池:LR44×2)付属
電池寿命約2年(1日1回送信として)
ワンタッチ操作で送信できる、携帯用小型送信機 。
左右2つのボタンを同時に押すたびに1回送信するワンショット送信とリセットするまで送信し続ける連続送信の2種類の送信モードから選択できます。
簡易防水構造ですので、台所や風呂場の様な水のかかる場所でも安心して使用できます。(水に浸すことはできません)
質量(g)約20(電池を含む送信機本体)
電源DC3V(ボタン型アルカリ電池:LR44×2)付属
電池寿命約2年(1日1回送信として)
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
防水型(JIS規格/IPX4相当)時計
お台所等、湿気やほこりから時計を守ります。
表示方式アナログ
機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換時期お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
直径(Φmm)320
材質プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)1.2
色シルバー
種類掛け時計
寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×58
寸法(Φ×mm)320×58
使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)
電池寿命約2年
電波時計〇
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
防塵防水等級 IP67なので、ガレージ、洗面所、バスルームでも埃や水しぶきを気にせず使用できます。風防がプラスチック製なので、万が一落ちてもガラスより割れにくく、飛散しにくい安全性の高い掛け時計です。心地よく流れる秒針、リラックスタイムを邪魔しない。連続秒針(スイープ秒針)は、秒針が文字盤上でスムーズに動きます。
材質プラスチック・アクリル
色ホワイト
質量(g)約566
タイプ連続秒針
電源単3乾電池×1(電池別売)
機能IP67対応・連続秒針
電池寿命アルカリ電池使用時約1年
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)279×50.5
1台
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
防塵防水等級 IP67なので、ガレージ、洗面所、バスルームでも埃や水しぶきを気にせず使用できます。風防がプラスチック製なので、万が一落ちてもガラスより割れにくく、飛散しにくい安全性の高い掛け時計です。・質の高い睡眠を。気になる秒針を自動制御。22時から6時までの間、秒針のみが12時の位置で止まり、秒針の音が気になりません。
材質プラスチック・アクリル
色ホワイト
質量(g)約606
タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)
電源単3乾電池×1(電池別売)
機能IP67対応・電波(ステップ秒針)・夜間秒針停止機能(午後10:00~午前6:00)
電池寿命アルカリ電池使用時約1年
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)279×50.5
1台
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
腕時計型ゴルフGPSナビでは大型1.4インチタッチパネルで、視認性と操作性の両方の向上に成功
金属ベゼルを採用し高級感のあるデザイン。ブラックは重厚感があり、ホワイトはボタンを赤と青にするなどコーディネートにも一役買いそうな仕上がりに
グリーンの起伏が一目でわかる「Dynamic Green Eye」を搭載。グリーンのどこに落とせば次のパットが打ちやすいかを瞬時に見極めることが可能
また従来品は、どこにいても決まった場所にフロントエッジ、バックエッジの距離を表示していましたが、本機能は、現在地から正面に見えるグリーンの形に自動回転し、よりリアルなフロントエッジ、バックエッジまでの距離表示に進化しました
太陽の下でも鮮明に画面が見える「Memory In Pixel(MIP)カラー反射型液晶」を採用
用途ゴルフでの距離計測に。ゴルファー/ゴルフ用/WATCH/ウォッチ/タッチパネル/飛距離/計測/腕時計/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/みちびき/LIS信号/地点登録/小型/デニムベルト/フェアウェイナビ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/正規品/ゴルフナビ/GPS/Watch/時計/距離/測定/目安距離/グリーン傾斜/スコア入力/生活防水
仕様データ更新方法:PC(USB ストレージモードによるデータ更新)
付属品充電/通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書
材質ABS樹脂、シリコン
質量(g)62
寸法(cm)直径×奥行:4.75×1.4(ベルト除く)
連続使用時間(時間)GPS使用時 最大約8、時計約15日
バッテリーリチウムポリマーバッテリー
充電時間(時間)約2.5(PC経由)
防水性IPX7(生活防水程度)
500ml缶サイズの時計にBluetoothスピーカー、ラジオ機能を詰め込んだマルチで遊び心のある時計です。クロックメーカーならではの時計性能で見やすいハイコントラスト液晶を採用して視認性を追求しています。スマートフォン専用アプリをご利用いただくことで簡単にスマートフォンの時刻と同期できます。アプリを操作してアラーム設定やラジオ聴取など多彩な機能を手元で簡単に操作できます。うれしい「IPX5」防水機能付きでお風呂場やキッチンなどの水回りやアウトドアでも安心してご使用いただけます。快眠セラピスト三橋美穂氏が監修したオリジナルメロディを内蔵しました。心地よい眠りへと誘う快眠アシストモードと癒しの空間を演出するリラックスモードの2つを搭載しています。
その他ワイドFM(76.0MHz~95.0MHz)
付属品専用ポーチ、microUSBケーブル(ACアダプターはは付属していません)
材質プラスチック枠、前面プラスチック
寸法(mm)151×100×212
質量(g)580
電池リチウムイオン充電池
防塵防水性能IPX5
スピーカーフルレンジΦ35mm(パッシブラジエーターΦ40×1)実用最大出力5W
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth Ver.4.0 SMART READY 3台までマルチペアリング可能
アラーム本体1チャンネル、アプリで最大7チャンネル設定可能、スヌーズ、アラーム音(本体に1曲、アプリで5曲&ラジオ選択可)、スヌーズ、オートストップ(約5分)、
大型液晶画面で視認性アップ!温度と湿度のみのシンプル表示。壁掛け、卓上両用。温度・湿度を10秒ごとに更新します。
用途工場、倉庫、事務所、学校等の空間の温湿度管理に。
仕様空調目安表示・快適マーク表示
寸法(mm)235×165×25
測定範囲(温度)-9.9~50℃、(湿度)20~95%RH
質量(g)約416
電源単3乾電池×2本(作動確認用モニター電池)
精度温度:±1.0℃(-9.9~40℃)、±1.5℃(40.1~50℃)、湿度(常温時):±5%(35~85℃)、±10%(20~34%、86~95%)
文字高(mm)62(温度/湿度表示部)
温度測定範囲(℃)-9.9~50.0
分解能(℃)0.1
湿度測定範囲(%)20~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×165
設置方法壁掛け・卓上
検知方式温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗
温度表示方式デジタル
取扱説明書(8.7MB)
測定周期(秒/回)約10
分解能(%RH)1
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
色青/白
付属品壁掛けネジ×1本
サイズΦ118×48mm
質量(g)182
タイプ掛置両用
電源単3電池×1本(別売)
表示方式アナログ
アズワン品番8-4189-21
防水○
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
デスク/ウォール = ウォール。ディスプレイ = アナログ。防水 = あり。電源 = バッテリ。電池タイプ = 単3形。バッテリー含む = あり。材質 = プラスチック。直径 = 300mm。重さ = 740g。バッテリー数量 = 1。奥行き(深さ) = 40mm。。RS Pro 白色壁掛け これが反響室であるかどうか、産業建物、倉庫または単にバックオフィスにもかかわらずあらゆる内部の印象的な声明をするためにはあなたの壁で信頼できる壁の時計の処理を持つ必要性が常にある。RS Pro 掛け時計について紹介します。白色ダイヤル、 12 種類のアラビア語表記、黒色で印刷されたミニトラックが記載されています。この 30 cm の時計には、ミネラルガラスのレンズが付いた水晶の動きがあります。このクロックは耐水性クロックで、湿気が多い環境に適しています。時代を超越した設計により、信頼性の高い壁面クロックを実現しています。これは商業施設や非商業施設で使用することができます。このプラスチックケース入り壁面クロックは、予期しない障害が発生した場合にクロックを保護するため、飛散防止フロントレンズで設計されています。この防水性のあるクォーツ掛け時計はモダンなデザインの時計ではありませんが、クラシックスタイルのアナログデザインを購入したい方に最適なユニットです。この RS Pro クロックの時間を示す大きな黒色の数字は、読みやすいように作成されています。クロックに必要な単三電池は 1 本だけです。バッテリはすでに付属しています。湿気の多い環境でもこの装置を利用できるため、多忙な日にはこの壮大な壁掛け時計が効果的です。この掛け時計は非常に安心してご利用いただけ、 3 年間の保証が付いています。 特長と利点 この RS Pro 白色壁掛け時計は屋内での使用に最適です このクロックは、価格に見合う価値が非常にあるため、商業、医療、教育、産業用途、数え切れないほどの公共スペースに適しています 単 3 形乾電池が付属していますが、 RS Pro の非充電式アルカリ電池( 744-2199) 744-2199 、( 789-2828) 789-2828 、( 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入すること) 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入することができます。 12 、 20 、及び 100 個入りパックです 直径 300 mm x 奥行き 40 mm 、重量 740 g 1 日の視聴距離は最大 25 メートルです クロックは、前後からゴム製ガスケットで完全に密封されています このアナログの湿度許容差は妥当ですが、サウナでの使用には適していません よくある質問 家庭でデジタル又はアナログの壁掛け時計を好む人はいますか. これは個別に選択することができますが、時計の使用場所と使用方法を検討することもできます。古典的な設計があなたに訴えれば、これは優秀な選択である。デジタル時計の使用をお勧めしますが、 RS Pro の 811-1827 、 811-1820 、又は 190-6883 シリーズをご覧ください。 時計の父は誰ですか。 それはトミピオン氏 (1639-1713) の英語時計製作者だった。 世界にはいくつの時計がありますか。 主な種類は、デジタル、アナログ、及び聴覚クロック(スピーキングクロックとも呼ばれます)です。 電池の寿命はどのくらいですか. 高品質の単三アルカリ電池は、 12 か月以上の使用が簡単です。リチウム電池( RS Pro 880-1558 )を購入する場合、電池の寿命は数年間です。 壁掛け時計に使用されているバッテリはどれですか. ほとんどのクロックは単三電池 1 本で動作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
「CASIO Collection」のスポーツモデルです。
時計本体は運動の妨げにならないようコンパクトな形状でありながら、計測ボタンをフロントの上下に配置するなど操作性を考慮したブラインドオペレーション構造を採用。
また、ラップ/スプリットを最大60本メモリーし、電池寿命約10年の長寿命バッテリーシステムを搭載しています。
機能ブラインドオペレーション構造、デュアルタイム、ストップウオッチ(1/100秒(10時間未満)/1秒(10時間以上)、100時間計、ラップ/スプリット付き)、計測データを60本メモリー(データ番号、計測月・日、ラップ/スプリットタイム、ラップ番号、走行距離、最高ラップ表示)、積算距離算出、データ設定(ピッチ、歩幅)、ペース音報音機能付、12/24時間制表示切替※時計にあらかじめセットされている電池は、時計の機能や性能をチェックするためのモニター用電池です。
材質ケース・ベゼル:樹脂、ガラス:樹脂ガラス(表面形状:球面・曲面)、バンド:樹脂バンド
電池寿命約10年
精度平均月差:±15秒
LED色グリーン
質量(g)30
タイマータイマー(セット単位:1分、最大セット100時間、1秒単位で計測、オートリピート)
アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ切替機能)・時報
防水性5気圧防水
カレンダーフルオートカレンダー
ライト種類LEDライト(オートライト、残照機能付き)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)48.2×35.2×12.1(ケース)
表示方式デジタル
材質(バンド)ラバー系
防水○
ストップウォッチ○
12/24表示切替○
1個
¥4,298
税込¥4,728
10日以内出荷
「PRO TREK」から、トレッキングやキャンパーなどのライトユーザーに向け、ジャストサイズ化を追求したデジタルモデルをラインアップ。
トリプルセンサー、タフソーラーの実用性はそのままにケースサイズを小型化し、軽量化も追求。
袖口に引っ掛かりにくいプラベゼル形状とし、シャープなデザインに仕上げました。また、ベゼル内側から輝くメタルパーツにより質感も高めています。
右サイドのダイレクトキーには軽量なプラボタンを採用。ボタンガードに加え、各ボタンには誤操作しにくいよう機能名にライン色埋めを施しています。
12時と6時側フロントボタンにも色埋めをデザインし、方位計測に役立ちます。
液晶表示には判読性の高いフォントを採用し、ライト点灯時の各種表示の読みやすさを向上。また、長時間での使用でも装着性の良いデュラソフトバンドを採用。
質量(g)64
表示方式デジタル
材質(ケース)樹脂
ガラス部無機ガラス
使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)
LED色ホワイト
動作時間機能使用の場合:約8ヵ月、パワーセービング状態の場合:約23ヵ月(フル充電時からソーラー発電無しの状態)
適合バンド145~215mm
タイマーセット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測
カレンダーフルオートカレンダー
材質(バンド)デュラソフトバンド(シリコーン樹脂)
ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示
アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)
材質(ベゼル)樹脂
防水10気圧防水
ストップウォッチ1/10秒、1000時間計、スプリット付き
日本製・3年保証
前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー
セパレート式のスマートデジタルミラー
用途ルームミラー型の大型液晶で前後カメラの映像をモニターできる、待望のドライブレコーダー。
最新の10.88型・IPS液晶カラーモニターを採用。
タッチスクリーンなので直感的な操作が可能です。
フロントカメラがセパレート式になったことで設置の自由度が向上。
またミラー型ドライブレコーダーを車外から見た場合にありがちな必要以上に
大きくなるミラー部分の存在感を抑え、スマートな印象を保つことが可能となりました。
純正ルームミラーと比較して死角のないクリアな映像で前方・後方を確認でき、
ワンタッチでフロント画面 / リア画面 / 2画面 へと表示を切り替えられます。
通常のミラーにも切り替えが可能です。
付属のGPSユニットにより日時合わせを自動的に行ったり、速度も表示できます。
付属品本体固定用バンド(標準)×4、本体固定用バンド(ロング)×2、カー電源コード(約3.5m、GPS中継ケーブル 1m付)×1、GPSユニット(約1.9m)×1、フロントカメラ接続ケーブル(約1m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約10m)×1、反射防止フィルム ×1,クリーニングクロス ×1、車内用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車内用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、車外用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車外用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
質量(g)本体:322、フロントカメラ:18、防水リアカメラ:47
電源バックアップ:スーパーキャパシタ ボタン充電池(時計用)
センサーGセンサー:有り(オフ/高/中/低)3段階調整
電源電圧(V)DC12/24(本体 DC5)
記録方式常時録画、イベント記録 (Gセンサー、手動)、駐車録画 (タイムラプス録画:オプション)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:255×72×18、フロントカメラ:52×24×28、防水リアカメラ:59×24×30
記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)約650(DC12V時)/約330(DC24V時)/駐車録画:約400
解像度記録:1920×1080(Full HD)
保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS 撮像素子、防水リアカメラ:200万画素CMOS(鏡像/正像切替可能)
記録ファイル形式【映像】動画:MP4(H.264)、静止画:JPG
画面サイズ10.88型カラー液晶モニター
画素数200万画素
関連資料カタログ(4.38MB)
フレームレートフロントカメラ:27.5fps、防水リアカメラ:25fps
画角【レンズ】フロントカメラ:水平 115度 垂直 57度(136度対角)、防水リアカメラ:水平 125度 垂直 67度(145度対角)
動作温度範囲(℃)-10~60
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
Haylou「Solar Pro」は、高発色の大型有機ELディスプレイを搭載し、心拍・血中酸素濃度など24時間自動で測定し記録するハイエンドなスマートウォッチです。ディスプレイ専用チップ内蔵で、グラフィック性能が向上、美しい画面で滑らかな動きを実現しました。通知確認や100種を超えるスポーツ記録&文字盤など日常を快適かつ便利にサポートします。【ギリギリまで画面、テレビ級に滑らかな有機ELディスプレイ】。大型1.43インチ、60Hzリフレッシュレート、高い解像度&画面占有率。ハイエンド端末級のディスプレイを搭載しました。グラフィック専用のチップを内蔵し、カラフルで濁りのない発色・直射日光にも負けない高い輝度を実現しました。【自動で測定&記録する24時間健康指標モニタリング】。24時間自動で心拍数・血中酸素濃度・リラックス度・睡眠時間など測定し記録します。年・月・週・日でまとめて振り返りができ、継続的な測定をすることで健康管理をサポートします。※この製品は医療機器ではありません。データおよび結果は全てあくまでも参考用です。【防水・防塵・耐熱 アウトドア仕様】。IP68相当の防塵・防水性能を誇ります。水没やシャワー、工事現場の粉塵にも耐える等級です。-10℃から50℃までの環境に対応。雪山から灼熱の砂漠や亜熱帯まで環境を選びません。過酷なアウトドアでも使用可能です。※お風呂など高温多湿環境での使用、水泳などの水中アクティビティで使用はおやめください。【重厚かつ高級感溢れるデザイン】。太陽をモチーフにしたラウンドデザインにアルミニウム製のベゼルリングとボタンをつけるることで、重厚感ある大人な雰囲気を演出します。腕にかかる負担を減らすため、裏面にはコーティングを施したポリカーボネート素材を採用。わずか45gの軽量ボディを実現しました。ビジネス・スポーツ・アウトドアなど、多くのシーンに溶け込むデザインです。※ソーラー充電機能はありません。【24時間の常時表示&腕上げ点灯】。常時点灯ディスプレイに対応しています。シンプルな文字盤が常に表示されます。指定の時間のみ常時点灯させることも可能です。腕を上げ、ウォッチを見る動作で自動的にディスプレイがONになる腕上げ点灯にも素早く対応し、タイムラグのないストレスフリーな時間や通知確認が可能です。【ラインやメール通知をウォッチで確認】。接続しているスマートフォンの通知を手元で確認できる通知同期機能を搭載しました。スマートフォンが受け取る同じタイミングでウォッチにもバイブレーションで通知をします。アプリごとに受け取る通知をカスタマイズできます。ホーム画面からのスワイプですぐにアクセス可能です。【時短+快適 直感的な使い心地 】。スマートウォッチが自然に日常に馴染むよう直感的な使い心地を実現しました。日常ルーティーンに無理なくスマートウォッチを組み込めます。ホーム画面から各方向へスワイプすると、以下の機能に一瞬でアクセスできます。【機能がすぐ使えるクイックアクセス】。ホーム画面から左右にスワイプするだけで、健康指標の測定や天気の確認などにすぐにアクセス可能です。【本体設定がすぐできるコントロールセンター】。ナイトモード・スマートフォンを探す・アラーム・明るさ調整などの基本設定がすぐに行えます。【3種の物理ボタン 回して使えるリューズ機能搭載】。それぞれ機能が振り分けられたボタンがより素早いアプリやワークアウトを選択可能です。リューズの位置にあたるファンクションボタンは、回転させることで画面のスクロールや様々な調整が可能です。ワンタッチでワークアウトを開始できる専用ボタンも搭載しています。過去に選択したエクササイズに最短でアクセスし、すぐにスタートできます。【100種を超えるスポーツモード】。ランニングやウォーキング、ジムでのトレーニングから、野球やゴルフなどの球技など様々な運動のトラッキングが可能です。高精度の加速度センサを4つ内蔵し、心拍数・消費カロリー・ワークアウト時間を全ての運動種目で測定、ランニングやウォーキングは距離も測定します。ワークアウト中に音楽をコントロールすることも可能です。スマートフォンを開く回数が減り、ワークアウトに没頭できる環境を作ります。【120種以上のウォッチフェイス】。画面ONと同時に表示されるウォッチフェイスを120種類以上から選択可能です。文字盤により消費カロリーや心拍、充電残量などが表示されます。追加した後は、アプリを経由することなく、スマートウォッチの操作だけで変更可能です。ウォッチフェイス切替は、画面タッチスライド、またはファンクションボタンを回すことでも可能です。スマートフォン内にある写真・画像もホーム画面として設定可能。ペットやお子様の写真、お気に入りの写真を設定できます。有機ELディスプレイが美しく鮮やかに映し出します。【SOS通話を発信】。ボタンを3回押すと、設定された電話番号へ即座に発信し、Solar Pro本体でそのまま通話が可能です。連絡先は2件登録可能で、1件目の連絡がつかない時に、自動で2件目に発信します。※通話にはスマートフォンとSolar ProがBluetooth接続している必要があります。【通話&ボイスアシスタントに対応、スピーカー・マイク搭載】。手元で通話に対応。ウォッチから履歴や電話帳を確認、ダイヤルで発信でき、そのまま通話が可能です。【ボイスアシスタントに接続】。ウォッチからスマートフォンのボイスアシスタント機能にアクセス可能です。ウォッチ側の操作で、連携するスマートフォンのSiriやGoogleアシスタントを起動させることができます。※スマートフォンとSolar ProがBluetooth接続している必要があります。※電話帳は最大30件まで追加可能です。【7日~20日持続するバッテリー】。ソフトウェアを徹底的に研究し、デイリーモード(通常使用)で最大6~7日間も連続稼働するバッテリーを実現しました。時計モードでは最大20日間使用可能です。 旅行や出張など、数日間の外出の際に充電を気にする必要がありません。充電ポートはマグネット吸着式。専用ケーブルを近づけるだけで吸いつくように接合し、スムーズに充電できます。※メーカーテスト、自社試験の結果です。実際の使用環境、使用状況によって異なります。【スマートフォンを探す/ウォッチを探す】。スマートフォンとウォッチでお互いに探し合うことができます。スピーカーで音を発生させ、紛失を防止します。【バンド切替が可能なピン構造】。幅22mmのクイックリリースバンドを採用しています。付属のバンドのほか、市販のバネ棒式 腕時計用ベルト(22mm幅)にも交換可能です。※交換に必要なバンド、器具については別途ご用意ください。クイックリリースバンドの場合は別途器具は必要ありません。【グローバル仕様 10言語に対応】。英語、日本語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、ロシア語、チェコ語、スロバキア語、インドネシア語の10言語に対応します。表示言語は、接続されたスマートフォンの指定言語で自動設定されます。【カラーバリエーション】。ブラック、シルバー、ブルー、グリーン、ブラウンの5つのカラーバリエーションを取り揃えました。【使用可能時間の目安】。デイリーモード(通常使用):約6~7日。ハイパフォーマンスモード:約2~3日。時計モード:約20日
色シルバー
質量(g)45
対応OSiOS 11以上、Android 6.0以上
入力5V/500mA
バンド幅(mm)22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×12×49
ディスプレイ1.43インチ 有機ELディスプレイ
解像度466×466:60Hz(リフレッシュレート)
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)300
Bluetooth5.2
防水IP68(2ATM)
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
Haylou「Solar Pro」は、高発色の大型有機ELディスプレイを搭載し、心拍・血中酸素濃度など24時間自動で測定し記録するハイエンドなスマートウォッチです。ディスプレイ専用チップ内蔵で、グラフィック性能が向上、美しい画面で滑らかな動きを実現しました。通知確認や100種を超えるスポーツ記録&文字盤など日常を快適かつ便利にサポートします。【ギリギリまで画面、テレビ級に滑らかな有機ELディスプレイ】。大型1.43インチ、60Hzリフレッシュレート、高い解像度&画面占有率。ハイエンド端末級のディスプレイを搭載しました。グラフィック専用のチップを内蔵し、カラフルで濁りのない発色・直射日光にも負けない高い輝度を実現しました。【自動で測定&記録する24時間健康指標モニタリング】。24時間自動で心拍数・血中酸素濃度・リラックス度・睡眠時間など測定し記録します。年・月・週・日でまとめて振り返りができ、継続的な測定をすることで健康管理をサポートします。※この製品は医療機器ではありません。データおよび結果は全てあくまでも参考用です。【防水・防塵・耐熱 アウトドア仕様】。IP68相当の防塵・防水性能を誇ります。水没やシャワー、工事現場の粉塵にも耐える等級です。-10℃から50℃までの環境に対応。雪山から灼熱の砂漠や亜熱帯まで環境を選びません。過酷なアウトドアでも使用可能です。※お風呂など高温多湿環境での使用、水泳などの水中アクティビティで使用はおやめください。【重厚かつ高級感溢れるデザイン】。太陽をモチーフにしたラウンドデザインにアルミニウム製のベゼルリングとボタンをつけるることで、重厚感ある大人な雰囲気を演出します。腕にかかる負担を減らすため、裏面にはコーティングを施したポリカーボネート素材を採用。わずか45gの軽量ボディを実現しました。ビジネス・スポーツ・アウトドアなど、多くのシーンに溶け込むデザインです。※ソーラー充電機能はありません。【24時間の常時表示&腕上げ点灯】。常時点灯ディスプレイに対応しています。シンプルな文字盤が常に表示されます。指定の時間のみ常時点灯させることも可能です。腕を上げ、ウォッチを見る動作で自動的にディスプレイがONになる腕上げ点灯にも素早く対応し、タイムラグのないストレスフリーな時間や通知確認が可能です。【ラインやメール通知をウォッチで確認】。接続しているスマートフォンの通知を手元で確認できる通知同期機能を搭載しました。スマートフォンが受け取る同じタイミングでウォッチにもバイブレーションで通知をします。アプリごとに受け取る通知をカスタマイズできます。ホーム画面からのスワイプですぐにアクセス可能です。【時短+快適 直感的な使い心地 】。スマートウォッチが自然に日常に馴染むよう直感的な使い心地を実現しました。日常ルーティーンに無理なくスマートウォッチを組み込めます。ホーム画面から各方向へスワイプすると、以下の機能に一瞬でアクセスできます。【機能がすぐ使えるクイックアクセス】。ホーム画面から左右にスワイプするだけで、健康指標の測定や天気の確認などにすぐにアクセス可能です。【本体設定がすぐできるコントロールセンター】。ナイトモード・スマートフォンを探す・アラーム・明るさ調整などの基本設定がすぐに行えます。【3種の物理ボタン 回して使えるリューズ機能搭載】。それぞれ機能が振り分けられたボタンがより素早いアプリやワークアウトを選択可能です。リューズの位置にあたるファンクションボタンは、回転させることで画面のスクロールや様々な調整が可能です。ワンタッチでワークアウトを開始できる専用ボタンも搭載しています。過去に選択したエクササイズに最短でアクセスし、すぐにスタートできます。【100種を超えるスポーツモード】。ランニングやウォーキング、ジムでのトレーニングから、野球やゴルフなどの球技など様々な運動のトラッキングが可能です。高精度の加速度センサを4つ内蔵し、心拍数・消費カロリー・ワークアウト時間を全ての運動種目で測定、ランニングやウォーキングは距離も測定します。ワークアウト中に音楽をコントロールすることも可能です。スマートフォンを開く回数が減り、ワークアウトに没頭できる環境を作ります。【120種以上のウォッチフェイス】。画面ONと同時に表示されるウォッチフェイスを120種類以上から選択可能です。文字盤により消費カロリーや心拍、充電残量などが表示されます。追加した後は、アプリを経由することなく、スマートウォッチの操作だけで変更可能です。ウォッチフェイス切替は、画面タッチスライド、またはファンクションボタンを回すことでも可能です。スマートフォン内にある写真・画像もホーム画面として設定可能。ペットやお子様の写真、お気に入りの写真を設定できます。有機ELディスプレイが美しく鮮やかに映し出します。【SOS通話を発信】。ボタンを3回押すと、設定された電話番号へ即座に発信し、Solar Pro本体でそのまま通話が可能です。連絡先は2件登録可能で、1件目の連絡がつかない時に、自動で2件目に発信します。※通話にはスマートフォンとSolar ProがBluetooth接続している必要があります。【通話&ボイスアシスタントに対応、スピーカー・マイク搭載】。手元で通話に対応。ウォッチから履歴や電話帳を確認、ダイヤルで発信でき、そのまま通話が可能です。【ボイスアシスタントに接続】。ウォッチからスマートフォンのボイスアシスタント機能にアクセス可能です。ウォッチ側の操作で、連携するスマートフォンのSiriやGoogleアシスタントを起動させることができます。※スマートフォンとSolar ProがBluetooth接続している必要があります。※電話帳は最大30件まで追加可能です。【7日~20日持続するバッテリー】。ソフトウェアを徹底的に研究し、デイリーモード(通常使用)で最大6~7日間も連続稼働するバッテリーを実現しました。時計モードでは最大20日間使用可能です。 旅行や出張など、数日間の外出の際に充電を気にする必要がありません。充電ポートはマグネット吸着式。専用ケーブルを近づけるだけで吸いつくように接合し、スムーズに充電できます。※メーカーテスト、自社試験の結果です。実際の使用環境、使用状況によって異なります。【スマートフォンを探す/ウォッチを探す】。スマートフォンとウォッチでお互いに探し合うことができます。スピーカーで音を発生させ、紛失を防止します。【バンド切替が可能なピン構造】。幅22mmのクイックリリースバンドを採用しています。付属のバンドのほか、市販のバネ棒式 腕時計用ベルト(22mm幅)にも交換可能です。※交換に必要なバンド、器具については別途ご用意ください。クイックリリースバンドの場合は別途器具は必要ありません。【グローバル仕様 10言語に対応】。英語、日本語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、ロシア語、チェコ語、スロバキア語、インドネシア語の10言語に対応します。表示言語は、接続されたスマートフォンの指定言語で自動設定されます。【カラーバリエーション】。ブラック、シルバー、ブルー、グリーン、ブラウンの5つのカラーバリエーションを取り揃えました。【使用可能時間の目安】。デイリーモード(通常使用):約6~7日。ハイパフォーマンスモード:約2~3日。時計モード:約20日
色グリーン
質量(g)45
対応OSiOS 11以上、Android 6.0以上
入力5V/500mA
バンド幅(mm)22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×12×49
ディスプレイ1.43インチ 有機ELディスプレイ
解像度466×466:60Hz(リフレッシュレート)
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)300
Bluetooth5.2
防水IP68(2ATM)
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
Haylou「Solar Pro」は、高発色の大型有機ELディスプレイを搭載し、心拍・血中酸素濃度など24時間自動で測定し記録するハイエンドなスマートウォッチです。ディスプレイ専用チップ内蔵で、グラフィック性能が向上、美しい画面で滑らかな動きを実現しました。通知確認や100種を超えるスポーツ記録&文字盤など日常を快適かつ便利にサポートします。【ギリギリまで画面、テレビ級に滑らかな有機ELディスプレイ】。大型1.43インチ、60Hzリフレッシュレート、高い解像度&画面占有率。ハイエンド端末級のディスプレイを搭載しました。グラフィック専用のチップを内蔵し、カラフルで濁りのない発色・直射日光にも負けない高い輝度を実現しました。【自動で測定&記録する24時間健康指標モニタリング】。24時間自動で心拍数・血中酸素濃度・リラックス度・睡眠時間など測定し記録します。年・月・週・日でまとめて振り返りができ、継続的な測定をすることで健康管理をサポートします。※この製品は医療機器ではありません。データおよび結果は全てあくまでも参考用です。【防水・防塵・耐熱 アウトドア仕様】。IP68相当の防塵・防水性能を誇ります。水没やシャワー、工事現場の粉塵にも耐える等級です。-10℃から50℃までの環境に対応。雪山から灼熱の砂漠や亜熱帯まで環境を選びません。過酷なアウトドアでも使用可能です。※お風呂など高温多湿環境での使用、水泳などの水中アクティビティで使用はおやめください。【重厚かつ高級感溢れるデザイン】。太陽をモチーフにしたラウンドデザインにアルミニウム製のベゼルリングとボタンをつけるることで、重厚感ある大人な雰囲気を演出します。腕にかかる負担を減らすため、裏面にはコーティングを施したポリカーボネート素材を採用。わずか45gの軽量ボディを実現しました。ビジネス・スポーツ・アウトドアなど、多くのシーンに溶け込むデザインです。※ソーラー充電機能はありません。【24時間の常時表示&腕上げ点灯】。常時点灯ディスプレイに対応しています。シンプルな文字盤が常に表示されます。指定の時間のみ常時点灯させることも可能です。腕を上げ、ウォッチを見る動作で自動的にディスプレイがONになる腕上げ点灯にも素早く対応し、タイムラグのないストレスフリーな時間や通知確認が可能です。【ラインやメール通知をウォッチで確認】。接続しているスマートフォンの通知を手元で確認できる通知同期機能を搭載しました。スマートフォンが受け取る同じタイミングでウォッチにもバイブレーションで通知をします。アプリごとに受け取る通知をカスタマイズできます。ホーム画面からのスワイプですぐにアクセス可能です。【時短+快適 直感的な使い心地 】。スマートウォッチが自然に日常に馴染むよう直感的な使い心地を実現しました。日常ルーティーンに無理なくスマートウォッチを組み込めます。ホーム画面から各方向へスワイプすると、以下の機能に一瞬でアクセスできます。【機能がすぐ使えるクイックアクセス】。ホーム画面から左右にスワイプするだけで、健康指標の測定や天気の確認などにすぐにアクセス可能です。【本体設定がすぐできるコントロールセンター】。ナイトモード・スマートフォンを探す・アラーム・明るさ調整などの基本設定がすぐに行えます。【3種の物理ボタン 回して使えるリューズ機能搭載】。それぞれ機能が振り分けられたボタンがより素早いアプリやワークアウトを選択可能です。リューズの位置にあたるファンクションボタンは、回転させることで画面のスクロールや様々な調整が可能です。ワンタッチでワークアウトを開始できる専用ボタンも搭載しています。過去に選択したエクササイズに最短でアクセスし、すぐにスタートできます。【100種を超えるスポーツモード】。ランニングやウォーキング、ジムでのトレーニングから、野球やゴルフなどの球技など様々な運動のトラッキングが可能です。高精度の加速度センサを4つ内蔵し、心拍数・消費カロリー・ワークアウト時間を全ての運動種目で測定、ランニングやウォーキングは距離も測定します。ワークアウト中に音楽をコントロールすることも可能です。スマートフォンを開く回数が減り、ワークアウトに没頭できる環境を作ります。【120種以上のウォッチフェイス】。画面ONと同時に表示されるウォッチフェイスを120種類以上から選択可能です。文字盤により消費カロリーや心拍、充電残量などが表示されます。追加した後は、アプリを経由することなく、スマートウォッチの操作だけで変更可能です。ウォッチフェイス切替は、画面タッチスライド、またはファンクションボタンを回すことでも可能です。スマートフォン内にある写真・画像もホーム画面として設定可能。ペットやお子様の写真、お気に入りの写真を設定できます。有機ELディスプレイが美しく鮮やかに映し出します。【SOS通話を発信】。ボタンを3回押すと、設定された電話番号へ即座に発信し、Solar Pro本体でそのまま通話が可能です。連絡先は2件登録可能で、1件目の連絡がつかない時に、自動で2件目に発信します。※通話にはスマートフォンとSolar ProがBluetooth接続している必要があります。【通話&ボイスアシスタントに対応、スピーカー・マイク搭載】。手元で通話に対応。ウォッチから履歴や電話帳を確認、ダイヤルで発信でき、そのまま通話が可能です。【ボイスアシスタントに接続】。ウォッチからスマートフォンのボイスアシスタント機能にアクセス可能です。ウォッチ側の操作で、連携するスマートフォンのSiriやGoogleアシスタントを起動させることができます。※スマートフォンとSolar ProがBluetooth接続している必要があります。※電話帳は最大30件まで追加可能です。【7日~20日持続するバッテリー】。ソフトウェアを徹底的に研究し、デイリーモード(通常使用)で最大6~7日間も連続稼働するバッテリーを実現しました。時計モードでは最大20日間使用可能です。 旅行や出張など、数日間の外出の際に充電を気にする必要がありません。充電ポートはマグネット吸着式。専用ケーブルを近づけるだけで吸いつくように接合し、スムーズに充電できます。※メーカーテスト、自社試験の結果です。実際の使用環境、使用状況によって異なります。【スマートフォンを探す/ウォッチを探す】。スマートフォンとウォッチでお互いに探し合うことができます。スピーカーで音を発生させ、紛失を防止します。【バンド切替が可能なピン構造】。幅22mmのクイックリリースバンドを採用しています。付属のバンドのほか、市販のバネ棒式 腕時計用ベルト(22mm幅)にも交換可能です。※交換に必要なバンド、器具については別途ご用意ください。クイックリリースバンドの場合は別途器具は必要ありません。【グローバル仕様 10言語に対応】。英語、日本語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、ロシア語、チェコ語、スロバキア語、インドネシア語の10言語に対応します。表示言語は、接続されたスマートフォンの指定言語で自動設定されます。【カラーバリエーション】。ブラック、シルバー、ブルー、グリーン、ブラウンの5つのカラーバリエーションを取り揃えました。【使用可能時間の目安】。デイリーモード(通常使用):約6~7日。ハイパフォーマンスモード:約2~3日。時計モード:約20日
色ブラウン
質量(g)45
対応OSiOS 11以上、Android 6.0以上
入力5V/500mA
バンド幅(mm)22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×12×49
ディスプレイ1.43インチ 有機ELディスプレイ
解像度466×466:60Hz(リフレッシュレート)
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)300
Bluetooth5.2
防水IP68(2ATM)
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
卓上での操作が可能なフロントボタンを備えています。 ボタン名がカタカナ表記です。
付属品ストラップ
寸法(mm)84.4×53.0×20.4
測定範囲0.01秒~99時間59分59秒
質量(g)67
機能スプリット サウンドオフ フルオートカレンダー カウント(最大999,999) アラーム タイマー 時計 日常生活用防水
電池リチウム電池CR2032×1(付属)
最大計時99時間59分59秒
最小計時0.01秒
LED表示でさらに見やすく!新たにLED表示部を搭載し、警報点やガス濃度、動作状態を色と目盛でお知らせします。充実した機能により暗所の作業も安心です。前方を照らすLEDライトと手元操作しやすいボタン部バックライトを搭載しています。ワンプッシュで多機能にアクセス出来ます。LEDライトON/OFF、警報・操作音ON/OFF、警報点切替など頻繁に使う操作をワンプッシュで操作可能です。過酷環境でも使用できる安心設計:落下耐久2m・保護等級IP67相当・幅広い使用温度範囲(-20℃~+55℃)。フロンガス14種を一台で測定可です。測定ガスを切り替えて、14種のフロンガスを直接測定できます。
用途本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。
付属品保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚
セット内容トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
質量(g)約220(乾電池を除く)
タイプトレーサビリティ証明書付
使用温度範囲(℃)-20~+55(急変なきこと)
電源単3 形アルカリ乾電池×2 本
表示動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示
表示方式LCDバーメータ+目盛+LED
保護等級IP67 相当
連続使用時間(時間)約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約186×41×38(突起部は除く)
検知原理熱線型半導体式
警報方式ガス警報:1段警報
検知方式ポンプ吸引式/シングルタイプ
動作ガス警報:自動復帰、故障警報:自己保持
各種認証CEマーキング、UKCA マーキング
警報種類ガス警報、故障警報(センサ異常/流量低下/電池電圧低下/システム異常/調整異常/時計異常/ポンプ異常)
警報の表示ガス警報:ランプ点滅/ブザー鳴動、故障警報:ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示
使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
関連キーワード