2,548件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー 取付ラッチ・ヒンジ取付× 材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄 温度範囲(℃)-20~+75 表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 保護等級IP66/67 締付トルク(N・m)カバー:1~1.5 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 対応ボディー色ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵 締付トルク(N・m[kgf・cm])1~1.5[10~15]
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

国際防塵防水規格「IPX8」を取得しています。「継続的に水没しても内部に浸水することが無い」という基準を満たす、心強い防水ケースです。ネックストラップ付です。防水ケースに入れたまま、タップやフリック操作はもちろんのこと、着信が来ても通話ができるため、スマホを取り出す手間がなく、メール、動画鑑賞、Web検索などをご使用いただけます。お風呂や海水浴で、手が濡れている時や汚れている時も安心です。クリア部分は透明度が高いため、撮影した写真がぼやけることもなく、鮮明なカメラ撮影が可能です。
対応機種最大対応サイズ81(W)×25(D)×160(H)mm 付属品ネックストラップ×1 材質ABS/PVC 質量(g)35(付属品を除く) 寸法(幅W×高さH)(mm)123×15×203 保証期間初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ストラップホール付・防水・防塵
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PELICAN(ペリカン)マイクロケース
超小型のプロテクターツールケースです。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。
用途腕時計や電子メディアなど小物類の運搬・保管に。小型精密機器など小物類の運搬、保管に。 仕様カラビナ付 質量(kg)0.2 材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 外寸(mm)173×121×54 内寸(mm)135×90×43 材質(Oリング)ネオブレン バルブ自動気圧調整 防水性IP67
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上蓋部分のパッキンによる防滴構造 バッカン36cmにピッタリ4個収まるコンパクトサイズ。
仕様●商品名:ウォーターガード36●サイズ(W×D×H)mm:内寸:218×173×108外寸:205×145×84●材質:本体・仕切板・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー蓋:インパクトスチロール止具:ABSパッキン:シリコーンゴム●重量(g):427●仕切板:5枚付 仕切り仕切板:5枚付 アズワン品番65-2134-83
1個
1,670 税込1,837
当日出荷

中皿付 上蓋部分のパッキンによる防滴構造
仕様●商品名:ウォーターガード18●サイズ(W×D×H):内寸:196×95×34外寸:210×120×64●材質:本体・仕切板・中皿:耐衝撃性コーポリマー蓋:インパクトスチロール止具:ABSパッキン:シリコーンゴム●重量(g):253 仕切りあり アズワン品番65-2134-82
1個
880 税込968
当日出荷

超小型のプロテクターツールケースです。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。
用途腕時計や電子メディアなど小物類の運搬・保管に。小型精密機器など小物類の運搬、保管に。 仕様カラビナ付 質量(kg)0.2 材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 外寸(mm)149×103×54 内寸(mm)111×73×43 材質(Oリング)ネオブレン バルブ自動気圧調整 防水性IP67
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。 仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売) 材質(本体)樹脂 クッションウレタン シリンダ錠取付可 シリンダ錠(別売)取付可
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

佐藤計量器製作所屋外設置用防水ケース
屋外での計測時、本ケースに計測器本体を収納してご使用ください。 コンクリート養生時、打設後の温後管理や、水が掛かる場所の計測に最適です。 透明フタ採用により、ケースを開閉しなくても計測値の確認が容易にできます。 ポール取付用留具、ケース開閉ストッパー用の鍵など、標準で付属しています。
付属品取扱説明書×1部、保護チューブ×1本、樹脂バンド留具×2本、SK-L200Ⅱシリーズ取付フック×1個、スポンジ栓×2個、鍵×2本 適合SK-L400T、SK-L200Ⅱシリーズ 材質(ケース)ABS樹脂、(ポール取付金具)ステンレス 質量(kg)約1.1(ケースのみ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×440×135(保護チューブ、突起部含む) 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ケース)約165×255×80 適合センサ被覆熱電対素線(デュープレックスワイヤセンサ)、SK-LTⅡ-2~8センサ ※センサコード押さえを使用しない場合、その他センサもご使用できます。 チューブ内径(Φmm)約22 取付径(Φmm)(ポール)約60~400、(センサコート押さえ)約1.5~3.5
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

国際防塵防水規格「IPX8」を取得しています。「継続的に水没しても内部に浸水することが無い」という基準を満たす、心強い防水ケースです。ネックストラップ付です。防水ケースに入れたまま、タップやフリック操作はもちろんのこと、着信が来ても通話ができるため、スマホを取り出す手間がなく、メール、動画鑑賞、Web検索などをご使用いただけます。お風呂や海水浴で、手が濡れている時や汚れている時も安心です。
特性ネックストラップ付 タイプスリーブ・ポーチ型 材質ABS/PVC 質量(g)約34(付属品を除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(対応機種最大)81×25×160 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約116×17×205 保証期間初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンパッキン付き防滴。折りたたみ式。
材質インパクトスチール 寸法(mm)107×97×35 ブルー/クリア 仕切板4 仕切数(個)(最大)8 仕切りあり RoHS指令(10物質対応)対応 材質(中小物ケース)ポリプロピレン
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番431-1221 寸法(mm)約330×250 質量(g)50 収納枚数A4普通用紙 約100枚 耐熱性JIS耐火金庫試験 庫内177℃で実施、発火なし 防水仕様JIS IPX8 水深3m 3時間試験合格
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

材質本体・中皿/PP、フタ/インパクトスチロール、パッキン/シリコン ブルー 質量(g)240 内寸法(mm)196×95×34(フタ底56) 外寸法(mm)210×120×64 アズワン品番1-9589-11
1個
899 税込989
当日出荷

IP67の防水機能を備えた小型のプラスチックケースです。 側面が弾力性のあるエラストマ(TPE)製なので、手に馴染み滑りにくく、落下の衝撃を和らげます。
用途リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器に 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

エスコ品番EA657-162 質量(kg)11.8 ブラック 外寸法・幅(mm)630 外寸法・高さ(mm)352(H) 外寸法・奥行(mm)492 IP等級67
1個
86,300 税込94,930
翌日出荷

防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍! 付属品充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他 質量(g)約176 電源充電式リチウムイオン電池 有効画素数約1635万画素 機能電子式手ブレ軽減、CALSモード 液晶サイズ2.7型 ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍 対応メディアマイクロSDカード/マイクロSDHCカード(32GBまでサポート) 防塵防水性能IP6X 撮像素子1/2.3インチ BSI CMOS ISO感度設定100~3200 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4 入出力端子USB2.0
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

JIS保護等級 IPX8相当の防水性能を実現する、水深10mで30分まで使用可能なスマートフォン用防水ケース”AQUA PROOF”です。 屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!約6.9インチまでのスマートフォンに対応しています。 海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用可能です。 開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。 ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。 ケースを装着したまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。 カメラ部分に透明素材を使用しているので、装着したままクリアな写真、動画撮影が可能です。 FaceID、顔認証に対応しています。 持ち運びに便利なネックストラップが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容スマートフォン用防水ケース×1、ネックストラップ×1 材質ケース:PVC・ABS、ネックストラップ:ポリエステル 対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水規格IPX8取得の防水スマホケースです。スマホをケースにいれたまま「通話」「画面操作」「撮影」OKです。ケースから出し入れする手間がなく大変便利です。各種スマホ対応!メーカー問わず様々な機種でご使用いただけます。持ち運びに便利なストラップ付。スマホだけでなく小物ケースとしてもおススメです。
クリア タイプポーチ型 対応機種最大16×8cmのスマホまで 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)20×11×1.5 主材質本体:PVC、ABS樹脂/ストラップ:ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX8(IEC国際電気基準会議)
1個
609 税込670
当日出荷

JIS保護等級 IPX8相当の防水性能を実現する、水深10mで30分まで使用可能なスマートフォン用防水ケース”AQUA PROOF”です。 屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!サイドボタンが押しやすい操作性抜群の立体構造です。 約6.9インチまでのスマートフォンに対応しています。 海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用可能です。 開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。 サイドボタンが押しやすい操作性抜群の立体構造です。 ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。 ケースを装着したまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。 カメラ部分に透明素材を使用しているので、装着したままクリアな写真、動画撮影が可能です。 FaceID、顔認証に対応しています。 持ち運びに便利なネックストラップが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他参考収容寸法:幅約80mm×奥行約10mm×高さ約170mm セット内容スマートフォン用防水ケース×1、ネックストラップ×1 材質ケース:PVC・ABS、ネックストラップ:ポリエステル タイプスリーブ・ポーチ型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考収容寸法:約80×10×170 対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン 特性防水
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メディアカバーマーケット防水ケース 13インチ タブレット用
防水保護等級 IPX8 に準拠した、タブレットPCを水から守る安心の防水ケースです。お風呂場、キッチン、海辺やプールサイドで使用可能。手が濡れていても、ケースに入れたままタブレットの操作が可能で、通話や音楽を聴くこともできます。裏側にもクリア素材が使用されていますのでカメラをご利用いただけます。ベルトを取り付けて使用することができ長さ調節も可能です。
寸法(mm)(袋部分)340×250 全長(mm)380×250×16(留具部分含む) タイプポーチ 対応機種13インチタブレット 特性防水
1個
3,398 税込3,738
欠品中

水に浮くフローティングタイプの防水スマホケースです。スマホをケースに入れたまま「通話」「画面操作」「撮影OK」出し入れの手間もなく快適です。各種スマホに対応、メーカーを問わず様々な機種でご使用いただけます。持ち運びに便利なストラップ付、スマホだけでなく小物入れとしても便利です。
クリア タイプポーチ型 対応機種最大16×8cmのスマホまで 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)21×11.5×1.5 主材質本体:PVC、ABS樹脂/ストラップ:ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水仕様あり
1個
619 税込681
当日出荷

JIS保護等級 IPX8相当の防水性能を実現する、水深10mで30分まで使用可能なスマートフォン用防水ケース”AQUA PROOF”です。 屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!サイドボタンが押しやすい操作性抜群の立体構造です。 アームバンド付きなのでスポーツでの使用にも便利です。 約6.9インチまでのスマートフォンに対応しています。 海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用可能です。 開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。 サイドボタンが押しやすい操作性抜群の立体構造です。 ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。 ケースを装着したまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。 カメラ部分に透明素材を使用しているので、装着したままクリアな写真、動画撮影が可能です。 FaceID、顔認証に対応しています。 持ち運びに便利なネックストラップとアームバンドが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他参考収容寸法:幅約80mm×奥行約10mm×高さ約170mm セット内容スマートフォン用防水ケース×1、アームバンド×1、ネックストラップ×1 材質ケース:PVC・ABS、ネックストラップ:ポリエステル、アームバンド:合成ゴム・ポリエステル ブラック 対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

メディアカバーマーケット防水ケース 10インチ タブレット用
防水保護等級IPX8に準拠した、タブレット用防水ケース。プールサイドやお風呂での使用が可能です。 ケースに入れたままタブレットの操作・撮影もできます。長さ調節と着脱が可能なストラップが付属。汎用モデルの防水ケースのため、カメラ穴等は個別に対応しておりません。 。本製品は防水規格IPX8を取得していますが、万が一のため、水中でのご使用はお避けください。10インチまでのタブレットに対応。
特性防水 タイプケース型 ブラック 材質防水ケース 外寸(mm)306×207×16(留具部分含む) 内寸(mm)ポーチ部:276×200
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

本製品は4.7インチ対応の防水ケースです。 防水規格の最高保護等級「IPX8」取得済。 音声や電波を通過する透明素材を使用しています。 本製品を使用したまま、音楽・動画の視聴、通話する事ができます。また本製品を装着したままタッチパネル操作・カメラ撮影をすることができます。 濡れた手でも安心してスマートフォンをご使用いただけます。 開閉口は密封力の強いロックレバーで閉めるタイプです。
セット内容4.7インチ用防水ケース×1、ネックストラップ×1 適合サイズ4.7インチ 特性防水 適合寸法(cm)高さ約14.5×周囲約17.5以内
1個
880 税込968
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メディアカバーマーケット防水ケース 8インチ タブレット用
防水保護等級IPX8に準拠した、タブレット用防水ケース。プールサイドやお風呂での使用が可能です。 ケースに入れたままタブレットの操作・撮影もできます。長さ調節と着脱が可能なストラップが付属。汎用モデルの防水ケースのため、カメラ穴等は個別に対応しておりません。 。本製品は防水規格IPX8を取得していますが、万が一のため、水中でのご使用はお避けください。8インチまでのタブレットに対応。
特性防水 タイプケース型 ブラック 材質防水ケース 外寸(mm)270×170×14(留具部分含む) 内寸(mm)ポーチ部:237×158
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ラスタバナナ防水ケース L size
本製品は5.5インチ対応の防水ケースです。 防水規格の最高保護等級「IPX8」取得済。 音声や電波を通過する透明素材を使用しています。 本製品を使用したまま、音楽・動画の視聴、通話する事ができます。また本製品を装着したままタッチパネル操作・カメラ撮影をすることができます。 濡れた手でも安心してスマートフォンをご使用いただけます。 開閉口は密封力の強いロックレバーで閉めるタイプです。
セット内容5.5インチ用防水ケース×1、ネックストラップ×1 適合サイズ5.5インチ 特性防水 適合寸法(cm)高さ約16×周囲約19.5以内
1個
980 税込1,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷

プールやキッチンなどで水を気にせずタブレットPCを使用できる!
対応機種10.1型までのタブレットPC タイプスリーブ・ポーチ型 特性ストラップ 防水性IPX6 材質PVC 質量(g)約85 外寸(mm)外寸:W250×D5×H335内寸(参考収納寸法):W192×D20×H275 アズワン品番64-0867-89 ストラップ長さ(cm)約55~100
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

フィールドワークなど、屋外での使用を想定した防水と耐衝撃対策に
材質防水ケース ブラック タイプケース型 対応機種iPhone16e 特性ストラップホール付、耐衝撃性
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

仕様ウレタンあり エスコ品番EA657-150 質量(kg)3.2 ブラック 外寸法・幅(mm)470 外寸法・高さ(mm)176(H) 外寸法・奥行(mm)357 IP等級67
1個
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深10mで30分まで使用可能なタブレット用防水ケース"AQUAPROOF"です。海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくタブレットを使用可能です。開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。サイドボタンが押しやすい操作性抜群の立体構造です。ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。ケースを装着したまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。カメラ部分に透明素材を使用しているので、装着したままクリアな写真、動画撮影が可能です。顔認証に対応しています。長さ調節ができる、持ち運びに便利なネックストラップが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ネックストラップ 材質ケース:PVC・ABS、ネックストラップ:ポリエステル ブラック
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水のアクティビティは、防水ケース「DIVAID」でもっと楽しめる! 防水ケース「DIVAID」が新しくなって登場です。 独自のフローティング構造により、水中に落水させた場合でも水面に浮くことで紛失を防ぎます。 ストラップの長さ調整が可能。ショルダーとネックストラップの2WAY仕様なので、お出かけなど、ファッションのコーデにもおすすめです。 ・「IP68相当」の高い防水・防塵性能 ・小銭やカードが収納できるポケット付き ・水面に浮いて紛失を防止 ・ケースに入れたまま画面操作・写真撮影・通話OK ・カラビナとネックストラップ付きで、カバンなどに付けたり首からかけたりスタイル自由 ・Face IDなどの顔認証にも対応 ・海水浴、プール、お風呂、アウトドア、音楽フェス、釣り、スキー、スノボ、雨の日など様々なシーンで大活躍
適合サイズ約170×85×12以下、重量約350gまでのスマホの収納OK
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています
仕様タフなダブルラッチ構造自動圧力調整弁付ウレタン付属軽量型カートハンドル、キャスター付IP67頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています。 寸法(mm)内寸:752(W)×394(D)×238(H)、外寸:828(W)×467(D)×280(H) 質量(kg)8 型番1615 アズワン品番64-7907-52
1個
82,700 税込90,970
当日出荷

JIS保護等級 IPX8相当の防水性能を実現する、水深10mで30分まで使用可能なスマートフォン用防水ケース”AQUA PROOF”です。 屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!水没防止設計で海やプールでの使用も安心です。 約6.9インチまでのスマートフォンに対応しています。 海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用可能です。 水中に沈み込まないように、ケースのフレーム部分にエアーバッグを装備した、水没防止設計です。 開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。 ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。 ケースを装着したまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。 カメラ部分に透明素材を使用しているので、装着したままクリアな写真、動画撮影が可能です。 FaceID、顔認証に対応しています。 持ち運びに便利なネックストラップが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容スマートフォン用防水ケース×1、ネックストラップ×1 材質ケース:TPU・ABS、ネックストラップ:ポリエステル 対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアした蓄光機能付きスマートフォン用防水ケースです。屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!暗闇で光る蓄光機能を備えているため、夜間のアウトドアにもおすすめです。
用途JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアした蓄光機能付きスマートフォン用防水ケースです。 。海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用できます。 。暗闇で光る蓄光機能を備えているため、夜間のアウトドアにもおすすめです。 。※使用環境により発光時間・光量が異なります。 。開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。 。ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。 。※水中での操作はできません。 。ケースに入れたまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。 。カメラ部分に透明素材を使用しているので、ケースに入れたままクリアな写真、動画撮影が可能です。 。※フラッシュ光が映り込む場合は取り出して撮影してください。 。Face ID、顔認証に対応しています。 。※ご使用の機種によっては認証できない場合がございます。 。持ち運びに便利なショルダーストラップが付属しています。 。約6.9インチ以下のスマートフォンに対応しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他参考収納寸法:幅約75mm×奥行約10mm×高さ約160mm セット内容スマートフォン用防水ケース×1、ショルダーストラップ×1 材質ケース:PVC・ABS、ショルダーストラップ:ポリエステル 対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA657-165 材質ウレタンあり 質量(kg)16.1 ブラック 外寸(mm)802×520×316 内寸(mm)725×445×270 IP等級67
1個
89,300 税込98,230
翌日出荷

仕様ウレタンあり エスコ品番EA657-140 材質ウレタンあり 質量(kg)2 ブラック 外寸(mm)339×295×152 内寸(mm)300×225×132 IP等級67
1個
28,300 税込31,130
翌日出荷