21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)ポータブルテレビ
お風呂でもキッチンでも楽しめるスタンダード防水テレビ お風呂・キッチンで充実したテレビライフが過ごせる+どこでもディーガで外出先からでも視聴可能 防水モニター、防水リモコンで、お風呂やキッチンなど水まわりでも安心して使える バッテリー搭載で、コンセントの場所を気にせず好きな場所に持ち運んで楽しめる 持ち運んで見たい場所にすっきり置ける 置きにくい狭い場所でも、S字フックを使って引っ掛けて設置可能 テレビ放送はもちろん、ディーガの録画番組も楽しめる
付属品チューナー部用ACアダプター、mini B-CASカード、モニター部用ACアダプター、チューナー・モニター部兼用、防水リモコン、単4形乾電池(2本) 質量(kg)モニター部:約0.80、チューナー部:約0.3 奥行(mm)スタンド使用時:86 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター部】突起部含まず:254×179×37.0、最薄部14.6、【チューナー部】突起部含まず:136×42×117 液晶サイズ10v型 充電時間モニター部内蔵電池:約3時間30分 入力端子アンテナ:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル 75Ω F型コネクター 混合1系統 電池寿命モニター部内蔵:約3時間30分 端子チューナー部USB:○(後面1系統、USB-HDD用) (DC 5V 最大500mA) 画素数横1024×縦600 録音方式MPEG-2 AAC(最大5.1ch記録)(※USB-HDD(別売)使用時) 防水性モニター部:IPX6/IPX7相当 映像圧縮方式録画:MPEG2 (DRモード)、MPEG4-AVC/H.264 (1.5倍録~15倍録モード)(※USB-HDD(別売)使用時) アスペクト比16:9 チューナー数地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:1
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

防水機能のついたポータブルテレビ、DVDプレーヤー。 お風呂、キッチン、アウトドアなどで楽しめる。 IPX6相当耐水タイプ。ワイド液晶モニター。SD再生対応。3WAY電源式。 AC/DC/充電式、強力吸盤フック2個付き。地デジ対応。
用途キッチンやお風呂等の水回りでポータブルテレビ、プレーヤとして。 仕様【再生可能ディスク】DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW セット内容ACアダプター、リモコン、リモコン初期動作確認用電池(CR2。025)、miniB-CASカード、ワンセグ用アンテナ、アンテナ端子変換プラグ、吸盤フック(2個)、吸盤フック用シート(2枚)、カー電源用コード(シガーソケット)(12Vマイナスアース車専用、プラグ内蔵管ヒューズF3A/250V)、取扱説明書 質量(kg)1.4 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)12 連続使用時間(時間)【DVD再生】約2、【フルセグ放送視聴】約2 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×52 バッテリー電圧(V)7.4 保証期間お買い上げ日より1年 対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、MP3、JPEG バッテリー容量(mAh)1500 画面サイズ9インチ
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

ツインバード16V型浴室テレビ
ツインバードの「16V型浴室テレビ」は、日本製の浴室テレビで、地デジ・衛星放送(BS・110度CS)の受信に対応。 モニターはJIS IPX5相当、リモコンはJIS IPX7相当の防水設計。 操作ボタンは操作性を重視した大きめ設計。 約207万画素の解像度の高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用し、おうちのお風呂時間をお楽しみ頂ける浴室テレビです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約485×33×265(ケーブル・コネクタ含まず)、電源ボックス:約70×220×74(突起部含まず)、リモコン:約50×150×22(ホルダー含まず) 質量(g)モニター:約2200(据付板含まず)、電源ボックス:約700、リモコン:約85(電池含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)15(待機時:1.7) 年間消費電力量(kWh/年)40 電気代の目安年間約1080円、1ヶ月約90円(1kwh/年=27円として計算) 画面サイズ16V型 画素数W1920×H1080 視野角実測視野角:上下左右各約80° 光源LED 音声出力実用:1.0W+1.0W 入力アンテナ:地上デジタル・BS/CS-IF75Ω不平衡 F型コネクター、外部スピーカー:2.5W+2.5W(1kHz,4~8Ω)※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。 防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当 チューナー数地上デジタル放送(ISDB-T/90~770MHz)、CATVパススルー対応(VHF 1~12、UHF 13~62、CATV C13~C63)、BS/110℃Sデジタル(ISDB-S/1032~2071MHz) 使用温度範囲(℃)+0~+50 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする) 保存温度範囲(℃)-20~+60 保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする) セット内容モニター、フロントカバー(モニター用)、電源ボックス、防水リモコン、mini B-CASカード(赤)、単4形乾電池(リモコン用)×2、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル4.0m、アース線1.0m、据付板、アンテナケーブル4.0m、F型中継接栓、モニター固定ネジ2本、据付板取付ネジ(4×25)6本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バスタイムにエンターテインメントを。 すべてをかなえる浴室テレビ。 地上デジタル・BS・110度CSの3波受信可能 地上デジタル放送に加え、BS・110度CSデジタル放送対応のチューナーを搭載。スポーツ中継やドラマなど、さまざまな番組をお楽しみいただけます。 HDMI外部入力端子対応 HDMI端子に外部機器を接続すると、浴室内でもさまざまなコンテンツが視聴できます。 ※壁面へのコンセントの設置や配線工事が必要です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×27.4×254 関連資料(0.18MB) メーカー商品コード709500
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

ツインバード12V型浴室テレビ
いつもバスタイムが楽しくなる、ツインバードの「12V型浴室テレビ VB-BB123W」。信頼の日本製浴室テレビです。 地上デジタル放送・BS・110度CSデジタル放送対応のチューナーを内蔵。 さまざまな番組をお風呂でゆっくり楽しむことができます。 JIS IPX5相当の防水性能で、モニターに水がかかっても安心。
ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約330×28×250(ケーブル・コネクタ含まず)、電源ボックス:約70×220×74(突起部含まず)、リモコン:約50×150×22(ホルダー含まず) 質量(g)モニター:約1300(据付板含まず)、電源ボックス:約700、リモコン:約85(電池含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)10(待機時:1.7) 年間消費電力量(kWh/年)31 電気代の目安年間約837円、1ヶ月約70円(1kwh/年=27円として計算) 画面サイズ12V型 画素数W1366×H768≒104.9万画素(ハイビジョン) 視野角実測視野角:上下左右各約70° 光源LED 音声出力実用:1W+1W 入力アンテナ:75Ω不平衡 F型コネクター 防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当 チューナー数地上デジタル放送(ISDB-T、90~770MHz)、CATVパススルー対応(VHF 1~12、UHF 13~62、CATV C13~C63)、BS/110℃Sデジタル(ISDB-S、1032~2071MHz) 使用温度範囲(℃)+0~+50 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする) 保存温度範囲(℃)-20~+60 保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする) セット内容モニター、電源ボックス、防水リモコン、mini B-CASカード(赤)、単4形乾電池(リモコン用)×2、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル4.0m、アース線1m、据付板、モニター固定ネジ2本、据付板取付ネジ6本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書
1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ポータブルテレビ
アンテナ線がない部屋でもテレビ放送が見られるレイアウトフリーテレビ 書斎のデスク、ベッドサイドなど好きな場所で大きな画面で楽しめる+どこでもディーガで外出先からでも視聴可能 近くで見れば充分な迫力。タブレットより大画面な19v型モニター モニター部はアンテナ線不要。使用していないときは収納もできる 無料アプリ「どこでもディーガ」を使えばプライベート・ビエラのチューナー部やディーガから転送される放送中の番組や録画番組をスマホやタブレットでストリーミング再生できる テレビ放送はもちろん、ディーガの録画番組も楽しめる USB-HDD(別売をつなげば、録画もできる お部屋ジャンプリンクで離れた部屋のディーガの録画番組も視聴可能 HDMI入力端子(ARCは非対応です)で様々な機器を接続できる ゲーム機、ブルーレイディスクプレーヤーなど用途に応じて幅広く楽しめる
付属品チューナー部用ACアダプター、mini B-CASカード、モニター部用ACアダプター、チューナー・モニター部兼用リモコン、単3形乾電池(2本) 質量(kg)モニター部:約1.8、チューナー部:約0.3 奥行(mm)スタンド使用時:112 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター部】突起部含まず:446×299×35.6、【チューナー部】突起部含まず:136×42×117 液晶サイズ19v型 入力端子アンテナ:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル 75Ω F型コネクター 混合1系統 端子チューナー部USB:○(後面1系統、USB-HDD用) (DC 5V 最大500mA) 画素数横1366×縦768 録音方式MPEG-2 AAC(最大5.1ch記録)(※USB-HDD(別売)使用時) 映像圧縮方式録画:MPEG2 (DRモード)、MPEG4-AVC/H.264 (1.5倍録~15倍録モード)(※USB-HDD(別売)使用時) アスペクト比16:9 チューナー数地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:1
1台
50,980 税込56,078
4日以内出荷

ツインバード16V型浴室テレビ
ツインバードの「16V型浴室テレビ」は、スマートフォンの画面をテレビでも見られるミラーリング機能を搭載した日本製の浴室テレビです。 地デジ・衛星放送(BS・110度CS)の受信に対応。 モニターはJIS IPX5相当、リモコンはJIS IPX7相当の防水設計。 操作ボタンは操作性を重視した大きめ設計。 約207万画素の解像度の高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用した、おうちのお風呂時間をお楽しみ頂ける浴室テレビです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約485×33×265(ケーブル・コネクタ含まず)、電源ボックス:約70×220×74(突起部含まず)、リモコン:約50×150×22(ホルダー含まず) 質量(g)モニター:約2200(据付板含まず)、電源ボックス:約700、リモコン:約85(電池含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)15(待機時:1.7) 年間消費電力量(kWh/年)40 電気代の目安年間約1080円、1ヶ月約90円(1kwh/年=27円として計算) 画面サイズ16V型 画素数W1920×H1080 視野角実測視野角:上下左右各約80° 光源LED 音声出力実用:1.0W+1.0W 入力アンテナ:地上デジタル・BS/CS-IF75Ω不平衡 F型コネクター、HDMI:HDMI端子コネクタ(Aタイプ)、外部スピーカー:2.5W+2.5W(1kHz,4~8Ω)※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。 無線規格IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEE802.11b、IEEE802.11a準拠 使用周波数(GHz)無線:2.412~2.472(1~13ch)、5.180~5.240(36,38,40,42,44,46,48ch) 伝送方法OCK、OFDM、DBPSK、DAPSK 防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当 チューナー数地上デジタル放送(ISDB-T/90~770MHz)、CATVパススルー対応(VHF 1~12、UHF 13~62、CATV C13~C63)、BS/110℃Sデジタル(ISDB-S/1032~2071MHz) 使用温度範囲(℃)+0~+50 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする) 保存温度範囲(℃)-20~+60 保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする) セット内容モニター、フロントカバー(モニター用)、電源ボックス、防水リモコン、mini B-CASカード(赤)、単4形乾電池(リモコン用)×2、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル4.0m、アース線1.0m、据付板、アンテナケーブル4.0m、F型中継接栓、モニター固定ネジ2本、据付板取付ネジ(4×25)6本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。 電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。 また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。 このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch)13~52(UHF放送) 受信方式地上デジタル
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3.2型液晶ディスプレイ ワンセグTV搭載ラジオ スキャンボタンを3秒長押しワンプッシュでワンセグ受信可能! ユニバーサルデザインの操作ボタン。高感度アンテナ+チューナー搭載。 本体裏面にコインスタンドポケット装備。お手持ちの硬貨で本機を立ててお使いになることができます。
液晶サイズ3.2インチ液晶パネル(解像度320×240) セット内容イヤフォン、ストラップ、取扱説明書(保証書付) 質量(g)約132(電池を除く) 消費電力(W)1.5 電源単三乾電池(1.5V)×3本、電源ケーブル接続時:DC5V/0.5A 本体寸法(mm)約142×88×19、(アンテナ長:約220) スピーカー8Ω、0.8W×2 受信周波数TV:物理チャンネル13ch~62ch(UHF470~770MHz)FM:76.0MHz~108MHz(0.1MHzステップ・ワイドFM対応)AM:522KHz~1701KHz(9KHzステップ) 動作温度範囲(℃)約5~40(結露なきこと) 入出力端子入力:外部用USB端子(MicroBメス)、出力:3.5mmステレオミニプラグ
1台
7,398 税込8,138
当日出荷

USB外付けハードディスクへの録画に対応。直下型LEDバックライト搭載で、鮮やかな色、明るくクリアな映像を再現。高音や低音を調整し、人の声が聞きとりやすい音声「くっきり」ボタン搭載。見たい・録りたい番組がすばやく見つかる「簡単サクッと検索」。AQUOSブルーレイが今見ている番組を自動で録画、大切なシーンを見逃さずに楽しめる「AQUOSタイムシフト」。テレビ番組とBDレコーダーの再生映像を同時に2画面で表示できる「2画面機能」搭載。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、液晶TVとして。外付けハードディスク対応テレビ、HDD、録画、地上デジタル、地デジに。 パネルハイビジョン
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手回し充電ワンセグテレビ YAMAZEN(山善) 動画あり
コンデンサー充電池搭載で10年間保管可能。 画面サイズ4.3インチで快適に視聴。 約5分間(約150回転/分)の手回しですぐ満充電に。 LEDライト、防塵防水対応でキャンプやアウトドアシーンでも活躍。 スマートフォンへの充電にも対応。 ACアダプター満充電時も手回し満充電時と同様の動作時間となります。
用途防災・災害グッズ・ワンセグテレビ・防災ラジオ・充電器・LEDライト・サイレンとして、もしもの備えに 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15.5×4×9.2 質量(g)370 受信周波数(AM)522/1710kHz、(FM)76.0/108MHz、(ワンセグテレビ)UHF13/62ch アンテナ(AM)内蔵フェライトバーアンテナ、(FM)ロッドアンテナ スピーカー直径36mm、定格出力200mW、最大出力350mW 出力端子【音声】直径3.5mmステレオミニジャック(※音声はモノラル)、【充電】USB Aタイプ(スマートフォン/携帯電話機用) 入力端子【充電】USBmicroBタイプ(モバイルバッテリー用) 電源単3形乾電池×3個 DC4.5V(※乾電池は別売り)、内蔵充電池3V/100F、DC5V(USB)、AC100V(ACアダプター) 付属品USBケーブル(約1m)、ACアダプター、ベルト、取扱説明書 保証期間1年 機能FM/AMラジオ、LEDライト、サイレン機能、防塵・防水、携帯電話充電可
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部屋でも外でもテレビが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビ。パソコンのサブモニターとしても使用できる!(※別売HDMIコードにて接続)。ワンセグフルセグ自動切換。番組表搭載
用途ポータブルテレビ、パソコンのサブモニターとして。 ドライブ/行楽/お出かけ/ギフト/父の日/旅行/パソコン/リモコン/USB/車内/HDMI/充電/録画/キッチン/持ち運び ACアダプタ(定格出力)出力DC12V/1.5A ACアダプタ(定格入力)入力AC100V(50/60HZ) スピーカー2W+2W
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター 。HDMI/VGA/RCA/BNC/USBと多彩な接続形式に対応 。PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。TNパネル採用によりリーズナブルに
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして 防塵防水性能なし 使用場所屋内 表示部10.1インチ 解像度1024×600ピクセル(LCD) 入力HDMI/VGA/BNC/RCA 入力電源DC12V/1A 寸法(mm)約250×165×35 質量(g)約500
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ツインバード浴室テレビ
BS/CS視聴可 Bluetooth搭載でスマホの音楽も楽しめます
使用温度範囲(℃)0~50 電源【モニター、チューナー】AC100V 50/60Hz、【リモコン】DC3V(単4形乾電池2個) 光源LED 受信周波数【地上デジタル】SDB-T90~770MHz、【BS/110度CSデジタル】ISDB-S1032~2071MHz 防水仕様【モニター】JISIPX5相当、【リモコン】JISIPX7相当 受信チャンネル(ch)【CATVパススルー対応】VHF1~12ch/UHF13~62ch/C13~62ch
1個
379,800 税込417,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


マグネットバスルームラック タワー ロング 山崎実業 動画あり
ハンドルをスリムに収納!マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付け。幅60cmのロングラック。 幅60cmのロング棚。お風呂まわりの小物を一括収納。壁面を傷付けにくく、錆びにくいラバータイプのマグネット。 浴槽横のおもちゃやディスプレイ棚として浴槽前の防水テレビ置きとして水はけのよい溝構造。取り付け自在なフック3個付き。
付属品フック×3 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン 質量(g)約1200 耐荷重(kg)ラック:約4、フック1つあたり:約0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×8.5×8 内寸(cm)棚内寸:約W58.5×D8
1個
4,400 税込4,840
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ビル工事などの土間コンクリート(スラブ)の下張防湿、床タイルなどの施工後の養生、戸建住宅の床の防湿・木造下地の保護、改造工事中の事務用品・机などの養生、護岸用遮水膜・埋め立て護岸用遮水膜、道路建設用路盤シート、道路・ダムなどのコンクリート養生、雨除け・風・埃除けカバーとして 1巻長さ(m)50 材質ポリエチレン
1セット(2本)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。 耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。 触感がよく風合いがすぐれています。 帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。 低収縮フィルムで、加工が容易です。
用途各種包装用 仕様粉ふり
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

おふろで楽しむ、ワンセグ美画質 LEDバックライト液晶搭載 充実の画像補正機能でくっきり鮮やかな映像を実現。 階調補正機能/ガンマ補正機能/輪郭・色・輝度補正機能/色調補正機能/肌色補正機能/ノイズ低減機能
関連資料(0.1MB) メーカー商品コード706239
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。 8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。 本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。 お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。 IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。
用途屋内用 受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平 仕様出力プッシュプラグ 付属品ACアダプタ(1個)、電源供給用USBケーブル(1本) 種別ホーム用 質量(g)370 タイプブースタ内蔵 電源ACアダプタ使用時:AC100V(50/60Hz)0.2W、USB受電時:DC5V20mA 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×149×90 電圧定在波比3.0以下 動作利得(dB)13~17 インピーダンス(Ω)75(F形)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイアモンドヘッド7インチ防水テレビ&ラジオ
お好きな時にお好きな場所でテレビやラジオを楽しめる7インチワイド液晶防水フルセグテレビ&FMワイドラジオです。IPX6の耐水型なのでキッチンや浴室等でもご使用いただけます(水中に浸すことはできません)。充電タフバッテリーを内蔵し、テレビ約4時間40分、ラジオ約9時間の連続使用が可能です。MicroSDスロットを備え、テレビ番組録画も可能(メディアは別途ご用意下さい)。
付属品本体、取扱説明書、mini B-casカード台紙、電源(充電)ケーブルType-C、アンテナ変換ケーブル(Φ3.5mm&F型) 、カード出し入れ補助ツール 質量(g)360 消費電力(W)イヤホン使用時約2.5、スピーカー(音量最大20)約3.5 電源Type-C DC5V2A(充電4時間30分) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×115×16(突起部含まず) 機能フルセグ / ワンセグ TV:UHF13 ~62ch 473.143 ~767.143(MHz)、FM ラジオ:76 ~~108(MHz) ※ワイドFM対応、テレビ番組録画、EPG番組表7日 スピーカー1×1W 充電池電圧(V)内蔵充電池:3.7 バッテリー容量(mAh)内蔵充電池:2800 画面サイズ7インチT 出力端子イヤホンジャックΦ3.5mm、Type-C充電端子、3.5mmアンテナ端子、miniB-CASカードスロット、microSDカードスロット(128GBまでexFAT 推奨 64GB) 画面仕様7インチTFT LEDバックライト、解像度:1024×600※タッチパネル機能はありません 発売年2024年
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷