光学センサー。
掃除や消毒が簡単です。
USBプラグを掃除時の水しぶきから守るシリコンキャップ。
解像度1000cpi。
EMC EN 60601-1-2 第 4 版に準拠。
仕様光学検出、1000 DPI、切り替えサイクル:約 2ミル(キーごと)
質量(g)約74
ケーブル長(m)USB:1.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×61.6×36
分解能(dpi)1000
保護等級IP68
機能スクロールホイール
インターフェースUSB
材質(ハウジング)プラスチック
キー数3
保証期間2年
保管温度(℃)-25~80
各種認証EN60601-1-2 Ed4、FCC、CE
動作温度範囲(℃)-25~70
読取方式レーザー式
1個
¥9,498
税込¥10,448
52日以内出荷
光学センサーが動きを読み取るので、正確で自然な動きを実現し、使うシーンを選びません。ボールレスなのでクリーニングが不要です。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるので、面倒なソフトのインストールが不要です。
手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。
大型サイズの対称形デザインで、右手・左手のどちらでも操作できます。
開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
材質ABS樹脂
質量(g)約100
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・Windows RT、Mac OS X(10.2以降)
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×117×38
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 、Apple Macシリーズ 、USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種
分解能1000カウント/インチ
ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方式光学センサー方式
●工場や現場、病院などタフな環境で大活躍。 水で洗えるIP68準拠防水防塵キーボードです。
●安心の耐久力
マイナス30度から高温60度までの幅広い温度帯で動作可能。
冷凍倉庫で1番多いF1級 温度帯-20℃~-30℃に対応し低温から60度の高温帯まで様々な環境でご利用いただけます。
また、IEC60529規格準拠、IP68規格準拠キーボードとなっており防塵防水設計も万全です。
IP68とは「粉塵が中に入らない」「継続的に水没しても内部に浸水することがない」を満たした基準です。
●バックライト搭載で暗がりでも快適動作
全てのキーにバックライトを搭載。
キートップが光るキーボードは暗い中でも文字が見やすく、タイピングも容易です。
●ポインティングデバイス(800DPI相当)搭載
マウスカーソル操作が可能となるポインティングデバイスを搭載。
マウスポインタの動作や左右クリックが可能。
省スペースでのPC運用を可能とします。
●汚れたらしっかりお手入れ!水に強いシリコン素材を採用!
工場、工事現場、病院、公共施設などで悩みの種となる、汚れ・水滴を気にせずに使用できます。
キーと本体が一体化しているためすき間がなく、キーボード内部へ水やホコリが入ることがありません。
仕様●キースイッチ方式:導電性ラバースイッチ●押下特性:80±20gf●ポインティングディバイス:あり(800DPI相当)マウス左右クリック●キーバックライト:あり(ON/OFFスイッチ付)●キー無効スイッチ:あり
質量(g)約600
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista搭載のDOS/Vパソコン
消費電力バックライトON時 +5V DC @ 250mA、バックライトOFF時 +5V DC @ 30mA
対応機種OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります・NEC PC-9800/9821シリーズには対応しておりません)
動作環境温度:-30~60℃
保証期間お買い上げから6ヶ月間
サイズ(mm)W286×D148×H11
関連キーワード