21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三桂製作所おねじ付プラグ
樹脂製だから軽量。錆びません。
用途仮止め・目隠しなどに使用 ライトグレー 温度範囲(℃)-20~90 取付ねじJIS B 0202 防水保護等級IP67
1個
149 税込164
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1パック(5個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
128 税込141
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
848 税込933
当日出荷

ネジ式ホールプラグで防水性が高い。 ワッシャ使用時はIP68、未使用時はIP54。
用途スイッチBO×、端子BO×、コントロールBO×、リミットSW等のメクラ蓋用に ケーブルグランド・キャップコーン等の穴後の防水性を要求する 特性防水性 材質キャップ・ナット:66ナイロン(UL94V-2)ワッシャー:エチレンプロピレンゴム ねじの種類ミリネジ 耐熱温度(℃)100
1袋(10個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)0.22 種類グロメット 外径D(Φmm)13 取付穴径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓 形状プラグ 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

金属製だから堅牢です。
用途仮止め・目隠しなどに使用 温度範囲(℃)-20~90 取付ねじJIS B 0202 防水保護等級IP67
1個
248 税込273
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)排気用防水保護プラグ
エコ商品
外部からの水・油・粉塵の侵入を防止し外部との通気性を保つことで筐体内の結露を抑制したり、圧力上昇に伴うリーク問題の防止等に適してます。
材質本体・保護キャップ=66ナイロン、メンブレン=ePTFE、ワッシャ・シール=EPDM ねじ長さ(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途予備のパネルカットを塞ぐためのプラグです。 付属品パッキン、ナット付(IP65) 材質(本体)ダイカスト 色(本体)シルバー 仕上(本体)クロムメッキ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 メスネジに接続できるプラグ。配管のエンド等に。
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用 材質ポリアミド(PA) ブラック 種類グロメット
1セット(20個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

使用しなくなった穴を塞ぐために使用します。
材質ナイロン 取付板厚(mm)0.8~3.2
1セット(100個)
1,760 税込1,936
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


NITTOKU膜付グロメット
エコ商品
設備架台等の配線ケーブル保護にご使用ください。 ・厚板専用のグロメット (適用板厚 : 10mm~)。 ・取り付け可能な穴径 Φ50。 ・多本線の使用可能 (使用可能な穴径 : 最大Φ40)。 。膜部分は使用する範囲のみカッター等でカットし使用ください。 ・ケーブル穴を使用しない場合、ほこり除けとして使用可能です
用途設備架台等の配線ケーブル保護 仕様使用板厚範囲(mm):10~ 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 種類グロメット 硬度70° 周囲温度(℃)~70 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃材(UL94V-0適合) 樹脂RoHS指令(10物質対応)
1袋(40g×10個)
7,800 税込8,580
7日以内出荷

ネジ式ホールプラグで防水性が高い。
用途スイッチBOX、端子BOX、コントロールBOX、リミットSW等のメクラ蓋用に ケーブルグランド・キャップコーン等の穴後の防水性を要求する 材質キャップ・ナット:66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャー:エチレンプロピレンゴム 耐熱性100℃ 耐候性100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷