防水ラジオ TYBR30F
付属品ACアダプター
色ホワイト
出力(W)0.25
本体質量(g)約560(乾電池含まず)
連続使用時間(時間)ラジオ受信時:約60(東芝アルカリ乾電池 単2×3本使用時)
機能クロックラジオ:対応
使用電池単2形乾電池×3本
本体サイズ(mm)130×192×55
スピーカー77mmコーン型×1
受信周波数AM:540~1600kHz、FM:76~108MHz
防水保護等級IPX4相当
受信局AM/FM
音声出力スピーカー内蔵、イヤホン3.5Φステレオミニジャック
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
釣り場で使える防水ラジオ。生活防水と夜釣りにも便利なLEDライトを搭載。
軽量コンパクトなボディで持ち運びも苦にならず、ホワイト・ブルー・ピンクの3色からお好みで選べます。
付属品イヤホン、首掛けストラップ
質量(g)約130(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×105×28
電池寿命(時間)イヤホン時:約50、スピーカー時:約20
使用電池単4×3
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数帯域(AM)(kHz)520~1720
周波数帯域(FM)(MHz)76~90
水しぶきとホコリに強いAM/FMラジオ。あらゆる場所で使用可能。
AMラジオの番組がFM放送で聴くことができます。
用途屋外、野外での乾電池式コンパクトラジオとして。
質量(g)約510(電池除く)
電源(V)DC6(推奨:アルカリ単一乾電池4本/別売)
口径(Φmm)スピーカー:100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約187×105×167
防塵防水性能IP64
受信周波数AM:530~1610KHz、FM:76~108MHz
電池使用時間(時間)約400
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
iPhone・Androidスマートフォンへの充電機能を備えた長期保存可能な防災備蓄用ラジオです。
劣化しにくいスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を搭載。
バッテリーの劣化の心配がなく防災袋に入れての長期保存に適します。
手回し、乾電池、USB電源の3電源対応、LEDライト、サイレン、ラジオに防塵防水機能までついて、いざという時に安心の多機能です。
付属品USBA-microUSBケーブル、ストラップ、microUSB→TypeC変換プラグ、USBtypeC→A変換アダプター、取扱説明書※適合しない携帯電話・スマートフォンがあります。お手持ちの充電ケーブルをご使用ください
材質ABS樹脂
質量(g)208
電源内蔵蓄電池:キャパシタ(3V20F)、乾電池:単3アルカリ乾電池×2(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×50×69
連続使用時間【手回し】AM約40分、FM約30分、ライト約25分、サイレン約5分、スマホ通話約1分、スマホ待受け約30分※150~180回/1分を標準とした場合、【乾電池】AM約160時間、FM約120時間、ライト約65時間、サイレン約35時間、スマホ通話約25分、スマホ待受け約12時間
機能LEDライト、サイレン、AM/FMラジオ、防水、携帯電話充電可能
LEDΦ5mm白色LED×3
受信周波数AM503~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応)
素材ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP54相当
サイレンサ出力音量76db
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
IPX5(防噴流形)なので耐水性が高くお風呂での使用に便利。
フック付きなので、吊るしたり、置いたりの2WAYの使用が可能。
外部アンテナ付属でクリアに受信。
ホワイト、ブラック、ブルーの3色展開。
仕様イヤホンまたはスピーカー形式:ダイナミック式、ステレオ/モノラル:モノラル
材質ABS樹脂
質量(g)約290
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×130×73
電池寿命(時間)AM:約30、FM:約29
使用電池単3乾電池×3本(別売り)
スピーカー出力:500mW
受信周波数AM:522~1629KHz、FM:76~95MHz
防水仕様IPX5
インピーダンス(Ω)8
ドライバーユニット(Φmm)56
語学学習に役立つ機能を搭載。防水仕様でお風呂でも使える!
・入浴時にも使えるIPX5の防水仕様!
水の飛沫によって機能に障害を受けないJIS IPX5相当の防水仕様なので、お風呂やアウトドア等でも使えます。
内蔵マイクで教材と自分の発音を比較できる、CD再生時のマイクミキシング機能
内蔵マイクにCDとのミキシング機能がついているので、お手本となるCD教材の発音に続けて 自分の声を録音でき、簡単に聴き比べが出来ます。
CD音声とマイクから録音された音声のミキシング録音は、SDカード(別売)へ保存します。
・Bluetooth送受信機能搭載で、ワイヤレスイヤホンにも対応
Bluetooth受信機能に加えて送信機能も新たに搭載されており、本体をスピーカーで聴く以外に 本体で再生したCD/SD音源を送信して、Bluetooth対応のワイヤレスイヤホンやスピーカー等で 聞くことができます。また、入浴時に脱衣所に置いたスマートフォンにかかってきた電話をお風呂にいながら、本機で電話を受けることができるハンズフリー通話機能もあります。
・語学学習に便利な学習機能
語学学習に便利な機能が満載です。(CD、SD再生時)
「再生スピードコントロール」・・・”ゆっくり”から”早く”まで11段階で0.5~1.5倍のCD速度調整が可能
「レジューム再生」・・・再生中に電源を切った場合に、停止した箇所から再生できる
「+10スキップ」・・・トラックを10ずつスキップ
「A-Bリピート」・・・再生中に聴き直したいフレーズを繰り返し再生する機能
「ワンタッチサーチ」・・・再生中に(もどる)を押すと3秒戻し、(すすむ)で10秒進める機能
持ち運びに便利なハンドルやリモコンつき!
・防水仕様:IPX5
・Bluetooth送受信機能付 (ペアリング機器側から操作可)
・SD MP3録音/再生
・CD、CD-R/CD-RW MP3再生
・FMワイド/AMシンセラジオ
・再生速度 50~150%
・レジューム再生
・ワンタッチサーチ
・+10スキップ
・A-Bリピート
・内蔵マイク(ミキシング可)
・電話通話機能 (Bluetooth接続時)
・ヘッドホン端子
・電源:ACアダプター/単3×4(別売)
仕様ワイドFM対応
付属品ACアダプタ、リモコン
電源AC100V(50/60Hz)、乾電池(単三×4)
最大出力(W)0.5×0.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×145×63
本体質量(kg)0.6
使用電池単三電池×4本(別売)
接続端子ヘッドホン出力
スピーカー3.6cm×2
電池使用時間(時間)ラジオ使用時:約30(アルカリ乾電池使用時)、CD再生時:約8(アルカリ乾電池使用時)
防水保護等級IPX5
受信局AM、FMワイド
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
バッテリー電圧(V)10.8
周波数帯域(Hz)FM:76~108M、AM:522~1629k
スピーカー36mm(16Ω) 2W×2個
連続使用時間(時間)JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり)
バッテリーリチウムイオン
アンテナFM:ロッド、AM:フェライトバー
入力端子AUX IN
適合バッテリーA-48692
質量(kg)0.32(バッテリ含まず)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。
手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8
周波数帯域(Hz)(FM)76~108M、(AM)522~1710k
スピーカーΦ36mm(16Ω)×2個
連続使用時間(時間)(目安)BL1015/約11、BL1040B/約30
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
バッテリーリチウムイオン
電源スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B)
アンテナ(FM)ロッド、(AM)フェライトバー
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×58×74
入力端子AUX-IN(Φ3.5mm)
適合バッテリーBL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah)
ラジオ最大出力2W×2個
質量(kg)0.35(バッテリ除く)
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
持ち運びに便利な大きなハンドル、肩にかけて持ち運べるショルダーストラップのついた現場ラジオです。IP66等級防塵防滴機能を搭載し、急な天候の変化にも安心です。どこへでも持ち運べ、手軽に使える乾電池式。スピーカー出力最大5W、イヤホン端子搭載、Bluetooth機能搭載で用途にあった多様な使い方が可能です。
付属品取扱説明書(保証書)、ショルダーストラップ
適合ラジオ部:AM/FM(FMワイドバンド対応)
寸法(mm)高さ178×幅195×奥行112
質量(g)約610(電池含まず)
出力(W)音声:最大5
電源(V)DC6(単1乾電池×4)※別売り
機能Bluetooth機能、ショルダーストラップ付
防塵・防滴IP66等級
端子イヤホン端子、AUXIN(音声入力)端子
1台
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
置いても、吊り下げても使える2WAYタイプ
どこからでも使いやすい360度ライト/スピーカー(3段階調光)
選局しやすいオート選局機能(AM/FM各最大5局)
雨にぬれても使える防塵・防水(IP65相当)
イヤホン端子付
機能FM/AMラジオ・防水・
仕様【イヤホンジャック】3.5mmミニジャック
付属品充電コード(USB A - USB micro-B)
質量(g)約465
使用温度範囲(℃)-10~55
消費電力(W)LED:2/ラジオ:0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×92×195
保護等級IP62
連続使用時間(時間)ライト(弱):(最大)約100、ラジオ(スピーカー):(最大)約7
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)DC3.7
充電時間(時間)約3
受信周波数AM:522kHz~1629kHz、FM:76MHz~108MHz(ワイドFM)
バッテリー容量(mAh)2200
充電方式USB充電
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
水を入れるとすぐに使える水電池付のAM・FMラジオセットです。災害時の情報源に最適です。市販の単3電池も使用できます。
電源単3乾電池×2本(付属)
トラスコ品番397-5983
材質ABS樹脂
質量(g)132
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×58×28
機能FM/AMラジオ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プリセットメモリー 各モード100局登録可能
放送局を自動選局できるオートスキャン機能
暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶
便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付
受信周波数FM:76~95MHz、MW(AM):522~1620kHz
電池寿命(時間)スピーカ―使用時(単三アルカリ乾電池使用)MW/AM:約45時間、FM:約40時間
付属品ストラップ
質量(g)約178(ストラップ含み、電池除く)
電源DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)
方式PLLデジタル同調
スピーカー直径45mm 丸型 25Ω
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)78×128×32(最大値)
出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
¥6,553
税込¥7,208
当日出荷
iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。
ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ
FM/AMラジオ受信
大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。
手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。
本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。
水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。
電源内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2)
付属品キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ
質量(g)約376
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×77×58
機能携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様
受信周波数FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHz
スピーカー出力(mW)内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90
出入力端子(イヤホン/ヘッドホン)ミニ
電池使用時間(時間)(アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100
熊よけや、山菜採り山歩きのお供に。ラジオの音声が鈴の音代わりとなって、自身の存在を周囲の動物に知らせます。受信ノイズによりいち早く雷などを察知、身の安全を多面的にサポート。AM局も聴けるワイドFM対応で、選局しやすいDSP回路内蔵。土汚れも水ぬれも気にせず使える、保護等級IP66の防塵防水形。暗い場所や夜道を照らすLEDライトと、緊急事態を周囲に知らせる大音量サイレンを搭載。FMロッドアンテナ付き。口径76mmスピーカー搭載。ショルダーストラップ付き。乾電池式(単2形乾電池×4本使用※別売)
付属品ショルダーストラップ、保証書付取扱説明書
質量(g)約580(乾電池、ショルダーストラップ含まず)
電源DC6V単2形乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×212×95(突起物含まず)
電池寿命(時間)AM受信時:約70、FM受信時:約60、LEDライト:約40、サイレン:約15
防塵防水性能防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない
受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~99MHz
アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ
スピーカー部インピーダンス(Ω)モノラルスピーカー:8×1
明るさ(Lm)LEDライト:約45~50
取扱説明書(2.38MB)
スピーカーサイズ(mm)口径76
1個
¥3,479
税込¥3,827
当日出荷
手回し充電/ソーラー充電/USB充電/乾電池対応。2600mah内蔵バッテリー。FM/AM/ラジオ、 イヤホンジャック付き。 LEDフラッシュライト/読書ライト付き。防滴仕様
・緊急時に使える防災ラジオです。
・充電方法はUSB充電、手回し充電、ソーラー充電の3つが有り、単4乾電池でも使用することが出来ます。
・FMやAM放送の受信は本体内蔵のアンテナで受信します、災害時に情報を収集すること ができます。
・LED灯ランプを備え、停電時や暗闇ではライトとしても使えます。
・手元を照らす読書用ライトも付いています。
・サイレン機能-緊急時に大音量のアラームを鳴らすことが出来自分の居場所をアラームで回りに知らせることが出来ます。
・緊急時には内蔵バッテリーと単4乾電池からUSB充電で携帯を充電することも出来ます。
付属品micro USB cable
本体質量(g)300
使用電池内蔵充電池/単4電池
本体サイズ(mm)145×76×50
受信周波数FM/AM
防水仕様防滴ラジオ
受信局AM/FM
1個
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
お好きな時にお好きな場所でテレビやラジオを楽しめる7インチワイド液晶防水フルセグテレビ&FMワイドラジオです。IPX6の耐水型なのでキッチンや浴室等でもご使用いただけます(水中に浸すことはできません)。充電タフバッテリーを内蔵し、テレビ約4時間40分、ラジオ約9時間の連続使用が可能です。MicroSDスロットを備え、テレビ番組録画も可能(メディアは別途ご用意下さい)。
付属品本体、取扱説明書、mini B-casカード台紙、電源(充電)ケーブルType-C、アンテナ変換ケーブル(Φ3.5mm&F型) 、カード出し入れ補助ツール
質量(g)360
消費電力(W)イヤホン使用時約2.5、スピーカー(音量最大20)約3.5
電源Type-C DC5V2A(充電4時間30分)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×115×16(突起部含まず)
機能フルセグ / ワンセグ TV:UHF13 ~62ch 473.143 ~767.143(MHz)、FM ラジオ:76 ~~108(MHz) ※ワイドFM対応、テレビ番組録画、EPG番組表7日
スピーカー1×1W
充電池電圧(V)内蔵充電池:3.7
バッテリー容量(mAh)内蔵充電池:2800
画面サイズ7インチT
出力端子イヤホンジャックΦ3.5mm、Type-C充電端子、3.5mmアンテナ端子、miniB-CASカードスロット、microSDカードスロット(128GBまでexFAT 推奨 64GB)
画面仕様7インチTFT LEDバックライト、解像度:1024×600※タッチパネル機能はありません
発売年2024年
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
お好きな時にお好きな場所でテレビやラジオを楽しめる7インチ防水フルセグテレビ&FMワイドラジオです。防水機能を搭載し、AM局もFM放送で聴けるFMワイド対応、さらにラジオなら約9時間30分聴くことができるタフネスバッテリーを採用。防災準備品としてもおすすめです。EPG番組表7日対応&録画可能です。
仕様TV・ラジオ:フルセグ/ワンセグUHF13 ~62ch 473.143 ~767.143(MHz)、FM ラジオ:76 ~~108(MHz)、内蔵充電池:3.7V2800mAh
質量(g)約360
消費電力(W)イヤホン使用時:約2.5、スピーカー(音量20)約3.5
電源Type-C DC5V 2A
温度(℃)動作保証:5~40(結露注意)
機能テレビ番組録画機能、IP6防水機能(全方向からの強い噴流に対する防水性能、水中に浸すことはできません)、EPG番組表(7日間)
連続使用時間(分)約4時30/テレビ約4時間40、ラジオ約9時間30
入力端子Type-C充電端子、miniB-CASカードスロット、Φ3.5mmアンテナ端子、microSDカードスロット(~128GBexFAT推奨64GB)
画面サイズ7インチ TFT LCD 解像度 1024×600(タッチパネルではありません)
出力端子イヤホンジャックΦ3.5mm
サイズ(mm)幅200×奥行115×高さ16
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
Bluetooth機能搭載
スマートフォンや携帯音楽プレーヤーの音楽再生充電対応
IPX4 生活防水仕様(JIS C0920準拠)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18
周波数帯域(FM)(MHz)76~108
周波数帯域(AM)(kHz)522~1629
スピーカー直径90mm(8Ω)×2個
連続使用時間(時間)BSL1430(14.4V/3.0Ah)使用時:約11時間
最大出力(W)AC100V;5×2個、14.4V:6×2個、18V:7×2個
電源(V)スライド式蓄電池:DC14.4, 18 家庭用電源:AC100V(50/60Hz)、バックアップ用乾電池DC3.0(単三乾電池×2個)
アンテナフェライトバーアンテナ
本体寸法(mm)312×405×265
付属品単三乾電池×2個、充電ケーブルホルダー×2、(Android用/Apple社Lightnig コネクタ用)
質量(kg)4
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
40Vmaxx高音質
タフに使える充電式ラジオシリーズ
付属品アダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)
質量(kg)4.3(バッテリ除く)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×171×434(ハンドルを起こした時)、280×171×298(ハンドルを倒した時)
入力端子AUX IN(Φ3.5mm)
スピーカー左右89mm×2個
受信周波数(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHz
アンテナFM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ
充電式AM/FMラジオ。
ガーデニングやアウトドアに便利なコンパクト形状。
選局しやすい同調インジケーター搭載。
3WAY充電式(ソーラー/手間し/USB)。
使用電源ハンドル手回し充電、ソーラー充電、USB充電
連続使用時間AM 約15分/イヤホン視聴 約60分、FM 約12分/イヤホン視聴 約30分(ハンドル手回し充電 150~180回転/分として1分間手回し発電した場合)
機能FM/AMラジオ
バッテリーニッケル水素充電池 2.4V 300mAh
入力端子USBmini端子
スピーカー直径35mm/0.5W
受信周波数AM/525-1629KHz、FM/76.0-90.0MHz
出力端子イヤホンモノラル端子
1台
¥3,037
税込¥3,341
当日出荷
アウトドアに便利な防水3.2インチワンセグTVラジオです。TV連続視聴約12時間を可能にする1200mAh大容量バッテリーを搭載。IPX6防水仕様なので、お風呂やキッチン、洗面所などでの普段使いにもオススメ。ワンセグTVとワイドFMを受信するので、普段使いしながら災害時への備えとしても万全です。
その他防水端子カバー、コイン型スタンド付属
付属品microUSBケーブル、イヤホン、スタンド、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)幅125×奥行15×高さ70(突起部含まず)
質量(g)129
電源内蔵リチウムイオンバッテリー3.7V1200mAH
連続使用時間(時間)【テレビ】イヤホン(音量8)画面表示ON:15、画面OFF:285、スピーカー(音量8)画面表示ON:12、画面OFF18、【ラジオ】イヤホン(音量8)画面ON:15、画面OFF:25、スピーカー(音量8)画面ON:12、画面OFF18
時間microUSB充電、充電時間(ACアダプター使用時)約2.5
スピーカー2)
受信周波数ワンセグ:UHF13~62ch/473MHz~76MHz、ワイドFM: 76.0MHz~108.0MHz
端子入力:microUSB(充電用)、出力:Φ3.5mmステレオミニジャック(ワンセグTVのみステレオ)
防水性IPX6
画面仕様3.2インチTFT液晶パネル、解像度:240×320Pixel※画面解像度が低いため、テロップが見ずらい場合があります
1台
¥9,098
税込¥10,008
6日以内出荷
仕様乾電池持続時間:AM受信時…約190時間、FM受信時…約180時間
付属品ショルダーストラップ、保証書付取扱説明書
質量(g)約610(乾電池含まず)
電源DC6V 単1形乾電池×4本(別売)
外形寸法幅195 × 高さ178 × 奥行112mm(突起物含まず)
スピーカー口径100mmモノラルスピーカー×1
受信周波数AM…530~1605kHz 、FM…76~99MHz
アンテナAM…内蔵フェライトバーアンテナ、FM…ロッドアンテナ
防水保護等級防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない
取扱説明書(2.37MB)
1台
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
テレビの音声が手元で聞ける。ラジオ(AM/FM)&スマホ(Bluetooth)も楽しめるマルチスピーカー。騒がしい台所や水まわりでもよく聞こえる。生活防水IPX4。連続使用時間約10時間
用途テレビ用のスピーカー、ラジオ視聴に。ワイヤレススピーカー テレビ用手元スピーカー 生活防水 小型 Bluetooth ラジオ
仕様【ACアダプター】100-240V 50/60Hz
付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書付)
質量(g)スピーカー:590、送信機:28
電源内蔵リチウムイオン電池 3.7V 2600mA
最大出力(W)3×2
充電時間約6時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スピーカー:28.8×5.3×6.6(突起部含まず)、送信機:7×2.1×1.1(ケーブル含まず)
スピーカーユニット52mm
AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。
チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。
見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。
ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。また乾電池エボルタ付属なので、購入後すぐに使えて便利です。
都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。
雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
付属品モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本
最大出力125mW
受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz
出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)
電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約71・AM受信時:約78、[イヤホン]FM受信時:102・AM受信時:109【単3形パナソニックアルカリ乾電池】[スピーカー]FM受信時:64・AM受信時:68、[イヤホン]FM受信時:94・AM受信時:96【単3形パナソニックマンガン乾電池】[スピーカー]FM受信時:24・AM受信時:26、[イヤホン]FM受信時:38・AM受信時:38
断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。
「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。
ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。
ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に
気密シートの補助材として
コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に
各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に
主な用途窓・サッシ用
粘着力(N/10mm)4.6
粘着力(N/20mm)9.2
引張強度(N/cm2)8.0
剥離紙あり
特性気密防水、断熱性
災害時からアウトドアまでマルチに活躍する手回し充電ラジオ。
暗がりでも見やすい「蓄光ボタン」、防水防塵仕様の本体、自分の居場所を知らせることの出来る「サイレン」など、災害に備えた安心の機能を搭載しています。
乾電池&手回し充電の電源は、市販の充電ケーブルを利用することでスマートフォンなどへの充電も可能。
本体側面のLEDライトは懐中電灯として使用できるスポットモードの他、周囲を照らすランタンとして使用できるソフトモードへの切替も出来、非常時だけでなくアウトドアシーンや寝室等での日常使いにも便利です。
ラジオ選局は、従来機種のダイヤル方式からワンタッチ選局のできるボタン式に変更しました。
地域のコミュニティFMなどを事前に登録しておけば非常時にも慌てず情報収集ができます。
用途災害備蓄品としても安心
色ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×46×60(突起部含まず)
質量(g)約247(乾電池含まず)
電源(V)DC2.7、内蔵コンデンサ―充電DC3(単4乾電池×2(別売り))
スピーカーΦ3.6cm(8Ω)×1
出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック
充電端子USB端子(携帯電話)
最大出力(mW)80
防塵防水性能IP54
付属品ハンドストラップ、ポーチ、保証書付取扱説明書
仕様【ラジオ】AM/FM(FMワイドバンド対応)
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
安心の防水型!湿度の高い場所・船舶や自動車等にオススメ!
DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ボックス!
4か所のゴムパッキングとシリコン製ケーブルパッキング付きで、インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテムです。
ヒューズ付き。
付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・ヒューズ(選択式)
サイズ72×24
電圧(V)12/24/36/48(直流用)
ケーブル接続方法挟み込み接続式
防水性防水型
【防水性能:IPX3】
スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレンの1台4役です。防災用品として備えて安心!
スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。※機種によって使用できない場合があります。
AM/FM(ワイドFM)ラジオが聴けます。※1分間の手回し充電で約5~7分(中音量で使用した場合)
80dBのサイレンのSOSアラーム付きです。
LEDライト機能付き。※1分間の手回し充電で約10分点灯
手回し、ソーラー、USBポートと3つの充電方式で充電できます。
★本商品は防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として「防災製品等推奨品」に認証されました★
用途スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレン、防災用品として
付属品USBケーブル 約50cm(Micro-B/Type-A)、ストラップ、取扱説明書
寸法(mm)146×62×78
質量(g)300
全光束(Lm)80
機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可、防滴
使用時間【AM/FMラジオ(中音量の場合)】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分~7分/満充電時の連続使用時間:約25時間、【LEDライト】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約10分点灯/満充電時の連続使用時間:約13時間点灯、【SOSアラーム】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分/満充電時の連続使用時間:約7時間点灯、【スマートフォン】<連続通話時間>満充電時の連続使用時間:約2時間/<連続待ち受け時間>満充電時の連続使用時間:約10時間
使用電池リチウムイオン電池
入力端子USB Micro-B(DC5V)
充電時間(時間)手回し充電(130回転/分で充電した場合):約4.5~5、ソーラーパネル充電(平均86000Lxの太陽光の下の場合):約90~100、USB充電(DC5V/0.9A):約4~6
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
バッテリー容量(mAh)2850
出力端子USB Type-A(DC5V-1A以下)
防滴構造IPX3
光色昼光色
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
伸縮式で浴槽の縁にぴったりフィットのバスタブトレー。防水のTVやラジオやスマートフォンなどを持ち込めば、お風呂で音楽・映画鑑賞ができ、ゆったりくつろぎの時間を過ごせます。浴槽の幅に合わせて内も伸縮!裏面は滑り止め付きでしっかり安定。ケアグッズなどを立てられるポケット付き。
付属品ポケット×2
材質本体:ABS樹脂
質量(g)約650
耐荷重(kg)約3
対応浴槽内寸:約48~65cmまで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約57.5~75×15.5×4.5
内寸(cm)トレー内寸:約W46.5~64×D13.5×H3
いつも使える もしもに頼れる1台5役
普段使いはもちろん、災害・緊急時の備えとして持ってて安心の「手回し/ソーラー蓄電ラジオ」。
3通りの充電方法により蓄えた電力で、ラジオ放送の受信、スマートフォンの充電や、懐中電灯、SOSアラームと、コンパクトな本体にもしもに頼れる機能が満載。
付属のケーブルを接続してオーディオ機器のスピーカーとしても使用出来ます。
AM/FMラジオ
大きくて見やすい液晶表示のデジタルチューナー。
ワイドFMにも対応。
本製品が満充電の状態で約18~20時間動作出来ます。
蓄電池
大容量4000mAhのバッテリーを内蔵。
iPhone X、Xperia XZ等、最新のスマートフォンの充電も安心です。
本製品が満充電の状態でスマートフォンを1回充電出来ます。
懐中電灯
明るさ1W(30ルーメン相当)の高輝度LEDライトを搭載。
暗闇でも手元/足元を明るく照らす事が出来ます。
本製品が満充電の状態で約18~20時間動作出来ます。
外部音声
音声入力端子を装備。
外部オーディオ機器の音声を出力出来るので、スピーカーとしても使用可能。
本製品が満充電の状態で約30~35時間動作出来ます。
SOSアラーム
緊急時にボタンを押せば警報音が鳴り、ライトが点滅。
周囲に危険を知らせる事が出来ます。
手回し充電
本体底面にあるクランクを回して充電します。
毎分130~150回転させれば、約10~12時間で満充電になります。
ソーラー充電
ソーラーパネルが吸収した太陽光を電力に変換して充電します。
約40~50時間で満充電になります。
USB充電
パソコンやポータブルバッテリー等のUSB端子に接続して充電します。
約6~7時間で満充電になります。
電源内蔵リチウムイオン充電池=3.7V/4000mAh、乾電池:単4形乾電池(バックアップ用)3本=DC4.5V(DC1.5V×3本)
機能FM/AMラジオ、ソーラー充電、LEDライト、手回し充電、防水
仕様照射効率:1W(30ルーメン相当)
セット内容本体、USBケーブル、オーディオケーブル、取扱説明書(保証書付)
材質ABS、PC、PVC
色ブラック × オレンジ
質量(g)490(乾電池含まず)
形式懐中電灯:LED
端子形状【USB】micro USB(メス)、USB-A(メス)、【オーディオ】3.5mmステレオミニ
定格出力5V/1A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約202×80×90(突起物除く)
最大消費電力(W)4
充電時間USB:6-7時間、ソーラー:45-50時間(※最大値の直射日光がパネルに満遍なく照射されている状態での合計時間(連続充電時間ではありません)です。)、手回し:10-12時間(130-150回転/分)
ディスプレイLCD
ケーブル長(mm)USB:450、オーディオ:450
受信周波数【ラジオ】AM:520-1710kHz、FM:76-108MHz
端子入力:micro USB(メス)、音声:3.5mmステレオミニ 出力:USB-A(メス)
アズワン品番64-5211-48
防水保護等級IPX-3
1台
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
2ヵ月に1回、おすだけ1ステップの簡単防カビ!黒カビが生えない浴室に。(使用環境により異なります)
落としきれない汚れの奥にも浸透除菌(全ての菌を除菌するわけではありません)
煙が出ないエアゾールタイプなので煙臭さなし
【使用量の目安】浴室1室に対して1回に1缶
【品名】浴室用カビ防止剤(全量噴射式エアゾールタイプ)
おすすめ!
【はじめて】効果を高めるため、目立つカビがある場合はカビを取り除いてから使用してください。(ただし黒カビがある状態でも使用できます。その場合は黒カビの生育を止める効果があります。)
【2回目以降】2ヵ月ごとに使用することで防カビ効果が高まり、通常のお掃除だけでキレイが続きます。(浴室内の温度や湿度などの使用環境により効果は異なります)
用途※使用に際しては、添付の使用説明書を必ずお読みください。
※本品はカビ取り剤ではありません。黒カビを生えにくくする商です。
【事前準備】
換気扇を止め、窓がある場合は閉めてください。
小物類(イス、洗面器、タオル、おもちゃ、風呂ふた等)も浴室内に置いたまま、防カビすることができます。
浴室内が乾いていても、濡れていても、防カビ効果に違いはありません。小物類は浴室に置いたままで大丈夫!
<注意事項>
■室内に置いたまま使用できるもの(ただし、霧が直接かからないようにする)
【素材】FRP、アルミ、ガラス、木、コンクリート、ステンレス、大理石、陶磁器(タイル):【製品例】浴槽、イス、桶、鏡、壁、小物類、水栓、シャワー、すのこ、手すり、排水トラップ、床
【素材】その他:【製品例】浴室乾燥機、設置型浴室テレビ(複数の素材を含むもの)
■注意するもの(覆いをするか、浴室外へ出す)
【素材】真ちゅう、トタン、銅:【製品例】金具、タライ、排水トラップ、バケツ
【素材】その他:【製品例】ポータブル家電製品(防水テレビ、ラジオなど)
※生き物や植物は必ず浴室外へ出してください。
【使用方法】
1)本品を浴室のほぼ中央の床に置いてください。※必ず床に置いて使用してください。
2)ボタンの「押」という刻印を手前にして、カチッと音がして固定されるまで、手でボタンを押してください。(一度押すと全量噴射されます。)※噴射口の真上に顔を近づけないように注意してください。
3)ボタンを押すと同時に薬剤が霧状になって噴射しはじめますので、すぐに浴室から出てドアを閉め、30分以上浴室を閉め切った状態にしてください。また、この間、入室することは避けてください。噴射時間は約20秒です。
【ご使用のあとで】
1)30分以上経ってから、換気扇を動かして(換気扇が無い場合は窓を開放し)、15分以上換気してください。
2)本品を使用後、浴室内を水で洗い流す必要はありません。
3)日常の浴室のお掃除は通常通り行ってください。
4)使用後の缶は、火気のない屋外でボタンを押し、ガスが抜けていることを確認してから、自治体の区分に従って廃棄してください。
【2回目以降の使用について】1から2ヵ月後に新しいカビが出始めた時が、次回使用の目安です。
使用場所浴室
成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、エタノール、ミリスチン酸イソプロピル
種別エアゾール
シリーズらくハピ
香り無香料
アズワン品番64-1215-40
使用可能回数浴室1室に対して1回に1缶
使用頻度2ヵ月に1回
効果浴室のカビ予防
1個(50mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
。バッテリー容量60.000mAh(222Wh)。10インチテレビ搭載。ワイドFMラジオ搭載。防水・防塵(IP44規格)。豊富な入出力 USB Type-A出力2系統 ※最大合計4.2A USB Type-C入出力1系統 ※PD18W対応 AC出力(AC100W/50Hz) ※最大150W DC電源入力。LEDライト搭載。ファイル再生用HDMI入力端子搭載。ファイル再生用USB入力端子搭載。TV視聴最大約30時間。スマホ約20回充電可能。本体に難燃性素材(V0素材)を使用。本体重量約5.5kg。付属品 ACアダプタ リモコン シガーアダプタ 地上デジタル用ロッドアンテナ mini B-CASカード 単四電池2本
1台
¥63,980
税込¥70,378
8日以内出荷
LEDライト、サイレン、AMFMラジオ機能、アンテナストラップ付
災害・停電などの緊急時や、夜の散歩や野外活動・アウトドアなどで活用できます。
電源単四乾電池×3本(別売)
機能LEDライト、FM/AMラジオ、防水、サイレン機能
寸法(mm)約133×45×46
質量(g)約100
受信周波数AM:530~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応)
LED使用数(個)1灯
光度(cd)20
スピーカー内蔵
材質ABS樹脂
防水保護等級IPX3
付属品取扱説明書
仕様アンテナ兼用ストラップ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
安心の防水型!湿度の高い場所・船舶や自動車等にオススメ!
DC用過電流保護用AGUヒューズ付ホルダー!インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!
DC12V・24V・36V・48V直流用
ケーブル接続: 挟み込み接続式
6ヶ所のゴムパッキングとシリコン製ケーブルパッキング付き
60A用AGUヒューズ付き
付属品カバー、AGUヒューズ(60A)
寸法(mm)89×47
電圧(V)12/24/36/48
ケーブル(最大)入力側:22SQ・4GA、出力側:22SQ・4GA
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
手のひらサイズで迫力&広がりあるサウンド。ポータブルワイヤレススピーカー。連続再生最大20時間。IPX5の防滴仕様。2台繋げてステレオでも楽しめる。ワイドFMも受信可能なFMラジオチューナー搭載。ムードに合わせたイルミネーション
付属品USB Type-Cケーブル(充電用)、ストラップ、取扱説明書(保証書)
出力Bluetooth標準規格 Power Class 2
インピーダンス4Ω
通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.2
周波数帯域(MHz)FM:76~108
充電時間約3時間
再生周波数帯域(Hz)20~20000
外部入力ステレオミニジャック, microSDカード(128G以下)
連続再生時間最大20時間
保護方式コンテンツ:SCMS-T
防水保護等級IPX5
対応ファイルMP3, WAV microSD使用時
通信距離(m)見通し距離 約10
スピーカーサイズ(mm)Φ66
対応microSDカードmicroSD, microSDHC, microSDXC FAT32/exFat ~128GB
対応コーデックSBC
対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP
IPX6多目的AM/FMラジオ。あらゆる方向からの強い噴流水に商品本体は影響を受けません(完全防水ではございません、水没NG)。キャンピングや屋外活動、急な停電でも1台で十分。デジタルAM・FMラジオ採用(ワイドFM対応) FM:76.0-108MHz、AM522-1620KHz (受信地域、場所により本来の機能が発揮できない場合がございます)。iPhone、Android、各種スマートフォンへの充電対応(機種によっては使えない機種もあります)
用途キャンピングや屋外活動、急な停電でも1台で十分
仕様Bluetooth speaker、5000mAh大容量バッテリー内蔵、本体バッテリー充電/手回し充電/ソーラー充電機能、SOSサイレン・警告灯(2色 赤/青)採用、110Lmの明るいLEDハイビームライトと緊急ライト(白)
色オリーブグリーン
出力(W)【スピーカー】7
定格電圧5V 2A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×175×55
本体質量(g)500
温度表示【測定区間】-20~50℃
周波数【デジタルAM・FMラジオ】FM:76.0-108MHz、AM522-1620KHz (受信地域、場所により本来の機能が発揮できない場合がございます)
使用時間ラジオ:22時間、LEDライト:14時間、Bluetooth:16時間、調光LEDライト:16時間
充電時間(商品本体)AC電源(USBアダプター 5V2A):3H、PC電源:7H、手回し充電:500mAh/H、 ソーラー充電:100mAh/H
商品構成商品本体/取扱説明書/USB充電ケーブル/カラビナ/リセットピン
S/N比【スピーカー】≧80dB
バッテリー容量(mAh)5000(DC3.7V リチウムポリマー)
防水仕様IPX6
入出力【USB】5V 2A/5V 1.5A
明るさ(Lm)【LED】110
通信距離(m)【Bluetooth】10
入出力端子入力 USB Type-C、出力 USB Type A
対応コーデックSBC
調光範囲白色 75Lm/w、黄色 45Lm/w
1台
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
IPX5多目的AM/FMラジオ 。水の噴射を直接浴びても商品本体に有害な影響は受けません。(完全防水ではございません、水没NG)。キャンピングや屋外活動、急な停電でも1台で十分。デジタルAM・FMラジオ採用(ワイドFM対応) FM:76.0-108MHz、AM522-1620KHz (受信地域、場所により本来の機能が発揮できない場合がございます)。iPhone、Android、各種スマートフォンへの充電対応(機種によっては使えない機種もあります)
仕様Bluetooth speaker、2000mAh大容量バッテリー内蔵、本体バッテリー充電/手回し充電/ソーラー充電機能、SOSサイレン・警告灯(1色)採用、100Lmの明るいLEDハイビームライトと緊急ライト(白)
色ブラック
出力(W)【スピーカー】5
定格電圧5V 1.5A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×135×40
本体質量(g)264
温度表示【測定区間】-20~50℃
周波数【デジタルAM・FMラジオ】FM:76.0-108MHz、AM522-1620KHz (受信地域、場所により本来の機能が発揮できない場合がございます)
使用時間ラジオ:15時間、LEDライト:9時間、Bluetooth:13時間
充電時間(商品本体)AC電源(USBアダプター 5V1.5A):2.5H、PC電源:6H、手回し充電:300mAh/H、ソーラー充電:50mAh/H
商品構成商品本体/取扱説明書/USB充電ケーブル/ハンドストラップ
S/N比【スピーカー】≧80dB
バッテリー容量(mAh)2000(DC3.7V リチウムポリマー)
防水仕様IPX5
入出力【USB】5V 1.5A
明るさ(Lm)【LED】100
通信距離(m)【Bluetooth】10
入出力端子入力 USB Type-C、出力 USB Type A
対応コーデックSBC
1台
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
スマートフォン・携帯電話も充電できる
手回し充電/AC電源/モバイルバッテリー/乾電池対応
AM/FMラジオ
付属の収納袋で簡易ランタンに
機能FM/AMラジオ・サイレン機能・防水・
仕様【イヤホンジャック】3.5mmミニジャック、【緊急用サイレン】○
付属品ストラップ・スマートフォン充電コード(USB A - USB type-C/micro-B)・収納袋
質量(g)約260(乾電池含まず)
使用温度範囲(℃)-10~55
消費電力(W)LED:1/ラジオ:0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約149×51×80
保護等級IP52相当
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)DC3.7
受信周波数AM:522kHz~1629kHz、FM:76MHz~108MHz(ワイドFM)
バッテリー容量(mAh)2200
充電方式手回し充電/USB充電/アルカリ乾電池(単4形×4本・別売)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
IPX6多目的AM/FMラジオ。あらゆる方向からの強い噴流水に商品本体は影響を受けません(完全防水ではございません、水没NG)。360°調色(3色)機能付きランタン採用。キャンピングや屋外活動、急な停電でも1台で十分。デジタルAM・FMラジオ採用(ワイドFM対応) FM:76.0-108MHz、AM522-1620KHz(受信地域、場所により本来の機能が発揮できない場合がございます)。iPhone、Android、各種スマートフォンへの充電対応(機種によっては使えない機種もあります)
仕様Bluetooth speaker、5000mAh大容量バッテリー内蔵、本体バッテリー充電/手回し充電/ソーラー充電機能、SOSサイレン・警告灯(2色 赤/青)採用、110Lmの明るいLEDハイビームライトと緊急ライト(白)、Bluetooth5.0 出力14Wの迫力あるスピーカー採用
色オリーブグリーン
出力(W)【スピーカー】14
定格電圧5V 2A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×90×90
本体質量(g)830
周波数【デジタルAM・FMラジオ】FM:76.0-108MHz、AM522-1620KHz (受信地域、場所により本来の機能が発揮できない場合がございます)
使用時間ラジオ:20時間、360°ランタン:22時間、LEDハイビームライト:18時間、Bluetooth:15時間
充電時間(商品本体)AC電源(USBアダプター 5V2A):3H、PC電源:6H、手回し充電:500mAh/H、ソーラー充電:120mAh/H
商品構成商品本体/取扱説明書/USB充電ケーブル/商品収納バック
S/N比【スピーカー】≧80dB
バッテリー容量(mAh)5000(DC3.7V リチウムポリマー)
防水仕様IPX6
入出力【USB】5V 2A/5V 1.5A
明るさ(Lm)【360°ランタン】白色:60 / 黄色:55【LED】110
通信距離(m)【Bluetooth】10
入出力端子入力 USB Type-C、出力 USB Type A
対応コーデックSBC
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ