20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)40 羽根:黒 種類ACファン 最大風量(m3/min)2.5/2.8(50/60Hz) 材質(フレーム)アルミダイカスト 防塵防水性能IP65 色(フレーム)黒色焼付塗装 取付角寸法(mm)120×120 リード線長さ(mm)100 材質(羽根)難燃樹脂、PETガラス入 定格回転速度(min-1[r.p.m])2650/3000(50/60Hz) 特性防水
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ACファン 形状角形 特性防湿 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)鉄製 色(フレーム)黒色焼付塗装 羽根:黒 使用温度範囲(℃)-40~+50 使用湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強制排気と自然給気の同時給排式。 部屋の状況に応じて使い分けできる! 引き紐スイッチ付き
用途浴室用 適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)155×205 適合パイプ径(Φmm)100 仕様同時給排式、風逆流防止シャッター付、シロッコファン 寸法(mm)254×215×187 質量(kg)1.8 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)約2.3 消費電力(W)(50/60Hz)23/21 騒音値(dB)(50/60Hz)48/42 風量(m3/h)(50/60Hz)90/72
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

1台
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズです。 IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。
ライトベージュ色(5Y7/1) 材質PC+ABS樹脂 保護等級IP55 板厚(mm)(キャビネット)扉、ボデー:3~4 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 取付基板木製基板(15mm)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属品取付ねじ 材質PBT+PC樹脂製 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 使用湿度範囲95%以下 入力端子リード線(1m)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60 規格UL/CSA 保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと) 材質(フレーム)アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと) 使用周囲湿度25~85%RH 絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動定格電圧の85~110% 材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート 保護方式インピーダンスプロテクト 特性標準
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1) 仕様ステンレス製ルーバー付(SLS-17Fクリーム色タイプ、4ヵ所)低騒音・防湿型換気扇付(排気用、上部2ヵ所)可変式温度調節器付(PTV-M61A)プラグ付電源コード付 材質アルミ ハンドル防水平面ハンドル H-85(キーNo.N200) 保護等級IP44 取付ユニット3U RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

19型マウント機器をヨコに搭載するタイプです。すべての機種に直射日光による内部温度上昇を抑える遮光板が付いています。熱対策機器の飛び出しがなく、デザイン性に優れています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200) 保護等級IP44 取付部19型マウントユニット(2.3mm) 設置場所屋外用 キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6遮光板:0.8基台:3.2下面開口プレート1.6 扉形式片扉(前後共に扉式)
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付 定格電圧(V)100 コード長さ(m)0.7
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
139,800 税込153,780
4日以内出荷