5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラック 足幅4E 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)牛革+合成皮革 材質(ソール)導電性ポリウレタン1層(耐油ラバー) 標準質量(g/片足)510(26.0cm) 機能制電、5cm防水、抗菌防臭 材質(先芯)スチール 色番044 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴
1足
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ショートタイプで軽量・フィット性に優れ長時間の使用でもつかれにくい! 耐油性に優れた特殊配合PVCを使用しています。 フード・反射材(フード後部)付き。 抗菌・防臭・吸汗素材裏地。 耐油性アウトソールで水切りが良く、滑りにくい。
用途土木・農林・食品関連 足幅3E 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 長さ(cm)27(Lサイズ) 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)720(L) 材質(先芯)樹脂 靴タイプ長靴
1足
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ
エコ商品
産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。
接点構成1c 電気定格3A-250VAC 機械的寿命100万回 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命5万回
1個
11,980 税込13,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ
エコ商品
産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプ。1a接点/保護カバーなし
用途工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般 付属品VCTF0.75×2芯×1.5M 材質アルミダイカスト製 保護構造IP54 定格3A-250V AC 接点構成1a 動作特性オルタネイト 動作力38N RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチ押ボタン形(ロック式)
1個
11,980 税込13,178
12日以内出荷

アサヒペン靴用防水スプレー
エコ商品
スプレー後、約15分ではっ水効果を発揮します。フッ素樹脂の効果で、雨や雪、泥汚れや油汚れから守ります。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。ツヤ革・起毛革(スエード・ヌバック等)等の天然皮革の靴、スニーカー、人工皮革等の靴の防水・防汚に。
用途革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚に。 標準使用量(革靴約足分)15 成分フッ素樹脂、石油系炭化水素 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(mL)200 適合用途革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚 仕様使用できないもの:爬虫類革、毛皮、ゴム等 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量140mL 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
969 税込1,066
4日以内出荷