金融公庫住宅・サイディング協会で使用義務付けの対象製品です。
粗面、低温接着性、長期耐久性、汚染性に優れます。
段差吸収性が良好で、防水性に優れています。
用途開口部の気密防水用。
透湿防水シールの接合。
住宅の窓周り、ドア周りの透湿防水シートとの接合部の防水気密
仕様切断にはカッターが必要、両面タイプ
伸度(%)10
引張強度(N/10mm)24
適合用途防水・耐水・屋外、粗面
主なワーク大面材、パーツ
不織布を基材に両面にブチルゴム系の感圧粘着剤を塗布した両面テープです。耐水性・気密性・耐候性に優れています。
用途住宅防水用、板金用、2×4工法、パネル工法などに。
RoHS指令(10物質対応)対応
各種被着体に強力な粘着力。
気密・防水性に優れています。
耐候性・耐久性に優れています。
低温から高温まで優れた粘着力。手切れ性がよく、粘着剤による汚れがない。
ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンを含有しない。
被着体への汚染・膨潤などの悪影響を及ぼさない。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール、サッシ廻りなど開口部・胴差部の防水シール、2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール、住宅の気密・防水シート固定用、耐水性、VOC対策品、強粘着タイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC
主なワーク大面材、パーツ
トルエン・キシレン・可塑剤を使用していません。
手で簡単に切れ、手を汚すことがありません。
ノントルエンタイプでシックハウス症候群対応型防水テープです。
アクリル系粘着剤使用につき、透湿防水シートを膨潤させません。
厚みが薄いので、段差が発生しにくい。
高温時の粘着剤のダレがない。
用途断熱材のジョイントに。
枠周りの防水用に。
仕様両面粘着
適合用途防水・耐水・屋外
主なワーク大面材、パーツ
気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、粗面・凸凹面・段差にもよくなじみます。トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていません。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理など。
両面タイプ。低温から高温まで優れた接着性。耐久性。対候性。手切れ性良好。
用途透湿・気密シートのジョイントシール。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール。
主な用途透湿・気密シートのジョイントシール、2×4パネル・断熱材のジョイントシール、サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール
特性接着性、耐久性、耐候性
1個(20m)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用
仕様のり面:両面
エスコ品番EA944MJ-11
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
特性防水気密
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
手切れ可能なアクリル系防水気密用両面タイプの粘着テープです。耐久性に優れる強力アクリル系粘着剤を特殊工法により均一に塗布することにより、被着体を汚染せず、長期にわたって粘着力を保持する優れた性能を実現しています。粗面でも良好な接着性を発揮、かんながけしていない木材のような粗面も強力に接着できる適度な流動性を持っています。高温でも高い保持力を発揮、夏場など温度の高い季節でも軟化・流動が少なく、安心して使えます。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール。 サッシ廻りなどの防水シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。高気密高断熱住宅の構成部材など。
仕様両面
粘着力(N/25mm)常態:31(ベニヤとして)
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用
気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など
タイプ片面
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/10mm)12
粘着力(N/25mm)30
剥離紙なし
特性気密防水
粘着タイプ強力
厚みがあり、粗面・凹凸面にもよくなじみます。
用途折板屋根の補修、防水、シーリング。
人工芝の固定等
厚さ厚手
保持力(mm)0.0
引張強度(N/10mm)27.0
剥離紙あり
保持力(mm/15分)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。
また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。
用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。
水切り上部の防水用。
開口部の防湿・気密用。
引張強度(N/10mm)9.8
剥離紙あり
適合用途防水・耐水・屋外
主なワーク大面材、パーツ
通気ボードや断熱フォームなどの粗面接着性に優れています。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
用途壁まわりの継ぎ目の目張りに。気密・透湿フィルム・つなぎ目のジョイントに。
仕様両面タイプ
引張強度(N/50mm)10
剥離紙あり
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。
建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。
板金屋根のジョイント防水シーリング。
ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用
サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修など
タイプ両面
高接着タイプで耐候性に優れます。NYG協会「推奨品」(JTC品質基準適合品)です。
用途透湿防水シート、断熱パネルのジョイント部分の気密用途。
胴差部、サッシ周りの防水シール用途。
仕様手で切断可能、両面タイプ
トラスコ品番322-6816
質量(g)360
保持力(mm)0.5
剥離紙あり
主なワーク大面材、パーツ
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。
日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。
住宅気密・防湿用。
板金、自動車部品の固定。
床材の防音用、防振用。
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用
仕様のり面:両面
エスコ品番EA944MJ-12
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
特性防水気密
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
防水性、気密性に優れています。
用途サッシ周りの防水、透湿防水シートの継ぎ目防水。
テープ長さ(m)20
アクリル系粘着剤を使用しているため、強粘着を保てます。
基材にクロス材を使用しているため、手で簡単に切ることが可能です。
用途粘着力が高く、耐久性に優れ、高い気密性を維持します。
特性強粘着/防水性/気密性
低温接着性、粗面接着性良好。カット簡単(はさみ不要)初期接着性、低温接着性。
用途透湿防水シートのはり合わせなどに
仕様のり面:両面
材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル樹脂系
幅(mm)75
厚さ(mm)0.26
長さ(m)20
1巻
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。
用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール
仕様のり面:両面
材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂
厚さ(mm)0.2
長さ(m)20
低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。
用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール
仕様のり面:両面
材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
長さ(m)20
1巻
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。耐久性・耐候性に優れます。手で切断可能。
用途透湿・気密シートの貼り合わせ。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシ周りの防水シール。胴差し部の防水シール。
仕様両面タイプ
トラスコ品番376-2831
質量(g)400
剥離紙あり
主なワーク大面材、パーツ
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シート固定。
幅(mm)50
色黒
長さ(m)20m
基材PETクロス
テープ厚さ(mm)0.175
粘着剤アクリル系
主な用途固定
粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)
特性両面/気密/強力/防水
1個(50mm×20m)
¥799
税込¥879
当日出荷
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シート固定。
幅(mm)50
色黒
長さ(m)20m
基材PETクロス
ケース入数30巻
テープ厚さ(mm)0.175
粘着剤アクリル系
主な用途固定
粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)
特性両面/気密/強力/防水
1個(50mm×20m)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
耐久性、耐候性に優れた粘着剤を使用しており、長期に渡ってその性能が維持されます。
強度に優れ、手切れ性(縦横切れ性)のあるポリエステル基材を使用しています。
耐熱性に優れ、120℃でも熱収縮はありません。
各種被着体に対して優れた接着性を持ち、粗面に対しても強力に接着します。
低温時でも優れた接着性能を発揮します。
トルエンを使用しておりません。
用途サッシ廻り、床廻り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として
透湿防水シートの繋ぎ、防水用途として
2X4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として
屋外の多用途防水両面として、ブチルゴム系粘着剤で耐久性に優れる
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防水・耐水・屋外
主なワーク大面材、パーツ
再生紙使用マーク適合
1巻
¥749
税込¥824
当日出荷
耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密、防水テープ
抜群の手切れ性で優れた作業性
四季を問わず、強力な粘着性を発揮します。
透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。
フィルム合紙を使用しない省資源包装です。
NYG協会推奨品。
主な用途隙間用
特性気密防水、耐久性
手切れ性に優れ、作業効率の良いアクリル系防水テープ。
使用温度による影響が少なく安定した粘着力を有しています。
透湿防水シートの汚染原因である軟化剤、可塑剤を含まず経時で透湿防水シートの品質を損なったり、シワによる漏水を引き起こしたりする心配がありません。
離型紙ごと手切れが可能な為、カッター等が必要なく施工が簡単です。
透湿防水紙や外張り断熱材の継ぎ目に気密防水テープとしてお使いいただけます。
用途窓枠廻り・レジスター枠廻り、換気口取付部、バルコニー取付部、下屋の立上り部、欠損箇所など。
適合用途防水・耐水・屋外
主なワーク大面材、パーツ
気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、ざらざらした面・凸凹面・段差にもよくなじみます。環境・人体に配慮しトルエン、キシレン、ホルムアルデヒドを意図的に使用せず、VOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理。
厚さ(mm)1
長さ(m)5
基材不織布
粘着剤ブチルゴム
粘着力(N/25mm)63.5
サイズ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。
日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。
水切り上部の防水用。開口部の防湿・気密用。
適合用途防水・耐水・屋外
主なワーク大面材、パーツ
通気ボードや断熱フォームなどの粗面接着性に優れています。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。壁まわりのつぎ目の目張りに。つぎ目シールとして。気密・透湿フィルム、つなぎ目のジョイントに。サッシまわりの防水シールに。
仕様●商品名:KZ-8●幅(mm):50●長さ(m):20●厚さ(mm):0.23●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレンクロス 粘着剤/アクリル系●テープ色:黒●JIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)に準拠した耐熱・耐久性試験に合格
アズワン品番65-9316-41
1巻
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
トルエン・キシレン・可塑剤を使用していません。手で簡単に切れ、手を汚すことがありません。ノントルエンタイプでシックハウス症候群対応型防水テープです。アクリル系粘着剤使用につき、透湿防水シートを膨潤させません。厚みが薄いので、段差が発生しにくい。高温時の粘着剤のダレがない。
用途断熱材のジョイントに。枠周りの防水用に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.26
色黒
長さ(m)20
基材PE
粘着剤アクリル系
引張強度(N/10mm)70
粘着力(N/25mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(24巻)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
折半屋根材等の気密防水両面として、ブチルゴム系粘着剤で耐久性に優れる
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防水・耐水・屋外
主なワーク大面材、パーツ
再生紙使用マーク適合
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
粗面に強いブチルゴム、汚染性の少ないアクリルの特性を持ち合わせています。ブチルゴム側は、木部など粗面にもしっかり接着。アクリル側は、シートなどのシワの発生や汚染がしにくい。窓、ドア、換気口など開口部まわりの防水・気密に。防水紙、水切りシートの端末接着と、その防水・気密に。2×4工法にも最適。
仕様●商品名:KZ-15●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.3●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/アクリル系(緑色)・ゴム系(黒色)●テープ色:黒
アズワン品番65-9316-43
特性防水
1巻
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
用途気密・防水テープ
材質ポリエチレン、ブチルゴム系粘着剤系粘着剤
規格寸法(mm)0.50× 75×20M
色調ブラック
入数16巻入
1ケース
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
用途気密・防水テープ
材質ポリエチレン、アクリル系粘着剤
規格寸法(mm)0.30× 75×20M
色調ブラック
入数24巻入
1ケース
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
用途気密・防水テープ
材質ポリエチレン、ブチルゴム系粘着剤系粘着剤
規格寸法(mm)0.50× 50×20M
色調ブラック
入数20巻入
1ケース
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ