39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 ※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。 一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート一連用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コード延長時の漏電防止に便利です。 大小2サイズあります。お好みの大きさに切っても使用可能です。 ドライヤーで温めるだけの熱収縮タイプ。
用途用途はいろいろ。作業灯、庭園灯、センサーライト等の外部での使用にピッタリです。 材質エチレンプロピレンゴム 寸法(幅Wmm×長さLm)約25Φ×約100(大)約30Φ×約50(小) 収縮温度130° 収縮率(%)径:約50/長さ:3~10 特性防滴
1袋(2枚)
539 税込593
当日出荷

用途防滴プレート(カギなし) 開き角度(度)165 JIS規格JIS C09208(扉を閉めている状態のみ適用) プレート防滴プレート(カギなし) クリームグレー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


用途車庫での電源に アウトドア器具などの電源に 生ゴミ処理機などの電源に 仕様フル接地防水コンセント 抜け止め式・アースターミナル付 露出・埋込両用 形状抜止タイプ 種類防水コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2個口 定格電流(A)15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓋を開けずにプラグが差し込めます。 防水コンセントですから雨にも安心! 基台にはバンド通し穴が設けてあります
ベージュ 材質(本体)ABS、(ビス等)SWRM、(パッキン)EPDM 付属品アース線付(IVより線2.0×200mm)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

森式防水型コンセントは、「配線器具防水試験通則」(JIS C 0920)による防雨形の性能を持っております。屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、塵埃の多い場所等に最適です。プラグを外したときには、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷めることがありません。プレートは、いずれも真鍮製で、丈夫で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 区分防水コンセント 差込口形状接地3P 20A 250V
1個
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デンカエレクトロンナイロン ケーブルグランド
ケーブルの固定と、ケーブル差込口からの水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部を保護します。 IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がございません。防水、防塵、防湿に安心してご利用頂けます。 ナイロンケーブルグランドは、ナイロン素材のため軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができ、作業能率が大幅に向上します。
用途盤、屋外用通信器、太陽光発電、鉄道・船舶、工作機械など防水・防塵が必要な機械 使用温度範囲(℃)-40~100 関連資料ナイロンケーブルグランドカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(ナイロンケーブルグランド).pdf(0.12MB)
1個ほか
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。 屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。 プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。 プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
1台
6,698 税込7,368
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
用途3コ用、露出・埋込両用 極数2P 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 仕様抜け止め式・アースターミナル付 コンセント個数3個口
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



カバーがスライドし(WP91319,WP91319Aのみ)、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも器具取付けが容易に出来ます。複数本の電線を固定できるインシュロック方式を採用。同軸ケーブルS-7C-FB(またはS-5C-FB)が4本まで入線可能です。
用途TV・電話線の引き込みに。入線本数の多い場合におすすめします。 奥行(mm)56 タイプ露出・埋込両用
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 ※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。 一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート一連用
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグ・イゾベールイゾベール・バリオ エクストラセーフ
エコ商品
「冬は防湿」と「夏は透湿」の両方を実現。防湿と透湿の両方の性能を合わせ持ち、年間を通じて躯体内の湿気を管理するスマートな調湿気密シート。半透明なフィルムで、定規なしでカットが可能。構造躯体や配管との取り合い部分といった複雑な形状にフィットし、シワのないきれいな仕上がりを実現します。
用途調湿気密シート 長さ(m)40 厚さ(mm)0.25 幅(mm)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷


1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面倒な除湿剤の買い替え不要で繰り返し使える、密閉ボックス用の加熱再生式除湿ユニットです。 コンセントに差すだけで再生が可能で、メンテナンスフリーです。 AC100V~240Vのため、密閉バッグとの併用で海外旅行でも防湿保管が可能です。
用途密閉容器に入れて、カメラ・乾燥食品・薬品・革製品の防湿保管に。 トラスコ品番197-9166 ホワイト 質量(g)355 間口(mm)153 電源(V)AC100~240 消費電力(W)20 本体寸法(mm)奥行103 本体寸法(mm)高さ33
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

【キッズデザイン賞受賞】 カギ付で戸建住宅・店舗などに接地されている屋外コンセントを盗電・イタズラから守ります。 夜間、電動バイクなどの充電時にイタズラ防止が図れます。 自動販売機などコンセントのイタズラ防止が図れます。 使用していない屋外用コンセントの盗電防止が図れます。 ネジ止めするだけで取付が出来る為、防雨コンセントを外すことなく設置できます。また、両面テープでも仮止め可能です。 電気工事は必要ありません。
適合ねじ径(Φmm)4 適合各社2口コンセント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×182×78
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチ電源スイッチ:トグルスイッチ×2個 電源コード3Pプラグ付コード 約2.9m OAアダプター付 材質バルブ・真空計取付け部:PC 質量(kg)23 材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚25mm) 容量(L)30 内寸法(mm)260×280×410 棚段数4 棚板間隔(mm)85 棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重) 外寸法(mm)310×333×520 棚板寸法(mm)257×257×4 許容真空度(Pa)約133
1台
189,000 税込207,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ICパッケージやLED等のMSL部品の防湿管理にドライボックスが適しています。急速除湿ドライユニット1個付きです。定期校正可能な湿度計での湿度管理(停電時でも表示)。扉の開閉頻度1時間~2時間に1回程度の現場に適しています。扉の開閉頻度の少ない長期防湿保管用に適しています。実装現場でのICパッケージやLED等のMSL部品、プリント基板の低湿度保管、金属部品の錆防止・酸化防止、樹脂系・金属系材料の吸湿防止に適しています
ピッチ(mm)棚板:30 電源(V)AC100 コンセント形状3Pプラグ 棚板耐荷重(kg)50/枚 到達湿度(%RH)1
1台
289,800 税込318,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルーター、モデム、USBハブ、オーディオインターフェース、カメラ用防湿庫、LED照明など、5V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流とプラグの形状が異なるため、お使いの機器に適した出力電流とプラグの形状をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート) ブラック 質量(g)96 出力(W)15 出力DC5V-3A コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 入力電圧(V)100-240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.7×28.5×67.5(±1 入力コンセントプラグ一体型(2ピン) 電極形式センター:フォーク(音叉)型 入力周波数(Hz)50/60 極性プラグ:センタープラス ケーブル長(cm)100 プラグ外径(Φmm)DC:5.5 プラグ内径(Φmm)DC:2.1
1個
1,598 税込1,758
欠品中

SV-150 真空包装機_卓上型_特殊型_SV-150 TOSEI 動画あり
実験装置やグローブボックス内での使用が可能な卓上小型真空包装機です。縦型のため、液体・粉末のパックに最適です。使いやすい上部操作パネル、5個のコース設定が可能です。上下シールでアルミ袋もしっかりシールします。ワークセットホルダーは可動式のため、汎用性が広がります。チャンバー内は腐食性ガス対応のステンレス仕様のため、錆に強いです。真空ポンプ別置型、単独駆動です(ドライポンプ採用)。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。実験や研究開発・商品開発のパック作業に。 仕様【別置きポンプ】真空ポンプ型式DTC-22(ULVAC) 質量(kg)19.5 容量(L)【チャンバー】2.5 電源AC100V(50/60Hz) コンセント形状2P-15(A) 排気速度(L/min)【ポンプ】20(50Hz)、24 (60Hz) 接続付属ホース(フッ素樹脂チューブ)外径Φ10 内径Φ8 長さ2000mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】337×435×317【チャンバー閉時】337×318×317 機能【ガス封入装置】- 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】182×85×160 電源(AC100V)【ポンプ】50/60Hz 消費電力(kW)0.6 寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】140×150 有効寸法(mm)【シール】フラット140 電動機(kW)0.05
1台
1,259,100 税込1,385,010
31日以内出荷

AP-9230 大型圧縮包装機 TOSPACK 動画あり
業界No.1、布団・毛布用の圧縮包装機です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。圧縮することで容積が1/3~1/10になります。上下プレス、袋引っ張り機能で綺麗な仕上がりになります。手の挟まり防止用安全装置付きです。底板上下機能で様々な厚さに対応可能です。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。最大包装材寸法:横900×縦1600mmです。
用途布団・毛布・ドレス等のパックに。ダブルの掛け布団のパックに。防湿・防カビ・防虫で長期保管に。圧縮することで物流コストの削減に。保管スペースの有効活用に。 仕様【真空ポンプ】1050/1260L/min(50/60Hz) 質量(kg)1094(梱包、付属品除く) 容量(L)【チャンバー】319 電源AC200V 3相 50/60Hz コンセント形状3P接地・30A(ストレート) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】1290×1475×1960【チャンバー閉時】1290×1425×1105 消費電力(kW)4.0(50/60Hz) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】986×1050×308 有効寸法(mm)【シール】920 電動機(kW)2.0/2.4(50/60Hz) 取扱説明書取扱説明書(4.01MB)
1台
3,298,000 税込3,627,800
31日以内出荷

業界No.1、チャンバー式で最小サイズの真空包装機です。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。28個のコース設定が可能です。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、小さくても高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。最大包装材寸法:横200×縦320mmです。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。 仕様【真空ポンプ】133/160L/min(50/60Hz) 質量(kg)32 容量(L)【チャンバー】7 電源AC100V(50/60Hz) コンセント形状2P-15(A) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】318×491×576【チャンバー閉時】318×478×375 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】255×320×100 消費電力(kW)1.2/1.25(50/60Hz) 寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】200×320 有効寸法(mm)【シール】220 電動機(kW)0.35/0.45(50/60Hz)
1台
480,600 税込528,660
4日以内出荷

真空包装機_卓上型_スタンダード型 TOSPACK 動画あり
工業から食品まで業界実績No.1、卓上型で最大サイズの真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。2か国語標準装備(日本語、英語)がワンタッチで切替可能です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。複数のコース設定が可能で、包装物ごとに適した設定に切り替えられます。USBメモリ対応により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。最大包装材寸法:横400×縦600mmです。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。 仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz) 電源AC200V 3相 50/60Hz コンセント形状3P接地-20(A)ストレート 消費電力(kW)2.3(50/60Hz) 有効寸法(mm)【シール】420 USBポートあり 電動機(kW)0.9/1.1(50/60Hz)
1台
999,800 税込1,099,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V-393-G 真空包装機_卓上型_スタンダード型 TOSPACK 動画あり
工業から食品まで業界実績No.1、AC100Vで最大サイズのガス封入装置付真空包装機です。従来機120%サイズアップ!7インチワイド液晶カラータッチパネル搭載、USBメモリでログ情報が保存可能です。2か国語標準装備(日本語、英語)がワンタッチで切替可能です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用でき、センサー制御で真空度を調整できます。吹きこぼれ防止機能や減圧含侵(自動マリネモード)などすぐに使える12コース設定があります。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。最大包装材寸法:横300×縦450mmです。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。 仕様【真空ポンプ】167 / 200L/min (50/60Hz) 質量(kg)49 タイプガス封入機能付 容量(L)【チャンバー】14 電源AC100V±10% (50 / 60Hz) コンセント形状2P-15(A) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】428×625×685【チャンバー閉時】428×625×380 消費電力(kW)1.1(50 / 60Hz) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】353×452×135 有効寸法(mm)【シール】310 電動機(kW)0.55 / 0.55( 50/60Hz) 取扱説明書取扱説明書(5.44MB)
1台
729,800 税込802,780
31日以内出荷

真空包装機_卓上型_スタンダード型_V-393 TOSEI 動画あり
工業から食品まで業界実績No.1、AC100Vで最大サイズの真空包装機です。12個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横300×縦450mmです。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。USBメモリー対応により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。圧縮することで物流コストの削減に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。 仕様【真空ポンプ】167/200L/min(50/60Hz) 質量(kg)49 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】353×452×135 寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】300×450 有効寸法(mm)【シール】310
1台
719,800 税込791,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空包装機_据置型_V-930シリーズ TOSEI 動画あり
工業から食品まで業界実績No.1、小袋の複数包装に適した真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。12個のコース設定が可能です。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。3の大型窓からパック作業を確認できます。チャンバーは5段階で傾斜角度を調整可能です。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。一度に複数のパックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。 電動機(kW)2.0/2.4(50/60Hz)
1台
1,382,400 税込1,520,640
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

V-856C 真空包装機_据置型_V-856C TOSEI 動画あり
工業から食品まで業界実績No.1、厚みのある包装に適したコの字シールの真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。12個のコース設定が可能です。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。2つの大型窓からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。厚みのある品物のパックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。 仕様【真空ポンプ】1667/2000L/min(50/60Hz) 寸法(mm)【シール下】(左右)780(シール間)、(手前側)675 質量(kg)326 容量(L)【チャンバー】129 電源AC200V3相(50/60Hz) コンセント形状3P接地・30A(ストレート) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】1070×1036×1532【チャンバー閉時】1070×994×980 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】986×749×220 消費電力(kW)4.3(50/60Hz) 有効寸法(mm)【シール】(奥側)491、(左側)941 電動機(kW)2.7/3.4(50/60Hz) カードスロットSDカード
1台
2,205,000 税込2,425,500
4日以内出荷

V-856W 真空包装機_据置型_V-856W TOSEI 動画あり
工業から食品まで業界実績No.1、厚みのある包装に適したダブルシールの真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。12個のコース設定が可能です。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。2つの大型窓からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。ガス封入装置はオプション対応です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。厚みのある品物のパックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。 仕様【真空ポンプ】1667/2000L/min(50/60Hz) 寸法(mm)【シール下】600(シール間) 質量(kg)325 容量(L)【チャンバー】129 電源AC200V3相(50/60Hz) コンセント形状3P接地・30A(ストレート) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】1070×1036×1532【チャンバー閉時】1070×994×980 機能【ガス封入装置】オプション(※工場出荷時のみ対応) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】986×749×220 消費電力(kW)3.6(50/60Hz) 有効寸法(mm)【シール】(奥側)491、(左側)941 電動機(kW)2.7/3.4(50/60Hz) カードスロットSDカード
1台
2,115,900 税込2,327,490
4日以内出荷

業界No.1、ガス封入装置付で上下シール型の傾斜型真空包装機です。10個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横300×縦400mmです。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。上下シール+重なりに強い波型ヒーターでアルミ袋やガゼット袋もシール可能です。蓋ロック機構付きのため、安心してパックができます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。調理品のレトルト化に。 仕様【真空ポンプ】167/200L/min(50/60Hz) 質量(kg)60 容量(L)【チャンバー】17 電源AC100V(50/60Hz) コンセント形状2P-15(A) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】390×635×730【チャンバー閉時】390×635×460 機能【ガス封入装置】標準装備 ノズル4本 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】330×430×130 消費電力(kW)1.1(50/60Hz) 寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】300×400 有効寸法(mm)【シール】300(上下) 電動機(kW)0.55(50/60Hz)
1台
799,800 税込879,780
4日以内出荷

真空包装機_据置型_V-856シリーズ TOSEI 動画あり
工業から食品まで業界実績No.1、厚みのある包装に適したL字シールの真空包装機です。12個のコース設定が可能です。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。2つの大型窓からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。ガス封入装置はオプション対応です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。圧縮することで物流コストの削減に。厚みのある品物のパックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。 仕様【真空ポンプ】1667/2000L/min(50/60Hz) 寸法(mm)【シール下】(手前側)675、(左側)911 質量(kg)325 容量(L)【チャンバー】129 電源AC200V3相(50/60Hz) コンセント形状3P接地・20A(ストレート) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】1070×1036×1532【チャンバー閉時】1070×994×980 機能【ガス封入装置】オプション(※工場出荷時のみ対応) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】986×749×220 消費電力(kW)3.3(50/60Hz) 有効寸法(mm)【シール】(手前シール)820、(左シール)570 電動機(kW)2.7/3.4(50/60Hz) カードスロットSDカード
1台
2,115,900 税込2,327,490
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界No.1、チャンバー式で最小サイズの真空包装機です。5個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横200×縦320mmです。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。工具レスで簡単にヒーターブロックの取り外しが可能です。オイル式ポンプのため、小さくても高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。
用途研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。 仕様【真空ポンプ】133L/160L/min(50/60Hz) 質量(kg)31 容量(L)【チャンバー】7 電源AC100V(50/60Hz) コンセント形状2P-15(A) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】318×470×576【チャンバー閉時】318×456×375 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】255×320×100 消費電力(kW)1.2/1.25(50/60Hz) 寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】200×320 有効寸法(mm)【シール】220 電動機(kW)0.35/0.45(50/60Hz)
1台
414,000 税込455,400
4日以内出荷

V-602GⅡ 真空包装機_据置型_V-602GⅡ TOSEI 動画あり
業界No.1、ガス封入装置付で上下シール型の真空包装機です。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。重なりに強い波型ヒーター(14mmシール)でアルミ袋やガゼット袋もシール可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。厚手の袋、重なりがある袋のパックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。 仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz) 寸法(mm)【シール下】380 質量(kg)130 シール【上下】600mm(14mm幅) 容量(L)【チャンバー】34 電源AC200V3相(50/60Hz) コンセント形状3P接地-30(A)ストレート 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】678×640×1214【チャンバー閉時】678×640×930 機能【ガス封入装置】標準装備 ノズル8本 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】622×440×130 消費電力(kW)4.5(50/60Hz) 電動機(kW)0.9/1.1(50/60Hz)
1台
1,090,800 税込1,199,880
4日以内出荷

V-553G 真空包装機_据置型_V-553G TOSEI 動画あり
業界No.1、ガス封入装置付で大きいサイズの包装に適した真空包装機です。10個のコース設定が可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。圧縮することで物流コストの削減に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。 仕様【真空ポンプ】1050/1260L/min(50/60Hz) 寸法(mm)【シール下】585 質量(kg)210 容量(L)【チャンバー】68.1 電源AC200V3相(50/60Hz) コンセント形状3P接地-20(A)ストレート 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】660×910×1395【チャンバー閉時】660×910×950 機能【ガス封入装置】標準装備ノズル4本 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】617×642×220 消費電力(kW)3.3(50/60Hz) 有効寸法(mm)【シール】550 電動機(kW)2.0/2.4(50/60Hz)
1台
1,665,000 税込1,831,500
4日以内出荷

業界No.1、ガス封入装置付で量産型の真空包装機です。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。上蓋からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。左右でシールできます(400mm×2本)。最大包装材寸法:横400×縦500mmです。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。小袋の複数包装に。 仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz) 質量(kg)81 シール【左右】400mm×2 容量(L)【チャンバー】29(スペーサー使用時: 23) 電源AC200V3相(50/60Hz) コンセント形状3P接地-20(A)ストレート 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】583×582×730【チャンバー閉時】583×563×470 機能【ガス封入装置】標準装備 ノズル 左右3本 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】500×440×150 消費電力(kW)3.6(50/60Hz) 寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】400×500 電動機(kW)0.9(50Hz)/1.1(60Hz)
1台
1,010,700 税込1,111,770
4日以内出荷