こんなお得な商品も!

滑り止めマット PVC
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。
ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。
水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。
材質塩ビ系ソフトシート
厚さ(mm)約3
幅(mm)450
長さ(mm)1800
色ブラック
エスコ品番EA997RG-2
種別ノンスリップマット
1個
¥2,710
税込¥2,981
当日出荷
高い防滑性、耐候性を持つマットです。
AH(穴あり)タイプは透水性にも優れます。
自重があるので風でめくれ上がりにくく、しっかりとなじみます。
用途玄関アプローチ、室内など防滑性が求められる箇所
材質PVC
大切な家畜の転倒防止に。大切な家畜のケガで曇るお客さまの顔を笑顔に変える事ができればという想いから生まれたマットです。家畜のトラック輸送時の荷台での転倒。家畜舎のコンクリートでの転倒等、この様な危険の回避が期待できます。酢酸ビニール(エチレンビニールアセテート共重体)は従来のマット素材より取扱いが簡単です。元来靴の底などに使用される素材を使用しており、滑りにくく耐摩耗性に優れています。軽量なので掃除も楽に行え、必要な時に荷台にセットし、使用されない時は保管しておく事も可能です。取扱便利なパズル式なので、最大サイズは無限大です。2トン車であれば、通常3枚で荷台をカバー可能です。(*メーカー・車種により異なる場合がございます)
用途必要な時に荷台にセットし、使用されない時は保管しておく事も可能です。
材質酢酸ビニール(エチレンビニールアセテート共重体)
厚さ(mm)30
寸法(mm)1500×1000
色グリーン
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
高い防滑性、耐候性を持つマットです。
自重があるので風でめくれ上がりにくく、しっかりとなじみます。
用途玄関アプローチ、室内など防滑性が求められる箇所
材質PVC
幅(mm)1000
長さ(m)10
こんなお得な商品も!

歩行者マット
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
寸法(mm)600×3600
材質ゴム製
厚さ(mm)4.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
水や油を使用する場所でも、プラス形状の三段突起が高い防滑効果を発揮します。耐摩耗性に優れるゴム素材を使用しており、耐久性に優れます。カッター等でお好みのサイズにカットして使用できます。
用途階段等のスリップ事故対策に。
仕様三段突起タイプ、裏面テープ付き
長さ(mm)150
幅(mm)400
厚さ(mm)5
質量(g)140
基材合成ゴム
粘着剤アクリル系
粘着力(N/25mm)19.8
使用場所屋内外兼用
合成ゴムのため、弾性があり、耐摩耗性・耐候性に優れています。連結してご使用でき、あらゆる方向に滑りにくいリブ模様で防滑性に優れています。
用途作業場等のスリップ防止に
トラスコ品番781-1675
マット裏面が特殊な粘着素材になっており、マットの上を歩いたり、カーとが通過しても、マットがずれたり、折れ曲がりがなく、スリップを防止します。
もちろん、吸収した液体は床面に通しません。
米国フロア安全管理協会 NFSI認定 (防滑性表面によるスリップ・転倒防止についての検査データがあります)
特殊な表面構造により、ADAの厳しい基準値0.6をも超える高い摩擦係数のロール状のすべり止めです。移動式に使えるので便利です。通路など広範囲の滑り止めに。優れた防水防油、耐紫外線と耐薬性効果があります。
用途製造業の現場から船舶や石油プラントまで、25年にわたり世界中で幅広く支持される安心の実績。ジオメンブレン基材で優れた耐久性。屋内外問わず使用可。
種別ノンスリップマット
幅(mm)1000
色黒
こんなお得な商品も!

ゴムマット 連結式 穴あきタイプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。
孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。
種別ノンスリップマット
色ブラック
材質天然ゴム
穴径(Φmm)約25
こんなお得な商品も!

ゴムマット 連結式 穴あきタイプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
排水性の優れたゴム製マットです
スキー場の通路等での地面保護に効果的です
ジョイントを使用する事で本体を連結する事が可能です
はめ込み式のブラシを自由に取付が可能です
用途玄関や通路等、多目的に使用が可能な天然ゴム製マットです
材質天然ゴム
色ブラック
トラスコ品番802-1106
長さ(mm)745
幅(mm)495
厚さ(mm)23
質量(kg)5
穴径(Φmm)泥抜き穴:25
アズワン品番2-9875-01
1枚
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
防滑性・消音性・衝撃吸収効果があります。
用途工場内作業ライン用マットなど。
材質合成ゴム(SBR)
長さ(mm)300
幅(mm)300
厚さ(mm)5
質量(g)520
表面の突起が大きいので滑りづらいつくりになっています。程よい硬さで足に負担をかけません。
用途工事場所等での歩行者用通路の確保に。
材質塩化ビニール(PVC)
色グリーン
厚さ(mm)9.5
こんなお得な商品も!

ラバーマット ロングタイプ
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
敷鉄板に比べ、運搬費が安価
抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性
弾力性に富んでいるので滑りにくく,安全です
施設面/地面へ確実にフィットします
弾力性に富んだ材質なので,下地の損傷がありません
歩行時の足への負荷を軽減します
用途工事現場歩行敷設。工場倉庫の通路。イベント会場。床養生。
色黒
トラスコ品番331-8206
材質合成ゴム(SBR)
厚さ(mm)9(リブ部分は11)
質量(kg)24
寸法(幅W×長さL)(m)1×2
1枚
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

屋内用 マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
室内でも屋外でも使える、薄型万能玄関マット。業務用玄関マットレベルの機能性とドアの干渉やつまづきを防止する薄型設計(厚み約6mm)で、使う場所を選びません。会社・オフィス・お店や学校・病院・介護施設まで、様々なシチュエーションでお使い頂けます。お手入れは水洗い可能です。
用途滑り止め玄関マット
厚さ(mm)約6
材質(表面)ナイロン100%、(裏面)ニトリルゴム
機能吸水、除塵、滑り止め、洗濯可、防炎認定商品
防滑・消臭機能付き防水ペットマット
用途ビニール製でお手入れ簡単、丸洗いOK!。表面、滑りにくい凹凸加工で滑りにくい!ペットの足腰の負担を軽減。ペットのツメに強い耐久性!。お好きなサイズにカット可!
お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。
手洗い可能。
用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。
種別ノンスリップマット
長さ(mm)2000
材質PVC+芯糸(PP)
厚さ(mm)3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

シート スリップ防止用 円模様タイプ
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
スリップ防止用のシート。廃材をリサイクル利用した環境配慮商品。
用途滑り止めマット、長尺、ロール、作業現場などに
材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)
トラスコ品番790-0678
幅(mm)915
厚さ(mm)約1.2
質量(kg)32
色ブラック
長さ(m)20
1本
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

滑り止めマット PVC
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。
ハサミでお好みのサイズにカットできます。
抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。
車の荷台、トランクでのスベリ止めに。
厚さ(mm)3
長さ(mm)2000
材質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)-10~60
滑り防止や芝生の養生、トラックの荷台に使用できます。
用途滑り防止や芝生の養生、トラックの荷台のマットに
材質再生ゴム
色黒
厚さ(mm)11
寸法(mm)910×1520
質量(kg)約8.3
穴径(Φmm)約25
1枚
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
立ち仕事の足もとを安心に。
足腰の疲労軽減。
足もとの冷え軽減。
防滑防水で安心。
軽量で加工容易。
用途高所作業車のバケット、屋外階段
厚さ(mm)14
色茶
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。
材質NR(天然ゴム)
色黒
使用温度範囲(℃)-50~70
ペット用ピタっと貼れる防滑消臭階段マット、お手入れ簡単・キズや汚れからしっかりガードします
用途透明なのでお部屋の雰囲気を変えずに保護します、すべらない、お手入れ簡単、キズ汚れ防止、貼って剥がせる、薄いのでずれずにお掃除簡単
材質【表面】塩化ビニル樹脂 【裏面】アクリル樹脂 【離型フィルム】ポリエチレン
色TO
関連資料(0.88MB)
こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。フタル酸エステル類・塩化化合物を含有していません。PRTR法・化審法・シックハウス症候群等の環境負荷物質規制に配慮した国内製造の天然ゴム板です。
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。
材質天然ゴム(NR)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。フタル酸エステル類・塩化化合物を含有していません。PRTR法・化審法・シックハウス症候群等の環境負荷物質規制に配慮した国内製造の天然ゴム板です。
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。
材質天然ゴム(NR)
厚さ(mm)0.5
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
材質は天然ゴムです。パッキンや滑り止め、防振マット等の用途で使用できます。
トラスコ品番417-4134
材質天然ゴム
長さ(mm)300
幅(mm)300
厚さ(mm)10
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
シンプルな竹のキッチンマットです。竹には、抗菌防臭・消臭・防汚の効果があります。キッチンは衛生面や臭いが気になりますが、竹がその不安な要素を取り除いてくれます。中材にはウレタン5mmが入っており、クッション性があるため長時間立っていても疲れません。裏は滑り止め不織布のため、ずれにくい仕様です。お手入れも、さっと拭き取るだけで簡単です
材質表/竹、中材/ウレタン5mm、裏/滑り止め不織布
色ブラウン
加工あり
全方向防滑性マットとして、多くの工事現場関係者や施工主様から施行の簡便性や優れた歩行性により大変好評を戴いております。
工場内作業ラインの疲労軽減マット、スリップ防止、金型取替えマット等に効果的です。ゴム自体の弾性を十分に利用してあるので、歩行性は非常に快適であり、衝撃吸収効果があります。また、防音効果も良好です。
原則として置敷きなので必要有りません。接着も容易ですので十分に経済性を備えたマットです。
仕様●硬さ(タイプA):A70(67)●引っ張り強さ(MPa):4.9●伸び(%):400●コード番号:307-0000816
アズワン品番67-4908-88
1巻
¥71,980
税込¥79,178
8日以内出荷
全方向防滑性マットとして、多くの工事現場関係者や施工主様から施行の簡便性や優れた歩行性により大変好評を戴いております。
工場内作業ラインの疲労軽減マット、スリップ防止、金型取替えマット等に効果的です。ゴム自体の弾性を十分に利用してあるので、歩行性は非常に快適であり、衝撃吸収効果があります。また、防音効果も良好です。
原則として置敷きなので必要有りません。接着も容易ですので十分に経済性を備えたマットです。
仕様●硬さ(タイプA):A70(67)●引っ張り強さ(MPa):4.9●伸び(%):400●コード番号:307-0000817
アズワン品番67-4908-89
1巻
¥83,980
税込¥92,378
8日以内出荷
全方向防滑性マットとして、多くの工事現場関係者や施工主様から施行の簡便性や優れた歩行性により大変好評を戴いております。
工場内作業ラインの疲労軽減マット、スリップ防止、金型取替えマット等に効果的です。ゴム自体の弾性を十分に利用してあるので、歩行性は非常に快適であり、衝撃吸収効果があります。また、防音効果も良好です。
原則として置敷きなので必要有りません。接着も容易ですので十分に経済性を備えたマットです。
仕様●硬さ(タイプA):A70(67)●引っ張り強さ(MPa):4.9●伸び(%):400●コード番号:307-0000818
アズワン品番67-4908-90
1巻
¥83,980
税込¥92,378
8日以内出荷
耐熱・耐寒性に優れています。
用途パッキン材、滑り止め、防振マットに。建築資材・工事・工場設備・現場・施工・補修資材に。
トラスコ品番820-1074
材質シリコンスポンジ
長さ(mm)75
幅(mm)75
厚さ(mm)1.5
色グレー
1箱(5パック×2枚)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
柔らかな質感が特徴のライムストーンをよりソフトな雰囲気に仕上げたイタリア製磁器質セラミックタイル。セラミックタイルならではのメンテナンス性の良さと豊富な色数が特長です。石材では叶わない場所やインテリアにマッチ色も選べるなど、あらゆる場所にお使いいただけます。表面がフラットなマット仕上げと防滑性のあるグリップ仕上げをご用意しました。環境配慮型商品でLEED認証品です。
用途屋内外床・壁
材質磁器質セラミックタイル
厚さ(mm)9
寸法(mm)600×600
表面のかすかな波打ちが特長の木目柄イタリア製磁器質セラミックタイル。フローリングでは叶わない水廻りや匂いや汚れが気になる場所にもメンテナンス性の良いセラミックタイルはおすすめです。150x605mmサイズと短尺で扱いやすく、内装用のマット仕上げと防滑性を必要とする場所にご使用いただけるグリップ仕上げの2仕上げをご用意しております。
用途屋内外床・壁
材質磁器質セラミックタイル
厚さ(mm)8.5
寸法(mm)150×605
ヨーロッパの石畳でよく見る天然石ポルフィード(斑岩)をイメージして創られたイタリア製磁器質セラミックタイルです。ポルフィードの深みのある色合いと重厚感を残しつつ、よりモダンで洗練されたイメージに仕上げています。外構に限らず、内装にもマッチするデザインで、内装用にはマット仕上げ、防滑性を必要とする場所にはグリップ仕上げをご使用ください。LEED認証取得の環境配慮型商品です。
用途屋内外床・壁
材質磁器質セラミックタイル
厚さ(mm)9
寸法(mm)373×748
歩行補助器のマットに巻きつけるクッション性のある滑り止めカバーです。障害などでマットをにぎれない方の肘を置く辺りに巻き付けて使用してください。防滑性のあるクロロプレンゴムですので、汚れた場合は洗うことができます。伸縮性がありますので、様々な歩行補助器に取り付けられます。表面も防滑性があるので安心です
寸法(mm)250×250(周囲×幅)
材質クロロプレンゴム
耐熱温度(℃)140
付属品固定用ベルト3本(予備1本含む)
適合サイズ(mm)【マット】周囲約200~250
アズワン品番7-9781-01
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ラグやカーペットの下に敷いて使う、ふっくら防音マット。足音や走り回る音、物を落とす音などほとんど聞こえず、生活実感もかすかに感じる程度で、階下に伝える音を大幅に軽減へ。小さなお子様のいるご家庭や、階下への騒音が気になるご家庭にオススメ。クッション性が高く、やわらかい踏み心地。ラグやカーペットの下に防音マットを敷いてもダニが繁殖しにくいよう、防ダニ加工。床暖房やホットカーペットにも対応。はさみでカンタンにカットできるので、お使いのラグやカーペットに合わせてご使用可能。防音マットの上下にすべり止め加工。第三者機関での床衝撃音レベル軽減性能試験 (JIS-A-1440・第一部:標準軽量衝撃音による方法に準拠)の試験において高レベルな△LL(I)-6(LL-35相当)を記録(商品単体での性能)
用途防音マット、防音シートとして。足音/騒音/防ダニ/床暖/房下敷き/ふかふか/ラグマット/カーペット/保温/耐熱/オールシーズン/ホットカーペット対応/滑り止め/すべりとめ
材質EVAコーティング発泡ポリエチレン
幅(mm)850
テープリールのないシンプルな設計。オールステンレスなので劣化せず錆びません。床に落下しても割れたりする事なく、テープリールを使用していませんので、部品の取り付けも簡単。カッターは中空構造なのでゴミが貯まらず清掃が容易です。底はノンスリップマットを使用しているので防滑性にすぐれています。
材質18-8ステンレス
最大テープ幅(mm)30
歩行補助器のマットに巻きつけるクッション性のあるカバーです。マットの張り地の保護にもなります。裏面は防滑性のあるクロロプレンゴムです。伸縮性がありますので、付属の面ファスナーを使って様々な歩行補助器に取り付けられます。表面は肌触りの良い素材です
寸法(mm)250×250(周囲×幅)
適合サイズ(mm)【マット】周囲約200~250
材質クロロプレンゴム
耐熱温度(℃)140
付属品面ファスナー2本
アズワン品番7-9780-01
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
容易に使用できる使い捨てタイプのマットです。大きなサイズなので使い捨てのバスマットとして、ポータブルトイレの下敷きや床を汚したくない場面などで使用できます。水でぬれたところがハッキリと分かります。裏面は防滑ラミネート加工されています。ツルツルとした防滑ラミネート面を下側、ザラザラとした吸水面を上側にして使用します。
材質表面/再生クレープ紙、裏面/PE(ポリエチレン)ラミネート加工
寸法(mm)500×580
アズワン品番7-7987-01
吸水量(mL)(目安)70
1箱(4袋×50枚)
¥19,980
税込¥21,978
12日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ