564件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
神栄ホームクリエイト(新協和)深型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類深型フード付ガラリ 材質ステンレス(SUS304) 仕様防火ダンパー付、ステンレス網付 シルバー 仕上アクリル樹脂焼付塗装
1個
4,398 税込4,838
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を 防ぎます。
用途台所・厨房関係等にご使用ください。 材質ステンレス(SUS304)t1.5mm 仕様防火ダンパー付 溶断温度(℃)120±5
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部)。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ150mm。BL認定番号:BLVU010409
質量(kg)1 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)209×209×182
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス製 付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。 ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製 種類丸型フード付ガラリ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 防風板付フラットフード覆い付 (防虫網付・防火ダンパー付)
エコ商品
●フルフラットの形状。 ●2重整流構造による壁汚れ軽減。 ●2ピース構造でメンテナンス性の向上。 ●耐外風性能のアップ。 ●三面コーキング
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防火ダンパー付き 火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類丸型フード付ガラリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を防ぎます。
用途台所・厨房関係等にご使用ください。 材質鋼板製t1.6mm 仕様防火ダンパー付 アイボリー 溶断温度(℃)120±5
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス 仕様耐塩害仕様 タイプ防火ダンパー有 表面仕上げ粉体焼付け塗装
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面処理(本体)電着塗装、(フード)アルマイト処理、(水切板)アルマイト処理、(シャッター枠)電着塗装(ガラリ)アルマイト処理
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 防風板付フラットフード (3メッシュ網付・防火ダンパー付)
エコ商品
●フルフラットの形状。 ●2重整流構造による壁汚れ軽減。 ●2ピース構造でメンテナンス性の向上。 ●耐外風性能のアップ。 ●三面コーキング
材質ステンレス 呼び径Φ150 メッシュ3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部)。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)1.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×232
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)フラット型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
ステンレス網は10メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。薄型で設置スペースを取らず、建物の美観を損ないません。
種類フラット型フード付ガラリ 材質ステンレス(SUS304) 仕様フラット型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付 シルバー 仕上アクリル樹脂焼付塗装
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を 防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)t1.5mm 仕様防火ダンパー付 溶断温度(℃)72±5
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


オールステンレス製でサビにくいD型(U型)フード付の換気口です。72℃防火ダンパー付、止水板付きです。
材質ステンレス(SUS304) タイプステンレス防虫網付
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性ステンレス(フード部SUS304)。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>
質量(kg)0.8 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フードの覆が大きいので雨の入りにくい構造です。 防虫網付(ステンレス16メッシュ) 止水板付きです。 防火ダンパー付(バイメタル式72℃)、特定防火設備該当品です。
種類フラット型フード付ガラリ 材質本体/ステンレス(SUS304)、ダンパー部/鋼板(t=1.6mm) 仕上本体/研磨、ダンパー部/カチオン塗装 防火性能防火ダンパー付
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



付属品コンクリートねじΦ4×L25 4本 表面処理(本体)電着塗装 色調(本体)黒(マンセルN-1)
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特定防火設備該当品です。72℃(08EG013)、120℃(08EG016) コンパクトで、見た目スッキリな薄型タイプ。 ダクト・パイプへの取り付けワンタッチ。 ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット(ステンレス10メッシュ)&ルーバー付。 (防虫ネット&ルーバーは個別に取り外しが可能です。) シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。 錆に強いSUS316製。
材質ステンレス製 仕様防火ダンパー付(温度ヒューズ付) 付属品ボディーと同色ビス付
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(フード)ステンレス鋼板、(シャッター)ステンレス鋼板、(防虫網)ステンレス鋼線、(固定金具(3個))ステンレス鋼板 表面処理(フード)カチオン電着塗装+ポリエステル樹脂焼付塗装 温度ヒューズ暖房用 72℃ 色調(フード)シルバーメタリック
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷

材質(パイプフード)ステンレス鋼板、(ケース)ステンレス鋼板、(シャッター)ステンレス鋼板、(取付金具(3個))ステンレス鋼板 表面処理(パイプフード)カチオン電着塗装+ポリエステル樹脂焼付塗装 色調(パイプフード)シルバーメタリック
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

付属品コンクリートねじΦ4×25L 4本 表面処理(本体)電着塗装 温度ヒューズ72℃ 色調(本体)黒(マンセルN-1)
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)丸型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
防火ダンパー付。ステンレス網付です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型フード付ガラリ 材質ステンレス(SUS304) 仕様防火ダンパー付、ステンレス網付 シルバーメタリック 仕上焼付塗装
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)ワイド型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
ワイド型フード付、防火ダンパー付。ステンレス網は10メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。底面グリル部は脱着可。
仕様フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付 材質ステンレス(SUS304)0.5mm シルバー 仕上粉体塗装
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気用防音フードです。ガラリが付いており壁汚れ対策品です。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。100ΦはM4ねじ2ヶ所(上下)。
用途排気用の防音フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 高さ(mm)75 奥行(mm)97 寸法L(mm)49 寸法A(mm)200 寸法F(mm)15 寸法E(mm)79 適合パイプΦ100 開口面積(cm2)単純:73 関連資料(0.17MB) 圧力損失【排気】3.5 直管相当長(m)17.5 取扱説明書(0.27MB)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品コンクリートねじΦ4×25L 4本 温度ヒューズ72℃ 色調(ベース)シルバーメタリック
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(ベース)SUS304 0.5t、(フード)SUS304 0.5t、(防虫網)SUS304 0.5t、(パイプガイド)SUS304 0.5t、(ダンパーガイド)SUS304 1.5t、(ダンパー)SUS304 1.5t、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線、(防虫網固定ねじ)ステンレス鋼線 付属品コンクリートねじΦ4×25L 4本 表面処理(ベース)アクリル塗装、(フード)アクリル塗装、(防虫網)アクリル塗装、(パイプガイド)生地、(ダンパーガイド)生地、(ダンパー)生地、(軸)生地、(スプリング)生地、(防虫網固定ねじ)生地 色調(ベース)シルバーメタリック
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排気用防音フードです。ガラリが付いており壁汚れ対策品です。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。
用途排気用の防音フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法L(mm)54 寸法A(mm)238 寸法F(mm)20 寸法E(mm)97 開口面積(cm2)単純:116 関連資料(0.17MB) 取扱説明書(0.27MB)
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー製品で一番防音性能のある防音フードです。
用途給気用の防音フードとして 材質SUS304 メッシュ10M シルファーメタリック 寸法L(mm)98 関連資料(0.24MB) 取扱説明書(0.53MB)
1個
25,980 税込28,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)角型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
ステンレス網は10メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。フード部は脱着可能です。
種類角型フード付ガラリ 材質ステンレス(SUS304) 仕様角型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付 シルバー 仕上粉体塗装
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)丸型フード付ガラリ 防火ダンパー付
防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。
仕様防火ダンパー付き・ステンレス網付 材質ステンレス(SUS304)0.5mm シルバーメタリック 寸法d(mm)95 寸法a(mm)185 寸法b(mm)120 仕上焼付塗装 適合パイプSU-125特(125×134) 寸法c(mm)49 有効換気面積(cm2)36
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)丸型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって、温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型フード付ガラリ 材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板 仕様丸型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制振材が標準で付いている深型フードです。内部に有る水返しリングが、壁伝いの雨滴侵入を防ぎます。
用途排気用フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 関連資料(0.15MB) 取扱説明書(0.58MB)
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品コンクリートねじ(Φ4x25L)軟鋼線 4本 表面処理(本体)電着塗装、(フード)アルマイト処理、(ガラリ)アルマイト処理、(防虫網)平織10メッシュ
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)