仕様2連片引き戸、必要ブロック数9コ(別途)
付属品棚板2枚(A2.0型/後面用、棚板高さ調節:100m/mピッチ)、アンカープレート
質量(kg)177
高さ(mm)2121
奥行(mm)1162
間口(mm)1863
シリーズエルモ
間口W×奥行D(mm)1863×1162
床面積(m2)2.16(0.66坪)
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH(屋根補強下))(mm)1786×997×2030(1920)
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1046×1902
色(本体)カシミヤベージュ
扉形式引き戸
景観に合わせてシャッターカラーを選べる洗練されたデザインのガレージです。外回りの塗装はサビに強い高級ウレタン塗装を施しています。防犯性の高いディンプルキーを採用しているため、安心してご利用いただけます。
シリーズガレーディア
サビに強い粉体塗装。組み立てが簡単(ビスが1種類)。ベアリング入り戸車でスムーズに開閉
扉形式引き戸
注意を促す赤色の危険物保管ロッカーです。
上下でロックできる鍵が付属しています。
固定に便利なアイボルト取付用のボルト穴を設置しています。
用途危険物の保管や管理に
付属品棚板×2枚、鍵×2個、ステッカー×1セット(火気厳禁・危険物・保管庫)、棚受け金具×9個(予備1個含む)、棚押さえプラグ×9個(予備1個含む)、穴埋めキャップ×2個(予備品として)
色(本体)レッド
棚板調整ピッチ(mm)26.4
収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様
扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。
扉の開き方を逆方向にすることもできます。
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。
建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。
積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2)
耐風圧強度:Vo=34m/s
基礎換気口付基礎工事別途
間口(mm)5260
高さ(mm)2385
扉形式引き戸
高さ(mm)2120
間口(mm)2213
奥行(mm)1512
奥行(mm)500
仕様鍵付き
軒下や省スペースを有効活用できる小型収納庫
用途丈夫なスチール製収納庫
付属品棚板1枚、鍵
材質スチール(焼付粉体塗装)
色本体:ライトグレー、取っ手・鍵部:ブラック
奥行(mm)450
耐荷重(kg)棚板:25、底板50
扉形式引き戸
高さ(mm)2120
間口(mm)1863
奥行(mm)1512
窓の下や勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。
シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。
盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
付属品可動棚板1枚
材質本体:ポリプロピレンシャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)ネジ:ステンレス、フック、ABS樹脂カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ)
色ブラック/グレー
こんなお得な商品も!

危険物保管ロッカー
モノタロウ
¥45,980~
税込¥50,578~
目立つ赤色で、一目ですぐにどこからでも場所がわかり、危険物だと認識もしやすい。保管する商品を差別化する際の使用におすすめ。
鍵付タイプの為、安全性がさらにアップ。
仕様カギ付
色(本体)レッド
グリーン購入法適合
棚板調整ピッチ(mm)30
使用時、開けた扉をそのままスライドさせ本体側面に収納することにより、作業の邪魔にならない画期的な扉開閉機能を備えた危険物保管庫です。※棚板のコーナーは全て溶接のため、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。※鍵付タイプの為、安全性がさらにアップ。棚板は自在に高さを変更できる為、収納物の大小を問わず、整然とした収納が可能です。
仕様カギ付、通気孔付、完成品
付属品棚板3枚付(30mmピッチで調整可能)
均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)80
色(本体)レッド
特性棚板のコーナーは全て溶接のため、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。
グリーン購入法適合
大容量の組み立て式屋外物置。物置や収納庫では珍しい小屋風屋根のデザイン
材質に、高耐久性の溶融亜鉛メッキ亜鉛鋼(ガルバリウム鋼)使用。優れた耐食性、耐熱性、熱反射性、犠牲防食性(鉄防錆性)を持っている画期的な素材です
組み立て時に、底面に市販のOSB材や、コンクリートパネルなどを敷いて床を作ることも出来ます(200×110cm)
用途大型物置、収納庫として。
ストッカー/ガレージ/スチール/亜鉛/アルミニウム/アンカー/耐久性/丈夫/頑丈/スチール/鋼板/家庭用/おしゃれ/可愛い/かわいい/三角屋根/庭/ガーデン/ガーデニング/倉庫/収納/大型/物置/小屋/シェッド/屋外/設置/大容量/屋外物置/屋外収納庫/組み立て式/DIY/設置/ドブづけメッキ/てんぷらメッキ/メタルシェッド/大型物置/倉庫/小屋/ガレージ/自転車/バイク/タイヤ
付属品ファンデーションキット、アンカーキット、アンカーフィッティング
材質溶融亜鉛メッキ鋼(ガルバリウム鋼)、溶融亜鉛メッキ亜鉛鋼
質量(kg)41.3
高さ(mm)1850
奥行(mm)1270
間口(mm)2130
組立時間約300分以上
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)203×117
取扱説明書(3.14MB)
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
サイズオーダー可能な、防炎の高耐候ビニールカーテンです。
厚手の0.55mm厚で、高い透明度と耐候性を併せ持つ高機能性糸入り透明シートを採用し、UVカットで黄変しにくく、長期の屋外利用に適した間仕切りです。
主に屋外の大型ビニールカーテン、間仕切り、資材置き場、荷物置き場、製品保管スペース、雨除け・防汚カバーなど。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.55
高さ(mm)500~4000
タイプ糸入り透明
横幅(mm)500~10090
質量(g/m2)680
設置場所屋外・屋内
特性防炎・耐候・UVカット
サービス分類オーダー・加工
軒下や空きスペースなどの有効活用に最適な横型タイプです。間口半分サイズのスチール棚が2枚付属しています。棚板は左右どちら側にも5段階の高さで取り付けられます。収納物の大きさに合わせて、自由なレイアウトが可能です。固定金具を使用することで2段重ねが可能です。
材質ポリプロピレン・スチール
色ブラウン
耐荷重(kg)棚板1枚当り:約20
シャッターは、防犯性能の高いディンプルシリンダー錠を使っています。
柱埋込み不要で移設も可能。安全のためアンカーで固定してください。
高耐食めっき鋼板(ZAM仕様)
耐荷重: 6000N/m2 約600kgf/m2
スタンドクッション(1枚付)スタンドのすべりや、床板のキズ防止に役立ちます。
耐食性に優れた特殊亜鉛鋼板に高級焼付塗装です。
軒樋・たて樋付きで、雨水を一ヶ所にまとめ隣家に迷惑をかけません。
色骨 組/タウングレーパネル/ムーンホワイトシャッター/ムーンホワイト
付属品軒とい、たて樋、アンカープレート
割れにくく、施工性にも優れた、丈夫でタフなポリカボネート製です。太陽光線や温度差などの気象条件にも高い耐候性を発揮し、その美観を長期間保ちます。高透明タイプからソフトな採光性のものまで、用途に合わせて最適カラーをお選び下さい。
用途カーポート/ベランダ/物置/雪囲い/バス停/工場の屋根/農業用ハウスなど
材質ポリカーボネート
厚さ(mm)0.7
寸法(mm)450
JIS規格JIS K 6735
防火性能DW-0007-1
防火ダンパー付き
火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します
SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類丸型フード付ガラリ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

危険物保管ロッカー
モノタロウ
¥45,980~
税込¥50,578~
防災用機器の保管にお使い頂けます。
用途防災保管庫として。
トラスコ品番505-5474
幅(mm)880
高さ(mm)880
奥行(mm)380
均等荷重(kg)40/段当たり
棚板数(枚)2
有効内寸法・奥行(mm)348
有効内寸法・高さ(mm)730
有効内寸法・幅(mm)810
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
通気性が良く、倉庫や物置などに最適です。
色灰
材質ポリエチレン
寸法(mm)300×300
エスコ品番EA997RJ-76
性能防炎仕様
厚さ(mm)約24
質量(g)約335
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
シンプルだから調和する収納庫の基本形
ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。
滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。
扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。
仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。
らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。
高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。
換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。
簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。
扉形式引き戸
ブロック数4
間口(mm)900
割れにくく、施工性にも優れた、丈夫でタフなポリカボネート製です。太陽光線や温度差などの気象条件にも高い耐候性を発揮し、その美観を長期間保ちます。高透明タイプからソフトな採光性のものまで、用途に合わせて最適カラーをお選び下さい。
用途カーポート/ベランダ/物置/雪囲い/バス停/工場の屋根/農業用ハウスなど
材質ポリカーボネート
厚さ(mm)0.7
山数20.5
深さ(mm)9
JIS規格JIS K 6735
有効幅(mm)575
防火性能DW-0007-1
セット内容1ロック。ユーシン製。シリンダーQDNP673:1個、子鍵:4本、コンスキー:3本
色シルバー
適合シリーズ外部物置ドア、外部物置ドア防火戸
1セット
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
セット内容1ロック。美和製。シリンダーQDNP666:1個、オーナーキー:1本、子鍵:4本、コンスキー:3本
色シルバー
適合シリーズ外部物置ドア、外部物置ドア防火戸
1セット
¥12,880
税込¥14,168
7日以内出荷
ワンタッチ専用のグランドシートは、シートの周辺が立ち上がり、
防水性と強度があるPVCの採用で、地面からの雨水の侵入を防ぎます。
雨の日の荷物置きやリラックス空間をつくります。
色グレー
付属品ポリ袋入り
材質生地:ポリエステルターポリン(防炎加工)
質量(kg)約8.5
高さ(cm)10
奥行き(cm)290
間口(cm)590
1枚
¥43,980
税込¥48,378
30日以内出荷
ワンタッチ専用のグランドシートは、シートの周辺が立ち上がり、
防水性と強度があるPVCの採用で、地面からの雨水の侵入を防ぎます。
雨の日の荷物置きやリラックス空間をつくります。
色グレー
付属品ポリ袋入り
材質生地:ポリエステルターポリン(防炎加工)
質量(kg)約6.4
高さ(cm)10
奥行き(cm)290
間口(cm)440
1枚
¥34,980
税込¥38,478
30日以内出荷
ワンタッチ専用のグランドシートは、シートの周辺が立ち上がり、
防水性と強度があるPVCの採用で、地面からの雨水の侵入を防ぎます。
雨の日の荷物置きやリラックス空間をつくります。
色グレー
付属品ポリ袋入り
材質生地:ポリエステルターポリン(防炎加工)
質量(kg)約2.5
高さ(cm)10
奥行き(cm)170
間口(cm)260
1枚
¥15,980
税込¥17,578
30日以内出荷
ワンタッチ専用のグランドシートは、シートの周辺が立ち上がり、
防水性と強度があるPVCの採用で、地面からの雨水の侵入を防ぎます。
雨の日の荷物置きやリラックス空間をつくります。
色グレー
付属品ポリ袋入り
材質生地:ポリエステルターポリン(防炎加工)
質量(kg)約4.3
高さ(cm)10
奥行き(cm)290
間口(cm)290
1枚
¥27,980
税込¥30,778
30日以内出荷
ワンタッチ専用のグランドシートは、シートの周辺が立ち上がり、
防水性と強度があるPVCの採用で、地面からの雨水の侵入を防ぎます。
雨の日の荷物置きやリラックス空間をつくります。
色グレー
付属品ポリ袋入り
材質生地:ポリエステルターポリン(防炎加工)
質量(kg)約4.2
高さ(cm)10
奥行き(cm)230
間口(cm)350
1枚
¥25,980
税込¥28,578
30日以内出荷
ワンタッチ専用のグランドシートは、シートの周辺が立ち上がり、
防水性と強度があるPVCの採用で、地面からの雨水の侵入を防ぎます。
雨の日の荷物置きやリラックス空間をつくります。
色グレー
付属品ポリ袋入り
材質生地:ポリエステルターポリン(防炎加工)
質量(kg)約2.8
高さ(cm)10
奥行き(cm)230
間口(cm)230
1枚
¥18,980
税込¥20,878
30日以内出荷
ワンタッチ専用のグランドシートは、シートの周辺が立ち上がり、
防水性と強度があるPVCの採用で、地面からの雨水の侵入を防ぎます。
雨の日の荷物置きやリラックス空間をつくります。
色グレー
付属品ポリ袋入り
材質生地:ポリエステルターポリン(防炎加工)
質量(kg)約5.6
高さ(cm)10
奥行き(cm)230
間口(cm)470
1枚
¥29,980
税込¥32,978
30日以内出荷
関連キーワード