特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー
材質ステンレス
タイプダクト挿入タイプ
角度(°)(防火ダンパー)72
特定防火設備該当品(第02EG011号) ダクト中間取付形 垂直取付可 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
用途ダンパー
材質鋼板
付属品天吊金具なし
タイプ中間取付
角度(°)(防火ダンパー)120
特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー
材質ステンレス
タイプダクト挿入タイプ
角度(°)(防火ダンパー)120
火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。
防火ダンパー付き換気口用品。
ダクト挿入用です。
防火ダンパーの材質がSPCC材から、耐食性の高いSUS材に仕様変更しました。
材質SUS304 1.5t
火災の発生により、温度ヒューズが溶断されることにより瞬時に閉鎖します。適合認定品
材質亜鉛鋼板
両端にダクトを接続し、フューズの交換は外部より行います。
材質鋼板1.6t
仕様(温度フューズ)72℃/特定防火設備適合品、外フューズ式
仕上メッキ
防火設備該当品(第01EG021号) 壁面・ダクト取付形 垂直取付可 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
用途ダンパー
材質ステンレス
タイプ屋内用壁取付タイプ
角度(°)(防火ダンパー)72
ダクト挿入型の防火ダンパーです。
用途防火ダンパーとして
材質SUS304
関連資料(0.15MB)
取扱説明書(0.52MB)
網、防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
温度(℃)72
種類薄型グリル
火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
材質鋼板
仕様開閉/上下レバー式、防火ダンパー付
色グリル/クリーム、本体・羽根/黒
種類角型レジスター
仕上メラミン焼付塗装
特定防火設備該当品(第02EG012号) ダクト中間取付形 垂直取付可 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
用途ダンパー
材質鋼板
付属品天吊金具付き
タイプ中間取付
角度(°)(防火ダンパー)72
呼称125
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
ベントキャップ挿入型の防火ダンパーです。ベントキャップの差込内部に挿入できるので、防火ダンパーを簡単施工できます。
用途防火ダンパーとして
材質SUS304
関連資料(0.07MB)
取扱説明書(0.52MB)
オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。
ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製
種類丸型フード付ガラリ
特定防火設備該当品(第02EG011号) ダクト中間取付形 垂直取付可 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
用途ダンパー
材質鋼板
付属品天吊金具付き
タイプ中間取付
角度(°)(防火ダンパー)72
特定防火設備該当品(第02EG011号) ダクト中間取付形 垂直取付可 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
用途ダンパー
材質鋼板
付属品天吊金具付き
タイプ中間取付
角度(°)(防火ダンパー)120
特定防火設備該当品(第02EG011号) ダクト中間取付形 垂直取付可 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
用途ダンパー
材質鋼板
付属品天吊金具なし
タイプ中間取付
角度(°)(防火ダンパー)72
防火設備該当品(第01EG021号) 壁面・ダクト取付形 垂直取付可 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
用途ダンパー
材質ステンレス
タイプ屋内用壁取付タイプ
角度(°)(防火ダンパー)120
排気用防音フードです。ガラリが付いており壁汚れ対策品です。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。100ΦはM4ねじ2ヶ所(上下)。
用途排気用の防音フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
高さ(mm)75
奥行(mm)97
寸法L(mm)49
寸法A(mm)200
寸法F(mm)15
寸法E(mm)79
適合パイプΦ100
開口面積(cm2)単純:73
関連資料(0.17MB)
圧力損失【排気】3.5
直管相当長(m)17.5
取扱説明書(0.27MB)
排気用防音フードです。ガラリが付いており壁汚れ対策品です。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。
用途排気用の防音フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法L(mm)54
寸法A(mm)238
寸法F(mm)20
寸法E(mm)97
開口面積(cm2)単純:116
関連資料(0.17MB)
取扱説明書(0.27MB)
メーカー製品で一番防音性能のある防音フードです。
用途給気用の防音フードとして
材質SUS304
メッシュ10M
色シルファーメタリック
寸法L(mm)98
関連資料(0.24MB)
取扱説明書(0.53MB)
フードワンタッチ取外式で、水切と特定防火設備該当品防火ダンパー付です。
種類U型フード付ガラリ
材質(本体・ガラリ板・フード・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(温度ヒューズ)銅製
色ヘアーライン・クリアー
温度ヒューズUK-OFF72
RoHS指令(10物質対応)対応
制振材が標準で付いている深型フードです。内部に有る水返しリングが、壁伝いの雨滴侵入を防ぎます。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.15MB)
取扱説明書(0.58MB)
開口が2つ窓になっている防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。ねじ止め3カ所。
用途給気用の防音フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
奥行(mm)197
寸法L(mm)59
寸法A(mm)238
寸法F(mm)20
寸法E(mm)97
メッシュ10M
適合パイプΦ200
開口面積(cm2)単純:81
関連資料(0.18MB)
圧力損失【吸気】15.4
取扱説明書(0.27MB)
防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。ねじ止め3カ所。
用途給気用の防音フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
奥行(mm)197
寸法L(mm)59
寸法A(mm)238
寸法F(mm)20
寸法E(mm)97
メッシュ10M
適合パイプΦ200
開口面積(cm2)単純:46
関連資料(0.18MB)
圧力損失【吸気】59.1
取扱説明書(0.27MB)
開口が2つ窓になっている防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。
用途給気用の防音フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法F(mm)15
メッシュ10M
関連資料(0.18MB)
取扱説明書(0.27MB)
丸型フードの付いたタイプです。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法F(mm)10
関連資料(0.15MB)
取扱説明書(0.34MB)
防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。ねじ止め2カ所。
用途給気用の防音フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
奥行(mm)147
寸法L(mm)90
温度(℃)【FD】120
寸法A(mm)200
寸法F(mm)15
寸法E(mm)79
メッシュ10M
適合パイプΦ150
開口面積(cm2)単純:34
関連資料(0.18MB)
圧力損失【吸気】50.2
防音性能T-1相当
取扱説明書(0.27MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。
用途給気用の防音フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法F(mm)15
メッシュ10M
関連資料(0.18MB)
取扱説明書(0.27MB)
防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。
用途給気用の防音フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
奥行(mm)147
寸法L(mm)84
寸法A(mm)200
寸法F(mm)15
寸法E(mm)79
寸法B(mm)65
メッシュ10M
適合パイプΦ150
開口面積(cm2)単純:34
関連資料(0.17MB)
圧力損失【吸気】54.4
防音性能T-2相当
取扱説明書(0.27MB)
排気用防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。100ΦはM4ねじ2ヶ所(上下)。
用途排気用の防音フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
高さ(mm)75
奥行(mm)97
寸法L(mm)49
寸法A(mm)200
寸法F(mm)15
寸法E(mm)79
メッシュ3M
適合パイプΦ100
開口面積(cm2)単純:79
関連資料(0.18MB)
圧力損失【排気】3.1
直管相当長(m)15.5
防音性能T-1相当
取扱説明書(0.27MB)
直線で構成されたシンプルデザインなスクエア型フードです。防雨・防風型であり、フードも取り外し可能でメンテナンスが容易です。
用途換気用フードとして
仕様防火ダンパー付
材質SUS304
色シルファーメタリック
メッシュ10M
関連資料図面(0.17MB)
取扱説明書(4.73MB)
排気用防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。
用途排気用の防音フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法L(mm)54
寸法A(mm)238
寸法F(mm)20
寸法E(mm)97
メッシュ3M
開口面積(cm2)単純:120
関連資料(0.18MB)
取扱説明書(0.27MB)
直線で構成されたシンプルデザインなスクエア型フードです。防雨・防風型であり、フードも取り外し可能でメンテナンスが容易です。
用途換気用フードとして
仕様防火ダンパー付
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料図面(0.16MB)
取扱説明書(4.73MB)
排気用の防風タイプです。フードは脱着可能です。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法F(mm)16
メッシュ3M
関連資料(0.16MB)
取扱説明書(0.29MB)
特定防火設備該当品(第02EG011号) ダクト中間取付形 垂直取付可 外周断熱仕様 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
用途ダンパー
材質鋼板
付属品天吊金具付き
タイプ中間取付
角度(°)(防火ダンパー)72
薄型、軒天井用のタイプです。
用途天井用ベントキャップとして
材質SUS304
色フェイス部(白 N-93)×差込部(N-10)
関連資料(0.12MB)
取扱説明書(0.6MB)
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.15MB)
取扱説明書(0.34MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ