423件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CARBON-Xのフードは現在市販されているフードの中で最も優れた耐火性能を誇ります。 CARBON-X素材は1400℃の熱に90秒さらされても炭化せず、溶けたり縮んだりしません。 しかも、生地は高温にさらされた後も柔らかい状態を保ちます。 このことは突発的な火炎や熱風による受傷の程度を最小限にくいとどめるのに有効です。 いつ、どこで起こるかわからない不測の事態に備え装備されておくことをお勧めいたします。NFPA基準適合です。
用途防災用品、備蓄品に。火事の備えに。 適合NFPA1971適合 ブラック サイズフリー 機能耐火
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)深型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類深型フード付ガラリ 材質ステンレス(SUS304) 仕様防火ダンパー付、ステンレス網付 シルバー 仕上アクリル樹脂焼付塗装
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を 防ぎます。
用途台所・厨房関係等にご使用ください。 材質ステンレス(SUS304)t1.5mm 仕様防火ダンパー付 溶断温度(℃)120±5
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)丸型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
防火ダンパー付。ステンレス網付です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型フード付ガラリ 材質ステンレス(SUS304) 仕様防火ダンパー付、ステンレス網付 シルバーメタリック 仕上焼付塗装
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス製 付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

難燃性に優れています。フリーサイズ。頭部・首元の保護に。人間工学に基づいたフィット感。首周りを360°保護するドレープタイプ。洗濯可能。
材質難燃性コットン ネイビー サイズ(mm)平置き時:430(W)×500(H)
1個(1個)
3,850 税込4,235
当日出荷

FSM-FDF 防炎フード 赤松電機製作所 動画あり
赤松電機製作所防炎フード
煙を回収しやすくする吸い込みフード。
適合機種FSM-15
1セット
43,900 税込48,290
30日以内出荷

1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)0.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×150
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。 ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製 種類丸型フード付ガラリ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特定防火設備該当品です。72℃(08EG013)、120℃(08EG016) コンパクトで、見た目スッキリな薄型タイプ。 ダクト・パイプへの取り付けワンタッチ。 ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット(ステンレス10メッシュ)&ルーバー付。 (防虫ネット&ルーバーは個別に取り外しが可能です。) シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。 錆に強いSUS316製。
材質ステンレス製 仕様防火ダンパー付(温度ヒューズ付) 付属品ボディーと同色ビス付
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

防火ダンパー付き 火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類丸型フード付ガラリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日光物産(NIKKO)快適防炎頭巾
Armatex防炎シリーズ 綿100%の着心地と防炎の安全性を両立。 金属加工・造船・鉄鋼溶接作業など火気のある作業時に。 頭部は吸汗速乾素材でムレを抑え快適にご使用いただけます。 頭部に防炎性能はございません。
グレー サイズF 混率(%)防炎加工綿100 材質(頭)ポリエステル
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷

付属品コンクリートねじ(Φ4x25L)軟鋼線 4本 表面処理(本体)電着塗装、(フード)アルマイト処理、(ガラリ)アルマイト処理、(防虫網)平織10メッシュ
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●スクエアデザイン。 ●誘引加速型ブレード採用。 ●サイドアップ水切付。 ●壁汚れ軽減仕様○雨水浸入を大幅に軽減。 ●三面コーキング
材質ステンレス 呼び径Φ100 開口面積(cm2)(排気時)44、(給気時)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷

FSM-FDD 防炎フード用デミスター 赤松電機製作所 動画あり
ヒュームスモーカー/FSM-15用のオプションパーツ。
適合機種FSM-15
1セット
21,900 税込24,090
30日以内出荷

材質(パイプフード)ステンレス鋼板、(ケース)ステンレス鋼板、(シャッター)ステンレス鋼板、(取付金具(3個))ステンレス鋼板 表面処理(パイプフード)カチオン電着塗装+ポリエステル樹脂焼付塗装 色調(パイプフード)シルバーメタリック
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 防風板付フラットフード (ガラリ付・防火ダンパー付)
エコ商品
●フルフラットの形状。 ●2重整流構造による壁汚れ軽減。 ●2ピース構造でメンテナンス性の向上。 ●耐外風性能のアップ。 ●三面コーキング
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

1個
5,670 税込6,237
翌日出荷

外壁用。自然給排気口。防虫網(12メッシュ)付。換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐフード付のガラリです。防火ダンパー付
仕様●適用パイプ(内径):197~217mm●材質:本体・防虫網:SUS304、フード:SUS316●仕上:メタリックグレー塗装●温度ヒューズ:72℃ アズワン品番65-3904-12
1個
12,700 税込13,970
翌日出荷

万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を防ぎます。
材質鋼板製t1.6mm 仕様防火ダンパー付 アイボリー 溶断温度(℃)72±5
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を防ぎます。
用途台所・厨房関係等にご使用ください。 材質鋼板製t1.6mm 仕様防火ダンパー付 アイボリー 溶断温度(℃)120±5
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を 防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)t1.5mm 仕様防火ダンパー付 溶断温度(℃)72±5
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品コンクリートねじΦ4×L25 4本 表面処理(本体)電着塗装 色調(本体)黒(マンセルN-1)
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質(フード)ステンレス鋼板、(シャッター)ステンレス鋼板、(防虫網)ステンレス鋼線、(固定金具(3個))ステンレス鋼板 表面処理(フード)カチオン電着塗装+ポリエステル樹脂焼付塗装 温度ヒューズ暖房用 72℃ 色調(フード)シルバーメタリック
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷

付属品コンクリートねじΦ4×25L 4本 表面処理(本体)電着塗装 温度ヒューズ72℃ 色調(本体)黒(マンセルN-1)
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レンジフード部材 アルミ製防火ダンパ付丸形フード SFXD150C Φ150のダクトに取付ける防火ダンパ付きの排気フード
対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ) 関連資料(0.25MB) メーカー商品コード0506A01
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷

サーチ&レスキュー用ヘルメットです。Boa[[(R)]]クロージャーシステム搭載のあご紐「カムフィットリテンション」で、サイズ調整やヘルメットの着脱が片手で行えます。
用途災害救助用。 セット内容クイックリリースレールアダプター 質量(kg)0.72 2018年トラスコ掲載ページ6 0127
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お部屋の空気を新鮮に保つ換気システム 楽器練習室などの防音室におすすめ。壁掛け式の防音換気システム。熱交換型なので室内の涼しさや暖かさを損なわずに効率よく換気します。
用途防音建材・音響製品~防音室用換気扇~DKファンNK11型
1箱(1個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レンジフード部材 ステンレス製防火ダンパ付深型フード(ガラリ付) CFXD150SC Φ150のダクトに取付ける防火ダンパ付きの排気フード
対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ) 関連資料(0.25MB) メーカー商品コード05FFF01
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

オールステンレス製でサビにくいD型(U型)フード付の換気口です。72℃防火ダンパー付、止水板付きです。
材質ステンレス(SUS304) タイプステンレス防虫網付
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,000 税込20,900
8日以内出荷

雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易
質量(kg)0.9 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)183.50×188×107
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品コンクリートねじΦ4×25L 4本 温度ヒューズ72℃ 色調(ベース)シルバーメタリック
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(ベース)SUS304 0.5t、(フード)SUS304 0.5t、(防虫網)SUS304 0.5t、(パイプガイド)SUS304 0.5t、(ダンパーガイド)SUS304 1.5t、(ダンパー)SUS304 1.5t、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線、(防虫網固定ねじ)ステンレス鋼線 付属品コンクリートねじΦ4×25L 4本 表面処理(ベース)アクリル塗装、(フード)アクリル塗装、(防虫網)アクリル塗装、(パイプガイド)生地、(ダンパーガイド)生地、(ダンパー)生地、(軸)生地、(スプリング)生地、(防虫網固定ねじ)生地 色調(ベース)シルバーメタリック
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)