20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様連続通電(自己遮断型)・手動復帰、自主評定マーク使用許可番号C-04-1 型式BM-211型 ステンレス 仕上ヘアーライン
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等 材質(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C 質量(g)120 保持力N(kgf)150[15.3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

適合扉高さ(mm)2100以下 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)120以下 仕様竪枠取付型 材質ステンレス
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


TAKIGEN(タキゲン)ドアキャッチ用受金具
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
516 税込568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合扉幅(mm)900 適合扉質量(kg)90以下 適合扉高さ(mm)2100 仕様スチールドア用(持出吊り一方開き) 材質トップピポットアーム/鉄製型打鍛造、床面軸座/ステンレス、カバープレート/ステンレス 型式(軸座)整枠取付型
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉がかぶせ仕様でキャビネット地板より20ミリ以上長い場合に使用します。 つまみ、ハンドルが不要です。 パッキン付扉にも取付が可能です。
材質ラッチ本体・レバー : ポリアミド・軸・受座 : 鉄 寸法H(mm)22 寸法D(mm)66 寸法W(mm)30
1個
829 税込912
3日以内出荷

温度ヒューズ付ドアクローザは平常時、防火ドアを通路の壁際に開放保持します。火災が発生した場合、ドアクローザの温度ヒューズが、熱によって溶け、開放保持金具が外れ、ドアクローザの自閉力の働きにより、ドアを閉鎖します。防火区画の中の面積区画に使用出来ます。建設省告示第2563号に基づく建材試験センター合格品。
勝手左右共通
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)止め金式ヒューズ装置
上枠、又は防火ドアに取り付け、ドアを開放保持します。温度ヒューズが熱によって溶け、開放保持金具が外れて、併用のドアクローザー、フロアヒンジ、又はオートパワーヒンジによってドアを閉鎖します。 建設省告示第2563号に基づく建材試験センター合格製品。 面付タイプなので取付が簡単。温度ヒューズが溶飛しても、床面には落下しない安全設計。 温度ヒューズの取替えが簡単。止め金を外せば温度ヒューズを溶飛させなくてもドアを閉鎖可能。 廃番のH-2Fと互換性があります。既設ドアにも取付可能。 最大ドア保持力100N。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ ストップなし
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)950 適合扉質量(kg)105以下 タイプ本体移動調整型
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

材質カバー:樹脂 、 本体:ステンレス タイプ防火仕様 仕上カバー:グレー 、 本体:バレル研磨
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

オートロック機能 扉を閉めることで自動的に施錠します。 ポップアップ機能 通電によってロックが外れ、自動的に扉を押し出して開扉します。 非常解錠機能 ”非常解錠レバー”を操作することで、強制解錠をすることができます。 検知機能 内臓のマイクロスイッチによって施解錠状態を検知できます。 防滴性能:[IP×3]相当 水が掛かっても電気的に影響が起きない構造です。
用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー 材質ケース・カバー:ABS、フック・ロック:POM、フックスプリング・ロックスプリング:SUS304-WPB、レバー:POM、スプリングピン・十字穴付サラタッピンねじ・キーパー組立:SUS、ソレノイド:-、六角ナット:SUS、マイクロスイッチ:- 質量(g)50 定格DC30V/2A(抵抗負荷) 定格電圧(V)DC24 耐電圧ソレノイド:AC500V(50/60Hz)/1分間、マイクロスイッチ::AC600V/1分間 定格電流(A)1.6 表面処理ケース・カバー:黒色、フック:原色、ロック:黒色、レバー:原色 直流抵抗15Ω(周囲温度 20℃) 絶縁抵抗(MΩ)ソレノイド:50以上/DC500V、マイクロスイッチ:100以上/DC500V 接触抵抗(mΩ)30以下(初期値) 耐熱クラス(絶縁階級):クラス 155(F) コイル温度上昇値(℃)抵抗法にて115K以下(DC24V印加 ON1s・OFF15s 間欠通電温度飽和後) 防水仕様IP×3相当 通電率間欠6.25%(ON1s・OFF15s) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

PH-01 ランプ印 木扉用ピボットヒンジ 左右・上下調整付、ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉を外さずに、左右・上下の位置調整ができます。ブラケットの厚みが3 mmのステンレス鋼を使用しているため堅牢です。軸抜け防止機能付で安全です。
適合扉厚(mm)33~42 適合扉高さ(mm)2300以下 適合扉幅(mm)850以下 適合扉質量(kg)35以下 付属品十字穴付皿タッピンねじ4×30 材質/仕上(本体)亜鉛合金、(ブラケット、抜け防止六角ボルト、抜け防止平座金)ステンレス鋼(SUS304)、(キャップ)ABS樹脂/(本体)シルバー焼付塗装、(ブラケット)バレル研磨、(キャップ)ホワイト 最大扉厚(mm)42 最小扉厚(mm)33 最大扉高さ(mm)2300 最大扉幅(mm)850
1組
8,998 税込9,898
当日出荷

フォースゲージを取り付け使用する防火戸閉じ力測定用ハンドル。 建築基準法で定められている防火設備としての防火戸の作動点検を、簡単に再現性良く測定していただけます。
質量(g)約330 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)約16
1個
10,980 税込12,078
欠品中

1セット(2枚)ほか
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


排煙口・排煙ダンパー(手動・モーター復帰)との組み合わせが出来ます。 保守の際の作動、復帰はパネルを取り外さずアクリル板を上にあげて操作出来ます。
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)