20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SYS(シブタニ)ケースハンドル
材質ステンレス 仕上ヘアーライン 取手ケースハンドル
1個
3,388 税込3,727
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性に優れたインテグラルロックUCのケースハンドル錠です。
用途防火扉・シャッターくぐり戸・間仕切など 種別室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル 錠前両面ケースハンドル 取手ケースハンドル
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスケースハンドル(角型)
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 黒色プラスチック枠付きです。 7角芯は鉄製です。
用途サッシ、点検口扉 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 付属品M4皿小ネジ×4本 仕上ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
1,198 税込1,318
欠品中

APLUS(クマモト)ST 防火引手
エコ商品
用途各種取手 材質(本体)SUS304 種類引手 仕上HL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

チタンを添加したステンレス鋼(SUS316Ti)製で、SUS316の特性に加え、耐粒界腐食性が高くなっています。Oリング付で、IP65に適応しています。別売のシールとブラケットを使用することで、埋込取付仕様になります。同じ材料の蝶番もあります。
材質ステンレス鋼(SUS316Ti) 仕上サテン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

厚さ(mm)8~60(オプション指定より入力) ステンレス ヘアライン サイズ108×9 取手取手 サービス分類オーダー・加工
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

コンパクトで狭い横框に適したインテグラルロックGのケースハンドル錠です。
用途防火扉・シャッターくぐり戸・間仕切など 種別室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル 錠前両面ケースハンドル 取手ケースハンドル
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右兼用型です。 ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。 いたずら防止用のボタンが装着されています。 取り付けが簡単なブラケット方式です。 専用止金が付属しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304) 区分建築 仕上亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨 操作方法プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。 取付板厚(mm)1.0~1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 取手ケース取手
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス バックセット51mm 適合扉厚(mm)28~40 深さ(mm)(ケース)72
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途防火扉 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 付属品M4 皿小ネジ 仕上ヘアーライン仕上
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ケース:ステンレス 、 ハンドル:亜鉛ダイカスト 仕様コイン錠付き 付属品ベロ(1梱) 、 M5×8ばね座金付きなべ小ねじ(1本) 、 M4×6なべ小ねじ(2本) 仕上ケース:ヘアライン 、 ハンドル:サチライトクロム 取手ケース取手
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SYS(シブタニ)引戸用引手
材質スチール 種類引手 仕上ヘアーライン ビスの呼び【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:2本付(Dt=40mm用)、【M4×D6×6サラ小ネジ】+SUS:2本付(Dt=36mm用)
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金 仕上(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

材質本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール 仕上本体:地+クロームメッキ、止め金:有色クロメート ビスの呼び【M4×6ナベ小ネジ】+SUS:2本付、【4バネ座金】+SUS:2本付 取手ケース取手
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

耐火・耐熱・耐塩・耐酸 厚い扉に取付けることができます。(14mmまで) 左右兼用型
用途鋼板製厚扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げ本体:ビーズショット処理、蓋:ヘアライン仕上 タキゲンコード02086
1個
9,067 税込9,974
4日以内出荷

手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。 美しい木目が落ち着いた空間を演出します。 座金・樹脂パッキンを標準セットしております。 木部は抗菌塗装仕上げです。
材質ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト木部/天然木(ブナ材) 適合扉厚(mm)20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時) 取手取手
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)