空気緩衝材を利用しているため、断熱性・クッション性に優れています。独自の逆止弁採用で、3ヶ月ほど空気が抜けることはなく、長期間の利用が可能です。各空気層は独立しているため、空気層の1つが破損しても、他の空気層に影響を与えることはありません。フィルムベースのため、空気注入前は厚さ1mmと薄く、コンパクトに収納でき、保管スペースを取りません。付属のポンプで簡単に空気を入れることができます。また、空気注入時には、600mm×1800mmに膨らみます。ナイロンとポリエチレンを素材としているため、廃棄時に焼却しても有害ガスが発生することはありません。
セット内容エアマット60枚、簡易ポンプ3本
材質ポリエチレン+ナイロン(2層構造)
寸法(mm)(空気注入時)600×1800
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60枚)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
断熱効果に優れ、クッション性が高い。保管場所が省スペースで沢山の人数分を確保できる。簡単に使用でき、使用後も空気を抜いて再度保管も可能。枕機能つき。
質量(g)280
外形寸法(mm)170×110×25
2箇所のバルブを開くだけでウレタンの復元力により自然に膨らむ災害時に役立つマットです。
軽量で簡単に丸めて収納できるので非常時以外にもアウトドアや車中泊などで使用できます。
材質表地:ポリエステル、中材:ウレタンはっ水加工
寸法(mm)1800×700×厚さ50
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
器具がなくても自分で膨らませることができます。
付属品ストロー(膨らます用)
材質ポリエチレン、ナイロン
質量(g)270
使用時寸法(mm)1950×580×50
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
専用ポンプを使用して、約1分でマットのセッティングができます。断熱効果が高く、床面からの冷気を遮断して体温の低下を防ぎます。枕機能付きでクッション性に優れています。
地面からの熱気、冷気、湿気を遮ります。
折り畳み式で、使用時はフラットに、使用後はコンパクトに収納できます。
使用シーンに応じて、アルミ面と不織布面の使い分けが可能です。
材質発泡ポリエチレン、アルミ蒸着PETフィルム、PET・PE混合不織布
寝心地抜群のマットです!。厚さ5cmのキャンピングマットは、マット上部のバルブを開くと、それだけでマットが自動で膨らむので簡単に設置することができます。厚さ5cmの縦型打ち抜きウレタンフォームを採用しているため、快適にご使用いただけます。3cmマットよりは、収納は大きくなりますが、それ以外で見ると、断然5cmマットがおすすめです。カラーラインナップが増えましたので、いろいろな組み合わせを楽しんでいただけます。キャンプ泊などのアウトドアや車内泊、防災にもおすすめです。
用途防災、アウトドア、キャンプ
材質PVC、ウレタンフォーム
バルブをゆるめると自動膨張、数分でクッション性にとんだマットレスが出来上がります。
災害時やアウトドア活動、さらに不意の来客用の簡易寝具として、とても便利です。
使用後は丸めて巻くだけ、簡単携帯で、コンパクトに収納出来ますから、災害用備蓄品としても最適。
キャリーバッグは、空気枕・簡易浮き袋・水タンク・携行品バッグと多彩に活用できます。
付属品ゴムバンド、キャリーバッグ、取扱説明書
材質マットレス:ポリエステル、ポリウレタンフォーム、ABS / キャリーバッグ:ポリエステル、ポリプロピレン、ABS
質量(kg)マットレス/1.1、キャリーバッグ/1.3
容量(L)15(貯水可能水容量:10)
寸法(cm)マットレス/膨張時:180 × 58 × 2.5
直径×高さ(cm)マットレス/収納時:18×30、キャリーバッグ/21×55
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
被災時やレジャー時に使用できる簡易ベッドです。
ベッドの厚さは最大22cmなので硬い床でも底付きを感じません。
省スペースだから車や避難所でも使用可能。
ポンプは押しても引いても給気するダブルアクションタイプ。効率よく膨らませることができます。
用途被災時等に使用できる簡易ベッドとして。
寸法(縦×横×高さ)(mm)1910×730×220
お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。
手洗い可能。
用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。
種別ノンスリップマット
長さ(mm)2000
材質PVC+芯糸(PP)
厚さ(mm)3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使用時に便利な空気入れ付き。小さな破れや穴が空いても大丈夫な補修テープ付き。端を丸めて枕としても使用可能。車中泊にも便利。
用途エアマット、エアシート、車中泊、車載グッズ、寝具、キャンピングマットとして。
セット内容空気入れ、ブルーシート、マット、透明補修テープ×2
質量(kg)0.46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×1900×50
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
パッと広げて敷くだけ。すわり心地ソフトです。折りたたんで収納なのでコンパクト
材質ポリエステル(アルミ蒸着)、発泡ポリエチレン、バンド:合成ゴム
色シルバー
長さ(cm)200
厚さ(cm)0.8
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
色透明
厚さ(mm)5
材質ウレタンエラストマー
コンパクトタイプのウレタンマットレスベッド。軽い気持ちでごろんと寝るには最適の6つ折マットレス。収納が便利で、レジャーや防災マットとしても備えマットレスとして活用。お子さまの昼寝用、アウトドア、車中泊などで活躍。使わない時は超コンパクトにたためる6つ折りタイプ。高密度ウレタンフォームを使用しており硬めに設計。折りたたんでスツールとしても活用可能。コンパクト・軽量で上げ下ろし・収納もラクラク。
用途来客用、仮眠用、お昼寝用、防災用、車内用、アウトドア用として。
材質(中材)ウレタンフォーム(マーブルフォーム)
材質(側地)ポリエステル100%
大人2人でゆったり座れる長座布団としても!。お昼寝マットに最適!。バルブを開くだけ簡単操作!ウレタンフォームで快適な寝心地。
収納時寸法(cm)外径約10×長さ約59
材質表地:ポリエステル(PVC加工)、内材:ポリウレタンフォーム、バルブ:ABS樹脂
質量(g)約900
幅(cm)55
長さ(cm)120
厚さ(cm)2.5
こんなお得な商品も!

滑り止めマット PVC
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。
ハサミでお好みのサイズにカットできます。
抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。
車の荷台、トランクでのスベリ止めに。
厚さ(mm)3
長さ(mm)2000
材質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)-10~60
船舶や貯油施設の備蓄、海上事故や給油トラブル等の油モレの回収に役立ちます。
船からの油モレや、港湾荷役作業時の事故、貯油施設からの油漏れ等にご使用ください。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」に基づき、国土交通省から型式承認を取得しています。
(承認番号: P-511)
用途海上、河川等の流出油に
寸法(mm)450×650
対応油
吸油量1820g
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
災害時の避難所の備蓄に最適な防災用簡易マットです。官製はがきの裁断クズ等を再利用し、樹脂の使用を50%未満に抑えたエコ素材製。クッション性があり、固い床での寝心地を改善します。高い断熱効果により、底冷え対策になります。使用後は可燃ごみとして処理することができます。
用途災害備蓄用マットレス
使用厚さ(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
使用長さ(mm)1800
震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に
材質ウレタンエラストマー
厚さ(mm)3
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
約60秒で空気注入可能。キャンプや車中泊に最適。ポンプ内蔵式。一体型ピロー付き。空気の偏りにくいボール構造。
用途エアマット、エアベッド、インフレーターマット。敷物 車用 車中泊 キャンプ 防災。Campers Collection。キャンパーズコレクション。
材質本体:ナイロン
色カーキ
質量(g)550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)64×190×10
1枚
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
電話やパソコンなどと床面・板面に挟んで、転倒・ズレ防止に役立ちます。
工事不要で、貼るだけで床や家具などに傷つけず、簡単設置が可能です。
汚れても、水洗いし、自然乾燥で粘着力がもどるので、貼り直し可能です。
材質ポリウレタン
エアーポンプ付き 非常用エアーマットは、非常時やアウトドアの簡易ベッドにおすすめのエアマットです。エアーマットには空気入れが付属します。空気をしっかり入れれば厚みが約6.5cmになり、硬い床、冷たい床での身体への負担を軽減します。
用途避難時・アウトドア用に。
質量(g)【本体】370【エアーマット】285【空気入れ】85
耐荷重(kg)150
寸法(cm)【エアーマット使用時】190×60×6.5【未開封時】21.5×12.5×6、【空気入れ】27×Φ5.5
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
厚さ3cmのキャンピングマットは軽量コンパクトでとても使いやすい製品です。マット上部のバルブを開けば、それだけでマットが自動で膨らむので簡単に設置することができます。縦型打ち抜きウレタンフォームを採用しているため、厚さは3cmでもとても快適にお使いいただけます。カラーラインナップが増えましたので、いろいろな組み合わせを楽しんでいただけます。キャンプ泊やアウトドア、防災におすすめです。
用途防災、アウトドア、キャンプ
材質PVC、ウレタンフォーム
こんなお得な商品も!

滑り止めマット PVC
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。
ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。
水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。
材質塩ビ系ソフトシート
厚さ(mm)約3
幅(mm)450
長さ(mm)1800
色ブラック
エスコ品番EA997RG-2
種別ノンスリップマット
1個
¥2,710
税込¥2,981
当日出荷
薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。
温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。
水洗いでくり返し使用が可能です。
工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。
耐候性・絶縁性に優れています。
Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット
材質ウレタンエラストマー
色透明
軽くて暖かいフリースシュラフです。
シュラフのインナーとして使用すれば保温力がUPします。
ジッパーを開くと一枚の毛布のようになり、ブランケットやマットとしても使用可能です。専用収納バッグ付き。
家庭用予備布団として、クルマでも使える、防災用布団にもおすすめです。
色々な用途でご使用いただけて大変便利な商品です。
用途防災、アウトドア、キャンプ、ツーリング、登山
セット内容本体・専用収納袋
材質生地:フリース
寸法(cm)使用時:180×75、収納時:35×直径20
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット
材質ウレタンエラストマー
厚さ(mm)3
色透明
長年にわたるテントデザインのノウハウから生まれました。拡張可能な壁、迅速なセットアップ、コットやエアマットを積み込みやすい特大のフロントドアとリアドア、シンプルでエレガントなシングルレイヤーのデザインなど、このテントはさまざまな点でユニークです。
用途災害時の仮設に。アウトドアに。
プロセブン Pマットは超粘着振動吸収素材で固体と液体の性質を持つゲル(GEL)を使用しています。震度7クラスの地震に対応できます。優れた粘着性で上下、左右、前後のあらゆる揺れに強い。敷くだけで簡単設置のため取り付け工事が不要です。水洗いでゴミなどを落として乾かせば粘着力が復活し繰り返し使用可能です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
材質ウレタンゲル
色ブルー
種別耐震マット
こんなお得な商品も!

転倒防止ジェルマット
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
震度7でもしっかり固定します。
優れた粘着性により家具などの底面に貼るだけで、地震による転倒、落下を防止する粘着マットです。
きれいにはがせるので接着面を痛めず、中性洗剤で洗えばくり返し使用可能です。
固定したいものの大きさに、自由にカットしてご使用いただけます。
用途書棚やキャビネット、パソコンなどの底面に貼って、転倒・落下を防止します。
種別耐震マット
色ブルー
災害時に必要な情報をまとめられる3種の用紙付き。家族みんなの防災メモ:【家族のデータ】【親戚・知人の連絡先】 【避難場所・集合場所】の記入に。 防災準備用品チェックリスト:【非常用持ち出し袋に入れて保管するもの】【備蓄品】のチェックに。 賞味期限チェックメモ:【非常食の賞味期限】【日用品の使用期限】の管理に。3種のポケット付き1. A5厚口ポケット(1枚):付属の【家族みんなの防災メモ】が入ります。2.フラップ付きポケット(3枚):メディカル・感染症対策に。念の為の小物の収納に。3.A4ポケット(5枚):家族の写真を入れて。カード類のコピーを入れて。お住まいの地域のハザードマップを入れて。
材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.18mm、0.06mm)、ゴムバンド/ポリエステル・ポリウレタン
寸法(mm)26×184×226
タイプS型
規格A5
地震対策に!震度7相当の振動試験もクリアした、卓越した粘着力でテレビの転倒・落下を防止する”テレビ用耐震ゲル”
材質オレフィン系ゲル
色グレー
発熱する寝袋。
暖房器具なしでも温かい!節電対策に。
ファスナーを閉じれば寝袋やひざ掛けとして。
ファスナーを開ければマットやブランケットとして使用できます。
使用しないときにはコンパクトに畳んで収納できます。
用途お部屋・アウトドア・防災対策として
仕様コンフーターキルト・L字ファスナー・止め紐2か所付・専用収納袋付
材質表裏生地:ポリエステル100%、詰物上:ポリエステル100%(200g/m2)、詰物下(肌側):ポリエステル65%・指定外繊維(ブレスサーモ綿)35%(100g/m2)
質量(kg)約1(詰め物)
色ネイビー
寸法(cm)約80×200(ファスナー閉じた状態)
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ゴムマット 連結式 穴あきタイプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。
孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。
種別ノンスリップマット
色ブラック
材質天然ゴム
穴径(Φmm)約25
災害・緊急時のオフィス宿泊時にご活用ください。4人分もの寝具セットがA4サイズの化粧箱に入って、狭い場所でも保管できます。エアーマットの端を曲げて枕に。保温性抜群なエアーマットとアルミブランケット。べたつきを防ぐの不織布シーツ。危険を知らせるホイッスル(紐付き)。騒音を低減する耳栓。エアーマット用空気入れ。災害時に相手の安否を確認するためのツールとして、災害時用無料Wi-Fiサービスや災害用伝言ダイヤルの内容を記載したガイドを同梱しました。
セット内容1.エアーマット×4個 2.簡易アルミ毛布×4枚 3.不織布シーツ×4枚 4.空気入れ×1個 5.防災用ホイッスル×4個 6.耳栓×4セット 7.安否確認ガイド×1枚
質量(g)約1.8
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×110×297
1セット(1セット)
¥12,700
税込¥13,970
8日以内出荷
いつどこで起こるか分からない震災。エレベーターの利用中に閉じ込め事故に遭遇する場合も。特に大きな震災では、救助までに時間がかかってしまう可能性があります。長時間の閉じ込めに備え、非常用トイレなどを備えた「防災キャビネット」の設置が推奨されています。【独立して使用できる非常用トイレ】トイレ部分は取り外して単体で使用できるので、壁の方を向いて用を足すこともできます。【大容量の収納ボックス】使用状況に合わせて、飲料水や長期保存食などを追加してもゆとりのある大容量設計です。※同梱品は「非常用簡易トイレ」「ポケットティッシュ」「目隠しポンチョ」です。【圧迫感のない落ち着いたデザイン】エレベーターに馴染むライトゴールドの本体と、高級感のある天然木の組み合わせ。【使用状況がわかるロック機構】ロックを元に戻すには特別な操作が必要なので、使用されたかどうかをひと目で確認できます。
用途エレベーターの閉じ込めに備えるトイレ付き備蓄庫
セット内容非常用簡易トイレ(汚物収納袋+抗菌性凝固剤)×10回分(5回分×2袋)、ポケットティッシュ×4個、3.目隠しポンチョ×2個、取扱説明書/耐震用接着マット(6枚)付き
材質スチール、天然木
質量(kg)約9.7
静荷重(kg)100※静止状態で物を置いた際に耐えうる質量です。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×300×500
機能非常用備蓄庫、非常用トイレ、荷物置き・腰掛け
1個
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
オフィスや家庭、医療の場でも使用できる耐震マット。塩ビ製なので臭いが無く、グリップ力も強いので使用場所を選びません。敷くだけで簡単に設置可能です。
国内で製造・使用された塩化ビニル素材をリサイクルした日本初の製品です。化石燃料の使用量が少ない、環境にやさしい製品です。
素材自体に自己消火性があり、着火温度が455℃と高く燃えにくいため、火災の危険性が少ない素材です。
オフィス用品・電化製品などの四隅の底面に置くだけで簡単に取り付けることができます。
多数の突起部分(ダンパー)が振動を吸収し免震効果があり。優れたグリップ力で転倒を防ぎます。
摩擦係数が非常に高くストッパー的役割をします。
対象物の大きさに合わせて、ハサミやカッターなどで自由にカットして使えます。
寸法(mm)300×300
材質PVC
耐荷重(kg)1000
適合温度(℃)-10~60
粘着テープを使わずシリコン素材を採用しているので、粘着テープを使わず食器や工具、様々な家庭用品を保護し、地面も保護できるロール状のノンスリップシート”です。
滑り止め機能がついているので船内など揺れが激しい場所などで活躍します。サイズ感も大きく自由に切り分けて好きな場所に設置することが可能です。
種別ノンスリップマット
幅(mm)450
色ブラック
長さ(m)1.5
目隠ししながら、ガラスの飛び散りを防ぐ防災フィルム。ガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止効果フィルム。地震災害や不慮の事故などでガラスが割れた際の怪我防止効果。ホワイトマットタイプの半透明で、目隠し効果もある防災フィルム。有害なUV(紫外線)を99%カット、紫外線保護指数(UPF)は最高値の50+。透明板ガラス(網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラス(網なし)の平らな面、複層ガラス、LOW-Eガラスに貼ることができます。
用途紫外線対策、日差し対策、視線カット、地震災害対策など
材質表面材/ポリエステル、粘着剤/アクリル系
厚さ(mm)0.05
色ホワイトマット
タイプ水で貼るタイプ
幅(cm)185
耐熱温度(℃)80
保管場所が省スペースで沢山の人数分を確保でき、空気を入れるだけで誰でも簡単に使用できる防災備蓄用の簡易ベッドです。マットを厚く、空気層を多くする事により、保温・断熱性に優れ、人体の凹凸による圧力を全体に分散し、身体にかかる負荷を軽減します。吸入口を大きくし、逆止弁を付ける事により、吸入量を多くかつ効率的に行え、口やポンプでも楽に入れられます。排気弁を有する事により、再利用によるごみの削減と、使用中のベッドの圧力調整が可能です。長期利用の際にも快適な寝心地を調整できます。素材を複合プラスチックシートにする事により強度を高め、耐荷重300kgまで対応します。突起物による穴あき対策として、補修シールが付属しています。
用途災害時に、帰宅困難者の仮眠用ベッドとしてや、避難所等での簡易ベッドとして使用。
仕様補修シール2枚付
材質本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン
耐荷重(kg)300
使用時寸法(cm)長さ約200×幅約60×厚み約5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ