111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーキャパシタを電源とし長期保管で、さらに災害・緊急時に安心。 従来の手まわしラジオで使用しているニッケル水素電池を使わず、 パソコン等のバックアップ電源として実績のあるスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を採用することで いざという時に充電池が過放電して使えないといことがありません。 業界初の長期保管ができる充電・電池併用式ランタンです。 ソーラー充電・手回し充電・乾電池3電源で使用が可能。 携帯電話への充電が可能です。非常時に便利な単三・単四電池「どっちでもアダプター」
高さ(mm)187 質量(g)325 外径(Φmm)74 充電時間スマートフォン充電【手回し(150~180回/分)7分間】(通話時間)約25分、(待ち受け時間)約150分、【アルカリ乾電池】単3形(通話時間)約3時間、(待ち受け時間)約29時間、単4形(通話時間)約80分、(待ち受け時間)約11時間 使用の目安ランタン【キャパシタ満充電時手回し(150~180回/分)5分間】(弱)約20分、(強)約14分、【アルカリ乾電池】単3形(弱)約40時間、(強)約19時間、単4形(弱)約16時間、(強)約8.5時間、【ソーラーパネル12時間充電(晴天時)】(弱)約100分、(強)約46分
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

ランタンにも手持ちの懐中電灯にもなる2wayランタンです。 底面磁石付きで、磁石の力でペタッと天井や壁面等に貼り付けて使用できます。 ランタンは、上に引っ張るだけでカンタン点灯し、閉じると電源がOFFになります。 ボタンを押すと懐中電灯モードと非常灯モードに切り替わります。非常灯の点灯速度は2段階あり、用途によって使い分けができます。 約260g(電池除く)の軽量でコンパクトなデザインです。 ハンドルは保管や設置に便利な折畳みタイプです。 単三形アルカリ乾電池×3本使用(別売)
用途停電・防災対策・夜間作業、キャンプ・登山・夜釣りなどのアウトドアにも最適 仕様底面:磁石(マグネット)付、非常灯点灯速度:2段階 材質ABS 質量(g)260 外径×高さH(Φmm×mm)約90×140~200 機能LEDライト モード切替懐中電灯⇔非常灯 使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間約10時間 明るさ200ルーメン 取扱説明書(1.1MB) 電球の種類LED
1個
特価
729 税込802
当日出荷

広範囲を照らす驚異の明るさ。4段階で調光できるしっかり明るいLEDランタン。災害時や緊急時に赤色点滅で周囲に知らせる。アウトドアや作業時、停電時や避難先でも活躍。 ※防水仕様ではありません。
使用電池単一形アルカリ乾電池×4本(別売) 光源COB LED×4灯、赤色LED×3灯 質量(g)約578(電池除く) 電球の種類LED 明るさ(Lm)100%点灯 約1500 / 50%点灯 約750 / 25%点灯 約375 / 10%点灯 約150 連続点灯時間(時間)100%点灯 約10 / 50%点灯 約20 / 25%点灯 約35 / 10%点灯 約75※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。 外形寸法(mm)幅138×高さ238×奥行125(最大値) アズワン品番64-9711-64
1個
3,037 税込3,341
当日出荷

セーブインダストリー3WAY LEDランタン SV-6438
持ちやすく扱いやすいカタチのLEDランタン 置ける、吊るせる、持ち歩ける 200ルーメンの強力な明るさを確保できる 近年の地震や台風などにより非常用防災グッズの中で注目されつつあるLEDランタン。 ランタンは周囲を照らしてくれるため、部屋の中では特に有効とされています。 そんな需要が高まっているランタンですが、非常時ではいかに機能的でコンパクトなシンプル設計になっているかが要求されます。 本製品は、そんな条件をカタチにしたランタンです。 ハンドル部分は、持ち歩いた時に手に負担がかからないように本体と一体化したデザイン。 しっかりと安定して置ける底面形状に加え、底面には飛び出し式のフックが内蔵されています。 明るさは、強で200ルーメン、弱で100ルーメンで照らすことができ、さらに非常時に便利な点滅モードも備わっています。 生活防水設計になっていますので、屋外での使用に充分役立つことでしょう。
使用電池単三形乾電池×4本(別売) 機能LEDライト 材質本体:ABS樹脂、スイッチ:シリコーンゴム、発光部:ポリプロピレン樹脂 質量(g)約320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×9×22
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

LEDランタン 最大1250Lm モノタロウ 動画あり
点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。
材質ABS 質量(g)690 全光束(Lm)90-300-630-1250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×250 機能スタンド置き可、吊下げ可 光源6WCOB×3個 電池寿命(時間)連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h 使用電池単1×4本(別売) 連続点灯時間1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間 取扱説明書(1.9MB) 電球の種類LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライトとして最適緊急時やレジャーなど、様々な場面で使い分けができます。
用途持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライト 材質ABS イエロー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×70×180 保護等級防雨仕様(IP-X3相当) 照度(Lx)ランタン時:約40(距離0.3m時・電池初期時)、サーチライト時:約2.500(距離1m時・中心照度・電池初期時) 電池寿命(連続時間)約72 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨仕様(IP-X3相当)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ヤザワコーポレーションUSB充電もできるソーラーランタン
ソーラー充電・USB充電または、単3形乾電池×3本にて使用可能です。 昼光色・電球色・白色の3種類の点灯カラーから選べます。
付属品micro-USBコード・カラビナ 材質ABS+PC+鉄 本体質量(g)約220 全光束(Lm)白色:約60/暖色:約60/MIX:約100 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約86×120(持ち手含まず) 電池寿命(時間)8(単3電池使用時) 使用電池単3形乾電池×3本(別売)/リチウムイオン電池(内蔵) 点灯方法スイッチを押すと、点灯(昼光色)→点灯(電球色)→点灯(白色)の順に点灯します。 電球の種類LED(交換不可)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V)(BL7010)7.2、(BL1013)10.8 バッテリー容量(Ah)(BL7010)1、(BL1013)1.3 連続使用時間(時間)(BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間 バッテリーリチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売 電源リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013 寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×180 光源暖色LED1.25W×1灯 能力ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン) 質量(kg)0.38(BL1013装着時) 適合バッテリーA-48692,A-61254
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

材質本体・持ち手・スイッチ:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン 電源(V)DC6 単3形乾電池4個使用(別売) 光源LED(発光ダイオード)12個 電池寿命連続約10時間(アルカリ乾電池使用時)使用状況により異なります 寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ118×155(持ち手含まず)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水、軽量、コンパクトでアウトドア・防災用にぴったり。デザインもよく、インテリアライトとしてもおすすめです。伸縮式なので手軽にカバン等にいれて持ち運びができます。口で空気を入れて膨らませるだけなので、誰でも簡単に使用可能です。ソーラーパネルを搭載し、8時間でフル充電。満充電後1年間使用しなくても充電が70%残るので、防災用としても使用できます。
電源ソーラー充電式 材質塩化ビニール樹脂、プラスチック、紙 寸法(mm)空気を入れた状態/約幅125×高さ110、空気を入れない状態/約幅125×高さ15 質量(g)約113 機能防水 電池リチウムイオンポリマー電池 充電時間(時間)8(フル充電) 点灯時間6~12時間 点灯方法3パターン(弱・強・点滅)
1個
3,298 税込3,628
欠品中

白色LED×16灯 HIGH/LOW点灯切替付
用途アウトドアや夜間作業時などの照明に 規格防水機能なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×105×170 使用電球白色LED×16灯 (交換不可) 使用環境温度(℃)-5~40 電池寿命目安値:連続約72時間(HIGH)、連続約100時間(LOW)/新品のアルカリ乾電池使用時 防水仕様防水機能なし
1個
939 税込1,033
当日出荷

取り外し可能なハンドル付き、持ち運びも簡単なソーラーランタン。太陽の光で充電し暗くなると自動で点灯。防滴仕様で屋外も使用可。本物のキャンドルの様に、オレンジ色の灯りが揺れる。テーブルや手元を照らすだけではなく、特別な空間と心地よさを演出。防滴仕様なので、アウトドアやテラス、ベランダなどでも使用可能。
用途LEDランタン、電気ランタン、キャンプ照明、防災用品として。インテリア照明、フロア スタンドとしても。 材質スチール、ガラス、麻紐、PP、ABS ブラック 色温度(K)1600 電池単4ニッケル水素電池×1 ライト種類LED
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EX-X777D エクスプローラー 超暖色焚色ランタン GENTOS 動画あり
ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 単1×3本使用の超暖色タイプ 超暖色LED(1800ケルビン)を搭載し、焚火の色のような照射を再現 単1アルカリ電池×3本使用で420ルーメンの出力 34時間の連続点灯が可能 High/Ecoの2段階照射でEcoモード時は110時間の連続点灯が可能 リアルな炎の揺らぎを再現するランダムキャンドルモード搭載(890時間連続点灯) 光のムラを最小限に抑えるストラップカバー(脱着可能)、底面ビルトインフック搭載 ハンガーフック付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 仕様2m落下耐久 付属品ハンガーフック 全光束(Lm)360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102.4×184.1×87.3 保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠) 光源高輝度チップタイプ暖色LED×3個 防塵防水性能64 光束(Lm)420 照射距離(m)25 点灯時間27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102.4×184.1×87.3 落下衝撃(m)(耐久)2 最大点灯時間27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード) 落下耐久(m)2
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

チップタイプLEDで明るさ約1.2倍!(メーカーBF-AL01全光束比)。 LED+乾電池エボルタNEOで約77時間連続使用可能。 紐の採用で吊り下げ場所が大幅に拡大。
光束(Lm)約22(電池初期時) 質量(g)約135(電池含む) 付属品乾電池エボルタNEO単3形 3本・ストラップ 寸法(Φ×mm)46×95 使用電池単3形×3本 照度(Lx)約6(50cm前方/電池初期時) LEDワイドパワーLED×1 防水性防滴形(※充電池使用可能) 連続点灯時間(時間)約77(エボルタネオ使用時)、連続約70(乾電池エボルタ使用)、連続約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約30(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
1個
1,895 税込2,085
当日出荷

螺旋LEDで360度周囲を照らす。USB充電式スパイラルLEDランタン。自立スタンド付き。IPX6防水仕様。
用途LEDライト、スパイラルライトとして。Campers Collection/キャンパーズコレクション/キャンプ/アウトドア/USB充電/防災グッズ 材質ABS樹脂、ポリカーボネート 質量(g)92 使用時間1-10時間 充電入力電源(V)5/500mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(全体)12.5×12.5×16.5、(ランプ部)3.5×3.5×9 バッテリー容量(mAh)800 明るさ(Lm)10-80 最大電力(W)約3
1個
2,098 税込2,308
欠品中

白色と暖色が使えて仕事にもレジャーにも。 360°照射で死角なし。 従来製品より2倍以上明るい750lm(白色 強) 吊り下げフック搭載 電池交換お知らせランプ付 カラープレート(別売)でカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途現場・アウトドアなどの照明として 質量(kg)0.4(蓄電池除く) 電圧(V)14.4/18 使用電池マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ) LED白色LED(0.2W×24灯)/暖色LED(0.2W×3灯) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)機体:98×79×301(蓄電池除く) 明るさ(Lm)白色 弱:320/強:750 暖色 弱:40/強:90 関連資料(0.66MB) 点灯時間(時間)(目安)18V-5.0Ah使用時 白色弱:29/白色強:12/暖色弱:72/暖色強:47
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

使用電池:単四形アルカリ乾電池x3本(別売)。連続点灯時間:HI 約7時間/LOW 約30時間。 ランタン使用時 白色 約10時間/暖色 約15時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED 暖色LED。明るさ:点灯時 HI 約200lm LOW 約50lm。 ランタン点灯時 白色 約150lm 暖色 約120lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外径寸法(約):直径55x全長185(mm)(最大値)。質量:約120g(電池、ストラップ除く)。付属品:ストラップ。本体カラー:CORAL PINK
用途持ってハンディ、置いて吊るしてランタンに。ちょっとした外出に。キャンプに。就寝前のベッドサイドに
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

使用電池:単四形アルカリ乾電池x3本(別売)。連続点灯時間:HI 約7時間/LOW 約30時間。 ランタン使用時 白色 約10時間/暖色 約15時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED 暖色LED。明るさ:点灯時 HI 約200lm LOW 約50lm。 ランタン点灯時 白色 約150lm 暖色 約120lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外径寸法(約):直径55x全長185(mm)(最大値)。質量:約120g(電池、ストラップ除く)。付属品:ストラップ。本体カラー:GREIGE
用途持ってハンディ、置いて吊るしてランタンに。ちょっとした外出に。キャンプに。就寝前のベッドサイドに
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

使用電池:単四形アルカリ乾電池x3本(別売)。連続点灯時間:HI 約7時間/LOW 約30時間。 ランタン使用時 白色 約10時間/暖色 約15時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED 暖色LED。明るさ:点灯時 HI 約200lm LOW 約50lm。 ランタン点灯時 白色 約150lm 暖色 約120lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外径寸法(約):直径55x全長185(mm)(最大値)。質量:約120g(電池、ストラップ除く)。付属品:ストラップ。本体カラー:MOSS GREEN
用途持ってハンディ、置いて吊るしてランタンに。ちょっとした外出に。キャンプに。就寝前のベッドサイドに
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

MIクリエーションズ2WAY ターンdeライト
アウトドアにも防災用にもランタンとハンディーライトの1台2役
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、スチロール樹脂 高さ(mm)178 質量(g)88 縦(mm)76 横(mm)81
1個
879 税込967
5日以内出荷

エム・シー・エム・ジャパンブルートゥーススピーカー LEDランタン
インテリアにもアウトドアにも最適ばBluetoothスピーカーランタン。おしゃれなガラスシェードに煌めく暖色LEDのあたたかな明かり。LEDの明るさは無段階調節が可能。3種類の点灯モード(通常・リズム・キャンドル)。3方向へ音が広がるスピーカーを搭載。USB充電・給電対応。
用途防災の備えに。アウトドアに。 消費電力(W)3.2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)106×270 連続使用時間(時間)スピーカー:10 明るさ(Lm)200 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

最高光束:300 lm。点灯時間:昼光色/最大発光約4時間、最小発光約8時間。付属品:本体、ケーブル無、取扱説明書。パッケージ仕様:茶箱
用途Type-C充電式。 取っ手付き。 調色:昼光色、昼白色、電球色。 調光:無段階調光(ボタン長押し)
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

最高光束:300 lm。点灯時間:昼光色/最大発光約4時間、最小発光約8時間。付属品:本体、ケーブル無、取扱説明書。パッケージ仕様:茶箱
用途Type-C充電式。 取っ手付き。 調色:昼光色、昼白色、電球色。 調光:無段階調光(ボタン長押し)
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

防災セット(災害対策30点セット) YAMAZEN(山善) 動画あり
災害時に必要なものを取りまとめた 避難リュックセット。万一の災害の備えに必要な物30点。
用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。 人数1人用
1セットほか
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

現場作業やキャンプなどのアウトドアにランタンの明るさをツマミで調節スポットライト 全光束(約)100ルーメン、連続点灯(約)20時間ランタン 全光束(約)450ルーメン、連続点灯(約)3時間テスト用アルカリ乾電池付属
全光束(Lm)スポットライト…約100、ランタン…約450(MAX点灯時) 質量(g)約350(乾電池別) 連続使用時間(時間)スポットライト…約20、ランタン…約3(MAX点灯時)新品未使用のアルカリ乾電池使用時 材質(ケース)ABS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)105×225×80 光源スポットライト…LED×1灯、ランタン…LED×28灯(交換できません) 使用電源単3形乾電池×3本
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

スターリングスリムランタン
スリムなランタンで防災袋に入れてもかさばりません。
使用電源単3電池1本(別売) 付属品ストラップ 寸法(mm)25×25×156 質量(g)40
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷

使用電池:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)。連続点灯時間:HI約3時間30分/MID約9時間30分/LOW約17時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色COBLED×3灯。明るさ:HI約100lm/MID約50lm/LOW約30lm。外形寸法(約):直径105×高さ119(mm)(最大値)。質量:約144g(電池除く)
用途コンパクトで携帯に便利なミニランタン。3段階調光で適度な明るさに調光可能。陰影が出るあかりで、インテリアとしてもオススメ
1個
939 税込1,033
翌々日出荷

3つの使い方ができる、コンパクトな乾電池式のLEDライトです。 単4形乾電池が1本あれば使用することができるため、被災時などに防災グッズとして活躍します。 懐中電灯、LEDランタン、防災救助笛の3つの使い方ができる、コンパクトな乾電池式のLEDライトです。 本製品は日常時と非常時の区別をなくして、いつもの生活で使っているものが、非常時にも使えることをコンセプトに開発された製品です。防災製品の準備、点検をしなくても普段遣いの製品が非常時にも役立ちます。 被災時などは、LEDライトの光と防災救助笛の音の2つで自分の居場所を知らせることができます。 LEDライト側を水の入ったペットボトルに差し込むことで、簡易的なランタンとして使用することができます。 明るさは約35lmです。 防水・防塵等級IP44相当なので、アウトドアや、災害時などの環境でも安心してお使いいただけます。 ストラップホールを備えているため、付属のネックストラップを使用することで、より快適に保持することができます。 付属のネックストラップは、強い力でストラップを引っ張ると安全パーツが外れる仕組みになっています。使用時に、ストラップのひっかかりや巻き込みによる思わぬ事故を防止します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品単4形アルカリ乾電池×1本、ネックストラップ 質量(g)約37(本体のみ、乾電池含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約27×約29×約128 連続使用時間(時間)約6 色温度(K)7000K 使用電池単4形電池×1本 電池アルカリ乾電池、マンガン乾電池またはニッケル水素電池 寿命発光時間40000h ※製品の寿命を保証するものではありません 保証期間1年間 明るさ(Lm)約35 LED使用数(個)1個 防水保護等級IP44 動作温度範囲(℃)0~40 電球の種類LED 調光の可否なし
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スターリングスリムランタン30
スリムでコンパクトなランタン。 防災袋やカバンに入れてもかさばりません。 アルカリ単3乾電池1本で動作するランタンですが、明るさは、30ルーメンと必要十分です。
寸法(mm)25×25×172 質量(g)45 機能LEDライト 強(30lm)/弱(8lm) 使用電源アルカリ乾電池 単3×1本(別売)
1台
1,798 税込1,978
5日以内出荷

最大光量4500ルーメン、暗い場所での作業効率UP!360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ 付属品USB Type-A/Type-Cケーブル、取扱説明書 材質アルミ合金、ABS樹脂、他 質量(g)900 保護等級IPX4 使用環境温度(℃)-10~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)9.8×9×21、(使用時最大)35×34.5×33.5 充電時間(時間)約4~5 バッテリー容量(mAh)4000 電球の種類LED
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

キャンプから防災まで、持ち運びやすいスリムで明るいランタン。 スリムでコンパクトながら、300ルーメンの明るさを発揮します。 明るさ重視の設定から、点灯時間重視の設定まで3段階で調節可能。
寸法(mm)72×205×32 質量(g)160 機能LEDライト 強(300lm)/中(200lm)/弱(100lm)、防滴性能(IPX2相当) 使用電源アルカリ乾電池 単3×4本(別売)
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ライトにもなるランタン。マグネット付。レジャーに、防災に、ちょっと灯りのほしいところにも。
材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂 質量(g)94 使用電池単4形乾電池×3個(別売) 明るさ(Lm)約120(ライト)、約80(ランタン) 防水性非防水 連続点灯時間(時間)約10
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

災害時やアウトドアに活用していただけるテントです。 ワンタッチで広がるので簡単です。 簡単に収納できコンパクトです。 影が映り込みにくいシルバーコーティングを採用しております。 固定用スカートが付いているので安定しております。 ペーパーフォルダーやランタンフック付です。 防災備蓄、アウトドア、更衣室、工事現場など様々な用途にお使いいただけます。
用途企業備蓄、災害対策、防災用品、停電による断水時、BCP対策、自治会、マンション備蓄 セット内容マイレットレスキューテント、ペグ×8本、ロープ×4本 質量(g)3000 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)600×60 組立寸法(mm)(テント)幅W1200×奥行D1200×高さH1830
1セット
13,980 税込15,378
8日以内出荷

オイル使用のランタン。 癒しの温かみのある灯り。 インテリアや防災非常用としても。
材質【本体】鉄(銅メッキ) ホヤ/ガラス ブロンズ サイズ 質量(g)490 適合容量(mL)300 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)17×14×30.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

Bluetooth対応、LEDランタンスピーカー アウトドアでの雨濡れ、キッチンでの使用などに生活防水仕様で安心。防災グッズとしてもおすすめ。3段階で光の調節ができる。ランタン、スピーカー、モバイルバッテリーと一台三役の便利な商品。
用途アウトドア、防災ライト、間接照明、音楽鑑賞など使い方様々。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×360-410 保証期間お買い上げ日より1年 スピーカー5W 防水保護等級IPX4
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RAMマウンティングシステム LAMP(スガツネ) 動画あり
マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。
用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム 構成本体+座付ボール
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単3電池3本でも6本でも使用可能なマルチ回路を搭載し、単3電池が3本あれば点灯します。明るいCOB-LEDを搭載で2段階の明るさに切替可能です。カメラ用三脚に取付け可能(ネジサイズ1/4-20UNC)。別売オプション『ランタンキャップ OP-15(JANコード4962308006442)』を装着すると、暖色系の光でランタンの様に周囲360度を照らします。
用途作業灯、ワークライト、キャンプ、アウトドア、防災用など。別売の『ランタンキャップOP-15』を装着するとランタンの様に周囲を照らすことが可能。 スイッチプッシュ式3段階 LOW-HIGH-OFF 電源単3型アルカリ電池(3本 or 6本) 保護等級IP44 光源4W LED-COB 最大消費電力(W)5 色温度(K)5500 明るさ(Lm)HIGH/300、LOW/150 使用時間(時間)(電池3本時)HIGH/約5、LOW/約9(電池6本時)HIGH/約9、LOW/約12
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

・RAM本体1ヶと座付ボール2ヶのセットです。・用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。・耐久性・耐震性に優れます。・部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、、取り付けも簡単です。・ボールはΦ25.4mm(Bサイズ)、Φ38mm(Cサイズ)、Φ57.4mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。【用途】取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム
サイズC(大)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ペンギンライターキャンドルランタン
お部屋、ベランダ、キャンプのテーブル灯、防災用途などに、ホヤ(ガラス筒)付きで風に負けないキャンドルランタンです。
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

普段の生活のなかで備えたい、。よりシンプルなデザインで日常生活になじむ商品をセット組みした防災ボトルです。災害発生時に必要になるアイテムをコンパクトに収納しています。<セット内容>。・ランタンボトル。・先割れスプーン/ピルケース/個包装マスク×2/個包装圧縮タオル(薄手)×3/。 非常用携帯トイレセット×3/除菌ウェットティッシュ/ポリ袋×5/防災ガイド。ボトルは、防災グッズケース、ドリンクボトル、ランタンの3WAYでお使いいただける便利な仕様です。ランタンとして使用すれば、避難時など明かりが必要な際に辺りを明るく照らします。
材質ボトル/PP、マスク/不織布(PP) 他、圧縮タオル/レーヨン、ウェットティシュ/ポリエステル・レーヨン、凝固剤/高吸水性樹脂、携帯トイレ付属ごみ袋/PE、スプーン/PS、ピルケース/PP、ポリ袋/PE、防災ガイド/紙 寸法(mm)【ボトル】Φ95×215
1セット(2個)
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)