15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘルメットを必要としない防災面。作業防の上から装着可能。丸型タイプ。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業など 形状かぶり型防災面 仕様作業帽装着用、ひさしなし トラスコ品番128-4959 透明 質量(g)201 レンズサイズ(mm)高さ215×幅250×厚2 材質(レンズ)アクリル 再生紙使用マーク適合
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

MP型、前ひさし付(リブ小型)のヘルメットに使用できます。
用途薬品、溶剤等取り扱い作業。 形状ヘルメット取付型防災面 仕様ヘルメット取付金具付 適合(ヘルメット)MP型、リブ小型 トラスコ品番128-4941 質量(g)216 レンズ色クリア 対応MP型対応 材質(レンズ)アクリル 装着方法ヘルメット取付 再生紙使用マーク適合
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

様々なヘルメットに装着可能なマルチ取り付けタイプ 眼や顔全体を保護
形状ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ)アクリル 適合適合ヘルメット:MP型、前ひさし型(リブ小型・リブ大型・溝付型・深溝付型) 種別ひさしなし 透明 質量(g)216 対応MP型対応、溝付型対応 レンズサイズ(mm)高さ215×幅250×厚2 材質(フレーム)金属 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ヘルメットを必要としない防災面。作業防の上から装着可能。角型タイプ
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護 形状かぶり型防災面 材質(レンズ)アクリル 質量(g)200 材質(フレーム)金属 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)215×250×2 適合頭囲(cm)58~80 再生紙使用マーク適合
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

驚異の防臭素材BOS、医療向け開発から生まれたBOS(ボス)は驚きの防臭力。臭いも菌も閉じ込めるので、排泄物の廃棄ができない場面でも安心・快適です。快適(におわない)、衛生(菌が漏れない)、簡単(一人で設置)、便利(水・電気不要)、省スペース(コンパクトに備蓄)。
用途今あるトイレ(洋式便器標準サイズ)がすぐに使えます。災害時の断水や停電時の非常トイレとして。 防臭袋:白、汚物袋:黒、便座カバー:青 寸法(cm)防臭袋:35×50、汚物袋:65×80 吸水量(mL)約500 交換目安約10年 再生紙使用マーク適合
1箱(15個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長時間の装着でも疲れない、超薄型くもり止めレンズ採用。 粉じん、液体が眼又は顔に付着するのを防ぎます。 度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
用途粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。 レンズ色クリア 材質(レンズ)PET 仕様YF-800SとYF-800Lは共通フレームになっておりますので、どちらのスペアも装着可能になっております。 セット内容フレーム 1個シールド 3枚 形状一眼型 タイプメガネ併用可 レンズ防曇 機能シールド交換可、超軽量、レンズ内側曇り止め加工 材質(フレーム)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

めがね・ゴーグル用くもり止め液。レンズの内側にスプレーし、ふき取るだけで、レンズの「くもり」を防ぎます。
タイプスプレー トラスコ品番371-9758 主成分フッ素系界面活性剤、アルコール RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本(45mL)
999 税込1,099
当日出荷

YF-850 スペアレンズ/反射防止レンズ。 レンズ4枚入り
材質(レンズ)両面反射防止 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1パック(4枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で曇り止めシールドを採用しています。 直接頭に装着可能な防災面です。
用途液体飛沫からの保護用。 アズワン品番8-5333-01 仕様直接かぶり型、レンズ交換可 トラスコ品番324-1947 形状かぶり型防災面 寸法(mm)H200×W210 質量(g)114 機能軽量、曇り止めシールド 材質(シールド)アセチロイド(防曇加工) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

エアージェイソーラーパネル
RoHS
太陽光で即充電 【約5時間でスマホフル充電可能】
用途太陽光さえあれば、いつでもどこでも充電OK 材質PET+EVA亜+ソーラーパワーセル+PCB 質量(g)約250~260 最大出力(W)5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(折りたたみ時)約195×105×20、(展開時)約195×390×5 変換効率(%)19 USBポート数1 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長時間の装着でも疲れない、超薄型反射防止レンズ採用。 医療・液体飛沫対策用 超軽量フェイスシールドグラス。 度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
仕様眼鏡併用可能 材質(レンズ)両面反射防止シートレンズ(レンズ2枚付き) トラスコ品番788-7230 質量(g)26 タイプシールドタイプ(Lレンズ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×195×195 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

30mmΦ丸型の高輝度蓄光タイプの屋内平滑面用、粘着剤付きポイントマーカーシールです。 室内の照明や太陽の光を吸収し、暗所で明るく光ります。光を一旦蓄えると自ら発光するため、電源は不要です。 数時間後の明るさはぼんやりとなりますが、また光が当たれば発光能力が復活し、その性能は半永久的に繰り返されます。 JIS規格:JCクラス(発光時間約6~8時間)をクリアしています。 りん光輝度60分後(mcd/\寸法m(mm)2)JIS Z 9107準拠:41(JIS規格値30)。 1シート(8枚)に星形ミニシール3枚のおまけ付きです。 緊急時のスマホや眼鏡ケース、通常時ではリモコンや電気スイッチの目印に便利です。 防災グッズ(懐中電灯や非常袋)や携帯電話に貼りつければ緊急時に役立ちます。 階段・手すり・非常口ドア部分に貼りつけておけば、不安や危険を軽減し安全に避難タイムの短縮ができます。
用途地震・火災・洪水による突然の停電時の避難経路の誘導標示に 寸法(mm)丸型:30Φ、星形:約14(最長値) 輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス 使用環境50~200ルクス(オフィス等比較的明るい環境) 使用環境温度(℃)(貼り付け後)-20~70℃ 発光時間(時間)約6~8 再生紙使用マーク適合
1セット(8枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘルメット取付型の簡易型シールド
用途切削、刈払い等の作業 木工、製材等の作業 機械操作、研磨作業 形状ヘルメット取付型防災面 レンズ色クリア 材質レンズ:アクリル 材質(レンズ)アクリル トラスコ品番812-1916 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

MoxaのEDS-P510A-8PoEシリーズは、8 10/100BaseT(X)、802.3af(PoE)、および802.3at(PoE+)準拠イーサネットポート、および2コンボギガビットイーサネットポートを標準装備した、ギガビットマネージドPoE+イーサネットスイッチです。 EDS-P510A-8PoEイーサネットスイッチは、標準モードでPoE+ポートあたり最大30Wを提供することで最大36Wの高出力のワイパー/ヒータを装備した耐候性IP監視カメラ、ハイパフォーマンスのワイヤレスアクセスポイントおよび堅牢なIP電話といった産業用ヘビーデューティのPoEデバイスの使用が可能となります。 EDS-P510A-8PoEイーサネットスイッチは、非常に汎用性があります。 また、SFPファイバポートは、高いEMI耐性を備えデバイスからコントロールセンタへの最大120kmの長距離にデータを伝送することができます。 イーサネットスイッチは、STP/RSTP、Turbo Ring、Turbo Chain、PoE電力管理、PoEデバイス自動チェッキング、PoE電力スケジューリング、PoE診断、IGMP、VLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、およびポートミラリングを含む様々な管理機能をサポートしています。 EDS-P510A-8PoEシリーズは、PoEシステムの中断のない信頼性を保証するために特に3KVサージ保護機能を備えることで苛酷な屋外アプリケーションに最適な設計がされています。 IEEE 802.3af/at規格準拠8 PoE+ポートビルトイン。 最大36 W 出力/PoE+ポート。 3 KV LANサージプロテクションによる極端な屋外環境対応。 受電側機器 (PD)モード分析のためのPoE診断。 高帯域幅および長距離通信のために必要な2ギガビットコンボポート。 240WフルPoE+負荷@-40~75℃によるオペレーション。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
279,800 税込307,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MoxaのIKS-6728A-8PoEシリーズ、ギガビットモジュラマネージドPoE+イーサネットスイッチは、ビジネスおよび産業用ミッションクリティカルなアプリケーション要求を満たす設計がされています。 IKS-6728A-8PoEは、最大24 10/100BaseT(X)またはPoE/PoE対応+および4コンボギガビットイーサネットポートを標準装備しています。 IKS-6728-8PoEイーサネットスイッチは、標準モードでPoE+ポートあたり最大30 Wの電力提供、およびワイパー/ヒータを使用した全天候性のIP監視カメラ、ハイパフォーマンスワイヤレスアクセスポイント、堅牢なIP電話など、ヘビーデューティの産業PoEデバイスが必要とする最大36Wの高出力を提供します。 IKS-6728-8PoEイーサネットスイッチは、PoE+ポート用48VDCおよびシステム電源およびシステム電源用110/220 VACの2種類の電源入力ソースをサポートします。 これらのイーサネットは、STP/RSTP、Turbo Ring、Turbo Chain、PoE電力管理、PoEデバイス自動チェッキング、PoE電源スケジューリング、PoE診断、IGMP、VLAN、QoS、RMON、帯域幅管理およびポートミラーリングといった、様々な管理機能をサポートしています。 IKS-6728-8PoEシリーズは、PoEシステムの中断のない信頼性を保証するための3KVサージ保護機能を備え苛酷な屋外アプリケーションのために特別に設計されています。 IEEE 802.3af/at対応8ビルトインPoE+ポート。 最大36 W出力/PoE+ポート。 苛酷な屋外環境用3 KV LANサージ保護。 デバイスモード解析のためのPoE診断。 広帯域幅通信のための4ギガビットコンボポート。 全負荷で-40から75℃動作温度範囲。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
429,800 税込472,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)