モノタロウブランド防災面用のシールドになります。
お得な3枚セットですので、作業中の破損時に取替用として携帯いただくと便利です。
用途モノタロウ防災面の取替用として
材質ポリカーボネイト
種別モノタロウ防災面用オプション
厚さ(mm)約1
色クリア
寸法(縦×横)(mm)約200×395
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(3枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
飛来物や粉末、飛沫などから顔面を保護する、かぶり型防災面です。
ヘッドバンドは頭の大きさに合わせて上下(13mmピッチ5段階)、頭囲(最大約65cmまで)調節可能です。
額部分にスポンジ素材を巻いているので、頭当たりが柔らかです。
用途飛来物、飛沫等からの顔面保護用として
形状かぶり型防災面
材質ヘッドギア部/ABS、シールド部/ポリカーボネイト、ヘッドバンド部/PP(ポリプロピレン)
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)250
シールド高さ(mm)約185
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合頭囲(cm)約52~65
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。取付金具(BM-TK)は別売です。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。
形状ヘルメット取付型防災面
機能UVカット、保護メガネ併用可
適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型
トラスコ品番231-6005
種別防災面
型式ヘルメット取付型
色透明
質量(g)230
対応MP型対応、溝付型対応
取付金具BM-TK
材質(レンズ)ポリカーボネート
紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
傷が付きにくいポリカーボネイト製です。
適合KB-10、KB-13、KB-14、KB-15
幅(mm)320
高さ(mm)460
質量(g)145
タイプシールド
奥行(mm)1
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
耐衝撃性に優れた安全性の高いポリカーボネートレンズを使用しています。
用途草刈り・刈払い作業。
形状かぶり型防災面
仕様ANSI規格品 Z87
トラスコ品番299-7878
質量(g)251
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート(傷付防止加工)
装着方法直かぶり
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合規格USA安全規格 ANSI Z87.1合格品
MP型前ひさし付(フラット型、リブ小型)のヘルメットに使用できます。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護
形状ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)アクリル
適合(ヘルメット)MP型、リブ小型、フラット型
質量(g)258
対応MP型対応
材質(フレーム)金属
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)215×250×2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質(レンズ)ポリカーボネート
適合KB-13、KB-14、KB-15、KB-16、KB-17
幅(mm)200
高さ(mm)305
質量(g)80
奥行(mm)30
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ヘルメットへの着脱が簡単にできる防災面です。交換が容易にできるレンズは耐衝撃性、耐傷性に優れます。
用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護
形状ヘルメット取付型防災面
機能レンズ交換可
トラスコ品番438-8127
適合機種MP型・野球帽型(フラットタイプは不可)・溝付型
質量(g)230
規格ANSI規格対応(Z87.1)
レンズ色クリア
フレーム色ブラック
材質(フレーム)ABS樹脂
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
装着方式ヘルメット取付
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ヘルメットを必要としない防災面。作業防の上から装着可能。角型タイプ
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護
形状かぶり型防災面
材質(レンズ)アクリル
質量(g)200
材質(フレーム)金属
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)215×250×2
適合頭囲(cm)58~80
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
防災面用替レンズです。ポリカーボネート製です。耐衝撃性に優れています。
仕様BM-KC、BM-HC用替プレート。
材質レンズ:ポリカーボネート(傷付防止加工)、レンズ:ポリカーボネート
トラスコ品番415-4321
適合本体BM-KC
質量(g)107
レンズ色クリア
紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
レンズ濃度-
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製。
トラスコ品番329-1472
適合機種BM-PC
質量(g)88
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シールド部分が上下自在で軽量です。
材質バンド/PEバンド
形状防災面
寸法(mm)シールド:175×200×1t
質量(g)約75
材質(シールド)PVC
アズワン品番9-039-11
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
シールドの上下移動可能。
頭のサイズに合わせてワンタッチで自由に調節できます。
アルミ補強フレーム付のため飛散物によるシールド部の割れを防ぎます。
用途草刈り用刃作業時の顔の保護に。
材質プラスチック部:PP(ポリプロピレン)、シールド:ポリカーボネート
幅(mm)260
高さ(mm)330
質量(g)231
奥行(mm)220
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。
用途薬品・刈払機・グラインダーなど使用時に。
形状かぶり型防災面
機能保護メガネ併用可、耐衝撃性、耐傷性
トラスコ品番231-6064
種別防災面
型式かぶり型
寸法(mm)約255×200
色透明
質量(g)270
材質(フレーム)アルミニウム
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(ヘッドバンド)ポリプロピレン
紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
アクリル製の面を使用したスタンダードタイプの防災面です。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。
適合(ヘルメット):MP型
材質アクリル
形状ヘルメット取付型防災面
タイプヘルメット取付けタイプ
材質(レンズ)アクリル
こんなお得な商品も!

防災面
モノタロウ
¥899
税込¥989
最もスタンダードな防災面として定着しております。(ヘッドバンド円筒タイプ)
ヘッドギアの額部分がスポンジタイプで当たり柔らか。
形状かぶり型防災面
仕様JIS規格外
色透明
レンズアクリル
標準質量(g)235
寸法(横×縦×厚さ)(mm)250×215×2
材質(レンズ)アクリル
頭囲(cm)約52~82
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
シールドの上下移動可能。
頭のサイズに合わせてワンタッチで自由に調節できます。
用途草刈り用刃作業時の顔の保護に。
材質プラスチック部:PP(ポリプロピレン)、シールド:ポリカーボネート
質量(g)220
シールド高さ(mm)200
適合頭囲(cm)縦22.5×横14
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
形状かぶり型防災面
機能白ソフトツバ付、18mm巾黄色布ヘッドバンド、ヘルメット取付可(ゴーグルクリップ使用)、めがね・防塵マスク併用可
質量(g)30
タイプメガネ併用可
本体寸法(mm)180×295
材質(レンズ)塩ビ
レンズ厚さ(mm)0.3
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
作業中の飛来物から顔を保護します。
頭頂部部分の調節もベルト穴式でしっかりフィットします。
装着したまま、メッシュ部分が上げ下げが可能で、簡単に汗が拭けます。
視界がクリアに確保できるシールドタイプです。
用途刈払作業用防災面。
仕様シールド板仕様
形状防災面
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
大型マスク併用可能な球面シールド。ワンプッシュ着脱型メタルフレーム。レンズ交換可。マスク併用可。
レンズアクリル
質量(g)244
レンズ色クリアー
寸法(幅W×高さH)(mm)378×240
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
ロングガードで首元までガードし、飛来物からしっかり守ります。
従来のメッシュプロテクターに比べ、さらにワイド、さらにロングになり顔・耳・首元までしっかりガードできます。
用途山林作業等の業務
仕様ベルト式調整穴、ワンタッチサイズ調整
材質プラスチック部:PP(ポリプロピレン)、メッシュ部:スチール電着塗装
長さ(mm)230(メッシュ部分)
幅(mm)298
高さ(mm)480
質量(g)360
奥行(mm)110
横幅(mm)320(メッシュ部分)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
通気性のよいメッシュタイプなので不快なレンズの曇りがありません。
用途草刈り・刈払い作業。
グラインダーなどの研磨作業。
仕様UVカット率・紫外線透過率313nm:0.001%、365nm:0.001%
材質(レンズ)金属メッシュ
トラスコ品番299-7886
質量(g)255
規格ANSI規格品 Z87.1
レンズ色ブラック(メッシュ)
装着方法直かぶり
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
頭部ベルトはダイヤル式でサイズをスムーズに調節可能、また頭部との接触面が多いので、締めつけても頭が痛くなりにくく、快適な付け心地です。
機能ジョグダイヤル調節機能
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(フレーム)ポリエチレン
レンズ厚さ(mm)1.8
装着方法直かぶり
2018年トラスコ掲載ページ6 0094
レンズは衝撃に強いポリカーボネート製で表面にハードコート・内側には曇り止め加工を施しています。
用途飛来物・危険な薬品等から顔への飛散を守ります。
仕様UVカット、表面ハードコート内側曇り止め加工
機能曇り止め加工、耐衝撃性
形状かぶり型防災面
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番356-5114
寸法(mm)380×195
質量(g)228
レンズ色クリア
装着方法ヘッドバンドタイプ
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
頭部前面にも面体があり、飛来物から保護することができます。
布帽子の上からでも装着できます。
アズワン品番1-4517-01
形状かぶり型防災面
寸法(mm)(シールド部)320×320×2
材質(レンズ)アクリル
材質(面体)アクリル
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
薬品、溶剤などの飛散、刈払い作業から目や顔を保護
材質(レンズ)アクリル
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)2
レンズがアクリル樹脂製なので透明度が高く作業性に優れます。薬品・溶剤取り扱い作業や農薬散布(液状)・草刈り作業などに最適です。
直接頭の上からかぶることができます。レンズの上げ下げが自由にできます。耐薬品性に優れたレンズです。
用途飛来物が発生する作業時の顔面の保護。
材質(シールド)アクリル
材質(金具)アルミ
シールドカラー(標準装備)クリア
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ヘルメット取付用の防災面です。
ヘルメットを着用しての作業時に、飛散物などから顔を守る為の防災面です。
装着時にシールドの上げ下げが自在に行えます。
別売りのスペアシールド各種に用途に合わせて交換が可能です。
用途研磨加工、石材加工、製材加工、草刈り作業。
形状防災面
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×210×200
シールドクリアタイプ
材質(面体)ABS
材質(シールド)ポリカーボネイト
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途半導体工場用・軽作業用
形状かぶり型防災面
仕様作業帽装着用、レンズ交換可
寸法(mm)(元版)2
色透明
質量(g)144
レンズサイズ(mm)H220×W205
材質(レンズ)アクリル
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
上面ガードの付いたタイプです。シールド上部にツバが付いていますので、シールド面が床に直接触れず傷が付きにくいです。ラチェット式ですので、位置やサイズの調整が可能です。様ーな酸性の化学薬品や塗料に耐性があります(フッ化水素酸を除く)。
種別上面ガード (耐薬)
アズワン品番3-6974-03
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
従来のメッシュプロテクターに比べ、さらにワイド、さらにロングになり顔・耳・首もとまでしっかりガードできます。
用途KB-16用替えメッシュロング
長さ(mm)230(メッシュ部分)
幅(mm)320(メッシュ部分)
高さ(mm)460
質量(g)145
タイプメッシュ
奥行(mm)5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
外側全体を傷防止ハードコート処理したシールドです。1.5mm厚スーパーワイドサイズで軽量で広い範囲を保護できます。
形状防災面
質量(g)230
金具MP型ヘルメット用ネジ締め金具
シールドポリカーボネイト平面カーブ軽量スーパーワイド、ハードコートシールド(585PHシールド)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)シールド:195×480×1.5
適合バンドツバ付き金属バンド(Tバンド)
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ヘルメットを装着され作業する際の顔の保護に。
ツバ有り、ツバ無し、ほぼすべての作業用ヘルメットに取り付けできます。
メッシュ・シールドの上下移動が簡単に行うことができます(3段階調整)。
用途草刈りに。研磨加工に。石材加工に。製材加工に。
形状ヘルメット取付型防災面
仕様シールド3段切替
セット内容メッシュ・シールドセット
幅(mm)260
高さ(mm)410
質量(g)305
奥行(mm)25
対応MP型対応、溝付型対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ヘルメット(MP帽)にネジどめで簡単に装着できます。薬品・溶剤取り扱い作業その他ヘルメットを装着する作業などに最適です。
レンズがアクリル樹脂製なので透明度が高く作業性に優れます。レンズの上げ下げが自由にできます。耐薬品性に優れたレンズです。
用途飛来物が発生する作業時の顔面の保護。
材質(シールド)アクリル
材質(金具)真鍮
シールドカラー(標準装備)クリア
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
3種類(あらゆるミゾ付ヘルメット用、幅の広いミゾ付ヘルメット用、ミゾなしヘルメット用)の取付部品を標準装備しておりますので、メーカー以外のヘルメットにも取り付け可能です。形状によっては取り付け出来ない場合もございます。フェイスガードは跳ね上げ可能です。また、ヘルメットに沿ってあがります。
用途森林関係の作業、刈払い作業やチェーンソー使用時に。
材質ステンレス製
寸法(mm)フェイスガード:200×200
1個
¥4,810
税込¥5,291
翌日出荷
アズワン品番9-039-02
材質本体/アルミ、シールド/PMMA(アクリル)板2mm厚
形状かぶり型防災面
寸法(mm)200×200
質量(g)176
材質(レンズ)アクリル
1個
¥3,240
税込¥3,564
当日出荷
上面ガード付に下面ガードを追加したタイプですシールド部が防塵加工です。シールド上部にツバが付いていますので、シールド面が床に直接触れず傷が付きにくいです。下部カバー付き仕様は、より保護力を高めたタイプです。ラチェット式ですので、位置やサイズの調整が可能です。全紫外線を吸収できる特殊UV保護面です。
種別上下面ガード 防曇加工 (紫外線)
アズワン品番3-6971-05
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ