こんなお得な商品も!

防炎頭巾 ツバなし 溶接用
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。
溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。
洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
こんなお得な商品も!

防炎頭巾 ツバなし 溶接用
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。
用途溶接作業など火気を取り扱う現場での作業服として。
材質Max Dyna(マックスダイナ)
混率(%)綿100(防炎加工)
仕様ツバ付
機能防炎
職業別シーン溶接工
高い防炎性能をもつ「Armatex」防炎加工で溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
綿100%の生地に防炎加工を施すことで、綿の風合いはそのままに高い防炎効果を発揮します。
防炎加工生地は自己消火性が高く、燃焼時に炭化するので、生地が溶解しません。
繰返しの洗濯にも強く、高い性能を維持します。
綿素材なので合成繊維の難燃製品に比べ、帯電性が低いです。
用途金属加工、造船、鉄工、溶接作業など火気のある作業用として
仕様頭巾(ツバなし)
材質綿100%
混率(%)防炎加工綿100%
特性防炎
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。
溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。
洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
飛散する溶接スパッタから頭部、肩口を保護します。
難燃性繊維を使用し、耐熱、耐火性に優れています。
用途溶接作業用防護頭巾
本体質量(g)140
1枚
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
Armatex防炎シリーズ
綿100%の着心地と防炎の安全性を両立。
金属加工・造船・鉄鋼溶接作業など火気のある作業時に。
頭部は吸汗速乾素材でムレを抑え快適にご使用いただけます。
頭部に防炎性能はございません。
色グレー
サイズF
混率(%)防炎加工綿100
材質(頭)ポリエステル
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

防炎頭巾 ツバなし 溶接用
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
防炎作業服と合せることでより確かな安全環境を実現する防炎素材の安全製品。
機能防炎、吸汗
職業別シーン溶接工
熔接の火花から身体を守る防炎加工を施した熔接用「ウェルザ」。作業着の上から羽織るオーバーウェアタイプです。
用途熔接
材質防炎加工綿100%
総丈(cm)500
サイズフリー
仕様(前面開閉)マジックテープ止め式、(ヘルメット取付)ゴム止式
エスコ品番EA370CB-1
材質帆布(キャンバス地)
全長(mm)約460
質量(g)150
1個
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
4 型から選べる、綿100%素材の溶接帽
混率(%)綿100
分類小物
素材金属ボタン
防炎加工を施した綿の作業頭巾ツバ無し
色グレー
混率(%)綿99、制電糸1
入数1
職業別シーン溶接工
一般的に普及している「防災頭巾」の衝撃吸収力はヘルメットより低く、素材の劣化により性能が低下する傾向にあります。
また、多くの保護者は”火に対する防御”より”落下物に対する防御”を望んでおり、より高い衝撃吸収力が求められています。
折りたたむとコンパクトになるため、机の横や引き出しに収納できます。
鞄に入れたり取り付けて登下校時などに携帯することも可能です。
帽子とシコロには(公財)日本防炎協会の防災頭巾等側地の認定を取得した生地を使用しています。
降り掛かる火の粉など火だねに接しても容易に着火せず、着火しても自己消火性能により容易に燃え広がることはありません。
伸び縮みするあごひもなので、万が一何かに引っかかっても安心です。
IZANO CAP2に内蔵されている耐衝撃プロテクターは、環境を配慮しペットボトルのキャップを再利用しできています。
色オレンジ
質量(g)210
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.5×6.5×25.5
熔接の火花から身体を守る防炎加工を施した熔接用「ウェルザ」。作業着の上から羽織るオーバーウェアタイプです。
用途熔接
材質防炎加工綿100%
総丈(cm)470
防炎加工を施した綿の作業頭巾ツバ有り
色グレー
混率(%)綿99、制電糸1
入数1
職業別シーン溶接工
空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
用途溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。
特性耐炎、耐熱
材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50%
職業別シーン溶接工
防炎協会認定品のアルミ防災頭巾。災害や火災時に頭を守ります。小学生から大人用までご使用可能です。【試験済み(財団法人日本防炎協会)】。防炎性能試験。洗濯性能試験。衝撃吸収性試験
仕様●生産地 日本●サイズ サイズ(約)51×28cm●子供から大人まで●素材 側地:特殊耐火アルミ加工●中綿:難燃フェルト●中布:難燃布
アズワン品番65-3657-40
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
燃えにくい綿製
汚れの目立たないグレー色
上部が平らなツバ付きタイプ
色グレー
材質綿
質量(g)140
長さ(cm)73
頭囲(cm)58
職業別シーン溶接工
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アラミド繊維を使用した「カイネックス」は、製鉄所・熔接現場など、火の粉や火花が被服に接火する作業環境で、火傷事故から身体を守るために、優れた難燃性能を発揮します。顔から首元までしっかりガード、安心の襟元幅広タイプです。燃えにくく、防炎性に優れています。熱で溶融しない非溶解性です。溶融による皮膚に付着する火傷事故を防ぎます。軽くて柔軟性に富み、作業能率を高めます。燃焼時の煙と有害ガスの発生が少ない性質があります。洗濯による難燃性の機能低下はほとんどありません。耐久性に優れ、洗濯収縮も少なく使用寿命が長くなります。
用途熔接
材質メタ系アラミド繊維+炭素繊維、縫製糸、難燃糸
色杢グレー
総丈(cm)50
公益財団法人 日本防炎協会認定品。耐熱耐火アルミ加工で頭部を保護します。
種別EJ(小)
材質ポリエステル(難燃加工)
寸法(cm)約43×24
松吉医科器械コード24-5396-01
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
防炎段ボールを使用しています。火事など各種災害の緊急時や避難時に頭部を保護優れた防炎性能!着火しても燃え広がらない防炎薬液塗布。日本防炎協会認定の防炎製品と同様の防炎加工。ストラップは3段階調節可能引っ掛ける位置を変えれば大人から子供まで装着可能です。頭部保護パッド内部にセットし、スリーブ部分が頭の形状にフィットし安定した装着が可能です。
仕様お客様'組立
材質防炎ダンボール
質量(kg)0.17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×200×510
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
5 個セットパッケージ 書庫や引き出しに収納 しやすいA4 サイズ。防炎段ボールを使用しています。火事など各種災害の緊急時や避難時に頭部を保護優れた防炎性能!着火しても燃え広がらない防炎薬液塗布。日本防炎協会認定の防炎製品と同様の防炎加工。ストラップは3段階調節可能引っ掛ける位置を変えれば大人から子供まで装着可能です。頭部保護パッド内部にセットし、スリーブ部分が頭の形状にフィットし安定した装着が可能です。
仕様お客様'組立
材質防炎ダンボール
質量(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×214×298
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
一般的に普及している「防災頭巾」の衝撃吸収力はヘルメットより低く、素材の劣化により性能が低下する傾向にあります。
また、多くの保護者は”火に対する防御”より”落下物に対する防御”を望んでおり、より高い衝撃吸収力が求められています。
折りたたむとコンパクトになるため、机の横や引き出しに収納できます。
鞄に入れたり取り付けて登下校時などに携帯することも可能です。
帽子とシコロには(公財)日本防炎協会の防災頭巾等側地の認定を取得した生地を使用しています。
降り掛かる火の粉など火だねに接しても容易に着火せず、着火しても自己消火性能により容易に燃え広がることはありません。
伸び縮みするあごひもなので、万が一何かに引っかかっても安心です。
IZANO CAP2に内蔵されている耐衝撃プロテクターは、環境を配慮しペットボトルのキャップを再利用しできています。
材質(帽子)ポリエステル87%、綿13%/(プロテクター部)PP樹脂(エコキャップ材)/EVA他
色黒
サイズM/L
質量(g)190
標準頭囲(cm)57~62
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.5×6.5×25.5
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
火が着火しても炭化して燃え広がらない、ロゴ入り金属ドットボタン、消臭機能付きヒモ(ストレッチ)
機能耐炎、耐熱、制電性
混率(%)綿100
4 型から選べる、綿100%素材の溶接帽
混率(%)綿100
分類小物
素材金属ボタン
簡単に装着できるライフジャケット。安定した浮力で、二次災害にも備えます。(適用体重40kg以下)日常では、学校のイスに装着し、正しい姿勢を習慣づけるクッションとして使用できます。災害時には、防災ずきんとライフジャケットになり、お子さんの安全を確保します。ポリエチレン製のためとても軽く、首に負担がかからないのでお子さまもラクに被れます。(適応サイズ50cm~54cm)火災の際を想定した燃焼実験を行った結果、直接火をつけても数秒後には自然消化。高い難燃性(※1)が認められています。(カバーは防炎加工済)日本防炎協会が定める防災頭巾の耐衝撃試験(※2)を行った結果、防災頭巾の約5倍の高い衝撃緩衝能力を発揮。落下物などから頭をしっかり守ります。※1 難燃合格グレードUL-94 HBF(イノアックP・E-ライト使用)※2 日本防炎協会の防災頭巾の耐衝撃試験に準拠した試験方法:「5キロの鉄の重りを10センチの高さから落下させる」を実施
セット内容でるキャップforkids、ライフジャケット
本体寸法(身体装着時)肩幅320×身幅330×着丈430mm、(イス装着時)幅330×奥行350×高さ380mm
質量(g)約650(キャップ部約120)
適合サイズ(頭の外周サイズ)50~54cm
材質【でるキャップforkids】本体/PE樹脂、カバー・あご紐/PES生地、【ライフジャケット】中身/PES樹脂、PU樹脂・カバー/(表地・裏地)PES生地・ベルト/PP樹脂・バックル/合成樹脂
アズワン品番63-8464-72
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
頭で押して、3秒装着!
頭の上にのせてそのまま押しつけ、あごひもを止めれば装着完了!約3秒で頭を守ることができます。
ポリエチレン製のためとても軽く、首に負担がかからないのでお子さまから高齢者までラクに被れます。
火災の際を想定した燃焼実験を行った結果、直接火をつけても数秒後には自然消化。炎から頭を守る難燃素材を使用しています。※難燃合格グレードUL-94 HBF(イノアックP・E-ライト使用)
日本防炎協会が定める防災頭巾の耐衝撃試験※を行った結果、防災頭巾の約5倍の高い衝撃緩衝能力を発揮。落下物などから頭をしっかり守ります。※日本防炎協会の防災頭巾の耐衝撃試験に準拠した試験方法「5キロの鉄の重りを10センチの高さから落下させる」を実施
コンパクトタイプはデスクの引き出しや、本棚に収納可能サイズ。
材質本体:PE樹脂、あご紐:PP樹脂
初期消火用のファイヤーブランケットです。火元に被せ空気を遮断する事で消化します。家のコンロ周り、自動車など出荷のおそれがあるところに設置し、いざという時に下部にあるベルトを引っ張って素早く取り出し出荷元に被せます。溶接のスパッター対策や、キャンプなどでの火の粉対策、災害時の防火頭巾・マントとしても使用可能。ブランケットサイズ 100cm x 100cm。
用途初期消火、溶接スパッター対策、キャンプ等での火の粉対策、災害時の防災頭巾・マント、その他防火対策として
材質【ブランケット】グラスファイバー
規格【米国】A,B,Cクラスに適合
寸法(cm)【ブランケット】100×100
1個(1個)
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
火元をすっぽりと覆う広い布地。火に強い不燃性シリカ繊維で縫製。付属専用ケースで壁に設置可能。緊急時でもブランケットを簡単に引き出せるタグ。タグを持つことで安全に火元を覆うことが可能。消火器のように粉末剤や液体で汚れないため後処理が簡単。火災発生時の防火頭巾としても利用。【使用方法】。1)2本のタグをしっかりと握り、真下に引きます。2)火元を倒さないよう、布地の中央に来るように被せます。3)ガス・電気コンロが点いている場合は消します。4)火元から離れ、完全に消火するのを待ちます。
火からも落下物からも頭をまもる。いざという時に頭巾を広げてかぶり、あごひものロックスライダーで頭に固定するだけで使用できる。収納性や携帯性に重点を置いて設計・開発された保護帽なので、A4同等サイズまでコンパクトに。ランドセルに収納することもできる。非常時にかぶった場合でも外部の音が聞こえるように耳の近くに小さな穴が空いていたり、頭巾部の後頭部がボタン止めになっているので、通気性もよく長時間の装着でも蒸れない。自分の居場所を知らせるホイッスルもついており、後頭部が広く開いているのでポニーテールでも無理なくかぶれます。
用途非常時に火や落下物からも守れる防災グッズとして。
材質【防災ずきん部表地】AT-1000(アキレス株式会社)【防災ずきん部裏地】防炎ツイルF2600アーネスト ※(公財)日本防炎協会認定の防炎製品を素材として使用しています。
寸法(mm)【頭巾部を畳んだサイズ】289×210×62(A4同等サイズ)【頭巾部を広げたサイズ】289×262×52
質量(g)372
タイプタタソフトキンダー
規格【厚生労働省保護帽】「飛来・落下物用」国家検定合格品PAT/PAT.P
材質(内部)ポリプロピレン樹脂(PP)・ポリカーボネート樹脂(PC)
標準頭囲(cm)45~65
対象2~5歳
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
火からも落下物からも頭をまもる。いざという時に頭巾を広げてかぶり、あごひものロックスライダーで頭に固定するだけで使用できる。収納性や携帯性に重点を置いて設計・開発された保護帽なので、A4同等サイズまでコンパクトに。ランドセルに収納することもできる。非常時にかぶった場合でも外部の音が聞こえるように耳の近くに小さな穴が空いていたり、頭巾部の後頭部がボタン止めになっているので、通気性もよく長時間の装着でも蒸れない。自分の居場所を知らせるホイッスルもついており、後頭部が広く開いているのでポニーテールでも無理なくかぶれます。
用途非常時に火や落下物からも守れる防災グッズとして。
材質【防災ずきん部表地】AT-1000(アキレス株式会社)【防災ずきん部裏地】防炎ツイルF2600アーネスト ※(公財)日本防炎協会認定の防炎製品を素材として使用しています。
寸法(mm)【頭巾部を畳んだサイズ】289×210×62(A4同等サイズ)【頭巾部を広げたサイズ】289×412×52(A3同等サイズ)
質量(g)420
タイプタタソフト
規格「飛来・落下物用」国家検定合格品PAT/PAT.P
材質(内部)ポリプロピレン樹脂(PP)・ポリカーボネート樹脂(PC)
標準頭囲(cm)45~65
対象5歳~成人
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
顔面への飛散塗料を防ぐ
冬場の耐寒対策用
防塵用
エポキシ樹脂系 土木建設用弾性接着シール材。二液型パテ状手作業充填タイプ。従来のエポキシ樹脂接着剤に成し得ることができなかった伸び、復元性に優れたエポキシ樹脂系弾性接着シール材です。地盤沈下や振動、温度差等による動きのあるコンクリート構造物及びコンクリート二次製品の目地材及び亀裂部の補修シールに大きな成果を発揮いたします。弾性接着シール剤なので、コンクリート、鉄の膨張・収縮に追従性があり、接着もある為、耐久性に優れます。夏型、冬型の2タイプがあり、施工性が優れております。耐水性、耐酸性、耐アルカリ性に優れております
用途用水路、道路、橋梁、下水道、雨水排水路、レジン管防火水槽等ボックスカルバート、トラフ等接合目地部。その他鉄構造物とコンクリート構造物の間隙シール
特性耐水性、耐酸性、耐アルカリ性
使用方法(1)下地処理:接着充填部のゴミ、脂分、泥等を十分に除去し、養生処理を行う。必要に応じてV(U)カット処理を行う。湿潤面の場合は、BOメジコン#300を塗布する。(2)材料混合:ビニール製手袋を着用したうえに軍手を着用し、水に軽く濡らした後、主剤と硬化剤を同量(重量比)取り出し、ヘラを用いて均一な色になるまで十分に手で混ぜる(3)充填:BOメジコン#10Sを棒状に伸ばし、可使時間内に充填部分に手で詰め込み、表面をヘラ或いは濡れた軍手で平滑に仕上げる
色主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状
配合主剤:硬化剤=1:1
使用上の注意火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に頭巾・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防水・耐水・屋外
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
関連キーワード