国土交通大臣による不燃認定品です。樹脂コーティングを施しているため、反射を嫌う場所での使用が可能です。
用途ケーブル、パイプ、ダクトなどの火災予防対策として
材質シリカクロス/片面樹脂コーティング
厚さ(mm)0.7
色シルバー/ブラック
適合規格JIS A 1323 A種適合品
表面(アルミ箔+ガラス繊維)の遮熱性、耐熱性があり、裏面の耐炎不織布により断熱、保温性にも優れています。
厚みが0.7mmと薄くて軽いので取り扱いが簡単です。
炎に強くかなりの高温でも燃えたり溶融したりしません。
耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性にも優れ、耐炎性を有する有機繊維です。
親水性があります。(素材の水分率6~9% at 65%RH)
耐炎化繊維は熱や火災にも対応できる優れた性能を発揮します。
熱伝導率が良いです。(0.035~0.052W/mk)
保温性が良いです。(クロー値0.94 TOP8200Z・AP)
電気を通しません。(比抵抗108~1010Ω)
用途建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電などの断熱材、防炎材、吸音材、シール材などに。保安防災に。防災製品、簡易避難服、簡易耐火シートに。ストーブ周りの遮熱用シートに。
形状ビニールカーテン
幅(mm)950
厚さ(mm)0.7
材質/仕上表面:アルミ箔、裏面:耐炎断熱不織布
色銀/黒
関連キーワード