32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。 形状折りたたみタイプ シート厚さ(mm)約0.25 材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2)約280 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ハトメアルミハトメ
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。 ホワイト 厚さ(mm)0.25 仕様引張強度:縦309N/5cm、横203N/5cm引裂伸度:縦103.3N、横63.3N 形状折りたたみタイプ 材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング) 材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎 ハトメアルミハトメ
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。 消防庁認定の防炎物品防炎テストJISの強度試験方法に合格した認定商品です。シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。 特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。 防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。また、メッシュでないので風・水を通さないので屋外の足場に最適です。
ハトメ内径(mm)12 シート厚さ(mm)0.3±0.02 材質(シート)ポリエステル100%(PVCコーティング) 材質(ハトメ)アルミニウム 形状折りたたみタイプ 組織ラッセル編み 質量(g/m2)320 認定番号(消防庁登録者番号)F-23-1063
1枚
21,980 税込24,178
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。 消防法で定められた防炎物品(防炎2類)
用途燃料油等の保安規制区域内。 可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。 ホワイト ハトメピッチ(mm)450 ハトメ内径(mm)12 厚さ(mm)0.3 材質(ハトメ)アルミ 材質(シート)ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング) 規格防炎2類 形状折りたたみタイプ 認定番号(消防庁登録者番号)AFE-27-0504 特性防炎 ハトメアルミハトメ
1枚
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎シートです。 低層~中層住宅の養生用として使用可能です。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。 防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用の野積みカバー、目隠しシート。 形状折りたたみタイプ 材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング ハトメピッチ(mm)約450 質量(g/m2)約345 シート厚さ(mm)約0.28 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。 形状折りたたみタイプ シート厚さ(mm)約0.25 材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング 質量(g/m2)約105 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キョーワ(ネット)防炎1類カラーシート
作業者や歩行者を飛来落下物から守ります。 JIS A 8952(建築工事用シート)1類相当の性能を有しています。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途建設現場からの飛来落下防止、イベントシート・養生・間仕切り・雨除けなど様々な用途に使用 厚さ(mm)0.4 特性防炎 形状折りたたみタイプ 材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル 引張強度×伸び(kN・mm)44.1以上 ハトメピッチ(mm)300
1枚
7,898 税込8,688
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。防炎物品です。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。 ホワイト
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。
ハトメ内径(mm)Φ12 シート厚さ(mm)約0.3 規格防炎2類 材質(シート)ナイロンターポリン(PVCコーティング) 材質(ハトメ)真鍮 認定番号(消防庁登録者番号)AFE-27-1106、FE-027-0360 種別真鍮ハトメ 形状折りたたみタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎
1枚
8,398 税込9,238
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ターピー PE 防炎シート 萩原工業 動画あり
ポリエチレン製の国産防炎シート(防炎ラベル取得品)です。 【国産塩ビ防炎シート(萩原工業品)との比較】 軽量 :40%軽量。作業負荷を軽減。 高強度:引張強度は約15%、引裂強度は約50%高い。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.3 ホワイト 材質(シート)ポリエチレン 質量(g/m2)188 引裂強度(N)縦230×横205 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) 引張強度(N/3cm)縦645×横639 特性防炎、採光 材質(ロープ)ポリプロピレン ハトメアルミハトメ
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メッシュなので通気性に優れています。材質はPVCとポリエステルで、建設用飛散防止ネット、防風ネット、防砂ネット、防雪ネット、防虫ネット、防鳥ネットとしてもご利用頂けます。
用途建設用飛散防止ネットとしてのご利用に。防風、防砂、防雪、防虫、防鳥に。 特性防炎 目合い(mm)(メッシュ)1
1枚
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。 形状ロールタイプ シート厚さ(mm)約0.25 種別ハトメなし 材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2)約280 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キョーワ(ネット)防炎2類白シート
JIS A 8952(建築工事用シート)2類相当の性能を有しています。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途雨除け、日覆い、埃除けなどの野積みシート 厚さ(mm)0.3 特性防炎 形状折りたたみタイプ 材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル 引張強度(kN)0.49以上 ハトメピッチ(mm)300
1セット(5枚)
19,980 税込21,978
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。目合い1mm以下。軽くて作業性抜群。廉価で経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が軽減されました。
用途建築工事、塗装工事用防炎メッシュ。 仕様目合い(網目の大きさ)/約1mm、消防法で定められた防災物品 形状折りたたみタイプ 材質/仕上シート材質:ポリプロピレンハトメ材質:真鍮 引裂強度(N)縦320、横320 認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085 引張強度(N/cm)縦630/3、横560/3 特性防炎
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)約300 タイプ継ぎ目なし 仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82% その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ 形状折りたたみタイプ 材質(シート)ポリプロピレン 質量(g/m2)目付け/114 材質(ハトメ)アルミ 引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466 特性耐候、防炎
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メッシュなので通気性に優れています。材質はPVCとポリエステルで、建設用飛散防止ネット、防風ネット、防砂ネット、防雪ネット、防虫ネット、防鳥ネットとしてもご利用頂けます。
用途建設用飛散防止ネットとしてのご利用に。防風、防砂、防雪、防虫、防鳥に。 ハトメピッチ(mm)450 特性防炎 目合い(mm)(メッシュ)1
1枚
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メッシュなので通気性に優れています。材質はPVCとポリエステルで、建設用飛散防止ネット、防風ネット、防砂ネット、防雪ネット、防虫ネット、防鳥ネットとしてもご利用頂けます。
用途建設用飛散防止ネットとしてのご利用に。防風、防砂、防雪、防虫、防鳥に。 グレー 特性防炎 目合い(mm)(メッシュ)1
1枚
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アラミド繊維で高い安全性と防炎性能を持った作業服
用途溶接等火気を扱う現場 ライトグリーン 混率(%)メタ系アラミド62、パラ系アラミド3、難燃レーヨン35(制電有り) 職業別シーン溶接工
1本
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンドーテック防炎シート
用途建設工事現場の養生、重要資材の野積みカバー、木材等の養生、屋内作業時の養生、建築現場内の落下防止、防風、防塵用。日本防炎協会性能試験合格品 ホワイト 材質PVC
1枚
2,298 税込2,528
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。通気性がよく、作業の快適性を保ちます。革製品と違い軽くしなやかで、吸水性に優れるため乾きも早いです。また、ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。
用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱い熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。 材質トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織) オレンジ 耐熱温度(℃)-60~250 目付(g/m2)260 生地厚(mm)約0.5 種別上着 機能耐熱、耐切創 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
1枚
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイネット白防炎シート
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたシートです。消防庁の防炎試験に合格しています。
用途養生、野積みカバー、暴雨防砂カーテンなど、土木建設業や農林水産にも利用できます。 形状折りたたみタイプ 特性防炎
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量で作業性が向上します。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。使用環境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。
用途建築、建設などの壁面養生に 形状折りたたみタイプ
1枚
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ポリエステル基布にPVCコーティングを施した白防炎シートです。
用途建築、建設現場の養生や目隠しに。 材質シート:ポリエステル基布+PVCコーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm) 厚さ(mm)0.25 引裂強度(N)縦:88.3、横:68.7 認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防炎[[R2]]類の規格をクリアした白防炎シートです。
材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm) 厚さ(mm)0.28 引裂強度(N)縦:24.5以上、横:24.5以上 認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435 引張強度(N/3cm)縦:490以上、横:490以上
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユタカメイク白防炎シート(軽量)
消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
用途建築現場、野積み、目隠しシート、各種養生など。 材質ポリエステル(PVCコーティング) 厚さ(mm)0.24 ホワイト 伸び(%)【縦】17.5【横】18.9 引裂強度(N)【縦】78.8【横】34.3 引張強度(N)【縦】516【横】181 認定番号防炎表示者認定番号:F-27-1127 特性防炎
1枚
2,598 税込2,858
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽量で作業性が向上します。強度が高く光透過性に優れています。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。使用環境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。
用途建築、建設などの壁面養生に。 ブルー 厚さ(mm)0.3mm 引張強度縦645N/3cm、横639N/3cm 認定番号AFE330085 2018年トラスコ掲載ページ6 1620 引裂強度縦230N、横205N
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メッシュなので通気性に優れています。材質はPVCとポリエステルで、建設用飛散防止ネット、防風ネット、防砂ネット、防雪ネット、防虫ネット、防鳥ネットとしてもご利用頂けます。
用途建設用飛散防止ネットとしてのご利用に。防風、防砂、防雪、防虫、防鳥に。 特性防炎 目合い(mm)(メッシュ)1
1枚
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

防炎協会認定の防音シート。
用途防炎建築養生、間仕切り等に。 グレー 特性防音 シート厚さ(mm)0.5 材質PVC/ポリエステル 形状折りたたみタイプ ハトメピッチ(cm)30×42.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンキ飛散防止・建築・改築工事をはじめ防砂・しゃ光ネットとして使用できます。 ラッセル織です。
ハトメ内径(mm)14 材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎) 材質(ハトメ)アルミニウム
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

しなやかな風合いでシワがつきにくく、廃棄焼却時においてダイオキシン類の発生がありません。防炎物品で寸法安定性のあるメッシュシートです。
用途低層住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生など。 タイプ継ぎ目なし その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ 形状折りたたみタイプ
1枚
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ペンキ飛散防止・建築・改築工事をはじめ防砂・しゃ光ネットとして使用できます。 ラッセル織です。
用途飛散防止 材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎) ハトメピッチ(mm)450 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ外径(mm)23 ハトメ内径(Φmm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)