メッシュなので通気性に優れています。材質はPVCとポリエステルで、建設用飛散防止ネット、防風ネット、防砂ネット、防雪ネット、防虫ネット、防鳥ネットとしてもご利用頂けます。
用途建設用飛散防止ネットとしてのご利用に。防風、防砂、防雪、防虫、防鳥に。
色白
ハトメピッチ(mm)450
特性防炎
目合い(mm)(メッシュ)1
建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。
消防庁認定の防炎物品防炎テストJISの強度試験方法に合格した認定商品です。シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。
特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。
防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。また、メッシュでないので風・水を通さないので屋外の足場に最適です。
ハトメ内径(mm)12
シート厚さ(mm)0.3±0.02
材質(シート)ポリエステル100%(PVCコーティング)
材質(ハトメ)アルミニウム
形状折りたたみタイプ
組織ラッセル編み
質量(g/m2)320
認定番号(消防庁登録者番号)F-23-1063
しなやかな風合いでシワがつきにくく、廃棄焼却時においてダイオキシン類の発生がありません。防炎物品で寸法安定性のあるメッシュシートです。
用途低層住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生など。
タイプ継ぎ目なし
その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ
形状折りたたみタイプ
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。
塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。
連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。
充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。
消防法の定める防炎物品です。
焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%
形状折りたたみタイプ
色グリーン、グレー、ブラック、ブルー、ホワイト
材質(シート)ポリプロピレン
伸度(%)縦15×横18
質量(g/m2)116
引裂強度(N)縦230×横280
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
ハトメ内径(mm)12
ハトメ外径(mm)23
引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466
特性耐候、防炎
材質(ロープ)ポリプロピレン
耐候年数(年)約3(目安)
ハトメ#28
サービス分類オーダー・加工
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色白
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)約280
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハトメアルミハトメ
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。
軽くて作業性に優れます。清涼感のあるホワイト色で、採光性・透視性が高く、中で作業をしている方も作業効果が上がります。
用途建築工事養生用。塗装工事用。(飛散防止)粉じん、ホコリ除け。
色クリア
形状折りたたみタイプ
特性採光、防炎
仕様消防法で定められた防炎物品(防炎表示者認定番号:AFE330085)
材質シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)
引裂強度(N)縦150、横65
ハトメピッチ(cm)30
引張強度(N/3cm)縦370、横115
仮設工業会認定品です。
通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。
風圧による足場への負担を軽減できます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途工具等の工事現場外への飛来落下防止・塗料や砂塵の飛散防止
形状折りたたみタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
引張強度(kN)1.47以上、0.98以上(ハトメ)
引張強度×伸び(kN・mm)68.6以上
ハトメピッチ(mm)300
仕様【充実率】90%
特性防炎
メッシュなので通気性に優れています。
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング
質量(g/m2)約105
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

防炎シート 白色
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。
色ホワイト
厚さ(mm)0.25
仕様引張強度:縦309N/5cm、横203N/5cm引裂伸度:縦103.3N、横63.3N
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)
材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎
ハトメアルミハトメ
風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。目合い1mm以下。軽くて作業性抜群。廉価で経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が軽減されました。
用途建築工事、塗装工事用防炎メッシュ。
仕様目合い(網目の大きさ)/約1mm、消防法で定められた防災物品
形状折りたたみタイプ
材質/仕上シート材質:ポリプロピレンハトメ材質:真鍮
引裂強度(N)縦320、横320
認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085
引張強度(N/cm)縦630/3、横560/3
特性防炎
材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(Φmm)12
こんなお得な商品も!

防炎シート 国産 白色 防炎2類
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
ポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。
消防法で定められた防炎物品(防炎2類)
用途燃料油等の保安規制区域内。
可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。
色ホワイト
ハトメピッチ(mm)450
ハトメ内径(mm)12
厚さ(mm)0.3
材質(ハトメ)アルミ
材質(シート)ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)
規格防炎2類
形状折りたたみタイプ
認定番号(消防庁登録者番号)AFE-27-0504
特性防炎
ハトメアルミハトメ
仮設工業会認定品です。
通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。
風圧による足場への負担を軽減できます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途工具等の工事現場外への飛来落下防止・塗料や砂塵の飛散防止
特性通気性・防炎
形状折りたたみタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
引張強度(kN)1.47以上、0.98以上(ハトメ)
引張強度×伸び(kN・mm)68.6以上
ハトメピッチ(mm)300
仕様【充実率】67%
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)約300
タイプ継ぎ目なし
仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%
その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリプロピレン
質量(g/m2)目付け/114
材質(ハトメ)アルミ
引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466
特性耐候、防炎
メッシュ状であり風圧による足場への負担を軽減します。
採光性や通気性に富んでおり、快適に作業を行うことが出来ます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途塗料や砂塵の飛散防止に
特性採光性・通気性・防炎
形状折りたたみタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
網目(mm)0.75
引張強度(kN)0.49以上
ハトメピッチ(mm)450
好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色白
形状ロールタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
種別ハトメなし
材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)約280
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽くて作業性に優れた、飛散防止用の塗装シートです。
用途塗装現場などの足場単管に使用し、塗装が飛散するのを防止します。
色白
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)
形状折りたたみタイプ
引張強度720N/5cm
ハトメピッチ(cm)30
目合い(mm)約0.5
2018年トラスコ掲載ページ6 1628
しなやかな風合いでシワがつきにくく、廃棄焼却時においてダイオキシン類の発生がありません。
防炎物品で寸法安定性のあるメッシュシートです。
用途低層住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生など。
形状折りたたみタイプ
色グリーン、グレー、ブラック、ブルー、ホワイト
材質(シート)ポリプロピレン
伸度(%)縦16×横25
質量(g/m2)113
引裂強度(N)縦250×横250
シート厚さ(mm)0.52
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
ハトメ内径(mm)12
ハトメ外径(mm)23
引張強度(N/3cm)縦630×横560
特性防炎、通気性
材質(ロープ)ポリプロピレン
耐候年数(年)約0.5(目安)
ハトメ#28
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

防炎シート メッシュタイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
メッシュなので通気性に優れています。縦糸と横糸が溶着しているためズレがありません。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築現場。
仕様防炎表示者認定番号:CO-900013
形状折りたたみタイプ
タイプ2類
材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)
伸度(%)縦18、横21
引裂強度(N)縦71、横70
引張強度(N/50mm)縦584、横530
網目1mm
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメピッチ(cm)45
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎、通気性
ハトメアルミハトメ
軽量で作業性が向上します。
強度が高く光透過性に優れています。
焼却時、ダイオキシン類の発生が低減されました。
用途建設工事、塗装工事用防炎シート。各種カバー。
シート厚さ(mm)0.3
ハトメ内径(mm)12
色ホワイト
認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085
材質(シート)ポリエチレン(ポリラミネートコート)
材質(ハトメ)アルミ
形状折りたたみタイプ
特性防炎、採光
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。
用途建築工事養生用。
材質シート/ポリプロピレン(PP)、ハトメ/アルミ(内径9.5mm)
引張強度縦570N/3cm、横640N/3cm
引裂強度(N)縦230、横280
ハトメピッチ(cm)30
目合い(mm)(網目の大きさ)0.5
形状折りたたみタイプ
プルーシートや足場用メッシュ、防炎シートなどの固定縛りをする紐です。
用途シート固定、縛り用。
材質ポリエチレン
長さ(m)0.6
標準幅(mm)約10
用途養生シート、防炎シート、テント、防炎メッシュ類のハトメの結束。
長さ(cm)60
災害時の避難生活や宿泊所・救護所等と多目的に利用できる。
幕体には防炎加工は施され、二次災害にも安心。
グランドシートに完全防水のPVCターポリンを採用。
バスタブ状なので雨水の浸水を防ぎます。
ウォール4面(8ヵ所)にフラップ付きのメッシュ窓を装備。
ウォールは1面幕で、4隅をファスナーで連結します。
屋根幕のあおり止め。
色ホワイト(グランドシート:グレー)
付属品【H2】アングル杭4本、ピン16本、3ポンドハンマー、張り綱4本、幕体収納袋、杭袋
材質屋根幕・ウォール・グランドシート:ポリエステルターポリン(防炎加工)、UVカット加工、フレーム:支柱スチールパイプΦ31.8mm
質量(kg)幕体:約27.5、フレーム:約41.0、付属品:約5.0
タイプ5人用
軒高(m)2
棟高(m)2.78
奥行(m)3.53
間口(m)2.68
1個
¥299,800
税込¥329,780
30日以内出荷
災害時の避難生活や宿泊所・救護所等と多目的に利用できる。
幕体には防炎加工は施され、二次災害にも安心。
グランドシートに完全防水のPVCターポリンを採用。
バスタブ状なので雨水の浸水を防ぎます。
ウォール4面(8ヵ所)にフラップ付きのメッシュ窓を装備。
ウォールは1面幕で、4隅をファスナーで連結します。
屋根幕のあおり止め。
色ホワイト(グランドシート:グレー)
付属品【H4】アングル杭4本、ピン18本、3ポンドハンマー、張り綱4本、幕体収納袋、杭袋
材質屋根幕・ウォール・グランドシート:ポリエステルターポリン(防炎加工)、UVカット加工、フレーム:支柱スチールパイプΦ31.8mm
質量(kg)幕体:約43.5、フレーム:約69.0、付属品:約5.5
タイプ10人用
軒高(m)2
棟高(m)3.04
奥行(m)5.33
間口(m)3.53
1個
¥429,800
税込¥472,780
30日以内出荷
RoHS2対応の防炎メッシューシートロール品です。
用途建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート
幅(mm)1890
質量(g/m2)455
材質(基布)ポリエステル
材質ポリ塩化ビニル
種別1類メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ロールタイプ
特性防炎
RoHS2対応の防炎メッシューシートロール品です。
用途建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート
幅(mm)1890
質量(g/m2)130
材質(基布)ポリエステル
材質ポリ塩化ビニル
種別2類メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ロールタイプ
特性防炎
RoHS2対応の防炎メッシューシートロール品です。
用途建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート
形状ロールタイプ
特性遮熱・防炎
材質(基布)ポリエステル/(樹脂)ポリ塩化ビニル
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード