21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東京都葛飾福祉工場SBKけむりフード
すばやくかっぶって煙から身を守る! 空気を入れてかぶるだけで約3~5分間呼吸ができるので、火災時の煙から身を守り、目を開けたまま避難することができます。
1箱(25枚)
11,980 税込13,178
当日出荷

1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

煙と火から命を守る火災避難用の水タオルです。 アルミパウチに精製水と筒状に縫製した今治産タオルを密封しています。 10ケ所の切り口があるので、慌てた時にどこからでも開梱できます。
用途火災避難用 仕様レトルト滅菌、常温保存可能 トラスコ品番776-1643 質量(g)125 パッケージサイズ(mm)190×120 保存期間(年)3(製造年月日より)
1個
679 税込747
当日出荷

災害時には身体を守る防災頭巾として使えます! アメリカでレスキュー隊で使われているものと同等品です。 また、消火器と違い粉末材や薬液を撒き散らさないので後始末を気にしないで使えます。 キッチン、事務所、作業場、病院での救援活動に素早く取り出し炎から身を守る、もしくは機械からの突然スパークや炎から守ります。 グラスファイバーで縫製した火に強い究極のブランケットです!
寸法(mm)1200×1200(収納時:270×180×30) (パッケージ)赤、(ブランケット)白 質量(g)700
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

循環式定量形酸素呼吸器です。開封レバーを引くと、酸素ボンベから一気に酸素が放出されます。スタートダッシュがあり、安定性も抜群です。酸素欠乏・有毒ガスの種類が不明な環境でも使用できます。安定性が違います。スタートダッシュが違います。
用途有害ガス発生の環境、および酸欠環境からの緊急避難用。 トラスコ品番759-7380 材質接顔体:シリコーンゴム 質量(kg)1.4 2018年トラスコ掲載ページ9 1098
1個
98,980 税込108,878
当日出荷

煙や一酸化炭素から10分間呼吸を保護します。視界すっきりコンパクト、装着簡単、軽量です。
規格(一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評27-004号 質量(g)250以下 有効期限(年)5(製造年月から)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

粉じん防護用(ナイロン不織布製)透明曇り止めフィルムを使用していますので視界が広く作業が容易です。
材質特殊不織布
1袋(10枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視界すっきりコンパクト、装着簡単、軽量です。
規格(一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評25-002号 質量(g)176以下 有効期限(年)5(製造年月から) アズワン品番64-6744-23
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クリア素材なので顔色や唇の色、嘔吐などの判断が容易です。 一方向弁とフィルターにより、交差感染リスクを低減します。 密着度が高く、リークを最小限に抑えます。
仕様酸素ポート付き,専用プラスチックケース付き 付属品ニトリル手袋×1双 材質マスククッション/PVC(塩化ビニル樹脂)、マウス/PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)130×106×48 外径×内径(Φmm)マウスピース/15.4×12.0 アズワン品番8-6385-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC007 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

粉塵やほこり、塗料の飛沫などから顔を保護する簡易型かぶり面です。 透明部分がPET製のシールドになっています。 使用環境によっては、保護メガネやマスクなどを着用して使用してください。 1層の不織布なので息苦しくなることもなく、裾側もゆったりめに加工しているので快適にお使いいただけます。
用途塗装作業、粉塵の出る作業など 材質(不織布部)ポリプロピレン、(シールド部)PET (不織布部)白、(シールド部)透明 寸法(cm)本体/(縦×横)約57×約39、シールド部/(縦)約20、(上辺)約18、(下辺)約11.5 目付(g/m2)50
1袋(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

煙や一酸化炭素から呼吸を保護。 煙に対して高捕集効率。
用途火災避難用 トラスコ品番816-7455 質量(g)500 使用時間(分)15
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

煙や一酸化炭素から5分間呼吸を保護。
トラスコ品番816-7456 質量(g)約255 種類火災避難用保護具(簡易防煙マスク) 使用時間(分)5
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

軽量ながら耐衝撃性の高いポリカーボネート採用 ANSI Z87.1規格品 紫外線99.9%カット 収納に便利な収納ポーチ付き
用途屋内外の作業、ゴルフ、釣りなどのレジャー、スポーツなど 形状2眼型 機能紫外線カット(99.9%)、防曇処理、傷つき防止処理 質量(g)35 規格ANSI規格品(Z87.1) 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

眼を完全に覆う、密閉型のゴーグル。 眼を完全に密閉して、煙やガス状の気体、ミストや液体飛沫から眼を護ります。 鼻ベルト3段階調節可能。
用途防煙用。 型式YG-5000 質量(g)32 仕様防曇、完全密閉型 TGK品番941-87-03-23 形状ゴグル型 機能鼻ベルト調節可能 材質(フレーム)セルロースプロピオネート 材質(レンズ)ミストレスレンズ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

「防災用救助笛 防災の達人 ツインウェーブ」は、3200Hzと4800Hzの2種類の音を同時に出すことができるホイッスルです。この周波数は人間にとって非常に聞きやすい音とされており、ひと吹きで多くの人の注意を引くことができます。 また、どちらかの周波数が聞こえづらいという方にも、2種類の周波数の音が同時に発せられることで、気付いてもらいやすいというメリットもあります。
材質(本体)ABS、(キャップ)エラストマー 質量(g)8 外形寸法(mm)20×50×120
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型のため、上下左右の視界を妨げません。 顔当たりはソフトでよくフィットします。
用途花粉/園芸/日曜大工/塗装・農薬散布/飛来物/粉塵/液体飛まつ 形状ゴーグル型 仕様通気孔付 トラスコ品番422-8456 質量(g)37 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH)(mm)145×51 レンズ防曇 材質(フレーム)ポリプロピレンとエラストマーの二重成型 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

アルミ蒸着PE製ですのでシャカシャカ音が大幅にカットします。両手が使えて便利なフード付きです。コンパクトで持ち運びに便利です。
用途災害時や野外活動時に 材質アルミ蒸着PE 厚さ(mm)約0.026 オレンジ 使用時寸法(mm)1000×1300
1個
309 税込340
当日出荷

鋼板製。温度ヒューズ作動試験:第44942号。漏煙試験:第44943号。寒冷地でも使用いただけます。
質量(kg)7.8 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×345×317
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

コトヒラ工業吸引フード
HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。活性炭シートによりガス状成分も捕集します。風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途クリーンルーム、食品、薬品、化粧品工場などで発生する微粉塵の集塵クリーン度を要する研究、実験室での集じん、集煙。 トラスコ品番458-7171 幅(mm)420 高さ(mm)130 質量(g)500 奥行(mm)320 電源(V)単相100
1本
47,980 税込52,778
3日以内出荷

漏煙試験合格品 厨房フード内の排気ダクト用の防火シャッターです。
セット内容温度センサーヒューズ120℃(東京消防庁基準適合品)、風量調整機能付 材質ステンレスSUS430 奥行(mm)65
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)