21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
摩擦や衝撃などでも火花がでない安全工具です。 無発火性の穂が非磁性でも優れている工具です。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他 寸法(mm)150 材質ベリリウム銅合金
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途鉄線や銅線等を切断します。 全長(mm)150 質量(g)220 口開き(mm)深さ22
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

HAMACO(浜田工業)斜めニッパー
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 切断能力(Φmm) 鉄線1.4 切断能力(Φmm) 銅線1.6 全長(mm)163 質量(g)205 トラスコ品番420-7751 材質ベリリュウム銅合金 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
22,980 税込25,278
当日出荷

全長(mm)225 トラスコ品番813-2339 材質ニッケルアルミ銅合金 質量(g)500
1丁
59,980 税込65,978
3日以内出荷

1個
37,900 税込41,690
8日以内出荷

1個
55,700 税込61,270
翌日出荷

銅線・アルミ線の切断に使用します。 斜めニッパは、強力ニッパに比べ切断面が平らになります。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
全長(mm)178 トラスコ品番280-5731 質量(g)160 切断能力(mm)(鉄線)1.4、(銅線)1.6 認定取得米国認定機関FMRC
1本
31,980 税込35,178
3日以内出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)150 質量(g)155
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

偏芯テコで切断力が30%アップ!使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造を採用!
切断能力(Φmm) 銅線2 柄幅(mm)55 切断能力(Φmm) より線2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)200 質量(g)205
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

HAMACO(浜田工業)ペンチ
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 全長(mm)205 トラスコ品番420-7726 材質ベリリュウム銅合金 質量(g)470 切断能力(Φmm) 鉄線1.8 切断能力(Φmm) 銅線2 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
35,980 税込39,578
当日出荷

全長(mm)185 トラスコ品番813-2340 材質ニッケルアルミ銅合金 質量(g)270
1丁
59,980 税込65,978
3日以内出荷

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 材質ベリリュウム銅合金 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防爆仕様です。 非磁性です。 あらゆる火気厳禁での場所に使用可能です。 標準的なメンテナンス作業に適応した厳選37点セットです。
セット商品数37 トラスコ品番296-3213 質量(kg)10.5
1セット
419,800 税込461,780
9日以内出荷

仕様切断タイプ = 斜めカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 130 mmジョー長さ = 8mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 0.64mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

強力ニッパー(JIS) モノタロウ 動画あり
JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm)160 材質S55C 幅(mm)(先端開)15以上 質量(g)170 刃部硬度55~65HRC 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線3 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
759 税込835
当日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)200 質量(g)265
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

クラレリビング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[(R)]]を使用した保護具です。湿度依存性がなく、低湿度環境下でも高い効果を発揮し、静電気に起因する災害・障害、ゴミの付着、まとわりつき、パチパチ感を軽減します。多層構造不織布によりバリア性・通気性・柔軟性があります。
用途静電気対策が必要な環境。 ホワイト サイズフリー 仕様JIS T8118対応、ISOクラス7適合 トラスコ品番856-4338 材質ポリプロピレン不織布、ポリエステル系(クラカーボ[[(R)]]) 質量(g)22 規格JIS規格 幅(cm)20 長さ(cm)40 寸法(幅Wmm×長さLm)20×40cm 機能静電気防護 2018年トラスコ掲載ページ6 0250
1双
289 税込318
当日出荷

強力ニッパー 高品質(JIS) モノタロウ 動画あり
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。 全長(mm)156 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g)160 表面処理防錆 刃部硬度HRC60~64 刃先形状ラウンド刃 切断能力(Φmm) 鉄線2.0 切断能力(Φmm) 銅線3.0 バネ RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

スライドパーツを前後に切替えると、横にスライド(袋のカット)と一周回しカット(パックのカット)ができます。 磁石付きで冷蔵庫等に貼り付けができます。
材質本体/ABS樹脂(80℃)、刃/ステンレス 全長(mm)90
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレス タイプ単体 板厚(mm)天地板:35棚板:35 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 均等耐荷重(kg/段)150
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)