151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本物そっくりの防犯用カメラです。 単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。 電池をセットすると赤色LEDが点滅。常に稼働しているように見えます。 受け側のネジを回転させることで角度調整できるので、天井からの吊り下げ、壁面取付のどちらにも対応可能です。 付属のネジとアンカーを使って設置できます。
用途屋内向け防犯用として 付属品ネジM4・25mm×3本、アンカー×3本、防犯カメラシール×1枚 材質ABS ブラック 質量(g)約310(電池含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×175×75(カメラ部) 使用電池単3形アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命約2か月(使用環境により異なります)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

CDSセンサーで夜間のみ疑似赤外線LEDが全て点灯します。 壁面に取り付け可能です。
付属品防犯カメラ設置シール、取付ネジ 電源単3アルカリ電池×2(別売)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDS(明るさ)センサーで人が近づくとLEDが点滅します。 センサーが反応すると約2秒間隔でLEDが点滅し不審者に警戒心を抱かせます。 ドーム型なので、どこにセンサーを向けているかがわからないため、死角をつくりません。
付属品両面テープ、ネジ×3本、プラスチックアンカー×3本 材質(本体)ABS樹脂、(ドーム部)PS樹脂 寸法(mm)Φ88×79 質量(g)127 センサーCDS(明るさ)センサー 使用電池単3形乾電池×2個
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

35500 防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
寸法(mm)210×230×80 セット内容本体×1、木ネジ×3、アンカープラグ×3 材質PP 包装形態化粧箱 質量(g)300 使用電池単3電池2本(アルカリ電池推奨)※別売
1個
1,219 税込1,341
当日出荷

本物そっくりの防犯用カメラです。 電源ONの状態で常時点滅致します。 単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。 ドーム型なので天井コーナー部への取付に最適です。 本体を設置後、ドーム部分を押すことでON/OFFの切り替えができます。 取付け時には位置決め用シートを使ってネジ穴あけ位置確認ができ、付属のネジ(アンカー付き)で設置できます。
用途屋内向け防犯用として 付属品ネジM4(25mm)×2本、アンカー×2本、ネジ位置決めシート×1枚 材質ABS 形状ドーム型 質量(g)約110g 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×117×72 使用電池単3形アルカリ乾電池×2本 使用場所屋内
1個
899 税込989
当日出荷

明るいときはソーラー、暗いときは乾電池で点滅。24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります。本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式(暗いとき)と、ソーラー式(明るいとき)の機能を兼ね備えており、面倒な配線もなく、簡単に取り付けができる。蛍光灯の光だけで電池なしでもLEDランプ点滅できるので、お店の万引き防止に最適。空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、農作物の監視に、倉庫やガレージに。「防犯カメラ作動中」のステッカー付き
付属品取り付けネジ×3本、コンクリート用スリーブ×3、防犯ステッカー1枚、保証書 質量(g)約270(本体のみ・電池別) 電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×160×80 電池寿命約14ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合) 動作温度(℃)0~45 使用場所屋内、屋外(防雨型) 取扱説明書(3.87MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

CDSセンサーで夜間のみ疑似赤外線LEDが全て点灯。 壁面・天井取付タイプ。
防水仕様なし 付属品防犯カメラ設置シール・取付ネジ 材質ABS樹脂 質量(g)約89 電源単4アルカリ電池×2本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×52×170 電池寿命約2~3ヶ月
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

セット内容1.ダミーカメラ本体、2.取付ブラケット、3.配線ダミーケーブル、4.充電式ニッケル水素電池(単4形2個)、5.木ネジ、6.日本語取扱説明書、7.保証書 材質ABS樹脂 シルバー 質量(g)約314 電源ソーラー(単4形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電されます。 レンズプラスチック 光源LEDライト(12灯) 設置場所屋外(軒下防滴)/屋内 製品サイズ(mm)本体:約178×81×77、ブラケット:約125×50×80 点灯方法明暗センサー
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に! ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!​​​​​​​ 日本の企業が品質管理!信頼の安心品質! ソーラーパネル付(充電式)の防犯ダミーカメラ! 電池交換不要の安心設計! 付属の充電式ニッケル水素電池(単3形2個)は、ソーラーパネルを介して充電され、昼夜関係なくLEDライト(1灯)が常時点滅し、本物の防犯カメラが作動しているように見せかけ、不審者を威嚇します。 暗視タイプのデザインで、暗闇でも撮影しているようにみせかけ、夜間も不審者を侵入しにくくさせます。 ・住まいや駐車場・お店などに設置することで手軽に防犯対策! ・本物志向のケースを採用でプロでも判別困難! ・赤外線暗視カメラ風のリアルなデザインで不審者を威圧! ・昼夜関係なくLEDライトが常時点滅し本物の防犯カメラが作動しているようにみせかけます。 ・配線の手間がなくネジ留めするだけの簡単設置でお手軽防犯対策!
用途不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に セット内容ダミーカメラ本体、ネジ×3本、アンカー×3本、単3形充電池×2本、日本語取扱説明書、保証書 材質ABS樹脂 寸法(mm)本体:約132×60×64、ブラケット:約114×74×74 ホワイト 質量(g)約235 電源ソーラー(単3形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電 光源赤色LEDライト(1灯) 材質(レンズ)プラスチック 設置場所屋外(軒下防滴)/屋内 動作温度範囲(℃)-10~40
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

36531 防犯ダミーカメラ ドーム型(赤色LED点滅タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
LEDが常時点灯することで、防犯対策に ドーム型なので天井コーナー部への取付に最適!
セット内容本体、ねじ&アンカープラグ各3個 材質ABS 形状ドーム 寸法(mm)115×115×70 包装形態化粧箱入り
1台
500 税込550
当日出荷

まるで本物の防犯カメラのように、明暗センサー式でLEDランプが点灯するので、威嚇効果があります。本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式なので面倒な配線もなく、簡単に取り付けができます。「防犯カメラ作動中」のステッカー付き。空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、お店の万引き防止に
付属品取り付けネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2、ネジ取り付け用台紙、防犯ステッカー1枚、保証書 質量(g)約81(本体のみ・電池別) 電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命約8ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合) 吸収量(L/箱)116×70 動作温度(℃)0~45 使用場所屋内、玄関、軒下など雨水のかからない場所
1個
979 税込1,077
欠品中

電池にてLEDが点滅する天井取付タイプのドーム型ダミーカメラです。
付属品防犯カメラ設置シール、取付ネジ 材質ABS 質量(g)約130 電源単3アルカリ電池×3(別売) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)128×90 電池寿命3~6ヶ月
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

明暗センサー内蔵で周囲が暗く(10Lux以下)なると、LEDが自動で点灯します。リアルな質感とLEDの光が防犯・威嚇効果を高めます。 プラスドライバーがあれば付属のビスでカメラを固定(2箇所)するだけで設置できます。 軽量のダミーカメラなので両面テープでも取り付けが可能です。テープ取り付け出来ない箇所は付属のネジ等で固定してください。 乾電池(単3乾電池2本)で駆動するので配線がいりません。アルカリ乾電池使用で約4ヶ月の駆動が可能です。
使用場所屋内・軒下(雨のかからない場所に設置してください) 付属品ネジ×2、コンクリートアンカー×2、両面テープ×1 材質(本体)ABS樹脂、(ドーム部)PS樹脂 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(本体)128×88 使用電池単3形乾電池×2本(別売) 電池寿命約4ヶ月(アルカリ乾電池使用時) 照度(Lux)(動作)10以下
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

ソーラー充電で夜間人を検知するとLED点灯ダミーカメラ ダミー防犯カメラと人感センサー付きLEDによる夜間照明を兼用 ソーラ電池で電源要らず。 夜間待機中は赤LED点滅で防犯抑止効果
用途LEDの点灯で抑止効果 を 発揮する防犯ダミーカメラ 付属品アンテナ(2本)、スタンド、ビス一式 形状防水 質量(g)約175 寸法(Φ×mm)約80×170 バッテリー電圧(V)3.7(内蔵) バッテリー容量(mAh)800 使用場所屋外 警報機能無し 防水性あり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

動体を検知するとLEDが点滅し、左右に旋回するダミーカメラです。
付属品スタンド、防犯カメラ設置シール、取付ネジ 材質ABS 質量(g)約210 電源単3アルカリ電池×3(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×230×150 検知距離(m)約2 電池寿命約3ヶ月(動作1日15回以内) 旋回角度(°)左右45
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

本物そっくり!ダミーカメラ SDセンサーカメラ「SD1000」モデルのダミーカメラです。 SD1000と併用して、防犯効果アップ 人を感知すると赤いLEDが点滅して威嚇します。
使用場所屋外軒下 質量(g)約143(電池を含まない) 使用温度範囲(℃)-20~45 スイッチ電源:ON・OFF 電源単3形アルカリ乾電池3本(別売) 表示電池切れ:赤青ランプ点滅または消灯 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×139×54 動作センサーが反応すると赤ランプ10秒点滅 人感センサ検出範囲上下方向120°、左右方向120° 感知距離(m)5まで(1~1.5mの高さに設置時)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

本物そっくりの乾電池式防犯用ダミーカメラです。常時、赤色点滅をします。
用途不審者や侵入者に対しての防犯対策に 付属品コンクリート用スリーブ 2本・取付ネジ 2本 形状ドーム型 寸法(mm)115×115×75 質量(g)80 使用電池単3型アルカリ乾電池×2本(別売) 耐水性なし 使用場所屋内
1個
799 税込879
当日出荷

電池にてLEDが点滅する壁面取付タイプのダミーカメラです。
防水仕様なし 付属品スタンド、防犯カメラ設置シール、取付ネジ 材質ABS 質量(g)約280 電源単3アルカリ電池×2(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×100×260 電池寿命3~6ヶ月
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

セーフラン安全用品ダミー防犯カメラ(ドーム型)
単3アルカリ乾電池(※別売)2本でLEDライトが点滅し、作動しているように見えます。不審者に警戒心を抱かせ、犯罪を未然に防ぐお手伝い。 両面テープや付属の取り付け金具で設置してご使用ください。ドーム型で天井やコーナー部への取付に最適。
用途屋内使用の防犯対策用として。 付属品取付用金具 材質ABS 形状ドーム型 ブラック 底径(Φmm)約1.1 使用場所屋内 アズワン品番65-1339-04
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷

キャロットシステムズダミーカメラ(ボックス型)
昼夜問わず赤色LED点滅。防威嚇に効果抜群
形状BOX型 寸法(mm)カメラ:155×71×51、ブラケット:125×80×50 質量(g)165 使用温度範囲(℃)-10~55 使用場所屋内
1台
2,498 税込2,748
4日以内出荷

本物そっくりの乾電池式防犯用ダミーカメラです。常時、赤色点滅をします。角度調整できるので天井からの吊り下げ壁面取付のどちらにも対応可能です。
用途不審者や侵入者に対しての防犯対策に 付属品コンクリート用スリーブ 3本・取付ネジ 3本・ステッカー 形状BOX型 寸法(mm)82×175×75 質量(g)210 使用電池単3型アルカリ乾電池×2本(別売) 耐水性なし 使用場所屋内
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社ダミー防犯カメラ
センサー機能付きで、人などを感知すると自動で約30秒間、LEDを点滅させながら本体が左右に動きます。
用途防犯対策に。 トラスコ品番106-6363 セット内容プラスチックアンカー×2本、取付用ネジ×2本 材質基材:ABS樹脂 全長(mm)178 LED色 ベース径(Φmm)79 直径(mm)69
1台
4,198 税込4,618
翌日出荷

CDSセンサー(明るさセンサー)で人が近づくとLEDが点滅するダミーカメラです。センサーが反応するとLEDが点滅し不審者に警戒心を抱かせます。玄関ドア・店舗・工場・事務所の入り口外側天井部、工場・事務所内の天井部、駐輪場・駐車場等に取り付けてご使用いただけます。
用途防犯対策に。 付属品両面テープ・ねじ×3本・プラスチックアンカー×3本 トラスコ品番353-9174 材質本体:ABS樹脂、ドーム部:PS樹脂 形状ドーム 幅(mm)88 高さ(mm)88 奥行(mm)79 使用場所屋内
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

防雨仕様だから、雨がかかる場所に設置できる。 CDS明るさセンサー内蔵で、人が近づくと赤色LEDを点滅させながら、約30秒間カメラが左右に動く。 ローコストでダミーのカメラ導入が可能。
付属品ダミーケーブル、プラスチックアンカー2本、取付け用ネジ2本 材質本体/ABS樹脂、レンズ/GPPS樹脂 質量(g)256 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×高さH)(mm)178×190 寸法(Φmm)69 首振角度(°)下方60/上方90 機能防雨、CDS明るさセンサー 使用電池単3形乾電池2本(別売)/1日15回の動作で約3ヶ月の使用可能 検知距離(m)1~1.5
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ダミーカメラ(ソーラーパネル搭載タイプ)
キャッチコピー:ソーラーパネルで充電不要!常時点滅で防犯対策に!。商品説明:ソーラーパネルを搭載した防犯ダミーカメラです。充電式なので配線もなく、取り付け簡単です。防水IP44適合商品ですので、屋根が無い場所でも安心して設置できます。空巣やピッキング被害、ストーカー対策に。
セット内容本体×1、ネジ・アンカープラグ×3 材質ABS 形態1個梱包:化粧箱入り サイズ(mm)175×230×80
1個
2,200 税込2,420
3日以内出荷

電源に接続することで、夜間に赤色LEDが点灯します。※アダプタは別売です。(DC12V/1A)
仕様●型番:NS-D812IRC●サイズ(mm):75×80×252(L)mm(ブラケット含む)●重量:710g(ブラケット含む)●材質:アルミダイキャスト●消費電流:通常/50mAIR時/450mA(MAX565mA)別売りACアダプター必須●屋内外用●防犯シール付●本物のカメラと同一形状 アズワン品番65-5658-52
1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

空き巣・万引き・不審者対策になる防犯ダミーカメラ。LED点滅で不審者を威嚇・抑制。
用途玄関・車庫・社内・店舗に設置して手軽に防犯対策ができます。 付属品防犯用シール付き 材質GPPS・HIPS・ゴム 寸法(mm)240×85×160 区分直送限定 品名LED点滅 防犯ダミーカメラ 電源単三電池×2本(別売) 内容本体・防犯用シール・取付用ネジ×3・コンクリートアンカー×3
1個
889 税込978
8日以内出荷

屋外対応。太陽光で充電する電池交換不要のダミーカメラ。
防水性IPX3 付属品ネジ3本、プラスチックアンカー3本 材質本体・台座/ABS樹脂、レンズカバー/PS樹脂 質量(g)190 光源赤色LED1個 使用電池単4形ニッケル水素充電池1.2V900mAh×2個 電池寿命約1年 サイズ(mm)65×120×195 アズワン品番64-4012-83
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

暗くなって人が近付くと自動的に点灯するLEDセンサーライトです。スイッチでON/OFF/AUTOでモード切替ができます。AUTOでセンサーモードとなり、周囲の明るさが約10ルクス以下の時、動く人体等の熱の変化を感知するとライトが自動点灯します。熱変化がなくなると、約20秒で消灯します。防雨タイプで、屋外の電源が無い所にも設置できます。
用途防犯対策に。 付属品プラスチックアンカー×2本・ねじ×2本 トラスコ品番353-9171 材質本体・台座:ABS、レンズカバー:PS樹脂 幅(mm)80 高さ(mm)100 奥行(mm)230
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

HACK3706 HAC3706 LED点滅 防犯ダミーカメラ HAC 動画あり
本物の防犯カメラと見分けがつかないほど本物そっくりに作られたダミーカメラです。LEDが常時点滅することで、不審者を威嚇、抑制できます。取付用ネジとコンクリートアンカーが付属しているので、どこにでも取り付けることができます。玄関や門扉に取り付けると、不審者の侵入を防ぐために効果的です。店舗や事務所に取り付けると、万引きやいたずらを防止するために効果的です。駐車場や倉庫に取り付けると、車上荒らしや盗難を防止するために効果的です。また、本体重量が軽いため、持ち運びも可能です。レンズ方向を角度調節できるので、玄関や車庫、店舗など様々な場所に設置できます。「24時間カメラ作動中」の防犯シールも付いています。空き巣・万引きなどの防犯対策におすすめです。
用途不審者への威嚇、抑制に。玄関や車庫、店舗など様々な場所に。空き巣・万引きなどの防犯対策に。 付属品取付け用ネジ×3本、コンクリートアンカー×3本、防犯用シール×1枚 形状防水型 シルバー 電源単3電池×2本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×85×160 連続点灯時間約1ヶ月 使用場所屋内外
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ドーム型防犯ダミーカメラ
付属品●両面テープ・ネジ×3本 ●プラスチックアンカー×3本 本体寸法(mm)約Φ88×79 本体質量(g)約127(電池を除く) 使用電池単3形アルカリ乾電池×2個(電池別売) 電池寿命1日4回の動作で約3ヵ月 照度(Lux)作動:50以上
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

太陽光で充電する防犯ダミーカメラです。不審者等に防犯意識の高さをアピールできます。
用途防犯対策に。 付属品プラスチックアンカー×3本・ねじ×3本・充電池 トラスコ品番353-9173 材質本体・台座:ABS、レンズカバー:PS樹脂 幅(mm)65 高さ(mm)120 奥行(mm)195
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

屋外対応。防犯+照明の本物そっくりダミーカメラ。
防水性IPX3 付属品ネジ2本、プラスチックアンカー2本 材質本体・台座/ABS樹脂、レンズカバー/PS樹脂、木ネジ/ステンレス 質量(g)275 光源白色LED2個 使用電池単3形乾電池3個(別売) 電池寿命連続点灯/約35時間、センサー/約1年(1日15回点灯) サイズ(mm)80×100×230 アズワン品番64-4013-08 明るさ(Lm)約48
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ソーラー充電式のダミー防犯カメラです。人感センサーが搭載されており、人が通るとライトが自動で点灯します。3種のモード搭載されており、使用シーンにあった設定が可能です。リモコンで設定が可能です。
寸法(mm)100×150×230 ブラック 質量(g)250 使用場所屋外
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

傷に強いPPコーティング採用 直射日光に強い耐候インキ採用 ホログラムシート使用
用途屋外用 文字内容防犯カメラ監視中 質量(g)12 取付方式ステッカー 寸法(縦×横)(mm)約90×約200
1枚
665 税込732
当日出荷

赤色LEDランプ24時間常時点滅タイプ。24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります。本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式なので面倒な配線もなく、簡単に取り付けができます。「防犯カメラ作動中」のステッカー付き。空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、お店の万引き防止に、農作物の監視に、倉庫やガレージに
質量(g)約235(本体のみ・電池別) 外形寸法(mm)(約)幅230×高さ174×奥行80 電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命約10ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合) 動作温度(℃)0~45 使用場所屋内、屋外(防雨型) 取扱説明書(1.51MB)
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

赤色LEDランプ24時間常時点滅タイプ。24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります。本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式なので面倒な配線もなく、簡単に取り付けができます。「防犯カメラ作動中」のステッカー付き。空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、お店の万引き防止に
質量(g)約81(本体のみ・電池別) 外形寸法(mm)(約)直径116×奥行70 電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命約10ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合) 動作温度(℃)0~45 使用場所屋内、玄関、軒下など雨水のかからない場所 取扱説明書(0.6MB)
1個
779 税込857
翌日出荷

犯罪抑止に効果を発揮する防犯ダミーカメラになります。ソーラー充電で充電操作は不要です。左右調節360度、上下調節180度、日中に太陽光で充電し、周囲が暗くなると人感センサーで自動発光します。不審者を人感センサーが感知し、ライトを照らすことで防犯抑止効果を発揮します。配線、電源不要で壁面などに簡単に取付可能です。
用途防犯対策、犯罪活動の防止、抑止力に。 付属品調光用リモコン(含むボタン電池CR1220×1)、ステッカー×2枚 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)800
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ダミーカメラ 人感センサーライトタイプ
動きを感知して一定時間ライトが点灯! 人感センサー付きで動きに反応してライトが点灯
仕様●商品サイズ:145×85×174mm●セット内容:本体×1●材質:ABS●重量(g):270●梱包形態:箱入●※単3乾電池×2本(アルカリ乾電池推奨) 別売り アズワン品番68-1986-64
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ダミーカメラ
屋内用ボックス型ダミーカメラ。ダミー用レンズ、ダミーケーブル、取付台、ステッカー(H100×W150mm)が付属。単一乾電池により、赤色 LED(正面左下)が点滅します。※乾電池は付属しておりません。屋内の天井面、壁面に取付け可能。カメラ取付台は、2軸可動に対応。
付属品取付ホルダー1台、取付台固定ネジ3本、アンカー3本、取扱説明書1枚、ダミーケーブル1本、プラスドライバー1本、ステッカー1枚(100mm×150mm) 形状ボックス型 質量(g)約490(カメラ、レンズ、カメラ取付け台。乾電池は除く) 外形寸法(mm)W63×H63.5×D148(レンズ含む) 電源(V)DC1.5(単一形乾電池)極性あり レンズ装着:ダミーレンズ(レンズコード有り仕様) 使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと) 電源表示灯赤色LED点滅可(正面の左下) 使用場所屋内用(天井、壁面)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷