こんなお得な商品も!

ステッカー 防犯カメラ
モノタロウ
¥349
税込¥384
傷に強いPPコーティング採用
直射日光に強い耐候インキ採用
ホログラムシート使用
用途屋外用
文字内容防犯カメラ監視中
質量(g)12
取付方式ステッカー
寸法(縦×横)(mm)約90×約200
1枚
¥665
税込¥732
当日出荷
取付方式ステッカー
材質塩ビシート
寸法(mm)約200×200
表面処理ラミネート加工
使用場所屋外/屋内
ホログラムシートを使用した大きくて見やすい防犯カメラステッカーです。
用途屋内での防犯対策として
文字内容防犯カメラ録画中
取付方式ステッカー
寸法(縦×横)(mm)約90×約200
シール表面はよく反射し遠目からでもよく目立つ特殊印刷
取付方式シール
こんなお得な商品も!

ステッカー 防犯カメラ 作動中
モノタロウ
¥169
税込¥186
本物そっくりの防犯用カメラです。
単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。
電池をセットすると赤色LEDが点滅。常に稼働しているように見えます。
受け側のネジを回転させることで角度調整できるので、天井からの吊り下げ、壁面取付のどちらにも対応可能です。
付属のネジとアンカーを使って設置できます。
用途屋内向け防犯用として
付属品ネジM4・25mm×3本、アンカー×3本、防犯カメラシール×1枚
材質ABS
色ブラック
質量(g)約310(電池含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×175×75(カメラ部)
使用電池単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
電池寿命約2か月(使用環境により異なります)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
貼るだけで抑止効果、4ヶ国語(日本・英語・中国・韓国)に対応
用途窓ガラス・玄関・門扉・車庫に
取付方式ステッカー
材質PET、PP
寸法(mm)(ステッカー大)75×86・2枚、(ステッカー中)92×28・2枚、(ステッカー小)60×25・2枚
1セット
¥429
税込¥472
欠品中
夜間や暗い所で、少しでも光があれば光を反射し、確認することができます。
表示内容防犯カメラ作動中
取付方式ステッカー
トラスコ品番321-0715
厚さ(mm)0.2
質量(g)7
寸法(縦×横)(mm)80×100
1枚
¥199
税込¥219
当日出荷
大きくてみやすい防犯カメラステッカーです。
用途屋内での防犯対策として
材質塩化ビニール
文字内容防犯カメラ 作動中
取付方式ステッカー
寸法(縦×横)(mm)360×120
1枚
¥169
税込¥186
当日出荷
傷に強いPPコーティング採用。直射日光に強い対侯インキ採用。ホログラムシート使用
用途屋外用
文字内容WARNING防犯装置作動中
質量(g)10
寸法(mm)100×100
取付方式ステッカー
1枚
¥836
税込¥920
当日出荷
省スペースの表示で防犯カメラの存在を明確に主張できます。
ドアや窓の片隅、不正な侵入手段が想定されそうな鍵穴付近、ドアノブ周囲にも適した小型サイズの防犯カメラステッカーです。
取付方式シール/ステッカー
材質エンビスッテカー
質量(g)20
防犯対策に役立つ反射シールです
夜間は光を反射して視認性を高めます
取付方式シール
フィルムを貼るだけで防犯ガラスに!。台風など災害によるガラスの飛散防止に!。UV加工で紫外線もカット!
仕様透明ガラス用
付属品大型ヘラ×1個、防犯シール×2枚
材質ポリカーボネート
色透明
文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。
材質基材:PET、粘着剤:アクリル系
色消銀地
質量(g)18
取付方式粘着シール
表示内容防犯カメラ作動中
貼るだけで犯罪抑止効果が期待できる防犯ステッカーです。
取付方式ステッカー
両面テープ、警告シール付。クレセント周りの防犯効果アップ。防犯フィルムと一緒にご利用いただくとより防犯効果がアップします。ドライバー1本で簡単に取り付ける事が出来ます。粘着テープをお使いいただくとクレセント受金具以外の窓にもお使いいただけます。
材質SUS304
寸法(mm)67×0.8×160
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
ソーラー充電式のダミー防犯カメラです。人感センサーが搭載されており、人が通るとライトが自動で点灯します。3種のモード搭載されており、使用シーンにあった設定が可能です。リモコンで設定が可能です。
寸法(mm)100×150×230
色ブラック
質量(g)250
使用場所屋外
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
銀行などでも採用されている防犯シールです
よく目立つ大型タイプの防犯シール
用途窓や扉などに貼り付け防犯対策に
文字内容防犯カメラ作動中
取付方式シール
質量(g)15
シール寸法(mm)260×90
1枚
¥499
税込¥549
当日出荷
凹凸ガラス専用ガラスフィルムです。
貼るだけで簡単にガラスを割れにくくします。
接着剤はいりません。
素材がポリカーボネートで強度は抜群。
外からは透けてみえません。
防犯ステッカー付き。
賃貸でも利用できます。
用途ガラス破り防止
付属品4カ国語防犯シール×2枚
材質(本体)ポリカーボネイト、(裏面)アクリル系強粘着材
寸法(mm)420×297(A3サイズ)
厚さ500ミクロン
1セット(2枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
カバンやランドセルに貼り付けるだけの簡単防犯
用途学童の防犯用に
取付方式シール
シール径(Φmm)120
【高解像度】200万画素のレンズ採用で今までにない高画質証拠映像を記録できます。
【強化された防水機能】防水保護等級IP66で屋外でしっかり使えます
【動体検知録画】:撮影対象に合わせた録画時間が選べます(3秒~10分)
【タイマー予約録画】:任意の時刻を設定した録画ができます
【タイムラプス】これまでは外部ソフトが必要だったタイムラプス動画が自動で生成されます
【不可視赤外線ライト】目に見えない強力な赤外線ライトで暗闇を25mまで照射。目立たないので盗難の恐れがありません
【液晶モニター内蔵、TV接続対応】2.4インチ液晶モニターで設定から再生まで全てを操作できます。もちろん表記は日本語です。アナログでTV接続もできるのでPC不要
【乾電池駆動】単三乾電池8本でスタンバイ8ヶ月可能。配線工事も不要でお手軽です。
防水保護等級IP66
付属品本体、背面カバー、USBケーブル、AVケーブル、取付ベルト、日本語説明書
色ブラック
質量(g)570(本体310)
電源単3アルカリ電池8本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×148×78
消費電力(mA)160+1140(赤外線)
解像度動画:1920x1080、1280x720、720x480、640x480、写真:4000x3000、3264x2448、2592x19442048x1536、1280x960
視野角水平約50度
対応メモリーカードSDHCカード(32GBまで/別売)
連続動作時間約8ヶ月
映像圧縮方式M-JPEG
フレームレート25FPS(1080p)30FPS(720p/480p)(選択式)
動作温度範囲(℃)-30~70(結露なきこと)
ビデオフォーマットAVI
イメージセンサー1/3”CMOS(200万画素)
1個
¥18,031
税込¥19,834
欠品中
シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途防犯や環境改善に。
文字内容不法投棄禁止
ランドセルなど、目立つところに貼って威嚇効果大!ランドセルに貼れます。防犯ブザーと併用すると効果的です。
寸法(mm)200×120
1枚
¥82
税込¥90
3日以内出荷
しっかり貼れてキレイにはがせるシールタイプの標識です。
用途施設やご家庭の防犯に!防犯カメラで監視していることを表示するステッカー。
材質PET(ポリエステル)
寸法(mm)92×92
1袋(6ラベル)
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
ソーラー充電式防犯カメラです。ソーラーパネル一体・分離型(分離ケーブル3m別売)でカメラの設置場所がソーラーパネルに制限されません。十分に電力を蓄えてから起動する「ローバッテリー起動対策回路」を搭載しています。IP接続もモード、AP接続モードから接続モードが選べます。PIR人感センサーが節減を検知し、カメラを起動。人型を検知して録画を開始。スマホに通知します。約10mの赤外線撮影可能です。
用途自宅の防犯に。果樹園の防犯に。倉庫等や不法投棄の監視に。
付属品アンテナ、USBケーブル、ブラケット、ボルト、ネジ、アンカープラグ、ドライバー、取扱説明書/保証書、取扱説明書/保証書
トラスコ品番660-8718
セット内容本体(ソーラーパネル付き)、ブラケット
幅(mm)94
色白
高さ(mm)115
奥行(mm)200
電源ソーラー
画素数最大200万
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
動きや音に反応して水平方向に360度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。光センサーで暗いと判断すると自動で赤外線LEDによる暗視モードに切り替わります。スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。
用途事務所や家庭の防犯対策に。留守中の子どもやペットの見守りに。一人暮らしのお年寄りの見守りに。施設等での監視に。
仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NAS
付属品壁取付ブラケット(ネジ・アンカー付)、電源アダプター、電源アダプター
トラスコ品番195-5133
材質プラスチック
幅(mm)100
色ホワイト
高さ(mm)90
使用温度範囲(℃)チルト:-20~10
奥行(mm)100
電源(V)AC100V
電源AC100V
角度(°)パン:-170~170
機能暗視対応
解像度動画:1080p/720p/480p/360p
使用周囲温度(℃)0~35
アンテナMIMO:内蔵2×2
画質1920×1080
画素数最大:200万
デジタルズーム4倍
無線Embedded WiFi(2.4G)802.11b/g/n
対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上
圧縮方法動画:H.264/MJPEG
フレームレート最大30fps
イメージセンサー1/2.7型CMOS
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
付属のへらを使って貼るだけ接着剤付きなので簡単、防犯ステッカー付き賃貸でも利用できます。
用途ガラス破り防止
材質ポリエステルフィルム
色透明
枚数(4カ国語防犯シール)2枚
厚さ188ミクロン
文字内容特別警戒実施中
取付方式ステッカー
材質蛍光ステッカー
トラスコ品番742-9622
寸法(mm)300×100
色蛍光グリーン
質量(g)10
文字色黒
1袋(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
車のライトに反射します。
商店街、通学路、公園、駐車場、駐輪場、住宅などにオススメ!
取付方式ステッカー
寸法(幅W×高さH)(mm)195×235
1枚
¥979
税込¥1,077
9日以内出荷
しっかり貼れてきれいにはがせる!水・光・温度変化に強く、屋外でも使えるホワイトフィルム素材の表示ラベルです。窓ガラスや扉まわりに貼ることで、防犯対策を行っていることを表示できます。オフィスのエレベーターや店舗のレジ周りにもおすすめです。
用途再生PETホワイトフィルムを使用した、屋外対応のラベルです。貼り付け後は-20~+80℃の環境下で使用可能。しっかり貼れてきれいにはがせる強粘再剥離タイプです。オフィスや店舗への侵入犯罪、不正行為をけん制します。
材質ホワイトPETフィルム
サイズA4(210×297)
取付方式ステッカー
ラベルサイズ(mm)92×92
ラベル数6枚
入数1シート(6面付)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚×6面)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
用途店舗入口で犯人の身長確認に
文字内容150/160/170/180
取付方式ステッカー
材質PVCステッカー
仕様裏面粘着
トラスコ品番742-9631
寸法(mm)400×80
1枚
¥919
税込¥1,011
当日出荷
持ち運びしやすく、出張先等でのセキュリティ対策に。電源がUSBプラグな為、任意のソケットで充電可能です。動きや音に反応して水平方向に240度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。
用途出張先等での防犯対策に。事務所や家庭の防犯対策に。留守中の子どもやペットの見守りに。一人暮らしのお年寄りの見守りに。
仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NAS
付属品壁取付ブラケット、電源アダプター、電源アダプター
トラスコ品番195-5131
材質プラスチック
幅(mm)36
色ホワイト
高さ(mm)121
奥行(mm)36
電源(V)USB
電源USB
角度(°)パン:-80~80
解像度動画:720p/480p/360p
使用周囲温度(℃)0~35
アンテナMIMO:内蔵1×1
画質1280×720
画素数最大:100万
デジタルズーム4倍
無線Embedded WiFi 2.4GHz 802.11b/g/n
対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上
圧縮方法動画:H.264/MJPEG
フレームレート最大30fps
イメージセンサー1/4型CMOS
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
しっかり貼れてきれいにはがせる!水・光・温度変化に強く、屋外でも使えるホワイトフィルム素材の表示ラベルです。窓ガラスや扉まわりに貼ることで、防犯対策を行っていることを表示できます。オフィスのエレベーターや店舗のレジ周りにもおすすめです。
用途再生PETホワイトフィルムを使用した、屋外対応のラベルです。貼り付け後は-20~+80℃の環境下で使用可能。しっかり貼れてきれいにはがせる強粘再剥離タイプです。オフィスや店舗への侵入犯罪、不正行為をけん制します。
材質ホワイトPETフィルム
サイズA4(210×297)
取付方式ステッカー
ラベルサイズ(mm)64×33.9
ラベル数24枚
入数1シート(24面付)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚×24面)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ON/OFF切替可能なLED照明を搭載しています。電球ソケット(E26)に取り付けるタイプなので、天井に簡単に設置できソケットから電源供給を受ける為、電源アダプターやコードも不要です。動きや音に反応して水平方向に360度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。光センサーで暗いと判断すると自動で赤外線LEDによる暗視モードに切り替わります。スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。
用途事務所や家庭の防犯対策に。留守中の子どもやペットの見守りに。一人暮らしのお年寄りの見守りに。施設等での監視に。
仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NAS
付属品ネジ
トラスコ品番195-5134
材質プラスチック
幅(mm)100
色ホワイト
高さ(mm)267
使用温度範囲(℃)チルト:-20~10
奥行(mm)100
電源(V)AC100V
電源AC100V
角度(°)パン:-170~170
機能暗視対応
解像度動画:1080p/720p/480p/360p
使用周囲温度(℃)0~35
アンテナMIMO:内蔵2×2
画質1920×1080
画素数最大:200万
デジタルズーム4倍
無線Embedded WiFi(2.4G)802.11b/g/n
対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上
圧縮方法動画:H.264/MJPEG
フレームレート最大30fps
給電方式E26照明ソケット
イメージセンサー1/2.7型CMOS
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
犯罪を撮るから犯させないようにします。水平355°、垂直回転-80°のパン・チルト機構を搭載し、広い範囲を監視できます。自動追尾機能を実現。監視エリア内に動きを検知すると、その被写体を自動的に追尾して撮影できます。夜間も赤外線撮影機能はもちろん、LEDライトが照射、警報音が鳴ることで不審者を威嚇します。声掛け機能付きなのでスマホのマイクから会話も可能です。防塵・防水性能 保護等級 IP66の高い防水性を確保した防犯カメラです。設置場所を選ばず、様々なシーンでの活躍が期待できます。LEDライトで照射したり、警報音を鳴らしたり、マイクで威嚇もできます。
用途防犯に。
付属品ACアダプター、アンカープラグ×3、ネジ×3、延長ケーブル(8m)
トラスコ品番660-8721
幅(mm)110
色赤
高さ(mm)170
奥行(mm)160
電源AC
視野角12°
画素数最大200万画素
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
防水・防塵機能(IP66)を満たしており屋外の防犯用としても使えます。死角が少なく、設置台数を減らせる為経済的です。ON/OFF切替可能なLED照明を搭載しています。動きや音に反応して水平方向に360度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。光センサーで暗いと判断すると自動で赤外線LEDによる暗視モードに切り替わります。スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。ACアダプターとPOEケーブル、どちらでも給電可能です。
用途屋外現場、マンションの共有スペース、ガレージ、玄関の軒下での防犯用。
仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NAS
付属品天井取付具(ネジ、アンカー付)、電源アダプター、電源アダプター
トラスコ品番369-0141
材質プラスチック
幅(mm)130
色ブラック
高さ(mm)160
使用温度範囲(℃)チルト:-40~60
奥行(mm)110
電源(V)AC100V
電源AC100V
角度(°)パン:-170~170
機能暗視対応
解像度動画:1080p/720p/480p/360p
使用周囲温度(℃)0~35
アンテナMIMO:内蔵2×2
画質1920×1080
画素数最大:200万
デジタルズーム4倍
無線Embedded WiFi(2.4G)802.11b/g/n
対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上
圧縮方法動画:H.264/MJPEG
フレームレート最大30fps
イメージセンサー1/2.7型CMOS
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途防犯対策に。
トラスコ品番346-8174
材質アクリルマット板
厚さ(mm)2
材質/仕上アクリルマット板グレー
色グレー
取付粘着テープ
質量(g)32
縦(mm)200
横(mm)60
表示内容防犯カメラ設置店
テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
仕様接着面の仕様:強粘着、再剥離のり使用
その他ラミネートの有無:なし
材質YUPO(ユポ紙)
寸法(mm)146×146、61×206、41×86、102×57、166×26
文字内容万引き(防犯カメラ作動中)
取付方式ステッカー
1枚
¥899
税込¥989
6日以内出荷
クレセント周りの防犯効果アップ!!。ドライバー1本で簡単に取り付ける事ができます。粘着テープをお使いいただくとクレセント受金具以外の窓にもお使いいただけます。
サイズ67(85)×160×0.8mm
材質ステンレスSUS304
付属品両面接着テープ、警告シール付
1枚
¥629
税込¥692
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ