鉄扉、アルミサッシ扉、木製扉用
既存のドアに増設する事により、1ドア2ロックの安全な防犯錠となります。
材質亜鉛ダイカスト
仕様スペーサー、ストライク、取付ねじ付
寸法(mm)30(W)×128(H)mm
ドア厚(mm)25/50
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
窓の防犯に取り付けはシールをはがして貼るだけ!簡単な操作でOK!※戸の上下に取り付けますと防犯効果は一層増します。ポンと押してロック 簡単操作で戸締り強化!取り外しの必要無し
材質ステンレス(焼付塗装)
長さ(mm)80
厚さ(mm)3.5
3つの解除モード機能搭載。電池式スマートロック。既存の錠前を利用し無加工でオートロック化。
従来使用している既存の錠前を使って簡易的にオートロックにできるモバイルキーシステム。
ローコストでセキュリティの強化を実現する商品です。
無加工でオートロック化。
Felica & Mifareが利用可能。
スマホアプリで解錠可能。
Bluetoothを利用したワンタイムキー。
仕様1ロックセット、管理モードのみ使用可、【登録ユーザー数】通常モード:カード200枚/D-key200台/パスワード、マスターモード:マスターカード5枚/マスターパスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、管理モード:管理者カード5枚/管理者パスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、【解除方法】カード:13.56MHz(Felica、Mifare)、パスワード:4~16桁、モバイルキー:iOS or Android OS +Bluetooth、非常キー:既存シリンダー使用(シリンダーカバー大・小有)、【電源サムターン】上下逆設置可(スタンドアロン使用可)
セット内容外部リーダ+電動サムターン、Mifareカード×2枚、リチウム電池×4本
寸法(mm)【対応パックセット】38・51・64(※38は戸当たり無き場合・51は戸当たり幅確認要)
寸法(OUT BODY)幅72×奥行39×高さ206mm、(IN BODY)幅74×奥行54×高さ154mm
電源アルカリ9V角電池
対応OSiOS or Android OS+Bluetooth
使用電源リチウム電池CR123A×4本
入力端子ドライ回路接点(扉 開閉入力:1ポート、一時解錠入力:1ポート、連続解錠入力:1ポート)
電池寿命1日10回で約2年(スタンドアロン使用可)
適合扉厚(mm)33~50
錠前■MIWA:LA(ピン止め)/フロント刻印:LA・MA、DA、DASP、DH、DV、DVF、LAF、LV、LVF、FG■MIWA:LSPタイプ(ビスピッチ 26)/フロント刻印:FE、LE、TE、LSP、SWLSP■GOAL:LXタイプ/フロント刻印:AS・LX、LD、HD、LG、SX(引戸用)■GOAL:TXタイプ/フロント刻印:TX、TTX 、SK■Clavis:ピン止めタイプ/フロント刻印:LC、LCS、CD、CDS、FD■Clavis:ビスピッチ 26/フロント刻印:LF■SHOWA(TOSTEM):TLSP タイプ/フロント刻印:QDJ 695/696 QDJ902■WEST:ピン止め(型番:DO6)
防水性IP54取得(OUTBODYのみ)
動作温度範囲(℃)-20~50
1台
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
1つ目のロック(右側)で簡易補助する防犯ロック
2つ目のロック(左側)で窓を開け換気ロック
網戸にも取付け可能。小さなお子様の事故を防止。
材質ステンレス
ショーケースなど引き戸式のガラス扉に施錠するための鍵です。
取り外しも簡単に行えます。
鍵は同一キーになっています。
用途ショーケース用
付属品キー×2本
材質スチール、亜鉛ダイカスト
幅(mm)約109
シリンダー径(Φmm)約16
取付板厚(mm)3~7
鍵同一鍵
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
電池式スマートロック。既存の錠前を利用し無加工でオートロック化。従来使用している既存の錠前を使って簡易的にオートロックにできるモバイルキーシステム。
ローコストでセキュリティの強化を実現する商品です。外部リーダ+電動サムターンセット。
指紋センサー新型スリムタイプ搭載。
無加工でオートロック化。
Felica & Mifareが利用可能。
ツーロック対応可能。
スマホアプリで解錠可能。
Bluetoothを利用したワンタイムキー。
寸法(mm)【対応パックセット】38・51・64(※38は戸当たり無き場合・51は戸当たり幅確認要)
寸法(OUT BODY)幅73×奥行39×高さ209mm、(IN BODY)幅74×奥行54×高さ154mm
電源アルカリ9V角電池
対応OSiOS or Android OS+Bluetooth
入力端子ドライ回路接点(扉 開閉入力:1ポート、一時解錠入力:1ポート、連続解錠入力:1ポート)
電池寿命1日10回で約1.5年(スタンドアロン使用可)
適合扉厚(mm)33~50
錠前■MIWA:LA(ピン止め)/フロント刻印:LA・MA、DA、DASP、DH、DV、DVF、LAF、LV、LVF、FG■MIWA:LSPタイプ(ビスピッチ 26)/フロント刻印:FE、LE、TE、LSP、SWLSP■GOAL:LXタイプ/フロント刻印:AS・LX、LD、HD、LG、SX(引戸用)■GOAL:TXタイプ/フロント刻印:TX、TTX 、SK■Clavis:ピン止めタイプ/フロント刻印:LC、LCS、CD、CDS、FD■Clavis:ビスピッチ 26/フロント刻印:LF■SHOWA(TOSTEM):TLSP タイプ/フロント刻印:QDJ 695/696 QDJ902■WEST:ピン止め(型番:DO6)
防水性IP54取得(OUTBODYのみ)
動作温度範囲(℃)-20~50
防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠です。
LDKはバール対策用の鎌付デッドを装備。
防犯建物部品LDKJ、LDJもあります。
LDは公共建築協会評価品もあります。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、ノブ不要の扉など
仕様ス3 TMB
種別室内側:-、室外側:シリンダー
備考TMBサムターン 官民仕様
適合扉厚(mm)38~40.5
錠前V18シリンダー
1個
¥8,698
税込¥9,568
16日以内出荷
換気と防犯対策に、防犯ロック&換気ロック、2個並べた使用で開閉位置調整。
お子様の安全対策に!網戸にも取り付け可能、網戸ロック。起こしてロック、たたんで解除。
用途サッシ用簡易補助錠
材質ステンレス
防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。
用途倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど
種別室内側:ケースハンドル、室外側:シリンダーケースハンドル
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
防犯対策!窓ガラスに貼るだけの簡単施工!
ワンタッチ操作で換気ができる窓ロックです。
ステッカーで抑止効果を発揮します。
窓の上下2か所に設置すると、より防犯効果が高くなります。
用途引き戸(アルミサッシ窓)のガラス面に貼り付け、防犯対策ができます。
2段階に調整できる換気商品です。
材質鉄
幅(mm)換気スペース:30・60、解錠時:96.5、施錠時:96.5
色ブロンズ
高さ(mm)解錠時:33、施錠時:33
奥行(mm)解錠時:10、施錠時:30
取扱説明書(0.53MB)
1個
特価
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
引き戸の上下に取り付けて大事な書類を守る! (上下2か所に取付け厳重ロック)「鍵」を無くした家具を「鍵付き」に再生!します。
強力両面テープで貼り付けるだけなので、取付簡単、工具不要。 鍵穴はシャッター付きでホコリをシャットアウトします。
スライド式調整幅
上下兼用2個組。両面キー2本付き(共通キーで便利)
用途金属家具用ツイカ錠
セット内容上下兼用2個組
材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上レール:ステンレス製キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上
キー数2本付き
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
地震対策・ケガ防止! 開き戸をしっかりロック! 地震の揺れによる引出しの飛出し防止、お子様のイタズラによるケガ防止
はがすときちぎれにくい強粘着性! 両面テープ使用
キッチンやリビングの扉や引出しに取付け、地震の際の揺れによる開放防止、お子様のいたずらによる開閉やケガ防止に最適です
取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です
両面テープで貼るだけの簡単取付けです(しっかり貼れてはがすとちぎれにくい両面テープを使用しています)
取付けは左右どちらでも取付けできますが、解除したベルト部分が邪魔にならない方に取付けてください
種別開閉防止具
材質ABS樹脂・ナイロン樹脂
色クリアブラウン
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
いたずらでお子様が引き違い窓や引き戸を開けないように!。窓に貼っても目立ちにくいクリアタイプ。簡単設置粘着タイプ
用途お子さまのいたずら防止に!
材質ABS樹脂+エラストマー樹脂、粘着剤(アクリル系)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73.5×47×7(収納時)、約73.5×47×41(使用時)
入数1P2個入り
1個
¥519
税込¥571
4日以内出荷
防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
色CB
適合扉厚(mm)22~40
関連資料切込外観図(0.4MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス
幅(mm)(レール)120
本数(スペアーキー)2
可動範囲(mm)0~68
サッシ用補助錠・二重安全装置付。ベランダ引戸用・サッシ窓。換気のために窓を少しあけたままでも取付OK。上下二箇所に取付ければより安心です。ベランダの引戸に最適です。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×85×57(鍵を外した状態:高さ38)
取付可能寸法(mm)29~50
材質本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)ツマミ:6ナイロン樹脂押板:天然ゴム
履歴機能搭載LC-505TAシリーズは、引き戸に対応した「LC-505TA-H」と、内開き・外開き扉に対応した「LC-505TA-D」の2タイプがあります。防犯対策や情報漏えい対策、鍵管理/無断複製防止対策などを、費用を抑えて導入できる電池式のオートロックシステムです。解錠・施錠の履歴はUSBでダウンロード可能なため、ネット接続が不要で毎月のランニングコストもかかりません。扉加工は必要ですが、電気・配線工事は不要で設置できます。本体に登録されたカードキー情報は、USBメモリでコピーして他の台に移すことができます。複数台の運用にもおすすめです。「オートロック」や「カード・暗証番号で解錠できる」という利便性が身近になってきている中、難しい操作や機能を搭載せず、お客様が必要とする要素のみで作られたシンプルかつ実用的な電子錠となっております。LC-505TA-Hは引き扉用に「鎌デッド式」、LC-505TA-Dは内開き・外開き扉に「ロングデッド式」で施錠します。扉に応じて機種を選定してください。商品詳細や導入方法についてはお気軽にお問い合わせください。◯LC-505TAシリーズ 製品特長について。◯解錠方式 : 暗証番号・カード(Mifare/Felica)・非常キー・外部入力・リモコン(オプション)。◯引き戸/スライドドア対応型「LC-505TA-H」と開き扉専用型「LC-505TA-D」の2機種ラインナップ。◯扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。◯ネット不要!USBメモリを使って『履歴確認』『データ移行』が可能。◯簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 。◯店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載や連続解錠機能も搭載。◯もしもの時に解錠できる、非常キー5本標準装備。◯マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な便利機能を搭載。※機能の詳細については、ホームページにてご確認ください。
用途LC-505TA-Hは引き戸・スライドドアに対応。LC-505TA-Dは開き扉に対応。戸建住宅、病院、介護施設、公共施設、学生寮、倉庫、店舗等。簡単登録モード「ホームモード」と、オフィスや管理室に最適なセキュリティモード(管理者権限モード)を搭載しており、玄関扉や事務所入口など用途に応じて設定を切り替え可能です。新規設置はもちろん、既存扉へ入室制限や履歴管理を行いたい場合にも最適です。ロッカーや更衣室、トイレなど入室制限を目的として導入されるお客様も多いです。
付属品【非常キー】5本
色ブラック
使用温度範囲(℃)0~55
定格電圧(V)6
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【室内機】192×53×55.3【室外機】192×53×22
3つの解除モード機能搭載。電池式スマートロック。既存の錠前を利用し無加工でオートロック化。
従来使用している既存の錠前を使って簡易的にオートロックにできるモバイルキーシステム。
ローコストでセキュリティの強化を実現する商品です。
外部リーダ1台+電動サムターン×2台セット。
無加工でオートロック化。
Felica & Mifareが利用可能。
ツーロック対応可能。
スマホアプリで解錠可能。
Bluetoothを利用したワンタイムキー。
仕様2ロックセット、管理モードのみ使用可、【登録ユーザー数】通常モード:カード200枚/D-key200台/パスワード、マスターモード:マスターカード5枚/マスターパスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、管理モード:管理者カード5枚/管理者パスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、【解除方法】カード:13.56MHz(Felica、Mifare)、パスワード:4~16桁、モバイルキー:iOS or Android OS +Bluetooth、非常キー:既存シリンダー使用(シリンダーカバー大・小有)、【電源サムターン】上下逆設置可(スタンドアロン使用可)
セット内容外部リーダ1台+電動サムターン×2台、Mifareカード×2枚、リチウム電池×8本
寸法(mm)【対応パックセット】38・51・64(※38は戸当たり無き場合・51は戸当たり幅確認要)
寸法(OUT BODY)幅72×奥行39×高さ206mm、(IN BODY)幅74×奥行54×高さ154mm
電源アルカリ9V角電池
対応OSiOS or Android OS+Bluetooth
使用電源リチウム電池CR123A×8本
入力端子ドライ回路接点(扉 開閉入力:1ポート、一時解錠入力:1ポート、連続解錠入力:1ポート)
電池寿命1日10回で約2年(スタンドアロン使用可)
適合扉厚(mm)33~50
錠前■MIWA:LA(ピン止め)/フロント刻印:LA・MA、DA、DASP、DH、DV、DVF、LAF、LV、LVF、FG■MIWA:LSPタイプ(ビスピッチ 26)/フロント刻印:FE、LE、TE、LSP、SWLSP■GOAL:LXタイプ/フロント刻印:AS・LX、LD、HD、LG、SX(引戸用)■GOAL:TXタイプ/フロント刻印:TX、TTX 、SK■Clavis:ピン止めタイプ/フロント刻印:LC、LCS、CD、CDS、FD■Clavis:ビスピッチ 26/フロント刻印:LF■SHOWA(TOSTEM):TLSP タイプ/フロント刻印:QDJ 695/696 QDJ902■WEST:ピン止め(型番:DO6)
防水性IP54取得(OUTBODYのみ)
動作温度範囲(℃)-20~50
1台
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
ドアや枠に穴を開けないで取付けOK!
戸当たり部は無段階調整でピッタリ施錠。ドア枠と隙間は戸当たり部のネジ式スペーサーを回転させて、幅の調節ができます。
用途入られたくない部屋の施錠に、民泊の室内管理に
付属品キー3本
防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。
バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください)
公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など
適合扉厚(mm)33~43
防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。
用途倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど
種別室内側:サムターンケースハンドル、室外側:ケースハンドル
錠前サムターン錠
防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。
バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください)
公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など
適合扉厚(mm)33~43
引戸のワンドアツーロックに。防犯用補助錠
材質亜鉛ダイカスト
色シルバー
サイズ小
推奨扉厚(mm)28~32
鍵3本
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。隙間の狭い気密性サッシなど、窓が重なった時の隙間1.5mmから対応
用途サッシ用簡易補助錠
タイプ別番キー
材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス
幅(mm)(レール)120
本数(キー)2本
可動範囲(mm)0~68
窓の防犯につかえるサッシ引き戸用補助錠です。サッシ枠に取り付けるだけで、戸締り強化ができます。ポンと押すだけでロックすることができ、シールでの取付なので簡単です!
用途サッシ引戸用補助錠
材質ステンレス
使用範囲(mm)窓の合わさり隙間4~以上10以下
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×80×3.5
鍵穴が斜めに設計されているため、見やすく鍵が入れやすいです。サッシの下枠だけでなく、上枠にも取り付けて使用が可能です。換気してロックすることもでき、最大7センチまで窓の隙間を開けて施錠することが可能です。
付属品鍵:2本
トラスコ品番540-9480
材質本体:ポリカーボネート・亜鉛ダイカスト、戸当たり:エラストマー樹脂、プレート:ステンレス、鍵:真鍮
色ブラック
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1独自壁パネル構造(特許出願中)→壁パネル同士の間からの、庫内への雨の侵入を軽減する、独自壁パネル構造を採用しています。2ロック一体型ハンドル→片手に荷物を持った状態でも扉の開閉や仮ロックが行えます。鍵は防犯性の高いウェーブキーを採用しています。3ロック解除機構→仮ロック状態からだけではなく、本ロック状態でも庫内から解錠できます。4床耐荷重9000N/m2(約900kgf/m2)→頑丈性を高めた床を標準で備えています。5屋根コーナーはダイヤモンドカット形状→細部にまでこだわったデザイン加工が空間を演出します。6日常にとけこむ、エクステリアカラートレンドに添った本体カラー→ブルイッシュグレー・サテン調表面仕上げ(壁・骨組)。7おそうじ簡単:本体下レール→床枠のレール溝をなくした構造です。また、扉を外すことなく庫内から扉のたてつけ調整が可能です。8滑らかな開閉:連動吊り戸式扉→扉はスムーズに連動して開閉できます。また、使い勝手に応じて組み立て時に開く方向(右引き、左引き)を選べます。9背面棚仕様→棚板2段(6枚)標準装備、棚板位置は調整可能
仕様アンカープレート4枚
高さ(mm)【全体】2159【内寸】1869【開口部】1832
奥行(mm)2398/【床まわり】2200
間口(mm)【全体】3026【内寸】2877【床回り】2930【開口部】1593
耐荷重(kg)【床】5800
内寸奥行(mm)2044
耐荷重(N/m2)【床】9000、(屋根):【一般型】1200/【多雪型】4500
床面積(m2)6.45(1.95坪)
扉形式引き戸
1個
¥399,800
税込¥439,780
14日以内出荷
1独自壁パネル構造(特許出願中)→壁パネル同士の間からの、庫内への雨の侵入を軽減する、独自壁パネル構造を採用しています。2ロック一体型ハンドル→片手に荷物を持った状態でも扉の開閉や仮ロックが行えます。鍵は防犯性の高いウェーブキーを採用しています。3ロック解除機構→仮ロック状態からだけではなく、本ロック状態でも庫内から解錠できます。4床耐荷重9000N/m2(約900kgf/m2)→頑丈性を高めた床を標準で備えています。5屋根コーナーはダイヤモンドカット形状→細部にまでこだわったデザイン加工が空間を演出します。6日常にとけこむ、エクステリアカラートレンドに添った本体カラー→ブルイッシュグレー・サテン調表面仕上げ(壁・骨組)。7おそうじ簡単:本体下レール→床枠のレール溝をなくした構造です。また、扉を外すことなく庫内から扉のたてつけ調整が可能です。8滑らかな開閉:連動吊り戸式扉→扉はスムーズに連動して開閉できます。また、使い勝手に応じて組み立て時に開く方向(右引き、左引き)を選べます。9背面棚仕様→棚板2段(6枚)標準装備、棚板位置は調整可能
仕様アンカープレート4枚
高さ(mm)【全体】2159【内寸】1869【開口部】1832
奥行(mm)2398/【床まわり】2200
間口(mm)【全体】3026【内寸】2877【床回り】2930【開口部】1593
耐荷重(kg)【床】5800
内寸奥行(mm)2044
耐荷重(N/m2)【床】9000、(屋根):【一般型】1200/【多雪型】4500
床面積(m2)6.45(1.95坪)
扉形式引き戸
1個
¥389,800
税込¥428,780
14日以内出荷
1独自壁パネル構造(特許出願中)→壁パネル同士の間からの、庫内への雨の侵入を軽減する、独自壁パネル構造を採用しています。2ロック一体型ハンドル→片手に荷物を持った状態でも扉の開閉や仮ロックが行えます。鍵は防犯性の高いウェーブキーを採用しています。3ロック解除機構→仮ロック状態からだけではなく、本ロック状態でも庫内から解錠できます。4床耐荷重9000N/m2(約900kgf/m2)→頑丈性を高めた床を標準で備えています。5屋根コーナーはダイヤモンドカット形状→細部にまでこだわったデザイン加工が空間を演出します。6日常にとけこむ、エクステリアカラートレンドに添った本体カラー→ブルイッシュグレー・サテン調表面仕上げ(壁・骨組)。7おそうじ簡単:本体下レール→床枠のレール溝をなくした構造です。また、扉を外すことなく庫内から扉のたてつけ調整が可能です。8滑らかな開閉:連動吊り戸式扉→扉はスムーズに連動して開閉できます。また、使い勝手に応じて組み立て時に開く方向(右引き、左引き)を選べます。9背面棚仕様→棚板2段(4枚)標準装備、棚板位置は調整可能
仕様アンカープレート4枚
高さ(mm)【全体】2161【内寸】1869【開口部】1832
奥行(mm)1998/【床まわり】1800
間口(mm)【全体】2626【内寸】2477【床回り】2530【開口部】1469
耐荷重(kg)【床】4090
内寸奥行(mm)1644
耐荷重(N/m2)【床】9000、(屋根):【一般型】1200/【多雪型】4500
床面積(m2)4.55(1.38坪)
扉形式引き戸
1個
¥299,800
税込¥329,780
14日以内出荷
1独自壁パネル構造(特許出願中)→壁パネル同士の間からの、庫内への雨の侵入を軽減する、独自壁パネル構造を採用しています。2ロック一体型ハンドル→片手に荷物を持った状態でも扉の開閉や仮ロックが行えます。鍵は防犯性の高いウェーブキーを採用しています。3ロック解除機構→仮ロック状態からだけではなく、本ロック状態でも庫内から解錠できます。4床耐荷重9000N/m2(約900kgf/m2)→頑丈性を高めた床を標準で備えています。5屋根コーナーはダイヤモンドカット形状→細部にまでこだわったデザイン加工が空間を演出します。6日常にとけこむ、エクステリアカラートレンドに添った本体カラー→ブルイッシュグレー・サテン調表面仕上げ(壁・骨組)。7おそうじ簡単:本体下レール→床枠のレール溝をなくした構造です。また、扉を外すことなく庫内から扉のたてつけ調整が可能です。8滑らかな開閉:連動吊り戸式扉→扉はスムーズに連動して開閉できます。また、使い勝手に応じて組み立て時に開く方向(右引き、左引き)を選べます。9背面棚仕様→棚板2段(4枚)標準装備、棚板位置は調整可能
仕様アンカープレート4枚
高さ(mm)【全体】2161【内寸】1899【開口部】1832
奥行(mm)1998/【床まわり】1800
間口(mm)【全体】2226【内寸】2077【床回り】2130【開口部】1202
耐荷重(kg)【床】3440
内寸奥行(mm)1644
耐荷重(N/m2)【床】9000、(屋根):【一般型】1200/【多雪型】4500
床面積(m2)3.83(1.16坪)
扉形式引き戸
1個
¥279,800
税込¥307,780
14日以内出荷
1独自壁パネル構造(特許出願中)→壁パネル同士の間からの、庫内への雨の侵入を軽減する、独自壁パネル構造を採用しています。2ロック一体型ハンドル→片手に荷物を持った状態でも扉の開閉や仮ロックが行えます。鍵は防犯性の高いウェーブキーを採用しています。3ロック解除機構→仮ロック状態からだけではなく、本ロック状態でも庫内から解錠できます。4床耐荷重9000N/m2(約900kgf/m2)→頑丈性を高めた床を標準で備えています。5屋根コーナーはダイヤモンドカット形状→細部にまでこだわったデザイン加工が空間を演出します。6日常にとけこむ、エクステリアカラートレンドに添った本体カラー→ブルイッシュグレー・サテン調表面仕上げ(壁・骨組)。7おそうじ簡単:本体下レール→床枠のレール溝をなくした構造です。また、扉を外すことなく庫内から扉のたてつけ調整が可能です。8滑らかな開閉:連動吊り戸式扉→扉はスムーズに連動して開閉できます。また、使い勝手に応じて組み立て時に開く方向(右引き、左引き)を選べます。9背面棚仕様→棚板2段(4枚)標準装備、棚板位置は調整可能
仕様アンカープレート4枚
高さ(mm)【全体】2161【内寸】1899【開口部】1832
奥行(mm)1998/【床まわり】1800
間口(mm)【全体】2226【内寸】2077【床回り】2130【開口部】1202
耐荷重(kg)【床】3440
内寸奥行(mm)1644
耐荷重(N/m2)【床】9000、(屋根):【一般型】1200/【多雪型】4500
床面積(m2)3.83(1.16坪)
扉形式引き戸
1個
¥279,800
税込¥307,780
14日以内出荷
1独自壁パネル構造(特許出願中)→壁パネル同士の間からの、庫内への雨の侵入を軽減する、独自壁パネル構造を採用しています。2ロック一体型ハンドル→片手に荷物を持った状態でも扉の開閉や仮ロックが行えます。鍵は防犯性の高いウェーブキーを採用しています。3ロック解除機構→仮ロック状態からだけではなく、本ロック状態でも庫内から解錠できます。4床耐荷重9000N/m2(約900kgf/m2)→頑丈性を高めた床を標準で備えています。5屋根コーナーはダイヤモンドカット形状→細部にまでこだわったデザイン加工が空間を演出します。6日常にとけこむ、エクステリアカラートレンドに添った本体カラー→ブルイッシュグレー・サテン調表面仕上げ(壁・骨組)。7おそうじ簡単:本体下レール→床枠のレール溝をなくした構造です。また、扉を外すことなく庫内から扉のたてつけ調整が可能です。8滑らかな開閉:連動吊り戸式扉→扉はスムーズに連動して開閉できます。また、使い勝手に応じて組み立て時に開く方向(右引き、左引き)を選べます。9背面棚仕様→棚板2段(4枚)標準装備、棚板位置は調整可能
仕様アンカープレート4枚
高さ(mm)【全体】2163【内寸】1915【開口部】1832
奥行(mm)1598/【床まわり】1400
間口(mm)【全体】2226【内寸】2077【床回り】2130【開口部】1202
耐荷重(kg)【床】2680
内寸奥行(mm)1244
耐荷重(N/m2)【床】9000、(屋根):【一般型】1200/【多雪型】4500
床面積(m2)2.98(0.90坪)
扉形式引き戸
1個
¥239,800
税込¥263,780
14日以内出荷
1独自壁パネル構造(特許出願中)→壁パネル同士の間からの、庫内への雨の侵入を軽減する、独自壁パネル構造を採用しています。2ロック一体型ハンドル→片手に荷物を持った状態でも扉の開閉や仮ロックが行えます。鍵は防犯性の高いウェーブキーを採用しています。3ロック解除機構→仮ロック状態からだけではなく、本ロック状態でも庫内から解錠できます。4床耐荷重9000N/m2(約900kgf/m2)→頑丈性を高めた床を標準で備えています。5屋根コーナーはダイヤモンドカット形状→細部にまでこだわったデザイン加工が空間を演出します。6日常にとけこむ、エクステリアカラートレンドに添った本体カラー→ブルイッシュグレー・サテン調表面仕上げ(壁・骨組)。7おそうじ簡単:本体下レール→床枠のレール溝をなくした構造です。また、扉を外すことなく庫内から扉のたてつけ調整が可能です。8滑らかな開閉:連動吊り戸式扉→扉はスムーズに連動して開閉できます。また、使い勝手に応じて組み立て時に開く方向(右引き、左引き)を選べます。9背面棚仕様→棚板2段(4枚)標準装備、棚板位置は調整可能
仕様アンカープレート4枚
高さ(mm)【全体】2163【内寸】1915【開口部】1832
奥行(mm)1598/【床まわり】1400
間口(mm)【全体】1826【内寸】1677【床回り】1730【開口部】936
耐荷重(kg)【床】2170
内寸奥行(mm)1244
耐荷重(N/m2)【床】9000、(屋根):【一般型】1200/【多雪型】4500
床面積(m2)2.42(0.73坪)
扉形式引き戸
1個
¥219,800
税込¥241,780
14日以内出荷
1独自壁パネル構造(特許出願中)→壁パネル同士の間からの、庫内への雨の侵入を軽減する、独自壁パネル構造を採用しています。2ロック一体型ハンドル→片手に荷物を持った状態でも扉の開閉や仮ロックが行えます。鍵は防犯性の高いウェーブキーを採用しています。3ロック解除機構→仮ロック状態からだけではなく、本ロック状態でも庫内から解錠できます。4床耐荷重9000N/m2(約900kgf/m2)→頑丈性を高めた床を標準で備えています。5屋根コーナーはダイヤモンドカット形状→細部にまでこだわったデザイン加工が空間を演出します。6日常にとけこむ、エクステリアカラートレンドに添った本体カラー→ブルイッシュグレー・サテン調表面仕上げ(壁・骨組)。7おそうじ簡単:本体下レール→床枠のレール溝をなくした構造です。また、扉を外すことなく庫内から扉のたてつけ調整が可能です。8滑らかな開閉:連動吊り戸式扉→扉はスムーズに連動して開閉できます。また、使い勝手に応じて組み立て時に開く方向(右引き、左引き)を選べます。9側面棚仕様→棚板2段(4枚)標準装備、棚板位置は調整可能
仕様アンカープレート4枚
高さ(mm)【全体】2159【内寸】1869【開口部】1832
奥行(mm)2398/【床まわり】2200
間口(mm)【全体】3026【内寸】2877【床回り】2930【開口部】1593
耐荷重(kg)【床】5800
内寸奥行(mm)2044
耐荷重(N/m2)【床】9000、(屋根):【一般型】1200/【多雪型】4500
床面積(m2)6.45(1.95坪)
扉形式引き戸
1個
¥379,800
税込¥417,780
14日以内出荷
1独自壁パネル構造(特許出願中)→壁パネル同士の間からの、庫内への雨の侵入を軽減する、独自壁パネル構造を採用しています。2ロック一体型ハンドル→片手に荷物を持った状態でも扉の開閉や仮ロックが行えます。鍵は防犯性の高いウェーブキーを採用しています。3ロック解除機構→仮ロック状態からだけではなく、本ロック状態でも庫内から解錠できます。4床耐荷重9000N/m2(約900kgf/m2)→頑丈性を高めた床を標準で備えています。5屋根コーナーはダイヤモンドカット形状→細部にまでこだわったデザイン加工が空間を演出します。6日常にとけこむ、エクステリアカラートレンドに添った本体カラー→ブルイッシュグレー・サテン調表面仕上げ(壁・骨組)。7おそうじ簡単:本体下レール→床枠のレール溝をなくした構造です。また、扉を外すことなく庫内から扉のたてつけ調整が可能です。8滑らかな開閉:連動吊り戸式扉→扉はスムーズに連動して開閉できます。また、使い勝手に応じて組み立て時に開く方向(右引き、左引き)を選べます。9側面棚仕様→棚板2段(4枚)標準装備、棚板位置は調整可能
仕様アンカープレート4枚
高さ(mm)【全体】2159【内寸】1869【開口部】1832
奥行(mm)2398/【床まわり】2200
間口(mm)【全体】3026【内寸】2877【床回り】2930【開口部】1593
耐荷重(kg)【床】5800
内寸奥行(mm)2044
耐荷重(N/m2)【床】9000、(屋根):【一般型】1200/【多雪型】4500
床面積(m2)6.45(1.95坪)
扉形式引き戸
1個
¥379,800
税込¥417,780
14日以内出荷
1独自壁パネル構造(特許出願中)→壁パネル同士の間からの、庫内への雨の侵入を軽減する、独自壁パネル構造を採用しています。2ロック一体型ハンドル→片手に荷物を持った状態でも扉の開閉や仮ロックが行えます。鍵は防犯性の高いウェーブキーを採用しています。3ロック解除機構→仮ロック状態からだけではなく、本ロック状態でも庫内から解錠できます。4床耐荷重9000N/m2(約900kgf/m2)→頑丈性を高めた床を標準で備えています。5屋根コーナーはダイヤモンドカット形状→細部にまでこだわったデザイン加工が空間を演出します。6日常にとけこむ、エクステリアカラートレンドに添った本体カラー→ブルイッシュグレー・サテン調表面仕上げ(壁・骨組)。7おそうじ簡単:本体下レール→床枠のレール溝をなくした構造です。また、扉を外すことなく庫内から扉のたてつけ調整が可能です。8滑らかな開閉:連動吊り戸式扉→扉はスムーズに連動して開閉できます。また、使い勝手に応じて組み立て時に開く方向(右引き、左引き)を選べます。9側面棚仕様→棚板2段(4枚)標準装備、棚板位置は調整可能
仕様アンカープレート4枚
高さ(mm)【全体】2161【内寸】1899【開口部】1832
奥行(mm)1998/【床まわり】1800
間口(mm)【全体】2226【内寸】2077【床回り】2130【開口部】1202
耐荷重(kg)【床】3440
内寸奥行(mm)1644
耐荷重(N/m2)【床】9000、(屋根):【一般型】1200/【多雪型】4500
床面積(m2)3.83(1.16坪)
扉形式引き戸
1個
¥269,800
税込¥296,780
14日以内出荷
1独自壁パネル構造(特許出願中)→壁パネル同士の間からの、庫内への雨の侵入を軽減する、独自壁パネル構造を採用しています。2ロック一体型ハンドル→片手に荷物を持った状態でも扉の開閉や仮ロックが行えます。鍵は防犯性の高いウェーブキーを採用しています。3ロック解除機構→仮ロック状態からだけではなく、本ロック状態でも庫内から解錠できます。4床耐荷重9000N/m2(約900kgf/m2)→頑丈性を高めた床を標準で備えています。5屋根コーナーはダイヤモンドカット形状→細部にまでこだわったデザイン加工が空間を演出します。6日常にとけこむ、エクステリアカラートレンドに添った本体カラー→ブルイッシュグレー・サテン調表面仕上げ(壁・骨組)。7おそうじ簡単:本体下レール→床枠のレール溝をなくした構造です。また、扉を外すことなく庫内から扉のたてつけ調整が可能です。8滑らかな開閉:連動吊り戸式扉→扉はスムーズに連動して開閉できます。また、使い勝手に応じて組み立て時に開く方向(右引き、左引き)を選べます。9側面棚仕様→棚板2段(2枚)標準装備、棚板位置は調整可能
仕様アンカープレート4枚
高さ(mm)【全体】2163【内寸】1915【開口部】1832
奥行(mm)1598/【床まわり】1400
間口(mm)【全体】2226【内寸】2077【床回り】2130【開口部】1202
耐荷重(kg)【床】2680
内寸奥行(mm)1244
耐荷重(N/m2)【床】9000、(屋根):【一般型】1200/【多雪型】4500
床面積(m2)2.98(0.90坪)
扉形式引き戸
1個
¥229,800
税込¥252,780
14日以内出荷
1独自壁パネル構造(特許出願中)→壁パネル同士の間からの、庫内への雨の侵入を軽減する、独自壁パネル構造を採用しています。2ロック一体型ハンドル→片手に荷物を持った状態でも扉の開閉や仮ロックが行えます。鍵は防犯性の高いウェーブキーを採用しています。3ロック解除機構→仮ロック状態からだけではなく、本ロック状態でも庫内から解錠できます。4床耐荷重9000N/m2(約900kgf/m2)→頑丈性を高めた床を標準で備えています。5屋根コーナーはダイヤモンドカット形状→細部にまでこだわったデザイン加工が空間を演出します。6日常にとけこむ、エクステリアカラートレンドに添った本体カラー→ブルイッシュグレー・サテン調表面仕上げ(壁・骨組)。7おそうじ簡単:本体下レール→床枠のレール溝をなくした構造です。また、扉を外すことなく庫内から扉のたてつけ調整が可能です。8滑らかな開閉:連動吊り戸式扉→扉はスムーズに連動して開閉できます。また、使い勝手に応じて組み立て時に開く方向(右引き、左引き)を選べます。9側面棚仕様→棚板2段(2枚)標準装備、棚板位置は調整可能
仕様アンカープレート4枚
高さ(mm)【全体】2163【内寸】1915【開口部】1832
奥行(mm)1598/【床まわり】1400
間口(mm)【全体】1826【内寸】1677【床回り】1730【開口部】936
耐荷重(kg)【床】2170
内寸奥行(mm)1244
耐荷重(N/m2)【床】9000、(屋根):【一般型】1200/【多雪型】4500
床面積(m2)2.42(0.73坪)
扉形式引き戸
1個
¥199,800
税込¥219,780
14日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ