高耐久性で屋内屋外を問わず幅広い設置場所に適応する配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス。耐腐食性に優れた防水加工。ケーブル配線がすっきり。複数の機器を配線する際に配線ルートをシンプルにするための中継役として必要不可欠。屋外屋内問わず様々な配線制御の場所に取付け可能。監視カメラ・防犯カメラ設置に必要な様々な配線の制御、防水対策にも活用。屋内および屋外の電気に適しているので、産業設備・工作機械の電力ケーブル接続、モーターやセンサーの中継にも最適。屋外はもちろんのこと屋内でも使用でき、電子機器やケーブル収納、イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に最適。取り付けが簡単でスライド式のフタで開け閉めが簡単&ラクチン。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc
付属品中空壁・石膏ボードアンカー(M7×26)×4、タッピングネジ(M4×35)×4、防滴防止シート×1
材質プラスチック
幅(mm)293
色ホワイト
高さ(mm)155
質量(g)195
奥行(mm)210
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
ボックスタイプネットワークカメラ用のレンズカバーです。
付属品取説、フロントオプション取付金具A : 2、フロントオプション取付金具B : 1、ねじA(M2.5mm×8mm) : 3、ねじB(M2.5mm×5mm) : 2(ねじA,Bはそれぞれ各1は予備)
材質/仕上本体(樹脂部): PC/ABS樹脂、前面パネル部: PMMA樹脂
色本体(樹脂部):セイルホワイト色、前面パネル部:透明
質量(g)約60
使用温度範囲(℃)-10~+50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)74.0×79.0×78.0
使用湿度範囲10~90%(結露しないこと)
1台
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
SDセンサーカメラ「SD1000」が屋外で使用できるようになります。
使用場所屋外
材質ABS樹脂
質量(g)約20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×110×51
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
屋内ドームタイプのカメラ等のスモークタイプのドームカバーです(透過率 約30%)。
透過率(%)約30
1台
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
BOX型カメラを屋外へ設置するためのハウジングです。防滴仕様のワンタッチ開閉タイプです。
形状防滴型
材質アルミニウム・ABS
特性防滴
監視カメラ収納用等にご利用ください。
キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。
適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種
取付穴(mm)Φ151
保護等級IP55
取付穴径(Φmm)151
設置場所屋内・屋外兼用
材質(パッキン)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)PBT+PC(ライトベージュ)
対応板厚(mm)0.8~4
材質(窓)ポリカーポネート(透明)
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体
材質アクリル
厚さ(mm)3
カメラ用のインナーカ バーです。
カメラのドーム部の反射による写り込みを軽減するために使用します。
1台
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
1台
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
外観色:アイボリー
後部からワンタッチで開閉できます
ダミーカメラ(NS-D605S)のハウジングと同一ですので、併用して使用する
ことで防犯効果がアップします(外観ではNS-D605Sと見分けがつきません)
付属品防滴配線コネクタ、カメラ取付ネジ(1/4U)
材質アルミ/前後プラスチックパネル
使用温度範囲(℃)ブロア:40で作動/30で停止
有効寸法(mm)内部:110(W)×90(H)×190/290/220(L)
適合金具壁面取付金具L-205N(アイボリー)/L-210、天井取付金具L-204(アイボリー)
1組(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ドーム型フタ(ストロー穴付)
材質PS
入数100
質量(g)4/個
穴径(Φmm)18
適合サイズ360・420・540ml用
寸法(口径Φ×高さH)(mm)95×45
メーカー商品コード4530942
商品タイプ蓋
1パック(100個)
¥928
税込¥1,021
当日出荷
【高解像度】200万画素のレンズ採用で今までにない高画質証拠映像を記録できます。
【強化された防水機能】防水保護等級IP66で屋外でしっかり使えます
【動体検知録画】:撮影対象に合わせた録画時間が選べます(3秒~10分)
【タイマー予約録画】:任意の時刻を設定した録画ができます
【タイムラプス】これまでは外部ソフトが必要だったタイムラプス動画が自動で生成されます
【不可視赤外線ライト】目に見えない強力な赤外線ライトで暗闇を25mまで照射。目立たないので盗難の恐れがありません
【液晶モニター内蔵、TV接続対応】2.4インチ液晶モニターで設定から再生まで全てを操作できます。もちろん表記は日本語です。アナログでTV接続もできるのでPC不要
【乾電池駆動】単三乾電池8本でスタンバイ8ヶ月可能。配線工事も不要でお手軽です。
防水保護等級IP66
付属品本体、背面カバー、USBケーブル、AVケーブル、取付ベルト、日本語説明書
色ブラック
質量(g)570(本体310)
電源単3アルカリ電池8本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×148×78
消費電力(mA)160+1140(赤外線)
解像度動画:1920x1080、1280x720、720x480、640x480、写真:4000x3000、3264x2448、2592x19442048x1536、1280x960
視野角水平約50度
対応メモリーカードSDHCカード(32GBまで/別売)
連続動作時間約8ヶ月
映像圧縮方式M-JPEG
フレームレート25FPS(1080p)30FPS(720p/480p)(選択式)
動作温度範囲(℃)-30~70(結露なきこと)
ビデオフォーマットAVI
イメージセンサー1/3”CMOS(200万画素)
1個
¥18,031
税込¥19,834
当日出荷
屋外マルチセンサーカメラ等のスモークタイプのドームカバーです(透過率 約45%)。
透過率(%)約45
1台
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
セット内容:壁面用ベース、吊りレール用ベース、ベースカバー、シャフト×2本、自在ヘッド、取付ねじ。必要なマウントをその場で組み立て可能。
材質アルミニウム
質量(g)230
シャフト径(Φmm)12.7
全高(mm)50.8、101.6、152.4(3段サイズ継ぎ足し式)
ベース寸法(mm)壁面用:50.8、吊りレール用:26.9×44.5
角度調整範囲傾斜:190°、回転:360°
取付穴径(Φmm)4.8
ねじサイズねじ山:1/4”-20山
1台
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
アナログ配線でハイビジョン画質の監視が可能になるAHD防犯カメラです。ボタン一つでAHDとCVBS(アナログコンポジット)の切替が出来るので、今ご使用いただいている録画機器はそのままで既存のケーブルを活かしカメラを入れ替えたい、増設したいといった場合にも安心してご利用いただけます。
AHDで記録することにより、従来のアナログ(CVBS)カメラの約4倍の解像度で映し出す事が可能になり、より精密な記録が残せるようになります。
赤外線投光で夜間撮影も可能。
威圧感の少ないドーム型形状&IP66相当の防水ボディ。余裕の20m電源+映像ケーブルが付属しているので屋外でも屋内でもご使用いただけます。
用途水平画角約82°の広角カメラ。お部屋やお庭の撮影に最適です。
防水性IP66相当
使用場所屋内/屋外
寸法(Φ×高さH)(mm)113×82
質量(g)約350
素子撮影:SONY 2.4M CMOSセンサー搭載
解像度1920×1080(AHD2.0)
映像出力AHD2.0、CVBS切替可
レンズf=3.6mm
電源(V)DC12
ケーブル長(mm)hpン体:820±30
最低被写体照度(Lux)0.05(IR照射時0lux)
赤外線投光距離約15~20m
内蔵マイク無し
セット内容本体(ケーブル長0.82m)、接続ケーブル(20m)、ACアダプター(ケーブル長約1.5m)、施工用テンプレート、十字キーボタンカバー、防犯ステッカー(40×168mm)、取扱説明書(保証書付き)、ネジ1式、星角レンチ
消費電流(mA)200
画素数200万画素
画角水平:約82°
1個
¥24,880
税込¥27,368
7日以内出荷
カメラ電源アダプタ不要、ワンケーブル電源ユニット。 1チャンネル一式。AHD、アナログカメラ対応。
用途ABV-Z56EA(屋外)、ADV-BB56A(屋内)カメラに最適
質量(g)125/送受信機ペア(電源アダプタ除く)
信号形式対応ビデオ:HD-CVI/TVI/AHD
機能ビデオ信号電源重畳ユニット
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)89×29×22(BNCコネクタ含む)
材質(カバー)ABS
コネクタビデオ信号:BNC
ケーブル長(mm)150 (BNCコネクタ含む)
伝送距離(m)100
動作温度範囲(℃)-10~55
電源ユニットDC 24V 1A / ACアダプタ
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
暗くなって人が近付くと自動的に点灯するLEDセンサーライトです。スイッチでON/OFF/AUTOでモード切替ができます。AUTOでセンサーモードとなり、周囲の明るさが約10ルクス以下の時、動く人体等の熱の変化を感知するとライトが自動点灯します。熱変化がなくなると、約20秒で消灯します。防雨タイプで、屋外の電源が無い所にも設置できます。
用途防犯対策に。
付属品プラスチックアンカー×2本・ねじ×2本
トラスコ品番353-9171
材質本体・台座:ABS、レンズカバー:PS樹脂
幅(mm)80
高さ(mm)100
奥行(mm)230
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

クッキングボール ポリカーボネイト製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
ガラスのように透明な樹脂製クックボールです。
熱に強く、電子レンジ・食器洗浄機に使用できます。
材質ポリカーボネイト
耐熱温度(℃)-30~+140
電子レンジ○
太陽光で充電する防犯ダミーカメラです。不審者等に防犯意識の高さをアピールできます。
用途防犯対策に。
付属品プラスチックアンカー×3本・ねじ×3本・充電池
トラスコ品番353-9173
材質本体・台座:ABS、レンズカバー:PS樹脂
幅(mm)65
高さ(mm)120
奥行(mm)195
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
付属品ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ
材質本体部:アルミニウム/カバー・台座:プラスチック
形状ドーム
色ホワイト
電源12V DC±30%
本体質量(g)320
レンズf2.8mm/F1.6 固定レンズ
有効画素数504万画素 [2880×1620px]
機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR
寸法(Φ×mm)109.9×100.9
最大消費電力(W)4.2(12V DC、IR on)
焦点距離(mm)最短900
撮像素子1/2.7インチ CMOS
使用条件-40℃~+45℃ / 湿度95%以下
信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、UL
実撮影画角水平111°/垂直58°/対角132°
照射距離(m)最大約40(赤外線)
距離DORI距離:検知:63m / 観察:25m / 認識:13m / 特定:6m
映像出力BNC(HD/CVBS切替可)
最低照度(Lux)カラー:0.005Lux/F1.6[30IRE] 、白黒:0Lux(IR on)
防水IP67
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
簡単設置!!”ペタッ”と貼って電源を入れるだけ。超小型軽量だから取付け場所を選びません。高画質フルハイビジョン(1080P)で映像を記録。音声録音にも対応。窓ガラスに貼り付け可能な「約3×3×1cm/約10g」場所を選ばず取り付け簡単。サイクル録画機能で古いデータから順次削除し新しいデータに書き換え。最大1年分の長時間録画が可能(動感検知機能使用時)。暗い場所でも赤外線LEDが自動点灯。夜でも撮影可能。
用途屋内・屋外の近距離(約5m)が最適、ちょっとした隙間に
セット内容本体、レンズカバー2枚、スタンド用両面テープ2枚、USB電源ケーブル(電源アダプターは付属していません)
質量(g)10
電源USB電源(DC5V/1A)
寸法(cm)約3×3×1
解像度カメラ:1080P(1920×1080ピクセル)
録画時間最大約48時間
動作湿度(%)90以下(結露が無い事)
対応メモリーカードmicroSDカード(最大128GB)
画角約60度
動作温度範囲(℃)0~50
Wi-Fiなし
動作検知動感:あり
容量(GB)録画:最大128
最低照度(Lux)撮影時: 0(赤外線使用時)、10(通常時)
時刻PCにより設定
オーディオマイク内蔵
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
電源とインターネット回線があれば簡単に設置ができるクラウド対応のパン・チルトネットワークカメラです。
1920×1080のフルHD対応、幅広い撮影領域を鮮明にカバーし、内蔵したマイク&スピーカーによる音声双方向機能のほか、タイムラプスやクラウド録画にも対応しています。
パン・チルト対応で広い範囲をカバー
プッシュ通知に対応したアラート機能
マイク&スピーカー内蔵の音声双方向機能
クラウド(Dropbox)、NAS、メモリーカードと録画先も選べる
暗視機能の切り替えが可能
タイムラプス録画
接続障害に備えた自動再起動機能
使いやすく機能満載の専用アプリ
配線の難しい場所でもかんたんに取り付けが可能
セット内容CS-W72FHD2(本製品)、ブラケット、ACアダプタ(ケーブル長:約 3m)、LANケーブル(ケーブル長:約 1.7m)、印刷物(設定ガイド、保証書等)、固定用ネジ
形状小型
色カラー、モノクロ
質量(g)約280g(本体のみ)
切替方式環境:屋外映像、屋内映像
ポート数1
電源DC 5V/1.5A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長3.0m)
最大出力(W)0.5(8Ω時)
チャンネル数13(1~13ch)
方向正常、上下反転
レンズf:3.3 mm、F:2.8
設定方式動画品質:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質、画質:明るさ、鮮明さ、感度
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×117×80
機能ゲインコントロール:自動、露出:自動、明るさ:自動
速度【設定可能回線速度】ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒、モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒
インターフェースWPS ボタン、RESETボタン
解像度最大 FHD 1080p (1920×1080)
動作環境温度 0~40℃、湿度 20~80% (結露なきこと)
保証期間1年間
動作範囲パン:340度(-170度~170度)、チルト:130度(-40度~90度)
送信出力802.11g:14.5dBm (typically)、802.11b:17.5dBm (typically)
映像素子RGB 1/4インチ CMOSセンサ 200万画素、昼用/夜用 分離
コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX
ホワイトバランス自動
撮影距離(m)0.5~∞
アンテナゲイン:1.8 dBi
絞り固定
保管環境温度 0~50℃、湿度 20~80% (結露なきこと)
伝送速度(Mbps)無線LAN部:IEEE 802.11n:90 - 150 、IEEE 802.11g:6 - 54 、IEEE 802.11b:1 - 11 有線LAN部:10/100(オートネゴシエーション)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ)
接続台数同時視聴:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む)
最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.2、赤外線LEDオン時:0(距離10m)
フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒
受信感度54Mbps:-73dBm (typically) at 10% PER、11Mbps:-86dBm (typically) at 10% PER
画角70°
音声圧縮方式G.711
画像圧縮方式(動画) H.264、(静止画) JPEG
対応microSDカード2、4、8、16、32、64GB
有線LANIEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)
無線LANIEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。
重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
屋外での使用に便利な防雨型。
ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
仕様パッキング付
最大800万画素のAHDカメラの入力に対応2ch小型デジタルレコーダー
1080pのフルHD解像度で映像を高画質録画!2ch小型デジタルレコーダー
512GBSDカード(別売)を2枚で最大1TBの搭載可能
駐車場やゴミの不法投棄の他にドローンや車載録画にも最適な小型で低電力の録画機
手のひらサイズの小型サイズで高画質、高機能を実現。なめらかなリアルタイム・録画表示も可能!
カメラ2台分の音声収録も同時にできます。
録画データを奪われないよう、SDカードスロットには鍵付きのスロットカバーを採用
フルサイズHDMIが1つあり、1080p対応のディスプレイに接続できます。
高解像度1920×1080(1080p)をSDカードに記録
映像データは次世代映像データ圧縮技術で高画質を保ったまま圧縮するため、より長く映像を記録できます。
上書き録画機能搭載
操作用リモコンでカンタン操作
ファンレスで動作音がしない静音タイプ
付属品ACアダプター
質量(g)約310(※ケーブル等の付属品含まず)
外形寸法(mm)本体:115×28×101(※突起物含む)
電源(V)10~32/60W(定格)
センサー入・出力:無
信号形式AHD・アナログ
解像度入力:800万画素までのAHD信号に対応
保証期間1年
入力端子2入力(BNCJ端子)※AHD・アナログ入力に信号に対応
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1
入出力音声:2入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
容量(GB)録画媒体:512(SDカード2枚まで対応(別売))
HDMI規格出力:1920×1080、1440×900、1280×800、1280×720、1440×900、1024×768
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
屋外対応。太陽光で充電する電池交換不要のダミーカメラ。
防水性IPX3
付属品ネジ3本、プラスチックアンカー3本
材質本体・台座/ABS樹脂、レンズカバー/PS樹脂
質量(g)190
光源赤色LED1個
使用電池単4形ニッケル水素充電池1.2V900mAh×2個
電池寿命約1年
サイズ(mm)65×120×195
アズワン品番64-4012-83
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ8台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD1TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様1台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
1セット
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Wi-Fi接続により、お持ちのスマートフォンで遠隔監視や録画データの確認が可能
AI による画像認識で人のみを検知してお知らせ。(人だけにフィルターをかけることができる)
警報線や警戒区域を設定し、侵入禁止エリアに入った人だけを検知する設定が可能。
用途事務所や倉庫、店舗・自宅の防犯対策に
仕様●保存方式:microSD カード(最大512GB V10 以上推奨) ※別売 スマホアプリ内、クラウド(有料)●保存方式動作環境:90●圧縮方式:H.264/H●撮影画角:対角 約90 度●撮影距離:10cm~∞●最低撮影照度:0Lux(赤外線LED 使用)●最大シェアユーザー:5●適用アプリ:専用アプリ(無償)をダウンロード
セット内容本体、アンテナ、AC アダプタ、コネクタカバー、ビス・アンカープラグ(各4 本)
材質鉄/ABS
サイズ約190×70×60mm(スタンド含む)
質量(g)約360
電源DC12V/1A アダプタ
センサー1/3 CMOS
解像度1920×1080 ピクセル 12fps
音声録音あり
セキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
屋外対応。防犯+照明の本物そっくりダミーカメラ。
防水性IPX3
付属品ネジ2本、プラスチックアンカー2本
材質本体・台座/ABS樹脂、レンズカバー/PS樹脂、木ネジ/ステンレス
質量(g)275
光源白色LED2個
使用電池単3形乾電池3個(別売)
電池寿命連続点灯/約35時間、センサー/約1年(1日15回点灯)
サイズ(mm)80×100×230
アズワン品番64-4013-08
明るさ(Lm)約48
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD1TB、HDD用ビス4本、カメラ4台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD1TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様4台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
1セット
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ4台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD4TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様4台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ1台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD2TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様1台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
AHD/CVBS(アナログ)両対応、バリフォーカルレンズ搭載で広角から望遠まで調整可能な欲張り防犯カメラです。十字キーボタン操作でAHDとCVBSの切替も簡単。対応レコーダーと接続しフルハイビジョン画質での録画はもちろん、従来のCVBSレコーダーとの接続も可能になります。
用途屋外設置可
付属品本体、ACアダプター、防犯ステッカー2枚、十字キーボタンカバー、接続ケーブル(約20m)、保証書付き取扱説明書、取付ネジ、コンクリートアンカー、六角レンチ
形状防水・暗視型
質量(g)520
電源(V)DC5
本体寸法(mm)73×82×256、520
消費電流(mA)500
解像度1920×1080
撮像素子SONY2.1M CMOSセンサー搭載
ホワイトバランス4段階/ATW、プッシュロック、マニュアル、AWB
動作温度(℃)マイナス5~40
動作湿度(%)80
画素数200万、1920×1080
使用場所屋外
アズワン品番64-9501-14
補正機能D-WDR、逆光補正、ハイライト補正、オフ
防水性IP66
最低被写体照度(Lux)0.0001
赤外線投光距離約20~25m
映像出力AHD2.0、CVBS切替可
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ6台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD4TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様6台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ6台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD2TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様6台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ3台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD2TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様3台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ1台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD4TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様1台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ7台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD4TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様7台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ7台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD2TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様7台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ7台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD1TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様7台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
1セット
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ