本物そっくりの防犯用カメラです。
単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。
電池をセットすると赤色LEDが点滅。常に稼働しているように見えます。
受け側のネジを回転させることで角度調整できるので、天井からの吊り下げ、壁面取付のどちらにも対応可能です。
付属のネジとアンカーを使って設置できます。
用途屋内向け防犯用として
付属品ネジM4・25mm×3本、アンカー×3本、防犯カメラシール×1枚
材質ABS
色ブラック
質量(g)約310(電池含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×175×75(カメラ部)
使用電池単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
電池寿命約2か月(使用環境により異なります)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

防犯用 ダミーカメラ ドーム型
モノタロウ
¥899
税込¥989
CDS(明るさ)センサーで人が近づくとLEDが点滅します。
センサーが反応すると約2秒間隔でLEDが点滅し不審者に警戒心を抱かせます。
ドーム型なので、どこにセンサーを向けているかがわからないため、死角をつくりません。
付属品両面テープ、ネジ×3本、プラスチックアンカー×3本
材質(本体)ABS樹脂、(ドーム部)PS樹脂
寸法(mm)Φ88×79
質量(g)127
センサーCDS(明るさ)センサー
使用電池単3形乾電池×2個
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
CDSセンサーで夜間のみ疑似赤外線LEDが全て点灯します。
壁面に取り付け可能です。
付属品防犯カメラ設置シール、取付ネジ
電源単3アルカリ電池×2(別売)
本物そっくりの防犯用カメラです。
電源ONの状態で常時点滅致します。
単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。
ドーム型なので天井コーナー部への取付に最適です。
本体を設置後、ドーム部分を押すことでON/OFFの切り替えができます。
取付け時には位置決め用シートを使ってネジ穴あけ位置確認ができ、付属のネジ(アンカー付き)で設置できます。
用途屋内向け防犯用として
付属品ネジM4(25mm)×2本、アンカー×2本、ネジ位置決めシート×1枚
材質ABS
形状ドーム型
質量(g)約110g
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×117×72
使用電池単3形アルカリ乾電池×2本
使用場所屋内
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
明るいときはソーラー、暗いときは乾電池で点滅。24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります。本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式(暗いとき)と、ソーラー式(明るいとき)の機能を兼ね備えており、面倒な配線もなく、簡単に取り付けができる。蛍光灯の光だけで電池なしでもLEDランプ点滅できるので、お店の万引き防止に最適。空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、農作物の監視に、倉庫やガレージに。「防犯カメラ作動中」のステッカー付き
付属品取り付けネジ×3本、コンクリート用スリーブ×3、防犯ステッカー1枚、保証書
質量(g)約270(本体のみ・電池別)
電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×160×80
電池寿命約14ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合)
動作温度(℃)0~45
使用場所屋内、屋外(防雨型)
取扱説明書(3.87MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
寸法(mm)210×230×80
セット内容本体×1、木ネジ×3、アンカープラグ×3
材質PP
包装形態化粧箱
質量(g)300
使用電池単3電池2本(アルカリ電池推奨)※別売
1個
¥1,219
税込¥1,341
当日出荷
セット内容1.ダミーカメラ本体、2.取付ブラケット、3.配線ダミーケーブル、4.充電式ニッケル水素電池(単4形2個)、5.木ネジ、6.日本語取扱説明書、7.保証書
材質ABS樹脂
色シルバー
質量(g)約314
電源ソーラー(単4形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電されます。
レンズプラスチック
光源LEDライト(12灯)
設置場所屋外(軒下防滴)/屋内
製品サイズ(mm)本体:約178×81×77、ブラケット:約125×50×80
点灯方法明暗センサー
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
CDSセンサーで夜間のみ疑似赤外線LEDが全て点灯。
壁面・天井取付タイプ。
防水仕様なし
付属品防犯カメラ設置シール・取付ネジ
材質ABS樹脂
質量(g)約89
電源単4アルカリ電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×52×170
電池寿命約2~3ヶ月
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に!
ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!
日本の企業が品質管理!信頼の安心品質!
ソーラーパネル付(充電式)の防犯ダミーカメラ!
電池交換不要の安心設計!
付属の充電式ニッケル水素電池(単3形2個)は、ソーラーパネルを介して充電され、昼夜関係なくLEDライト(1灯)が常時点滅し、本物の防犯カメラが作動しているように見せかけ、不審者を威嚇します。
暗視タイプのデザインで、暗闇でも撮影しているようにみせかけ、夜間も不審者を侵入しにくくさせます。
・住まいや駐車場・お店などに設置することで手軽に防犯対策!
・本物志向のケースを採用でプロでも判別困難!
・赤外線暗視カメラ風のリアルなデザインで不審者を威圧!
・昼夜関係なくLEDライトが常時点滅し本物の防犯カメラが作動しているようにみせかけます。
・配線の手間がなくネジ留めするだけの簡単設置でお手軽防犯対策!
用途不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に
セット内容ダミーカメラ本体、ネジ×3本、アンカー×3本、単3形充電池×2本、日本語取扱説明書、保証書
材質ABS樹脂
寸法(mm)本体:約132×60×64、ブラケット:約114×74×74
色ホワイト
質量(g)約235
電源ソーラー(単3形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電
光源赤色LEDライト(1灯)
材質(レンズ)プラスチック
設置場所屋外(軒下防滴)/屋内
動作温度範囲(℃)-10~40
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
まるで本物の防犯カメラのように、明暗センサー式でLEDランプが点灯するので、威嚇効果があります。本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式なので面倒な配線もなく、簡単に取り付けができます。「防犯カメラ作動中」のステッカー付き。空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、お店の万引き防止に
付属品取り付けネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2、ネジ取り付け用台紙、防犯ステッカー1枚、保証書
質量(g)約81(本体のみ・電池別)
電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
電池寿命約8ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合)
吸収量(L/箱)116×70
動作温度(℃)0~45
使用場所屋内、玄関、軒下など雨水のかからない場所
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
こんなお得な商品も!

防犯用 ダミーカメラ ドーム型
モノタロウ
¥899
税込¥989
電池にてLEDが点滅する天井取付タイプのドーム型ダミーカメラです。
付属品防犯カメラ設置シール、取付ネジ
材質ABS
質量(g)約130
電源単3アルカリ電池×3(別売)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)128×90
電池寿命3~6ヶ月
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ソーラー充電で夜間人を検知するとLED点灯ダミーカメラ
ダミー防犯カメラと人感センサー付きLEDによる夜間照明を兼用
ソーラ電池で電源要らず。
夜間待機中は赤LED点滅で防犯抑止効果
用途LEDの点灯で抑止効果 を 発揮する防犯ダミーカメラ
付属品アンテナ(2本)、スタンド、ビス一式
形状防水
質量(g)約175
寸法(Φ×mm)約80×170
バッテリー電圧(V)3.7(内蔵)
バッテリー容量(mAh)800
使用場所屋外
警報機能無し
防水性あり
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
動体を検知するとLEDが点滅し、左右に旋回するダミーカメラです。
付属品スタンド、防犯カメラ設置シール、取付ネジ
材質ABS
質量(g)約210
電源単3アルカリ電池×3(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×230×150
検知距離(m)約2
電池寿命約3ヶ月(動作1日15回以内)
旋回角度(°)左右45
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
LEDが常時点灯することで、防犯対策に
ドーム型なので天井コーナー部への取付に最適!
セット内容本体、ねじ&アンカープラグ各3個
材質ABS
形状ドーム
寸法(mm)115×115×70
包装形態化粧箱入り
1台
¥500
税込¥550
当日出荷
本物そっくりの乾電池式防犯用ダミーカメラです。常時、赤色点滅をします。
用途不審者や侵入者に対しての防犯対策に
付属品コンクリート用スリーブ 2本・取付ネジ 2本
形状ドーム型
寸法(mm)115×115×75
質量(g)80
使用電池単3型アルカリ乾電池×2本(別売)
耐水性なし
使用場所屋内
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
屋外対応。太陽光で充電する電池交換不要のダミーカメラ。
防水性IPX3
付属品ネジ3本、プラスチックアンカー3本
材質本体・台座/ABS樹脂、レンズカバー/PS樹脂
質量(g)190
光源赤色LED1個
使用電池単4形ニッケル水素充電池1.2V900mAh×2個
電池寿命約1年
サイズ(mm)65×120×195
アズワン品番64-4012-83
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
防雨仕様だから、雨がかかる場所に設置できる。
CDS明るさセンサー内蔵で、人が近づくと赤色LEDを点滅させながら、約30秒間カメラが左右に動く。
ローコストでダミーのカメラ導入が可能。
付属品ダミーケーブル、プラスチックアンカー2本、取付け用ネジ2本
材質本体/ABS樹脂、レンズ/GPPS樹脂
質量(g)256
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×高さH)(mm)178×190
寸法(Φmm)69
首振角度(°)下方60/上方90
機能防雨、CDS明るさセンサー
使用電池単3形乾電池2本(別売)/1日15回の動作で約3ヶ月の使用可能
検知距離(m)1~1.5
1台
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
本物そっくりの乾電池式防犯用ダミーカメラです。常時、赤色点滅をします。角度調整できるので天井からの吊り下げ壁面取付のどちらにも対応可能です。
用途不審者や侵入者に対しての防犯対策に
付属品コンクリート用スリーブ 3本・取付ネジ 3本・ステッカー
形状BOX型
寸法(mm)82×175×75
質量(g)210
使用電池単3型アルカリ乾電池×2本(別売)
耐水性なし
使用場所屋内
単3アルカリ乾電池(※別売)2本でLEDライトが点滅し、作動しているように見えます。不審者に警戒心を抱かせ、犯罪を未然に防ぐお手伝い。 両面テープや付属の取り付け金具で設置してご使用ください。ドーム型で天井やコーナー部への取付に最適。
用途屋内使用の防犯対策用として。
付属品取付用金具
材質ABS
形状ドーム型
色ブラック
底径(Φmm)約1.1
使用場所屋内
アズワン品番65-1339-04
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
CDSセンサー(明るさセンサー)で人が近づくとLEDが点滅するダミーカメラです。センサーが反応するとLEDが点滅し不審者に警戒心を抱かせます。玄関ドア・店舗・工場・事務所の入り口外側天井部、工場・事務所内の天井部、駐輪場・駐車場等に取り付けてご使用いただけます。
用途防犯対策に。
付属品両面テープ・ねじ×3本・プラスチックアンカー×3本
トラスコ品番353-9174
材質本体:ABS樹脂、ドーム部:PS樹脂
形状ドーム
幅(mm)88
高さ(mm)88
奥行(mm)79
使用場所屋内
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
キャッチコピー:ソーラーパネルで充電不要!常時点滅で防犯対策に!。商品説明:ソーラーパネルを搭載した防犯ダミーカメラです。充電式なので配線もなく、取り付け簡単です。防水IP44適合商品ですので、屋根が無い場所でも安心して設置できます。空巣やピッキング被害、ストーカー対策に。
セット内容本体×1、ネジ・アンカープラグ×3
材質ABS
形態1個梱包:化粧箱入り
サイズ(mm)175×230×80
1個
¥2,100
税込¥2,310
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ステッカー 防犯カメラ
モノタロウ
¥349
税込¥384
傷に強いPPコーティング採用
直射日光に強い耐候インキ採用
ホログラムシート使用
用途屋外用
文字内容防犯カメラ監視中
質量(g)12
取付方式ステッカー
寸法(縦×横)(mm)約90×約200
1枚
¥665
税込¥732
当日出荷
本物の防犯カメラと見分けがつかないほど本物そっくりに作られたダミーカメラです。LEDが常時点滅することで、不審者を威嚇、抑制できます。取付用ネジとコンクリートアンカーが付属しているので、どこにでも取り付けることができます。玄関や門扉に取り付けると、不審者の侵入を防ぐために効果的です。店舗や事務所に取り付けると、万引きやいたずらを防止するために効果的です。駐車場や倉庫に取り付けると、車上荒らしや盗難を防止するために効果的です。また、本体重量が軽いため、持ち運びも可能です。レンズ方向を角度調節できるので、玄関や車庫、店舗など様々な場所に設置できます。「24時間カメラ作動中」の防犯シールも付いています。空き巣・万引きなどの防犯対策におすすめです。
用途不審者への威嚇、抑制に。玄関や車庫、店舗など様々な場所に。空き巣・万引きなどの防犯対策に。
付属品取付け用ネジ×3本、コンクリートアンカー×3本、防犯用シール×1枚
形状防水型
色シルバー
電源単3電池×2本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×85×160
連続点灯時間約1ヶ月
使用場所屋内外
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
暗くなって人が近付くと自動的に点灯するLEDセンサーライトです。スイッチでON/OFF/AUTOでモード切替ができます。AUTOでセンサーモードとなり、周囲の明るさが約10ルクス以下の時、動く人体等の熱の変化を感知するとライトが自動点灯します。熱変化がなくなると、約20秒で消灯します。防雨タイプで、屋外の電源が無い所にも設置できます。
用途防犯対策に。
付属品プラスチックアンカー×2本・ねじ×2本
トラスコ品番353-9171
材質本体・台座:ABS、レンズカバー:PS樹脂
幅(mm)80
高さ(mm)100
奥行(mm)230
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
太陽光で充電する防犯ダミーカメラです。不審者等に防犯意識の高さをアピールできます。
用途防犯対策に。
付属品プラスチックアンカー×3本・ねじ×3本・充電池
トラスコ品番353-9173
材質本体・台座:ABS、レンズカバー:PS樹脂
幅(mm)65
高さ(mm)120
奥行(mm)195
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
空き巣・万引き・不審者対策になる防犯ダミーカメラ。LED点滅で不審者を威嚇・抑制。
用途玄関・車庫・社内・店舗に設置して手軽に防犯対策ができます。
付属品防犯用シール付き
材質GPPS・HIPS・ゴム
寸法(mm)240×85×160
区分直送限定
品名LED点滅 防犯ダミーカメラ
電源単三電池×2本(別売)
内容本体・防犯用シール・取付用ネジ×3・コンクリートアンカー×3
1個
¥889
税込¥978
8日以内出荷
屋外対応。防犯+照明の本物そっくりダミーカメラ。
防水性IPX3
付属品ネジ2本、プラスチックアンカー2本
材質本体・台座/ABS樹脂、レンズカバー/PS樹脂、木ネジ/ステンレス
質量(g)275
光源白色LED2個
使用電池単3形乾電池3個(別売)
電池寿命連続点灯/約35時間、センサー/約1年(1日15回点灯)
サイズ(mm)80×100×230
アズワン品番64-4013-08
明るさ(Lm)約48
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ソーラー充電式のダミー防犯カメラです。人感センサーが搭載されており、人が通るとライトが自動で点灯します。3種のモード搭載されており、使用シーンにあった設定が可能です。リモコンで設定が可能です。
寸法(mm)100×150×230
色ブラック
質量(g)250
使用場所屋外
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
犯罪抑止に効果を発揮する防犯ダミーカメラになります。ソーラー充電で充電操作は不要です。左右調節360度、上下調節180度、日中に太陽光で充電し、周囲が暗くなると人感センサーで自動発光します。不審者を人感センサーが感知し、ライトを照らすことで防犯抑止効果を発揮します。配線、電源不要で壁面などに簡単に取付可能です。
用途防犯対策、犯罪活動の防止、抑止力に。
付属品調光用リモコン(含むボタン電池CR1220×1)、ステッカー×2枚
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)800
動きを感知して一定時間ライトが点灯!
人感センサー付きで動きに反応してライトが点灯
仕様●商品サイズ:145×85×174mm●セット内容:本体×1●材質:ABS●重量(g):270●梱包形態:箱入●※単3乾電池×2本(アルカリ乾電池推奨) 別売り
アズワン品番68-1986-64
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
本物そっくり!ダミーカメラ
SDセンサーカメラ「SD1000」モデルのダミーカメラです。
SD1000と併用して、防犯効果アップ
人を感知すると赤いLEDが点滅して威嚇します。
使用場所屋外軒下
質量(g)約143(電池を含まない)
使用温度範囲(℃)-20~45
スイッチ電源:ON・OFF
電源単3形アルカリ乾電池3本(別売)
表示電池切れ:赤青ランプ点滅または消灯
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×139×54
動作センサーが反応すると赤ランプ10秒点滅
人感センサ検出範囲上下方向120°、左右方向120°
感知距離(m)5まで(1~1.5mの高さに設置時)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
空き巣・万引き・不審者対策に!どこでも貼れる両面ナノテープで手軽に設置できる防犯ダミーカメラ。穴を開けずに壁や塀にピタッと貼り付けられます。
用途どこでも貼れる両面ナノテープ付きで、玄関・車庫・店舗・社内に気軽に貼って設置して防犯対策ができます。
材質PS・ABS
寸法(mm)Φ115×75
区分直送限定
品名どこでも貼れる両面ナノテープ付き 防犯ダミーカメラ
電源単三電池×2本(別売)
内容本体・両面ナノテープシート(6枚入)・取付用ガイドカード・取付用ネジ×2・コンクリートアンカー×2
1個
¥589
税込¥648
8日以内出荷
屋内用ボックス型ダミーカメラ。ダミー用レンズ、ダミーケーブル、取付台、ステッカー(H100×W150mm)が付属。単一乾電池により、赤色 LED(正面左下)が点滅します。※乾電池は付属しておりません。屋内の天井面、壁面に取付け可能。カメラ取付台は、2軸可動に対応。
付属品取付ホルダー1台、取付台固定ネジ3本、アンカー3本、取扱説明書1枚、ダミーケーブル1本、プラスドライバー1本、ステッカー1枚(100mm×150mm)
形状ボックス型
質量(g)約490(カメラ、レンズ、カメラ取付け台。乾電池は除く)
外形寸法(mm)W63×H63.5×D148(レンズ含む)
電源(V)DC1.5(単一形乾電池)極性あり
レンズ装着:ダミーレンズ(レンズコード有り仕様)
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)
電源表示灯赤色LED点滅可(正面の左下)
使用場所屋内用(天井、壁面)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
屋内用
乾電池式で配線不要
人などが近づくとセンサーが感知して自動で赤色LEDが点滅します。
防犯ステッカー付
防水性能無し
仕様●カメラサイズ:165×70×50(H)mm●ブラケットサイズ:125×50×80(H)mm●電源:単3アルカリ電池×3本(別売)●重量(g):160●材質:ABS
アズワン品番65-2235-73
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
ハウジング型デイナイトカメラ「VHC-IR950HV/VHC-IR950EX/VHC-IR40AH」と同形状のダミーカメラです。
DC12V電源供給時、赤外線照明が点灯。
屋外や屋内の天井面、壁面に取付可能。(IP66準拠)
カメラ取付台は、3軸可動に対応。
付属品取扱説明書1冊、電源接続コード1本、六角レンチ(3mm)1本、カメラ固定ネジ4本、自己融着テープ1本、配線BOX1式、配線BOXカバー固定ネジ3本、絶縁ブッシュ4個、配線BOX固定ネジ4本、樹脂アンカー4本
材質アルミダイカスト
色シルバー
質量(g)約1700(配線BOX装着時)
使用温度範囲(℃)-10~+50 (結露なきこと)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×354(配線BOX装着時)
消費電流(mA)300(DC12V入力時)
電源(DC-V)12(10.5~15)極性あり
取付け方法天井設置/壁面設置対応、カメラ取付台:ケーブル保護対応、3軸可動対応
防塵防水性能IEC規格 IP66準拠
設置場所屋外/屋内
赤外線ライト自動点灯 (DC12V入力時)
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ