36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサー
エコ商品
2段ビーム対向型赤外線センサーも進化して新時代へ! 特許技術満載の赤外線センサーがつくる安心と信頼! 外乱光に強い (二重変調方式) 悪環境に強い (2段ハイパワービーム) 省エネ設計 (低消費電流化) グリーン設計 (RoHS指令に対応) 虫が入りにくい構造 (防虫・防滴設計) 見やすい照準機構 (ダブルリング照準機構) 視認性の向上 (ターゲットカラー) ツーステップサウンドチェック方式採用 水平角度調整範囲の拡大およびロック機構 雷に強い (雷対策強化)
材質樹脂 ワインレッド 質量(g)投光器:約370、受光器:約400 出力【タンバー】接点方式:無電圧接点b接点、接点動作:受光機カバーをはずした時に出力(連続出力)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵 配線接続M3セルフアップ端子式 電源電圧(V)DC10~28(極性なし) 保護等級防雨構造:IP55相当 機能変調周波数切替、カバー補正、モニター出力、検知応答時間調整、サウンドチェック、アラームメモリー、タンバー、受光感度表示 角度調整範囲光軸:水平方向±95、垂直方向±10 応答時間(秒)検知:0.05、0.1、0.25、0.7(設定スイッチにて4段階) 使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結・結露なきこと) 検知方式近赤外線ビーム遮断方式(2段ビーム対向型)(2重変調方式) 設置場所屋外 警報出力接点方式:無電圧半導体接点a接点/b接点切替式接点容量:AC/DC30・0.25A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵接点動作:標準/リアルタイム動作切替(ディップスイッチにて切替)、標準:遮光時間出力(ただし2秒以下の場合は2秒間出力)、リアルタイム:遮光時間出力 表示灯【投光】通電時:赤色点灯(カバー開時のみ/閉時は消灯)、【アラーム】警報出力時:赤色点灯、【受光感度減衰時】赤色点滅、【メモリー】赤色点滅 RoHS指令(10物質対応)対応 距離余裕10倍
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミクロスキャスターゲート用パネルは、アルマックス社製のキャスターゲート用のパネルです。囲い・目隠しなどのセキュリティー対策にご使用いただけます。
用途スポーツ・イベント会場・施設の安全や防犯・重機の囲い・資材置き場や倉庫などに。 寸法(cm)高さ200×横90
1本
56,980 税込62,678
21日以内出荷

1セット(5000枚)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

消去式です。検品済。強粘着の防犯タグです。
寸法(幅W×高さH)(mm)40×40
1セット(500枚×4巻)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(1000枚×2巻)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非消去式になります。検品済。強粘着の防犯タグです。
寸法(幅W×高さH)(mm)40×40
1セット(500枚×4巻)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)低消費電流型赤外線センサー
消費電流が少なく、ワイヤレス化も可能な屋外200m用 4段ハイパワービーム赤外線センサー ソーラー電源対応 電源を別売のソーラー式電源ユニットから供給することで、電源がないような所に設置し運用することができます。 そのため、公共の駐車場などのゲートに配線工事することなく赤外線センサーを導入することが出来ます。 外乱光に強い(二重変調方式) メーカー独自の二重変調方式を赤外線ビームに採用することで、外乱光(太陽光や車のヘッドライトなど)との識別性を高め、信頼性の高い屋外警戒を実現します。 悪環境に強い(4段ハイパワービーム) 感度余裕100倍、距離余裕10倍の4段ハイパワービームを採用することにより、霧や雪、豪雨などの環境悪化時の誤動作を低減します。 光軸角度調整の拡大 水平方向±90°に加えて、垂直方向±20°を実現。 斜地における設置にも柔軟に対応出来ます。 参考:50mで高低差18m以内、100mで高低差36m以内、200mで高低差72m以内 耐塵・防噴流構造(IP65) 電線を包み込む防虫ブッシングや専用パッキンの改良により、IP65(IP67相当)を取得しました。 あらゆる小さな虫や暴風雨でも内部への侵入をゆるしません。 IP6X(防塵性能):約20μmの粉が内部に侵入しない構造 IPX5(防水性能):いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない構造 塩害対策 プリント基板の厚塗防湿コーティングと耐塵・防噴流構造で沿岸部など過酷な環境でも安心してご使用頂けます。 雷に強い(雷対策強化) 誘導雷による被害を低減するために、耐サージ性能を強化しました。※落雷による故障・不具合などを保証するものではございません。 ポール取付性向上(両面取付) 新型ポール取付金具の採用により、背中合わせでポールに取付ける際の施工性が向上しました。
材質樹脂 ワインレッド 質量(g)投光器:約1500、受光器:約1550 使用温度範囲(℃)-25~+60 出力環境出力(接点方式:無電圧リレー接点:a接点/b接点切替式、接点動作:環境悪化時に出力、接点容量:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵)、タンパー出力(接点方式:無電圧接点:b接点、接点動作:投光器、受光器それぞれカバーを外した時に出力、接点容量:AC/DC30V・0.1A以下(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵) 検出方式近赤外線ビーム遮断方式(4段ビーム対向型)〔二重変調方式〕 配線接続M3セルフアップ端子式 機能変調周波数切替機能、サウンドチェック機能、警報出力切替機能、環境出力切替機能、外部環境診断機能、投光パワー切替機能、モニター出力機能、タンパー機能、検知応答時間切替機能、上段/下段切替機能、ワイヤレス光軸チェッカー接続機能、受光感度表示機能 消費電流(mA)DC5~8V時:<投光器> 警戒時:6.5以下、最大(調整時:11.0以下)<受光器> 警戒時:2.3以下、最大(調整時:10.0以下)、DC10~30V時:<投光器> 警戒時:8.0以下、最大(調整時:12.2以下)<受光器> 警戒時:3.1以下、最大(調整時:10.7以下) 角度調整範囲光軸:水平方向±90°、垂直方向±20° 電源(DC-V)5~30(極性あり) 設置場所屋内・屋外(耐塵・防噴流構造 IP65) 警報出力接点方式:無電圧リレー接点:a接点/b接点切替式、接点動作:遮光時間出力(ただし、2秒未満の遮光は2秒間出力)、接点容量:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵 表示灯アラーム表示灯:警報出力時に赤色点灯(受光器のみ)、受光感度表示灯:受光感度減衰時に赤色点灯(受光器のみ) 警戒距離屋外200m以内 検知時間(秒)0.05秒~0.7秒(ボリュームにて可変) 距離余裕最大到達距離:10倍(2000m)
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

アルミクロスキャスターゲート用パネルは、アルマックス社製のキャスターゲート用のパネルです。囲い・目隠しなどのセキュリティー対策にご使用いただけます。
用途スポーツ・イベント会場・施設の安全や防犯・重機の囲い・資材置き場や倉庫などに。 寸法(cm)高さ300×横90
1本
99,980 税込109,978
21日以内出荷

1セット(100個)ほか
16,800 税込18,480
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に! 3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に 情報端末やノートPCに 質量(g)【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16 電池【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売) 電池寿命【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月 作動距離(m)S:約3~5、L:約7~12
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

巻尺のように自動的に電線を巻取ます。ゲート幅、最大5mまで使用出来ます。
付属品ゲートフック RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能支柱径(mm)14~26 電線長さ(mm)ゲッターコード22
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

古着や帽子などの防犯対策に! ピンで商品に固定します。プラスチックで何度でも回収して使用できるので経済的。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×48×23 ピン長さ(mm)15
1セット(100個)ほか
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤル錠を備えたラッチで、ドアの施錠に便利です。左右どちらでも取付け可能です。防錆効果の高い亜鉛ダイキャスト製です。ダイヤルは10。000通りから選べます。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。
用途ドア、ゲートなどの施錠用に。防犯、管理、保管用として。 付属品取付け用ねじM4.5×25mm 6本(不正防止ワンサイドネジ) トラスコ品番243-4232 材質本体:亜鉛ダイキャスト 長さ(mm)112 幅(mm)50 桁数ダイヤル:4
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

充実のオプションとローコストが自慢のスタンダードフレーム 豊富なパネルバリエーションで幅広い業種にご使用いただけます。
質量(kg)9 耐荷重(kg)100
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ギターのネック部分の取り付けには最適です。高級ギターの防犯強化に!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×32×19 ワイヤー長(mm)150
1セット(5個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサー
ホワイトカバーを標準搭載した屋内用2ビーム型赤外線センサー 外乱光に強い(二重変調方式) 任意の方向にビーム設定が可能 親切設計 検知応答時間調整機能 変調周波数切替機能 2段ビーム同時遮断方式 外乱光対策 簡単・正確な光軸調整
材質樹脂 ホワイト/ワインレッド 質量(g)投光器:約380、受光器:約400 出力【タンバー】接点方式:無電圧接点b接点、接点動作:カバーをはずした時に出力(連続出力)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷) 配線接続端子式(M3セルフアップ端子) 電源電圧(V)DC10~30(極性なし) 機能変調周波数切替(4CH)、モニター出力、検知応答時間調整 消費電流(mA)80以下 使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結・結露なきこと) 応答速度0.05~0.7秒(ボリュームにて可変) 検知方式近赤外線ビーム遮断方式(2段ビーム対向型)(2重変調方式) 設置場所屋内 警報出力接点方式:無電圧接点c接点、接点動作:遮光時間+オフディレイ動作(約2秒)、接点定格:AC/DC30・0.5A(抵抗負荷) 表示灯【アラーム】 警報出力時:赤色点灯(受光器のみ)、【受光感度】受光感度減衰時:赤色点灯(受光器のみ) 警戒距離屋内100m以内
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

アルミクロスキャスターゲート(パネル無し)は、耐久性を追求した独自の部材断面と高強度材質のアルミ合金を使用したクロスキャスターゲートです。ボルト・ナットは錆びにくいステンレス、アルマイト加工により優れた美観を実現しました。クロス部にナイロンスリーブ、支柱取付には段付ボルトを使用し、開閉が極めて軽く、スムーズです。片開き・両開き、または左右どちら開きにも取付可能で通路取りに便利です。別売りアルミクロスキャスターゲート用のパネル、2m・3mの取付ができます。
用途スポーツ・イベント会場・施設の安全や防犯・重機の囲い・資材置き場や倉庫などに。 付属品つのクランプ×2個 高さ(mm)2000
1台
219,800 税込241,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

店内での展示品の管理および整理整頓と万引き防止用に最適です。 取り付け・セットも簡単で、大手薬局チェーンでも採用されています。
取付け方法両面テープ
1セット(10個)ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オレゲート H110×W600cm OG-1133は、アルミキャスターゲートのノウハウを生かした折れるゲートです。固定柱は不要でそのまま設置が可能です。アルミ製なので錆びにくく持ち運びがしやすく、折り畳んでコンパクトになり撤去も簡単です。工具不要で複数台を連結させることもでき、自由自在に区画スペースが作れます。十字型対応脚部による転倒防止がついています。
用途スポーツ・イベント会場・施設の安全や防犯・重機の囲い・資材置き場や倉庫などに。 イエロー×グリーン 寸法(m)オープン時:約3×3 クローズ時:約0.3×0.3
1台
56,980 税込62,678
21日以内出荷

置き忘れ・盗難防止の注意喚起に!。3m~12m離れると、バイブと音で警告!。用途によりショート(3~5m)、ロング(7~12m)の切り換え使用ができます
作動距離(mm)(ショート)3000~5000、(ロング)7000~12000 電池送信部/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)受信部/単4形アルカリ電池×2個(付属しておりません。別途お買い求めください)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

曲がるから、色々な場面で活躍。人の流れを変える。立ち入りを制限したい場所を、自然&おしゃれにアピール。通路、花壇、玄関、駐車場、お隣との境目などに。お庭の雰囲気が変わります。花壇を見映えよく、使いやすく。・プランターカバーとして。・繊細な植物の保護に。・通路へのはみ出し防止に。etc...。無骨なカラーコーンが見違えます。まとまりのない一角を隠せます。伸縮フェンスやポールチェーンのかわりに。さっと広げて、さっとたためるので、カーポートや車庫、青空駐車場にぴったりです。私有地内でのUターンを防ぐ目的で置く方もいらっしゃいます。
用途好きな時に出してしまえる、本当に使いやすいウッドフェンス。置くだけで空間を仕切れる木製フェンスです。自由な形に変えることができ、自立するので使い勝手ばつぐん。 ウッドフェンス ウッド 木製 フェンス おしゃれ ゲート 柵 屋外 庭 目隠し 防犯 門扉 材質天然木 質量(kg)3.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1615×220×610 仕上ステイン塗装 組立時間10分(スタンドの取付けのみ)
1枚
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

曲がるから、色々な場面で活躍。人の流れを変える。立ち入りを制限したい場所を、自然&おしゃれにアピール。通路、花壇、玄関、駐車場、お隣との境目などに。お庭の雰囲気が変わります。花壇を見映えよく、使いやすく。・プランターカバーとして。・繊細な植物の保護に。・通路へのはみ出し防止に。etc...。無骨なカラーコーンが見違えます。まとまりのない一角を隠せます。伸縮フェンスやポールチェーンのかわりに。さっと広げて、さっとたためるので、カーポートや車庫、青空駐車場にぴったりです。私有地内でのUターンを防ぐ目的で置く方もいらっしゃいます。
用途好きな時に出してしまえる、本当に使いやすいウッドフェンス。置くだけで空間を仕切れる木製フェンスです。自由な形に変えることができ、自立するので使い勝手ばつぐん。 ウッドフェンス ウッド 木製 フェンス おしゃれ ゲート 柵 屋外 庭 目隠し 防犯 門扉 材質天然木 質量(kg)3.8(1枚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1615×220×610(1枚) 仕上ステイン塗装 組立時間10分(スタンドの取付けのみ)
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

曲がるから、色々な場面で活躍。人の流れを変える。立ち入りを制限したい場所を、自然&おしゃれにアピール。通路、花壇、玄関、駐車場、お隣との境目などに。お庭の雰囲気が変わります。花壇を見映えよく、使いやすく。・プランターカバーとして。・繊細な植物の保護に。・通路へのはみ出し防止に。etc...。景観を損なうものを隠せます。植木が花壇に変身。見映えが上がります。必要な時にさっと設置。広げるだけ・置くだけで設置が完了。しまうのも簡単。
用途好きな時に出してしまえる、本当に使いやすいウッドミニフェンス。置くだけで空間を仕切れる木製フェンスです。自由な形に変えることができ、自立するので使い勝手ばつぐん。 ウッドフェンス ウッド 木製 ミニフェンス おしゃれ ゲート 柵 屋外 庭 目隠し 防犯 門扉 材質天然木 質量(kg)2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1215×16×440 仕上ステイン塗装
1枚
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

曲がるからフィットする。湾曲した植木や、カーブした道ぞいでも、なんとなく収まります。多目的サークルも作れる。花壇やミニ菜園、ペットサークル(ペットゲージ)etc...、四角形や多角形のアイデアをお手伝いいたします!。必要な時にさっと設置。広げるだけ・置くだけで設置が完了。しまうのも簡単。用途が広がる別売オプション。別売りのゲートと固定金具を使えば、さらに便利に!
用途折り畳み式で気軽に設置できて、移動もらくらく。 アイデア次第で、連結してフェンスやサークルとしてもお使いいただけます。 ウッドフェンス ウッド 木製 フェンス おしゃれ ゲート サークル 柵 屋外 庭 目隠し 防犯 門扉 ペット 材質天然木 質量(kg)3.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1425×224×710 仕上ステイン塗装 組立時間10分(スタンドの取付けのみ)
1枚
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

曲がるからフィットする。湾曲した植木や、カーブした道ぞいでも、なんとなく収まります。多目的サークルも作れる。花壇やミニ菜園、ペットサークル(ペットゲージ)etc...、四角形や多角形のアイデアをお手伝いいたします!。必要な時にさっと設置。広げるだけ・置くだけで設置が完了。しまうのも簡単。用途が広がる別売オプション。別売りのゲートと固定金具を使えば、さらに便利に!
用途折り畳み式で気軽に設置できて、移動もらくらく。 アイデア次第で、連結してフェンスやサークルとしてもお使いいただけます。 ウッドフェンス ウッド 木製 フェンス おしゃれ ゲート サークル 柵 屋外 庭 目隠し 防犯 門扉 ペット 材質天然木 質量(kg)3.8(1枚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1425×224×710(1枚) 仕上ステイン塗装 組立時間10分(スタンドの取付けのみ)
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

曲がるから、色々な場面で活躍。人の流れを変える。立ち入りを制限したい場所を、自然&おしゃれにアピール。通路、花壇、玄関、駐車場、お隣との境目などに。お庭の雰囲気が変わります。花壇を見映えよく、使いやすく。・プランターカバーとして。・繊細な植物の保護に。・通路へのはみ出し防止に。etc...。景観を損なうものを隠せます。植木が花壇に変身。見映えが上がります。必要な時にさっと設置。広げるだけ・置くだけで設置が完了。しまうのも簡単。
用途好きな時に出してしまえる、本当に使いやすいウッドミニフェンス。置くだけで空間を仕切れる木製フェンスです。自由な形に変えることができ、自立するので使い勝手ばつぐん。 ウッドフェンス ウッド 木製 ミニフェンス おしゃれ ゲート 柵 屋外 庭 目隠し 防犯 門扉 材質天然木 質量(kg)2.8(1枚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1215×16×440(1枚) 仕上ステイン塗装
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

曲がるからフィットする。湾曲した植木や、カーブした道ぞいでも、なんとなく収まります。多目的サークルも作れる。花壇やミニ菜園、ペットサークル(ペットゲージ)etc...、四角形や多角形のアイデアをお手伝いいたします!。必要な時にさっと設置。広げるだけ・置くだけで設置が完了。しまうのも簡単。用途が広がる別売オプション。別売りのゲートと固定金具を使えば、さらに便利に!。※フェンスは直線に設置すると自立しません。 使用時は”くの字”に曲げてご使用ください。※この商品は「置くだけの簡易設置」になります。 強風などにより転倒する場合があります。
用途折り畳み式で気軽に設置できて、移動もらくらく。 アイデア次第で、連結してフェンスやサークルとしてもお使いいただけます。 ウッドフェンス ウッド 木製 フェンス おしゃれ ゲート サークル 柵 屋外 庭 目隠し 防犯 門扉 ペット 材質天然木 質量(kg)3.8 ライトブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1425×224×710 仕上ステイン塗装 組立時間10分(スタンドの取付けのみ)
1枚
8,998 税込9,898
3日以内出荷

曲がるからフィットする。湾曲した植木や、カーブした道ぞいでも、なんとなく収まります。多目的サークルも作れる。花壇やミニ菜園、ペットサークル(ペットゲージ)etc...、四角形や多角形のアイデアをお手伝いいたします!。必要な時にさっと設置。広げるだけ・置くだけで設置が完了。しまうのも簡単。用途が広がる別売オプション。別売りのゲートと固定金具を使えば、さらに便利に!
用途折り畳み式で気軽に設置できて、移動もらくらく。 アイデア次第で、連結してフェンスやサークルとしてもお使いいただけます。 ウッドフェンス ウッド 木製 フェンス おしゃれ ゲート サークル 柵 屋外 庭 目隠し 防犯 門扉 ペット 材質天然木 質量(kg)3.8(1枚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1425×224×710(1枚) 仕上ステイン塗装 組立時間10分(スタンドの取付けのみ)
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

曲がるからフィットする。湾曲した植木や、カーブした道ぞいでも、なんとなく収まります。多目的サークルも作れる。花壇やミニ菜園、ペットサークル(ペットゲージ)etc...、四角形や多角形のアイデアをお手伝いいたします!。必要な時にさっと設置。広げるだけ・置くだけで設置が完了。しまうのも簡単。用途が広がる別売オプション。別売りのゲートと固定金具を使えば、さらに便利に!
用途折り畳み式で気軽に設置できて、移動もらくらく。 アイデア次第で、連結してフェンスやサークルとしてもお使いいただけます。 ウッドフェンス ウッド 木製 フェンス おしゃれ ゲート サークル 柵 屋外 庭 目隠し 防犯 門扉 ペット 材質天然木 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1425×224×710 仕上ステイン塗装 組立時間10分(スタンドの取付けのみ)
1枚
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置上のご注意。・あくまでも簡易固定用となります。フェンスを強く押したり、強風などによってフェンスが倒れる場合がございます。・強風・地震などによる倒壊の危険性を考慮して、定期的な点検や補強をお願いしております。・地面が柔らかい場合、モルタルやコンクリートを併用するなど、補強をお願いいたします。
用途折り畳めるウッドフェンスシリーズ専用の固定金具セット L字金具とペグ付きで、簡易にフェンスを地面に固定出来る金具のセット。 固定 金具 ペグ 杭 ウッド 木製 フェンス おしゃれ ゲート 扉 柵 屋外 庭 目隠し 防犯 門扉 材質スチール 質量(kg)0.3 ブラック 直径(Φmm)【ペグ】6(1本) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【L字金具】20×30×80(1個)【ペグ】53×180 仕上粉体塗装
1セット
4,498 税込4,948
3日以内出荷

用途折り畳めるウッドフェンス142×71サイズ専用ゲートセット。 フェンスに開閉可能な片開きゲートセットをプラスできます。 ウッドフェンス ウッド 木製 フェンス おしゃれ ゲート 扉 サークル 柵 屋外 庭 目隠し 防犯 門扉 ペット 材質天然木 質量(kg)3.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1420×24×71 仕上ステイン塗装 組立時間20分
1セット
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

曲がるから、色々な場面で活躍。人の流れを変える。立ち入りを制限したい場所を、自然&おしゃれにアピール。通路、花壇、玄関、駐車場、お隣との境目などに。お庭の雰囲気が変わります。花壇を見映えよく、使いやすく。・プランターカバーとして。・繊細な植物の保護に。・通路へのはみ出し防止に。etc...。景観を損なうものを隠せます。植木が花壇に変身。見映えが上がります。必要な時にさっと設置。広げるだけ・置くだけで設置が完了。しまうのも簡単。
用途好きな時に出してしまえる、本当に使いやすいウッドミニフェンス。置くだけで空間を仕切れる木製フェンスです。自由な形に変えることができ、自立するので使い勝手ばつぐん。 ウッドフェンス ウッド 木製 ミニフェンス おしゃれ ゲート 柵 屋外 庭 目隠し 防犯 門扉 材質天然木 質量(kg)2.8(1枚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1215×16×440(1枚) 仕上ステイン塗装
1セット
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途折り畳めるウッドフェンス142×71サイズ専用ゲートセット。 フェンスに開閉可能な片開きゲートセットをプラスできます。 ウッドフェンス ウッド 木製 フェンス おしゃれ ゲート 扉 サークル 柵 屋外 庭 目隠し 防犯 門扉 ペット 材質天然木 質量(kg)3.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1420×24×710 仕上ステイン塗装 組立時間20分
1セット
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

別売フェンスの追加で拡張OK。用途に合わせて、フェンスの追加購入が可能です。多角形や正方形、長方形、L字型など、アレンジ性の高いフェンスづくりが楽しめます。※円形は作れません。多角形となります。※ゲートの開閉部分は、角度をつけることはできません。開閉金具&キャスター付き。カギ爪が降りて、かんぬき棒をキャッチすることで、閉めることができます。ワンタッチでしっかりと止まります。
用途折り畳めるウッドフェンスシリーズ ゲートセットが付いた8面サークルセット。簡単にサークルが作れて多目的にお使いいただけ、花壇・柵・家庭菜園・ペットサークルにも。 ウッドフェンス ウッド 木製 フェンス おしゃれ ゲート 扉 サークル 柵 屋外 庭 目隠し 防犯 門扉 ペット 材質天然木 質量(kg)フェンス1枚組:3.8(1枚)、ゲートセット:3.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェンス1枚組:1425×224×710、ゲートセット:1420×24×710 仕上ステイン塗装 組立時間2人で60分
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

別売フェンスの追加で拡張OK。用途に合わせて、フェンスの追加購入が可能です。多角形や正方形、長方形、L字型など、アレンジ性の高いフェンスづくりが楽しめます。※円形は作れません。多角形となります。※ゲートの開閉部分は、角度をつけることはできません。開閉金具&キャスター付き。カギ爪が降りて、かんぬき棒をキャッチすることで、閉めることができます。ワンタッチでしっかりと止まります。
用途折り畳めるウッドフェンスシリーズ ゲートセットが付いた8面サークルセット。簡単にサークルが作れて多目的にお使いいただけます。花壇・柵・家庭菜園・ペットサークルにも。 ウッドフェンス ウッド 木製 フェンス おしゃれ ゲート 扉 サークル 柵 屋外 庭 目隠し 防犯 門扉 ペット 材質天然木 質量(kg)フェンス1枚組:3.8(1枚)、ゲートセット:3.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェンス1枚組:1425×224×710、ゲートセット:1420×24×710 仕上ステイン塗装 組立時間2人で60分
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)