65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAL-18-BSL ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付 セフティー電気用品 動画あり
ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約20時間の点灯が可能。 20VA防犯灯と同等クラスの明るさです。 電気代0円、Co2排出ゼロ。 自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。 検知エリアは、2~6m。 車1台分を完全カバー出来ます。 自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。 もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。
用途路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。 材質アルミ合金 寸法(mm)566×182×63 質量(kg)2.9 消費電力(W)12(100%点灯時) 使用温度(℃)-15~+45 保護等級IP65(耐塵防噴流型) 色温度(K)5000 保証期間2年 光束(Lm)(器具)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(6.24MB) グリーン購入法適合 高さ(m)(取付)3~5 適合ポール径(Φmm)48.6~89.6(その他のサイズは別途金具にて対応) バッテリー容量(Wh)89.6
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

電気代、配線が不要。高輝度ライト4灯搭載。人が近づくと強点灯。暗くなったら弱点灯。玄関やガレージなどに手軽に設置できるモーションセンサー付き高輝度ライト。約8時間充電で、弱点灯の場合約10時間点灯可能。夜間の防犯対策や災害時におすすめ。
用途屋外、室内、玄関、お庭、クローゼット、インテリア、ガーデニング、テント、キャンプ、BBQ、ピクニック、花壇、野外、アクティビティ、リビング、ダイニング、寝室、子供部屋、階段、バルコニー、ベランダに。ガーデンライト照明、間接照明、門灯、照明器具として。 セット内容粘着シール×1枚、固定用ネジ×2本、ボードアンカー×2本 質量(g)140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×42×116 使用電源ソーラーパネル 防水仕様IP×3(屋外での使用OK) 使用場所屋外 明るさ(Lm)最大60
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

電源いらずのソーラーライト。 フリーアーム式で圧倒的な自由度。 昼白色と電球色切替可能。 明るさ400ルーメン(昼白色)。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。狭い通路で広範囲を照らす。 設置場所屋内、屋外用(IP44) 付属品取付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4、クランプ台×2、蝶ナット×2、L型ボルト×2、ネジキャップ×2、探知角度調整シール スイッチOFF/電球色/昼白色 コード長さ(m)(ソーラーパネル)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:160×152×135、パネル:100×50×191 設定時間(点灯)5秒、20秒、20秒点滅 センサー探知範囲140°最遠6m 充電池タイプ単3形ニッケル水素電池(付属) アズワン品番64-8965-59 明るさ(Lm)400(昼白色)、320(電球色)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

仕様自動点滅器内蔵 周波数(Hz)50/60共用 電源(V)100~242 平均演色評価数(Ra)75 保護等級IP44 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)60000
1台
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

★PTZ型防犯カメラの形をした圧倒的な存在感のセンサーライトで不審者の侵入を抑止!。★夜間は赤色LEDが常時点滅して不審者を威嚇!防犯から非常時の誘導灯にも。★昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。★自由な角度調整を実現!従来のセンサーライトでは難しかった真横と真下も照らせる!。PTZとは遠隔追尾型防犯カメラの機能である下記の頭文字をとった略語です。・Pan(パン):水平方向への首振り。・Tilt(チルト):垂直方方向への首振り。・Zoom(ズーム):拡大(望遠)と縮小(広角)。※本製品に上記の機能はありません。
セット内容製品本体、取付用ネジ×2、コンクリート用スリーブ×2、固定プレート(本体セット済)、日本語取扱説明書、製品保証書 ※取扱説明書と保証書はPDFダウンロード版になります。 ブラック 質量(g)約318 全光束(Lm)300 保護等級IP65(※完全防水ではありません) バッテリーリチウムイオン充電池※内蔵充電池の交換はできません 色温度(K)6500 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間製品到着後1年間 センサー感知方式人感 設置場所屋外 バッテリー容量(mAh)1200 灯数20灯 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約145×120×170 動作温度範囲(℃)-20~50 点灯回数約220回(満充電時の理論値) 電球の種類LED 点灯時間(時間)(常時)約9※満充電時の理論値
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)。光が均一で見やすいCOB LED搭載。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
検知方式赤外線受動式 電源ニッケル水素充電池 3.6V 1800mAh 保護等級IP65(耐塵形/防噴流形) 電池寿命センサー時 約3ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯時 約8時間※満充電時※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。 光源白色LED※LEDの交換はできません 全光束(Lm)センサー時 約500常時点灯時 約120※満充電時 点灯保持時間約10秒(固定)(暗闇で人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。)※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。 点灯開始照度(Lux)約10以下 使用周囲温度(℃)-20~+50※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。 質量(g)約340(充電池を含む) 外形寸法(mm)幅100×高さ170×奥行205(最大値) 付属品取付ネジ 4本(Φ3×20mm)、コンクリート用スリープ 4本(Φ5×24mm) アズワン品番64-9711-65
1個
3,799 税込4,179
当日出荷

5W フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ) 動画あり
ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で24時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。 付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4 クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85 コード長さ(m)5 保護等級防雨タイプIP-44 設置方式クランプ 設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44) ライトセンサー探知範囲180°、最遠8m 点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ 電球の種類LED
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(kg)1.1 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)6.4(100V) 入力電圧(V)100~240対応 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)156.2 LED寿命(時間)60000(光束維持率75%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) 定格光束(Lm)1000 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35 定格電圧(V)100 センサー明るさ:内蔵 保護等級IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証RBSS認定あり 耐雷サージ15kV
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MTO EDS0796 ソーラーセンサーライト ダミーカメラタイプ カメラ型ライト! 防犯対策に効果的な人感センサーライトです。 カメラスタイルと付属防犯ステッカーで防犯効果増大。 夜間は防犯カメラ風赤色パイロットランプが点滅、さらに人感センサーにより強力発光します。 ソーラー充電式で電気代0円、防犯ステッカーは縦型・横型デザインの2枚付属しています。
付属品コンクリート用アンカー、ビス 寸法(mm)170×91×117 質量(g)約320 バッテリーLi-ion バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)6~8(薄曇り) バッテリー容量(mAh)1800 明るさ(Lm)450(最大) 防水保護等級IP65 耐用年数(年)3~4 人感センサー範囲上下:50-60°範囲左右:100-110°範囲距離(上下):6-8m範囲距離(左右):6-8m
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

人感センサー付きソーラーパネルLEDライト 街路灯として工事現場・庭先・駐車場・車庫・倉庫などの防犯対策に最適です。 災害で万一商用電源が停止しても照明機能を保ち防犯や避難などに貢献します。 夜間自動点灯モード 太陽光で昼間に充電し、夜間に自動点灯します。 フル充電6~7時間で、12時間点灯が可能です。
電球の種類LED 設置場所屋外 センサー感知方式人感 設置方式クランプ 保護等級IP65 バッテリーLi-ion 3.7V/7200mAh ソーラーパネル出力6W 電力(W)10 色温度(K)6000 全光束(Lm)1080 (10W点灯時) 照射角度(°)70 人感センサ検出距離(m)15(水平180度) 点灯方法常時20%点灯、常時微弱点灯 感知して100%点灯、通常消灯 感知して100%点灯 連続点灯時間(時間)常時20%点灯:約12、センサー感知 100%点灯(15~20秒)約200回 充電時間(時間)6~7 (季節・日照条件により変動) 質量(kg)1.37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×35×250 使用環境温度(℃)-20~45 付属品単管クランプ×1、M6アンカーボルト×2(コンクリート用) 灯数1
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED防犯灯10VA明るさセンサなし
エコ商品
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35 定格電圧(V)100 センサー明るさ:無し 保護等級IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証RBSS認定あり 耐雷サージ15kV
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED 種類シリコン多結晶 使用温度範囲(℃)‐20~40 出力8V、150mA 電源ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAh コード長さ(m)5 保護等級IP45(防噴流形) センサー感知方式赤外線受動式 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼) 使用場所屋外
1個
6,458 税込7,104
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に! ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!​​​​​​​ 日本の企業が品質管理!信頼の安心品質! ソーラーパネル付(充電式)の防犯ダミーカメラ! 電池交換不要の安心設計! 付属の充電式ニッケル水素電池(単3形2個)は、ソーラーパネルを介して充電され、昼夜関係なくLEDライト(1灯)が常時点滅し、本物の防犯カメラが作動しているように見せかけ、不審者を威嚇します。 暗視タイプのデザインで、暗闇でも撮影しているようにみせかけ、夜間も不審者を侵入しにくくさせます。 ・住まいや駐車場・お店などに設置することで手軽に防犯対策! ・本物志向のケースを採用でプロでも判別困難! ・赤外線暗視カメラ風のリアルなデザインで不審者を威圧! ・昼夜関係なくLEDライトが常時点滅し本物の防犯カメラが作動しているようにみせかけます。 ・配線の手間がなくネジ留めするだけの簡単設置でお手軽防犯対策!
用途不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に セット内容ダミーカメラ本体、ネジ×3本、アンカー×3本、単3形充電池×2本、日本語取扱説明書、保証書 材質ABS樹脂 寸法(mm)本体:約132×60×64、ブラケット:約114×74×74 ホワイト 質量(g)約235 電源ソーラー(単3形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電 光源赤色LEDライト(1灯) 材質(レンズ)プラスチック 設置場所屋外(軒下防滴)/屋内 動作温度範囲(℃)-10~40
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ソーラー防犯灯 (サニーソライト)SAL-18-BSL専用 バンド取付金具SALP-MB8です。 本金具を使用することで、60~400Φの電柱へ取り付けが可能。
用途SAL-18-BSLを60~400Φの電柱に取り付けを可能にします 適合本金具を使用することで、60~400Φの電柱へ取り付けが可能。 材質SUS304 質量(g)254 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×29.8×79 取付金具バンド:サニーソライトSAL-18-BSL用
1組
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ソーラー充電式。電源:リチウムイオン充電池。バッテリー容量:1200mAh。最高明るさ:500lm 弱200lm。色温度:昼光色。防水:IP65
用途点灯時間:15秒。 充電時間:約8時間~10時間。 点灯回数:(強)約200回(弱)450回(満充電の場合)。 付属:保証書、コンクリートスリーブ×2本、取付ネジ×2本、ガーデンスパイク×1本。接続パーツ1本、アタッチメント×1個
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

LEDソーラー街灯は、驚異の1020個LED搭載で300W相当の広範囲照射を実現した街灯です。ソーラー充電式(高品質パネル+大容量バッテリー)で電気代ゼロ&環境に配慮した設計です。暗さを感知して自動点灯、明るさで自動消灯する省エネ設計。約90cmの大型ボディで安定性抜群ながら、太陽光発電のため配線工事不要です。連日の悪天候でも途切れない明るさを維持し、駐車場や庭先を昼白色で照らすします。
用途照明・防犯用に。 付属品リモコン 質量(kg)5.5 寸法(cm)90×35×21 発光色昼白色 300w相当 充電時間約7~10時間でフル充電、ソーラーパネルとバッテリーで2~3日はライト点灯可能 LED使用数(個)1020 防水性IP65 操作距離【リモコン】8~10m 点灯時間夜間点灯後は3時間・5時間・8時間の点灯時間を設定できます。
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

●単結晶シリコンの高効率ソーラーパネルを採用●昼間は太陽光を電気に変換して内蔵充電池へ蓄えます●夜間は防犯カメラ風ワーニングランプが点滅●ソーラー充電式で月々の電気代0円●夜間は人感センサーにより強力発光!●明暗センサーにより昼間は点灯しません●不審者威嚇から非常時の誘導灯まで活用法はいろいろ!●超強力マグネットでワンタッチで鉄部に取付できます
用途●効果的な防犯対策に! セット内容マグネットベース、コンクリート用プラグ、木ネジ 寸法(mm)170×180×340 質量(g)約670 保護等級IP65 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)9~10(薄曇り) バッテリー容量(mAh)2400 使用場所屋外 耐用年数(年)3~4 人感センサー範囲:上下50~60°/左右100~110°
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

【コンセント不要】【3モード】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。 センサー感知距離:8m、角度:140° 使用電源春夏秋:40/冬30回(1日平均点灯回数) 本数3 使用電池単三充電式ニッケル水素電池 ソーラーパネルコード長さ(m)5 耐水性IP44 色調昼白色/電球色
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDソーラー街灯は、100W相当の明るさで広範囲を照らすソーラー街灯です。高品質パネルと大容量バッテリー搭載により、連日の悪天候でも安定稼働。暗感知で自動点灯(明るさで消灯)、電気代ゼロの省エネ設計、約90cmスリムボディで自立性に優れ、ソーラーパネルと分離式で日当たり最適化可能。「駐車場の防犯」「庭のアプローチ照明」に最適な、工事不要で即設置できる環境配慮型照明です。
用途照明・防犯用に。 付属品リモコン 質量(kg)5.2 寸法(cm)【ライト本体】90×21【ソーラーパネル】45×35 発光色昼白色 100w相当 充電時間約7~10時間でフル充電、ソーラーパネルとバッテリーで2~3日はライト点灯可能 防水性IP65 操作距離【リモコン】8~10m 点灯時間夜間点灯後は3時間・5時間・8時間の点灯時間を設定できます。
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

大容量バッテリー搭載で配線・電源不要で設置が可能です。
用途ソーラーパネル充電で充電切れの心配を軽減します。ソーラーパネルからカメラまでのコードは1.7mあるので、離れた場所にも設置可能です。 その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。 寸法(mm)129 × 141 × 92 質量(g)約444 出力付属ソーラーパネル:Max.5V/3W 角度(°)(パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90 機能警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載) 端末視聴:スマートフォン/PC 解像度HD画質 2560×1440 / SD画質 640×360 使用環境温度(℃)-10~55 防塵防水性能IP65 警報方式PIRセンサー 最大10m,110° 撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20 バッテリー容量(mAh)6000 マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応 画素数400万画素 使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと) 供給電源DC5V 2A(type-C) フレームレート15FPS アプリケーションSC-View / EseeCloud 画角水平:89° 垂直:47° 対角:105° アスペクト比16:9 映像化方式H.264/H.265 Wi-FiIEEE802.11b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5Ghz帯)Wi-Fi6対応 録画方式検知録画/常時録画(常時録画はバッテリー残量が50%以上の間のみ可能) ストレージmicroSDカード最大128GB
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソーラーポールライトシリーズなら商用電源なしでもらくらく設置。公園や駐車場など電源を取りにくい施設でも電源工事を行う必要なく設置できます。 急な停電や防犯・防災に。太陽光を電力に変換しバッテリー充電するので、停電時でも安心。 自動点灯・自動消灯日没判定で点灯。点灯から12時間または、日の出で自動消灯し、充電します。 電気工事不要。かんたん設置で電気工事不要。電気代も0円。
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ASL-093 どこでもセンサーライトソーラー(ASL-093) ライテックス(ムサシ) 動画あり
取付け自由自在。どこでもセンサーライトソーラー。ソーラー発電・電池交換不要。自由に曲がる三脚でどこでも取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。
用途照明・防犯・節電・非常灯に 電球の種類高照度白色LED、1W 設置場所屋外(防雨基準IP43)/屋内 付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ 質量(g)250 保護等級屋外(防雨基準IP43)/屋内 アーム寸法(mm)130 バッテリーニッケル水素充電地(充電地の交換はできません) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×90×132 使用電池ニッケル水素充電地(充電地の交換はできません) バッテリー電圧(V)3.6 検知距離(m)4 センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲水平約100° ソーラーパネル種類結晶太陽電池5.5V 0.3W 設置方式ネジ止め、マグネット、脱脚式三脚 バッテリー容量(mAh)500 明るさ(Lm)110 灯数1灯 点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

スタイリッシュなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト「Piccolo」。光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます防塵防水性能は安心のIP66。電気代が不要なソーラーパネル。ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに。LEDソーラーライト/屋外/防水防塵仕様/玄関照明/庭園灯/誘導灯/間接照明/防犯ライト/防水ライト/スポットライト/門灯/防水/防塵/防犯/照明/自動点灯/太陽光/電気代不要 材質ガラス、ポリスチレン 質量(g)480 防塵防水性能IP66 LED0.01W相当/15灯 充電池タイプ1.2V 単4形 600mAh ニッケル水素 1本 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)8×8×11 充放電回数(回)約500 点灯時間(時間)(フル充電)約6-8
1個ほか
1,490 税込1,639
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気代不要のソーラーライト。通常点灯時に人が近づくとセンサーが感知してさらに明るく光ります。 アプローチに複数設置すれば、人通りを活かした演出も可能! 高級感のあるアルミフレームと気泡入りのガラスを組み合わせたクラシックなスタイルは和洋問わず どのようなガーデンスタイルにもぴったりです。
用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯 材質ステンレス、ガラス、アルミニウム、ポリプロピレン 質量(kg)0.62 電源リチウムイオン電池14500 3.7V 800mAh 1本 機能ON/OFFスイッチ付 使用環境屋外 保証期間1年保証 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅13cm×奥行13cm×高さ53cm LED電球色(1球)
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

ソーラーパネルから電力を供給するのでコンセントがない場所でも設置可能。ソーラーパネルのコードは3mあるので離れた場所にも設置可能です。
用途熱のあるものの動きを感知した時だけ録画を開始します。 角度(°)チルト可動:90、パン:355 機能防犯灯機能搭載 防塵防水性能IP65 マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応 画素数300万画素 使用場所屋内外 ストレージmicroSDカード最大128GB
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソーラーパネル分離式なので、パネルに太陽光が当たれば、本体は暗い場所でも点灯します。
用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯 材質ポリプロピレン・アルミニウム・ABS樹脂 質量(kg)約0.7 全光束(Lm)52 機能ON/OFFスイッチ付き、6時間OFFタイマー付き 電池ニッケル水素充電池1.2V 600mAh 単3形 3本 使用環境屋外 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×1×34 組立時間1人で20分未満 LED1球(電球色)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

4面発光の強力照射LED100球で夜間の防犯対策に 人感センサーで夜も安心。太陽光で充電できて面倒な配線も不要です。 ソーラーパネル/電池交換・配線不要 3つの点灯モード/センサー:常時点灯・近づくと強点灯、薄明り:常時弱点灯・近づくと強点灯、常時点灯:暗くなると・常時弱点灯 4面発光強力照射100球 電気代0円!とっても経済的 人感センサー 生活防水
用途玄関・庭照明・ガレージ 材質ABS樹脂 質量(g)1個:(約)137 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)13.5×5×9.8 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:1200
1セット(3個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイリッシュなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト「Piccolo」。光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます防塵防水性能は安心のIP66。電気代が不要なソーラーパネル。ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに。LEDソーラーライト/屋外/防水防塵仕様/玄関照明/庭園灯/誘導灯/間接照明/防犯ライト/防水ライト/スポットライト/門灯/防水/防塵/防犯/照明/自動点灯/太陽光/電気代不要 材質ガラス、ポリスチレン 質量(g)340 寸法(直径Φ×高さH)(mm)105×52 防塵防水性能IP66 LED0.01W相当/9灯 充電池タイプ1.2V 単4形 600mAh ニッケル水素 1本 充放電回数(回)約500 点灯時間(時間)(フル充電)約6-8
1個ほか
1,490 税込1,639
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

400万画素防犯灯WIFIカメラ2台と録画機がセット。赤外線とホワイトLEDを両方備えたデュアルLEDを搭載。極力な防犯灯(ホワイトLED)を点灯させることでカメラの存在感をアップとカラー撮影が可能になります。オプションのソーラーパネルでカメラ内蔵のバッテリーを充電し、電源がない場所でもカメラを使用することが可能です。カメラに5200mAhの内蔵バッテリーを搭載。アンテナを内蔵しているのでスッキリとした外観とメーカーの無線技術で安定した通信を行うことができます。広角ボードレンズを搭載し、より高鮮明に広範囲の監視が可能。録画機にMicroSDカード挿入して最大2台のカメラを同時記録が可能。カメラにスピーカー・マイクを搭載しており、映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍 仕様●APP:WTW EAGLE●レンズ/画角:3.6mm/80度 電源DC12V 本体質量(g)約250、約230 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×82×87※取付基台部除く、85×85×132※取付基台部除く 保証期間1年 マイク/スピーカー 画素数400万画素 照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約10m/約5m デバイスMicroSD(16~123GB)
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に セット内容センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2.0 定格周波数(Hz)50/60 使用電球白色LED 使用環境温度(℃)5~40 検知方式赤外線検知方式 設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。 防水性IP44(防沫型) 点灯時間約30秒 電球の種類LED 検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDソーラーライト付きハンギングバスケット。草花を照らし、彩のある夜を演出。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 草花 鉢植え ハンギング バスケット 吊り下げ 材質ABS、PP、PS 質量(g)445 防塵防水性能IP44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×17×58 充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間 LED(LED1灯)0.06W相当 充電池タイプ1.2V 単四形 300mAh ニッケル水素 1本 取扱説明書(0.19MB) 充放電回数(回)(目安)約500 点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
1個ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石の質感が自然な雰囲気を演出。地面に差し込むスパイク付き。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 ストーン 材質PP、レジンボンドサンド 質量(g)320 防塵防水性能IP44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×16 充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間 LED(LED1灯)0.1W相当 充電池タイプ1.2V 単三形 600mAh ニッケル水素 1本 取扱説明書(0.19MB) 充放電回数(回)(目安)約500 点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
1個ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・天面のミニソーラーパネルで太陽光をエネルギーに変換して蓄電します。 ・夜間暗くなると自動で点灯します。 ・2種類の長さの杭と、壁面固定用アダプターを付属。3種類の設置方法 ・フェード点灯(徐々に暗く・明るく点灯する方式)仕様 ・本体のスイッチで4種類の点灯パターンを変更します ・これ1つで、電球色・昼白色の2種類の発光がご利用頂けます。
用途エントランス・玄関・お庭・花壇・家庭菜園などに セット内容ライト本体×2、杭×2、壁固定用ネジ×6、取扱説明書、保証書 材質ABS 質量(g)約450(本体) 電圧(V)3.7 消費電力(W)3 全光束(Lm)最大320 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×690×100 発光色昼白色(6300K-6800K)/電球色(3000K-3200K) バッテリー内蔵式リチウムイオンバッテリー 3.7V 1200mah 使用環境温度(℃)-10~50 防塵防水性能IP65(生活防水仕様) 電池寿命充放電繰り返し回数:約500回 充電時間(時間)約8(天候・設置環境により異なります) 充電方式ソーラー充電 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×128 調光方式3モード:昼白色フェード・電球色フェード・交互フェード点灯(フェード⇒徐々暗く・明るくを繰り返します) 照射範囲360° 点灯方法スイッチ+光センサー(暗くなると自動点灯) 演色指数(Ra)>85 点灯時間(時間)約10-12
1セット
7,298 税込8,028
4日以内出荷

無数の光の粒がまるで花火のような風情を演出。選べる8つの点灯パターン。地面に差し込む支柱タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 花火 材質ABS、ステンレス 質量(g)100 防塵防水性能IP44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.2×11.5×93 充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間 LED(LED90灯)0.1W相当 充電池タイプ1.2V 単三形 400mAh ニッケル水素 1本 取扱説明書(0.17MB) 充放電回数(回)(目安)約500 点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
1個ほか
998 税込1,098
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気配線不要なソーラー充電式アップライト。小さなライトでも機能が充実しています。 1.明るさを2段階調整が可能です。 2.電球色とカラーチェンジ(レインボー)の切り替えが可能です。 3.カラーチェンジはローテーションとストップの切り替えが可能です。 普段は植栽や対象物を照らしながらも、クリスマスやイベント時にカラーチェンジに切り替えるなど、幅広い使い方が可能です。
用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯 付属品取り付けアンカー3本、ネジ3本 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.34 電源リチウムイオン電池18650 3.7V 2000mAh 1本 使用環境屋外 保証期間1年保証 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅9cm×奥行15.8cm×高さ30.9cm(※高さは地中杭(約13.5cm)を含む) LED電球色(6球)・RGB(1球)
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

お庭をカラフルに彩る楽しいライト。ホワイト(固定)とカラフル(自動変色)の点灯パターンが選べる。地面に差し込む支柱タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 材質PP 質量(g)150 防塵防水性能IP44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.4×11.4×53 充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間 LED(暖色1灯+カラフル1灯)0.06W相当 充電池タイプ1.2V 単三形 300mAh ニッケル水素 1本 取扱説明書(0.14MB) 充放電回数(回)(目安)約500 点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
1個ほか
798 税込878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さな光の集合が、まるで蛍のような風情を演出。地面に差し込む支柱タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 ホタル ほたる 材質ABS、ステンレス 質量(g)120 防塵防水性能IP44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.2×11.5×71 充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間 LED(LED10灯)0.1W相当 充電池タイプ1.2V 単三形 400mAh ニッケル水素 1本 取扱説明書(0.14MB) 充放電回数(回)(目安)約500 点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
1個ほか
998 税込1,098
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モールガラス調のおしゃれなデザイン。RGB変色で幻想的な空間を演出。7cm角タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 ピッコロ Piccolo ガーデンブリツク 耐衝撃ガラス LEDガーデンブリック RGB変色 3色 材質ガラス、ポリスチレン 質量(g)230 防塵防水性能IP66 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×5 LED(LED1灯)0.06W相当 充電池タイプ1.2V 単四形 400mAh ニッケル水素 1本 充放電回数(回)(目安)約500 点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
1個ほか
998 税込1,098
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すりガラス調のおしゃれなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト 「Piccolo」。7cm角タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 ピッコロ Piccolo すりガラス ガーデンブリツク 材質ガラス、ABS 質量(g)330 防塵防水性能IP66 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×5 充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間 LED(LED1灯)0.06W相当 充電池タイプ1.2V 単四形 400mAh ニッケル水素 1本 充放電回数(回)(目安)約300 点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
1個ほか
898 税込988
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)