120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)警報ランプ付ブザー
異常などを外部に知らせます。 光と音で異常などを外部にお知らせします。
トラスコ品番836-2024 セット内容すりわり付十字穴なペタッピンねじ1種 4×20(2本) 幅(mm)100 高さ(mm)157 質量(g)530 奥行(mm)84.5 電源AC100V 音量(dB)(警報音)約90、(報知器)約65
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GS-120BR-R 防犯ブザー ピブート コンパクト ブレイブ SONIC(ソニック)[文具] 動画あり
ブラブラしないピタッと防犯ブザー! 雨の日も安心 生活防水 かるくて丈夫! ちいさくても大音量!93dB 防犯ブザーのお困り「誤操作によるムダ鳴り」防止!ヒモがブラつかず誤操作しにくい! 雨の日も安心の生活防水(IPX4) クールなデザインで、お子様でも引っぱりやすい大きなひっぱリング。 固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。 ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。 コンパクトタイプ お試し用コイン電池付き(CR2032×2個) 大音量93dB(計測1m前方) 連続吹鳴時間:45分(最大値の90%以上)
付属品お試し用コイン電池付き(CR2032×2個) 材質ABS 寸法(mm)47×82×36、リングを外した時:47×160×36 レッド アズワン品番64-8822-16 音量(dB)93 アラーム連続吹鳴時間:45分
1個
1,398 税込1,538
欠品中


1個
11,800 税込12,980
欠品中

防犯アラーム ストラップ付 モノタロウ 動画あり
アラーム音が約105dBと大きいのでいざという時に役立ちます。コンパクトサイズで持ち運び易く携帯に便利なストラップ付です。
用途各種安全対策に 音量(dB)(アラーム)約105 材質ABS ホワイト 質量(g)24 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×20×65 使用電池アルカリボタン電池LR44×3個 電池寿命(連続使用時)約60分間、(待機時)約1年半
1個
539 税込593
当日出荷

小型防犯ブザー(ミュウ) アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
軽量・小型で大音量。大人の女性も持ちやすいエレガントでスタイリッシュなデザインです。
音量(dB)(規定)85以上、(ミュウ)88以上 材質ABS 寸法(mm)42.8×30×28 質量(g)20 吹鳴時間定格(規定)20分以上、(ミュウ)20分以上 電池ボタン電池(LR44)3個入 チェーン長(mm)170 ひも長(mm)40
1個
1,164 税込1,280
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

型式認評非第13~5号(鑑認非第13~5号) 径(Φmm)150 奥行(mm)50 接続方式リード線式 使用場所屋内
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

OPTEX(オプテックス)警報ベル BL-1
用途屋内用 型式BL-1 質量(g)430 使用温度範囲(℃)-20~60 定格電圧(V)DC12 消費電流(mA)30 使用電圧範囲(V)8~15 駆動方式モーター駆動方式 RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)90以上(正面1mにて)
1台
5,198 税込5,718
4日以内出荷

握って鳴らすブザーだから音の止め方がわからない不審者に効果抜群
ピンク 質量(g)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×90×50 機能電池残量お知らせ機能付 90db 充電式 防水機能付 音量(dB)90
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

3952 防犯ブザーレモンタイプ アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ブザーレモンタイプ
音量(dB)(規定)85以上、(レモンタイプ)90 材質ABS 寸法(mm)70×45×31 質量(g)52(電池含む) タイプレモンタイプ 吹鳴時間定格(規定)20分以上、(レモンタイプ)120分 電池単4電池2個付
1個
591 税込650
当日出荷

仕様防雨型 型式認評非第15~2号(鑑認非第15~2号) 径(Φmm)150 奥行(mm)65 接続方式端子式(M4) 使用場所屋外
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

プラグを引くだけの簡単操作で大音量を発生します。女性やお子様の安全対策に最適です。 カバンやポケット等に入れやすいコンパクトサイズで、使用状況に応じて使い分け可能な2種類のストラップ付きで携帯にも便利です。 プラグが抜け止め防止構造で、プラグの紛失を予防します。
音量(dB)(アラーム)約100 付属品リチウムコイン電池CR2025×1個(テスト用)、ストラップ(約13cm)、ネックストラップ(約50cm) 材質ABS ホワイト 質量(g)15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×18×58 使用電池リチウムコイン電池CR2025×1個 電池寿命(連続使用時)約80分間、(待機時)約360日間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷


防犯協会優良防犯ブザー”推奨番号:第17H202号”
音量(dB)90/1m前方 付属品ストラップ(長さ21cm) 材質本体:ABS樹脂、透明枠:PS樹脂、スイッチピン・リング:スチール 寸法(mm)65×55×20 質量(g)25(電池含む、ストラップ含まず) 使用電池CR2016×2個(テスト用電池付属) 連続動作時間吹鳴:1時間
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグを引くだけの簡単操作で大音量を発生します。プラグが抜け止め防止構造で、プラグの紛失を予防します。 携帯に便利なカラビナキーチェーン付きです。さらにカバンの中も照らせるLEDライト付きです。 コンパクトなのに大音量で誘拐・痴漢の撃退に、アウトドア活動中での危険を知らせる緊急アラームに、又は女性やお子様の安全対策に最適です。
材質ABS 付属品アルカリボタン電池LR44×4個(テスト用)、カラビナ 質量(g)27 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×22×68 使用電池アルカリボタン電池LR44×4個 電池寿命(連続時間)(アラーム+LEDライト)約25分間、(アラーム)約30分間、(LEDライト)約15時間 RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)(アラーム)約110
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブザーと共にLEDが点滅するから周囲に危険を伝達できます。LEDライトはストラップを引っ張ると赤く点滅します。ランドセルの肩ベルトについているリング金具やバッグに取り付けられるフック金具を採用。
用途大音量88dBの防犯ブザー 付属品テスト用コイン型リチウム電池1個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×21×45 連続使用時間(分)連続吹鳴時間:20 使用電源コイン型リチウム電池(CR2032または同規格のもの)×1個 ストラップ長さ(cm)約10 音量(dB)88
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XP10AとXP4000のセットです。
セット内容XP10AとXP4000 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる 防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55 電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続 設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~110 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

音量(dB)DC12V時:小69/大75、DC24V時:小76/大80 エスコ品番EA864EF-22 寸法(mm)74×117×36.5 材質(本体)Noryl樹脂 質量(g)約76 電源(V)DC12~24 消費電力(mA)DC12V最大時:22、DC24V最大時:29 使用周囲温度(℃)0~49 設置場所屋内 音色パターン1:ピーッピーッピーッ、パターン2:ピー
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

プリンセス防犯ブザーシリーズ ショコラ。誤作動を防止する電源スイッチ付き
用途大音量89dbの防犯ブザー 本体質量(g)23 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×20×38 使用電源コイン型リチウムイオン電池(CR2032または同規格のもの) 音量(dB)89
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本品を取り付けた荷物が引ったくられるとコイルロープが伸びきった時点で、ピンが抜けて大音量(97db)のブザー音とLEDライトが点滅し周囲に知らせます。ライトスイッチを押すと白色LEDライトが点滅します。ブザー音が鳴っている間はLEDライトが点滅するので、暗がりでも非常事態を確認できます。特殊形状記憶素材のコイルロープを使用しているので伸び弛みが無いので長持ちします。
用途本品を外出時に携帯して、窃盗や痴漢などの犯罪予防にご使用ください。万が一の事態や危険を周囲に知らせるためにご使用ください。夜間の外出時には、LEDライトを点滅させて交通事故防止にご使用ください。 付属品単4乾電池2本(テスト用) トラスコ品番563-6144 材質ABS樹脂、鉄、ゴム、ウレタン 幅(mm)105 シルバー 高さ(mm)170 奥行(mm)15 本体寸法(mm)長さ83 本体寸法(mm)幅50 音量(dB)97(測定距離1m)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

ギンポー防犯ブザー
雨の日でも安心して使える!LEDライト付き、生活防水、大音量95dBです。ブザーピンが抜けきらないので紛失の心配もありません。生活防水IPX5。ランドセルベルト付き。単4電池が2本付いています。
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

ピンプラグを本体から引っ張るとブザーが鳴り、差し込むと鳴り止みます。ピンプラグは引き抜けるタイプです。車のライトに反射するリフレクター構造。ランドセルの肩かけの部分に取り付けられる対応ベルト付き、リング金具にも取り付けられるフック付き。名札シート付属
用途大音量88dbの防犯ブザー 付属品テスト用コイン型リチウム電池1個 質量(g)約32 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×31×50 連続使用時間(分)吹聴:20 使用電源コイン型リチウム電池(CR2032または同規格のもの)×1個 ストラップ長さ(cm)約7 音量(dB)88
1個
779 税込857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Asmix(アスカ)防犯ブザー PONPON
ふわふわモフモフのかわいらしい防犯ブザー
用途大音量85dbの防犯ブザー 本体質量(g)23 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×20×38 使用電源コイン型リチウムイオン電池(CR2032または同規格のもの) 音量(dB)85
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かわいいアイシングクッキーのような防犯ブザーチェーンを引くと大きな音が鳴り響きます(85db) 誤作動防止スイッチ付きだから誤って作動してしまった場合でも電源スイッチをオフにすればとめることができます。 ピンプラグは引き抜けないタイプだから紛失のリスクが少ない。 フックは大き目だからバッグやランドセルの肩ベルトについているリング金具などに取り付けてください。
音量(dB)85 仕様誤作動防止を防止する電源スイッチつき、ピンプラグは引き抜けないタイプ 付属品コイン型リチウム電池×1個 材質本体:ABS、シール:PVC 質量(g)約23(電池含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×20×42 使用電池コイン型リチウム電池(CR2032または同規格のもの)×1個
1個
539 税込593
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かわいいアイシングクッキーのような防犯ブザーチェーンを引くと大きな音が鳴り響きます(85db)。誤作動防止スイッチ付きだから誤って作動してしまった場合でも電源スイッチをオフにすればとめることができます。ピンプラグは引き抜けないタイプだから紛失のリスクが少ない。フックは大き目だからバッグやランドセルの肩ベルトについているリング金具などに取り付けてください。
用途大音量85dbの防犯ブザー 仕様誤作動防止を防止する電源スイッチつき、ピンプラグは引き抜けないタイプ 付属品コイン型リチウム電池×1個 材質本体:ABS、シール:PVC 質量(g)約23(電池含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×20×42 使用電池コイン型リチウム電池(CR2032または同規格のもの)×1個 入数1個 音量(dB)85
1個
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌加工で清潔・安心 生活防水品。防水試験IPX3適合 電池確認ボタン付きでLEDで残量をチェック可能です 大音量85dB。ランドセル対応ベルト、名札シート付。 ピンプラグは引き抜けるタイプ
用途非常時にリングを引っ張り大音量で警告! 仕様電池確認ボタン付(LEDで残量チェック)、ランドセル対応ベルト付、名札シート付 付属品テスト用リチウム電池1個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×24×45(突起部含まず) 防水仕様生活防水(防水試験IPX3適合) 音量(dB)85
1個
909 税込1,000
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体を握って簡単に吹鳴する防犯ブザー・簡単吹鳴&誤操作防止デザイン緊急時に本体を握り警報ボタンスイッチを1秒間押すだけで吹鳴。止める時は3秒間長押しでストップ。止め方を知らない不審者に効果抜群。普段はスイッチに触れにくい新デザイン・電池切れお知らせ機能電池残量が少なくなると、LEDライトが点滅して交換時期をお知らせします・高レベル生活防水(IPX5)ゲリラ豪雨でも安心の防水性能IPX5。※噴流水に対して有害な影響がないレベル・コイン電池式(CR2032×2) テスト用2個付属・2019年キッズデザイン賞受賞・大音量90db・安全性能合格品・光を反射し、夜道でも安心・安全な高輝度広角反射シール付き・ランドセルにしっかり固定できる固定専用ベルト付。 手元を明るくできる照射ライト付き。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29×32.5×84 使用電池コイン電池2個(CR2032) 防水性ゲリラ豪雨でも安心の高レベル生活防水(IPX5) 音量(dB)90
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

反射プリントが車のライトで光る。抗菌加工で清潔
用途大音量89dbの防犯ブザー 本体質量(g)23 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×20×38 使用電源コイン型リチウムイオン電池(CR2032または同規格のもの) 音量(dB)89
1個
869 税込956
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯ブザー ピブート コンパクト SONIC(ソニック)[文具] 動画あり
防犯ブザーのお困り「誤操作によるムダ鳴り」防止!ヒモがブラつかず誤操作しにくい!雨の日も安心の生活防水(IPX4)。お子様でも引っぱりやすい大きなひっぱリング。固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。コンパクトタイプ。お試し用コイン電池付き(CR2032×2個)。大音量93dB(計測1m前方)。連続吹鳴時間:45分(最大値の90%以上)
音量(dB)93(計測1m前方) 付属品お試し用コイン電池付き(CR2032×2個) 材質ABS 寸法(mm)商品:47×82×36、リングを外した時:47×160×36 吹鳴時間定格45分(最大値の90%以上) 防水保護等級IPX4
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ブザー キューブ
高水準防水機能付で安心! 電池が長持ち乾電池仕様
仕様●商品サイズ:65×50×36mm●セット内容:取付ベルト・単4乾電池 2本●1個重量(g):80●材質:ABS●高水準防水:IPX6●1個梱包形態:化粧箱入●製造国:中国 アズワン品番68-0446-85
1個
809 税込890
5日以内出荷

誤作動防止スイッチ付きだから間違えてなってしまった時でも直ぐに止められます 夜道でも安心の反射材つき カニカンつきチェーンだからバッグなどにも取り付けやすい
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×33 質量(g)25(電池含む) 仕様(絶縁制御方法)ON/OFFスイッチ 使用電池コイン型リチウム電池(CR2025または同規格のもの)(付属)
1個
489 税込538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池切れお知らせ機能付き。「連続20分間の鳴動」ができない電池残量になると、本体内蔵のLEDライトが点滅し、交換時期をお知らせ。 高レベルな防水防塵仕様。雨天時や砂場で遊んでも安心な防水防塵性能IP64。 夜道も安心・安全な高輝度広角反射シール付き。 笛でもSOS!大音量で鳴るホイッスル付き。
用途防犯ブザー 付属品固定ベルト/テスト用単4形乾電池×1本 材質(本体)ABS/(金具)鉄+ニッケルメッキ/(ホイッスル)アルミ合金/(固定ベルト)ポリエステル/(反射シール)PVC 質量(g)44(電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×30×78(付属品含まず) 使用電池単4形乾電池×1本 防塵防水性能IP64 連続動作時間鳴動:120分以上 音量(dB)90以上(本体より1m前方で測定)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GS-120RT-P 防犯ブザー ピブート コンパクト リアナティアラ SONIC(ソニック)[文具] 動画あり
ブラブラしないピタッと防犯ブザー! 雨の日も安心 生活防水 かるくて丈夫! ちいさくても大音量!93dB 防犯ブザーのお困り「誤操作によるムダ鳴り」防止!ヒモがブラつかず誤操作しにくい! 雨の日も安心の生活防水(IPX4) かわいいハート型!お子様でも引っぱりやすい大きなひっぱリング。 固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。 ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。 コンパクトタイプ お試し用コイン電池付き(CR2032×2個) 大音量93dB(計測1m前方) 連続吹鳴時間:45分(最大値の90%以上)
付属品お試し用コイン電池付き(CR2032×2個) 材質ABS 寸法(mm)47×82×36、リングを外した時:47×160×36 ピンク アズワン品番64-8822-17 音量(dB)93 アラーム連続吹鳴時間:45分
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ブラブラしないピタッと防犯ブザー! 雨の日も安心 生活防水 かるくて丈夫! 大音量!93dB 防犯ブザーのお困り「誤操作によるムダ鳴り」防止!ヒモがブラつかず誤操作しにくい! 雨の日も安心の生活防水(IPX4) クールなデザインで、お子様でも引っぱりやすい大きなひっぱリング。 固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。 ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。 お試し用単4乾電池付き 大音量93dB(計測1m前方) 連続吹鳴時間:150分以上(最大値の90%以上)
付属品お試し用単4乾電池付き 材質ABS 寸法(mm)47×107×42、リングを外した時:47×185×42 レッド アズワン品番64-8822-22 音量(dB)93 アラーム連続吹鳴時間:150分以上
1個
1,498 税込1,648
欠品中

LEDライトがぴかっと光る!夜道で不審者を光で撃退。安全を守ります。ライトスイッチを押すごとに点灯→点滅します。ピンプラグを引くと約85dBの大きな音が鳴ります。ピンプラグは抜けないタイプなので、紛失しない。スイッチのオンオフができるので、誤作動を防止できます。
用途大音量85dbの防犯ブザー 付属品テスト用リチウム電池1個 質量(g)約33(電池含む) 外形寸法(mm)W35×D21×H59
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

LEDライトがぴかっと光る!夜道で不審者を光で撃退。安全を守ります。ライトスイッチを押すごとに点灯→点滅します。ピンプラグを引くと約85dBの大きな音が鳴ります。ピンプラグは抜けないタイプなので、紛失しない。スイッチのオンオフができるので、誤作動を防止できます。
用途大音量85dbの防犯ブザー 付属品テスト用リチウム電池1個 質量(g)約33(電池含む) 外形寸法(mm)W35×D21×H59
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

グルマンディーズLED付き防犯ブザー
質量(g)約51(電池を含む) 使用電池単4型アルカリ乾電池×2本(付属の電池はテスト用です。) 音量(dB)約90(前方1m地点にて)
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

香水そっくりなおしゃれな見た目だけど、防犯対策もバッチリ。チェーンを引くと約85dBの大きな音が鳴ります。通学・通勤時などの防犯対策に、あると安心です。ピンプラグは引き抜けないタイプなので、紛失のリスクが少ないです。誤作動防止のスイッチ付きなので、誤って作動した時も電源スイッチをオフにすれば停止します。
用途大音量85dbの防犯ブザー 付属品テスト用リチウム電池1個 質量(g)約36(電池含む) 外形寸法(mm)W33×D25×H59
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

通勤・通学や塾帰りに安心な防犯ブザー。
材質本体:ABS樹脂、カバー:シリコーンゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×21×174
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)