適合PBF-3S、PBF-3T
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
防臭効果があります。
用途VP・VU管兼用。床排水専用
材質CR、PVC
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM
使用可能温度範囲70℃以下
最高使用温度(℃)70
使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
適合40A、50A
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
用途VP・VU40・50兼用、直管・ジャバラホース32用
材質EPDM
使用温度(℃)60以下
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
防臭効果があります。
用途床排水専用
材質CR、PVC
仕様VP・VU管兼用(内面接続)
材質ゴム
VP・VUパイプ兼用。Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム
使用温度(℃)70以下
最高使用温度(℃)70
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。配管洗浄用口が付いているので、配管洗浄が可能です。中フタは、ワンタッチ方式です。ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
内ネジの掃除口です。トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ
目皿が肉厚で従来品より強度に優れています。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ
排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭します。
材質PVC
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
・シンク下排水管からの悪臭を解消できます。・排水管に押し込み、排水ホースを差し込んで使用します。
材質エラストマー
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
1個
¥539
税込¥593
5日以内出荷
床下の排水管から防臭用
仕様呼50VP・VU管兼用
材質TPE
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
適合TP-31、TP-32(初期品のみ、交換手順書の5の部品)
1個
¥799
税込¥879
欠品中
Pトラップにも使用できます。
仕様VP・VU50兼用
アズワン品番65-2014-56
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
VUパイプ用、Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム
寸法D1(Φmm)32
使用可能温度範囲70℃以下
最高使用温度(℃)70
用途TO-314/TO-315/TO-316/TO-317に適合します。
材質NR
外径(mm)Φ114
内径(mm)Φ95
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
用途TO-160/TO-180に適合します。
材質NR
外径(mm)Φ119
内径(mm)Φ97
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
適合TO-301/TO-302/TO-301NR/TO-304/TO-304TK
材質天然ゴム
1個
¥859
税込¥945
4日以内出荷
用途TO-156/TO-158/TO-159に適合します。
材質PVC
外径(mm)Φ112
内径(mm)Φ85
1個
¥689
税込¥758
4日以内出荷
防臭器セットのパイプに取り付けるパッキンです。
材質天然ゴム
適合品番TO-194/TO-194WP/TO-195/TO-195WP
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
用途TO-160/TO-180に適合します。
材質PVC
外径(mm)Φ119
内径(mm)Φ97
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
用途TO-156/TO-158/TO-159に適合します。
材質NR
外径(mm)Φ112
内径(mm)Φ85
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
適合TO-301/TO-302/TO-301NR/TO-304/TO-304TK
材質塩ビ(PVC)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
用途TO-314/TO-315/TO-316/TO-318に適合します。
材質PVC
外径(mm)Φ114
内径(mm)Φ95
1個
¥859
税込¥945
4日以内出荷
用途TO-305/TO-306/TO-307/TO-308に適合します。
材質PVC
外径(mm)Φ119
内径(mm)Φ97
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
用途TO-305/TO-306/TO-307/TO-308に適合します。
材質NR
外径(mm)Φ119
内径(mm)Φ97
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
セット内容台付シングルレバー式水栓の本体と吐水区のXパッキン・スリップ板
用途TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-S/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-Sに適合します。
材質NR
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
用途TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-S/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-Sに適合します。
材質硬質PE
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
大容量の45Lサイズ。狭いところにも置けるスリムな本体。袋止めホルダーが付いているので、袋をしっかり固定できます。フタは開けたまま固定が可能。ステンレス製ロック付きの防臭タイプ。ニオイが漏れにくいパッキン付き。
材質本体・フタ本体/ポリプロピレン、ロック/ステンレス、パッキン/ポリエチレン、袋止めホルダー/スチール
質量(kg)2.06
色ホワイト
容量(L)45
寸法(cm)23×45×61
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
適合LF-LCW-HC、LF-AR-HC専用パッキン
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ジャバラホース32・38兼用。クリーンパッキンにジャバラホースを貫通して取付け。使用温度60℃以下 VP・VU50兼用。
材質EPDM
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
オーバーフロー、ポップアップ用。VP、VU40・50兼用の防臭パッキン付き
形状Sトラップ
材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ステンレス、黄銅、他
外径(Φmm)(排水栓)55
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
用途防臭キャップセット(BSCP-1S)用パッキン
適合防臭キャップセット(BSCP-1S)用
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
回す部材側に取り付け、ゴムパッキンのねじれ防止に使用します。
材質ポリプロピレン
適合品番TO-196シリーズ/TO-197シリーズ
1個
¥36
税込¥40
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ