「防臭排水弁」の検索結果
マス内の流入管外径に取り付け、屋内側への臭気の立上りを防ぎます。
マス内の流入管外径に取り付け、屋内側への臭気の立上りを防ぎます。
取付管(VU)内径に接続し、本管からの臭気を防止します。
材質PVC
タイプVU
使用流体排水
透明色で内部確認が可能です。
弁の動作ができるように、点検口が付いています。
直付・浮かし・再施工可能。
縦方向のみ。
ドライバなどで弁の点検を行ってください。
材質ABS樹脂
ワントラップに取付けることで、封水が蒸発してなくなっても臭気もれや害虫の侵入を防ぎます。
排水時は水の重みによって弁体が開きます。
パッキンの付替えで鋳物製排水トラップ(取付穴径48~55ミリ)と汎用ワントラップ(取付穴径43~48ミリ)に取付けができます。
用途長期間水を流さない排水口にオススメのワントラップ用アダプターです。
材質ポリプロピレン
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。
封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。
防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。
内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。
光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。
平成15年4月施行の建築物衛生法関連政省令に対応。
仕様エンビ管用、水平取付型
種別フロートボール式空気逆流防止弁
因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。
色調クリアー
適合(配管)DHQ-14/DHQ-16
トラスコ品番761-2796
材質アクリル樹脂
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。
二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。
簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。
内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。
材質本体/ABS軸/ステンレス弁/PP
適合40A、50A
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドレントラップ N.O.
モノタロウ
¥4,498
税込¥4,948
フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。
フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
用途貯まったドレンを自動的に排出します。
質量(kg)1.1
呼び径15A
使用流体圧縮空気
ドレン排出フロート式
周囲温度(℃)5~60
オートドレン仕様オートドレン
入口ねじの種類Rc
入口管接続口径Rc1/2
出口ねじの種類G
出口管接続口径G1/4
接続管 呼20、25兼用(アダプター付き) 呼30のDV継手にも接続できます。業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及び逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。縦引き専用
用途業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用
材質本体、アダプター:ABS/球:PP
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
防臭効果があります。
用途床排水専用
材質CR、PVC
仕様VP・VU管兼用(内面接続)
床下の排水管から防臭用
仕様呼50VP・VU管兼用
材質TPE
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
マス内の流入管(外径)に取付け、臭気が上がってくるのを防ぎます。
材質PVC
使用流体排水
オールクリア
塩ビ管専用で屋外にも設置可能、透明で内部の状況確認が容易な防臭逆止弁。 メンテナンスも容易で、耐薬品性に優れ、アンモニアガス等の腐食性ガスやオゾンにも耐久性があります。
特長
(1)縦引・横引兼用構造
(2)ガラスの様な透明感
(3)蓋・弁体の取り外し可能
(4)水の流れる方向を示すV型形状
(5)耐薬品性、耐候性、耐熱性に優た樹脂製
(6)高い気密性
(7)V型弁で排水性を向上
(8)屋外設置可能
メリット
(1)利便性向上
(2)内部の動作を目視で確認可能
(3)メンテナンス性向上
(4)施工性向上
(5)様々な設置場所・用途に対応
(6)高い防臭・防虫効果
業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及びフラップ弁の二重構造で高い防臭効果が得られます。フタ、フラップ弁を取外し点検・清掃が容易にできます。横引き専用
材質本体:アクリル系樹脂/フタ、弁:PE
呼び25
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
取付管(VU)内径に接続し、本管からの臭気を防止します。
呼び径150
関連資料(0.11MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
仕様バンド付き
材質ABS
適合配管VP、VU50兼用
商品タイプ床直結
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
寸法L1(mm)40
寸法D1(mm)60
寸法D2(mm)58
寸法L3(mm)40
適合パイプVP50、VU50
防臭・防虫効果のある洗面・手洗器用の通気弁です。
空気を取込み封水切れを防止することでニオイや害虫の侵入を防ぎます。
排水管外径25・32ミリ兼用。壁面排水専用。
逆止弁付きなので、排水が逆流しても止水できます。
材質塩化ビニル樹脂
管外径(Φmm)25・32兼用
アズワン品番64-5158-26
1個
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
防臭・防虫効果のある洗面・手洗器用の通気弁です。
空気を取込み封水切れを防止することでニオイや害虫の侵入を防ぎます。
排水管外径25・32ミリ兼用。床面排水専用。
逆止弁付きなので、排水が逆流しても止水できます。
材質塩化ビニル樹脂
管外径(Φmm)25・32兼用
アズワン品番64-5158-25
1個
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷