138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.25 オレンジ 材質(シート)PVC+ポリエステル糸 防炎性能試験番号BT030045 材質(ハトメ)アルミ ハトメピッチ(cm)約45 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防虫+制電タイプでこの価格! 一般的に虫は340~380nmの紫外線に引きつけられると言われています。 蛍光灯などに含まれる450nm以下の紫外線をカットすることにより 防虫効果を発揮します。 制電タイプなのでホコリの付着を防ぎます。 シート同士がベタ付きしにくい凸凹リブ加工シートです。 簡易の防音、防風、保温、保冷効果に役立ちます。
用途工場出入口に。シートシャッターの内側に。 厚さ(mm)約2.0 種別リブ付き 材質塩化ビニール(PVC) オレンジ(透明) タイプ防虫、制電 長さ(m)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(30m)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジックビニールカーテン
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。 仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。 「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。 「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。 「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。 「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm)0.25 仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製 材質ポリ塩化ビニル、ポリエステル 形状ビニールカーテン イエロー 機能糸入り、防炎、防虫 質量(g/m2)310 設置場所屋内向け
1枚
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する軟質塩ビの間仕切り・ドアカーテンに最適です。紫外線カットにより優れた防虫効果を発揮するフラットタイプのカーテンです。
用途食品加工、印刷、塗装など夜間の虫の侵入が問題となる工場などの出入り口カーテンとして。 トラスコ品番102-8742 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)200 厚さ(mm)2 オレンジ タイプ防虫制電 種類フラット 長さ(m)30
1巻
29,980 税込32,978
3日以内出荷

イノベックス(ダイオ化成)忌避剤入間仕切りカーテン
黒色の虫の忌避剤入りのカーテンです。加工としましては、四方にテープ加工が、上段には30cm(幅W)ピッチでハトメ加工が施されており、下段には100g/m(幅W)重りロープが入っています
用途室内作業場、作業区域の間仕切りなどに。入り口・軒先・部屋の目隠し、模様替え、仕切りに。 質量(g/m)錘ロープ:100 ハトメピッチ(cm)30
1枚
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

紫外線カットにより優れた防虫効果を発揮するフラットタイプのストリップ型ドアカーテンです。
用途食品加工、印刷、塗装など、夜間の虫の侵入が大きな問題となる工場などの出入り口のカーテンや間仕切りとして適しています。 タイプフラットタイプ 仕様防虫制電タイプ オレンジ(フラット) 長さ(m)30
1巻
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シート同士のベタ付き防止用リブを付加。湿度の高い工場内でも快適に使用できます。EUの特定有害物質規定であるRoHS規格もクリアしています。幅規格が既存品と同じ為、既設カーテンの金具を使用してシート交換が可能です。
用途工場入り口のシャッター内部に。シートシャッターの内側に。食品工場の通路防虫に。 材質塩化ビニール イエロー 長さ(m)30
1巻(30m)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防虫性能を有するグリーン色のシートです。
用途防虫効果を要求される出入口等の間仕切りに。 厚さ(mm)1.3 トラスコ品番460-3010 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状アコーディオン式カーテン 幅(mm)1170 質量(kg)24 グリーン タイプアコーディオンカーテンタイプ・防虫タイプ 長さ(m)12
1本
89,980 税込98,978
翌々日出荷

NOSB200/50 【オーダー】 のれん式ビニールカーテン オレンジ 制電防虫 2mm厚200mm幅50mmラップ トクラ カスタマイズ可
のれん式ビニールカーテンの固定式フレームセットです。
シート幅(mm)200 幅(mm)500~4000 高さ(mm)500~4000 厚さ(mm)2 オレンジ 特性制電、防虫 ラップ(mm)50 サービス分類オーダー・加工
1セット
45,904 税込50,494
7日以内出荷

シート・ハンガー・フレーム(B型シルバーメッキ)の取付間口と取付高さを規格化ストリップドアシートのセットです。 シートが長い場合はカットしてご使用ください。 冷暖房効果、冷気や暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。 シートは透明の為、見通しが良く人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。 透明なため視認性が高いです。
用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。 材質/仕上シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ) 透明オレンジ タイプ防虫オレンジ 透光率(%)88
1セット
79,980 税込87,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

光に感応して集まる虫対策に有効な0.3厚のビニールカーテンです。 店舗、食品工場の出入り口の間仕切りなどに最適です。 材質に薬剤などを添付、塗布しているのではなく、イエロー色彩で虫の視覚に影響を与え、侵入を防ぎます。 防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付しております。 消防法施行例第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所にも適合します。
仕様ハトメ周囲250~300前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 厚さ(mm)0.3 タイプ防炎、防虫、耐寒(寒冷地でも硬化を抑制) 質量(g/m2)約390
1枚
9,498 税込10,448
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

のれんシートフレーム【Bタイプ】固定式 岡田装飾金物 動画あり
固定式ののれんシートフレームです。
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.2MB)
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。 シートの角を落としてあり(ラウンドエッジ加工)安全面を考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。防音、防湿、防湿、防虫に優れた効果を発揮いたします。 両面にリブを施し傷がつきにくくリフトの通過が容易です。
用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。工場・倉庫内の出入り口などのカーテン間仕切り用として 厚さ(mm)3 トラスコ品番454-0221 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)300 質量(kg)35.6 透明オレンジ タイプリブ付帯電防虫 長さ(m)30 規格日本防炎協会登録品 仕上帯電防止(約10の11乗)・UVカット・防虫
1巻
88,980 税込97,878
15日以内出荷

節電対策。室内の冷暖房効率UPに。 面倒な専用金具や施工の必要がなく、突っ張り棒の利用が可能です。 「ホック」式なので1枚1枚取り付けでき、取り外しが簡単です。 直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。
用途室内作業場の間仕切り。 幅(mm)150 長さ(m)2 仕様ホック2個付き 材質PVC 長さ(mm)1945 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SD-PB 【オーダー】のれん式ビニールカーテン フラット帯電防止防炎防虫オレンジ (2mm厚) 200W ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、フラットタイプのれん式ビニールカーテン(防炎品)です。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済 セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム) 材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス) 厚さ(mm)2mm・3mm 質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー) オレンジ透明 高さ(mm)1000~5000 横幅(mm)900~8000 設置場所屋内推奨 防炎性能試験番号AT020002 特性帯電防止・防炎・防虫 サービス分類オーダー・加工
1枚
18,586 税込20,445
11日以内出荷

【オーダー】 ハトメ式ビニールカーテン 糸入り防虫防炎カーテン 0.55mm厚 ノーブランド カスタマイズ可
糸目2cm角の糸入り生地の為、高い強度を持っています。
用途既存ビニールカーテンの交換、また空間の仕切りとしてご使用できます。 幅(mm)100~9990 厚さ(mm)0.55 高さ(mm)100~5000 タイプ糸入り防虫防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
13,040 税込14,344
8日以内出荷

【オーダー】 ハトメ式ビニールカーテン 糸入り防虫防炎カーテン 0.3mm厚 ノーブランド カスタマイズ可
糸目2cm角の糸入り生地の為、高い強度を持っています。
用途既存ビニールカーテンの交換、また空間の仕切りとしてご使用できます。 幅(mm)100~10140 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)100~5000 タイプ糸入り防虫防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
9,667 税込10,634
8日以内出荷

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。 透明 タイプ紫外線カット 材質(シート)PVC+ポリエステル糸 芯材ポリエチレン シート厚さ(mm)0.15 裾仕上げ切りっぱなし 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.15 材質(ハトメ)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VP-350B 【オーダー】 防虫ビニールカーテン 糸入り透明 0.35mm厚 防虫・防炎・薄手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の防虫ビニールカーテンです。 透明オレンジ色の薄手の0.35mm厚で軽量、視認性の高い防虫糸入り透明シートを採用し、機能性を保ちつつ、柔軟性の高い間仕切りです。 主にビニールカーテン、工場・食品加工場などの開口部・出入口、倉庫の防虫対策としておすすめです。静電防止、UVカットの性能も併せ持ったハイグレード生地です。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.35 高さ(mm)500~4000 タイプ糸入り透明オレンジ 横幅(mm)500~9990 質量(g/m2)435 設置場所屋内推奨 特性防炎・防虫 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,492 税込6,041
8日以内出荷

防虫性能を有するグリーン色のシートです。
用途防虫効果を要求される出入口等の間仕切りに。 材質ポリ塩化ビニール(PVC) グリーン タイプ短冊タイプ・防虫タイプ 長さ(m)30
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。 耐寒性に優れたシートです。
用途間仕切りカーテン・ビニールブース等 厚さ(mm)0.3 トラスコ品番100-9509 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ビニールカーテン 幅(mm)1370 質量(kg)19 オレンジ 長さ(m)30
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

VP-050FB 【オーダー】 防虫ビニールカーテン 透明 0.5mm厚 防虫・防炎・厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の防虫ビニールカーテンです。 厚手の0.5mm厚で、透明オレンジ色の防虫フィルムを採用し、防虫用途でお使いいただける強度の高い間仕切りです。 防虫機能は正の走光性を持つ飛翔害虫に対し効果を発揮します。 主に工場や倉庫、食品工場などのビニールカーテン、間仕切りにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)500~4000 タイプ透明オレンジ 横幅(mm)500~6690 質量(g/m2)660 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・防虫 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,800 税込5,280
8日以内出荷

VP-030FB 【オーダー】 防虫ビニールカーテン 透明 0.3mm厚 防虫・防炎・薄手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の防虫ビニールカーテンです。 薄手の0.3mm厚で軽量、透明オレンジ色の防虫フィルムを採用し、防虫用途でお使いいただける柔軟性の高い間仕切りです。 防虫機能は正の走光性を持つ飛翔害虫に対し効果を発揮します。 主に工場や倉庫、食品工場などのビニールカーテン、間仕切りにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~4000 タイプ透明オレンジ 横幅(mm)500~8990 質量(g/m2)400 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・防虫 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,062 税込4,468
8日以内出荷

快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。 (財)日本防炎協会の試験に合格した防炎認定品です。
用途間仕切りカーテン・ビニールブース等 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ビニールカーテン 幅(mm)2030 オレンジ
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シートを切ってお好みの幅・高さに調整可能です。 使用場所の間口・高さに合わせてハサミやカッターで自由に切ってお使い頂ける便利なシートです。 防虫・防炎・帯寒・耐候機能を持つシートです。 ポリエステルが格子状に入っていますので引っ張りに強いです。 上部折り返し溶着部にはロープを内蔵しています。 ミシン縫製ではありませんので幅方向を切ってもホツレたりしません。 上辺のハトメには内径約12ミリの真鍮製ハトメを使用しています。 飛翔害虫や不快害虫が嫌がって逃げる効果のある間仕切カーテンです。 飛翔害虫に対するノックダウン試験で強制的にシートに接触させたところ、およそ2時間で半数、3時間が経過すると全数がノックダウン(気絶)しました。 飛翔害虫がシートに直接触れなければノックダウンしません。
用途飛翔害虫や不快害虫を防ぎたい場所の間仕切・カーテン、作業場・倉庫内などの間仕切り、吊下げカーテン、プラント機器の間仕切シート 材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ)、ハトメ:真鍮 形状ビニールカーテン 白糸入り透明イエロー 長さ(m)3 伸度(%)18(縦)、26(横) 引裂強度(N)186.2(縦)、186(横) 引張強度(N)196(縦)、196(横)
1枚
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 「アキレスフラーレ」の優れた防炎性能はそのままに、工場などの照明に含まれる紫外線をカットして夜間光に集まる虫を減らす効果を発揮します。
仕様消防法施行令第4条の3に適合 形状ビニールカーテン オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イノベックス(旧日本ウェーブロック)タカシート帯電防虫
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷房効率を高めます。 シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業者が通行する際の衝突を防止します。 また、シートの角を落としてあり(ラウンドエッヂ加工)安全面を考慮しております。 オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度では、シートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。 内外の騒音を遮断し、拡散防止に優れた効果を発揮。公害防止にも大きく寄与します。
種別制電 オレンジ透明 タイプフラット 機能帯電防止・防虫 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
10,980 税込12,078
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イノベックス(旧日本ウェーブロック)ポインターズ防虫
エコ商品
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷房効率を高めます。 シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業者が通行する際の衝突を防止します。 また、シートの角を落としてあり(ラウンドエッヂ加工)安全面を考慮しております。 オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度では、シートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。 内外の騒音を遮断し、拡散防止に優れた効果を発揮。公害防止にも大きく寄与します。
仕様両面にリブを施し傷がつきにくくリフトの通過が容易です。 種別リブ付き オレンジ透明 機能帯電防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
11,980 税込13,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する軟質塩ビの間仕切り・ドアカーテンに最適です。 紫外線カットにより優れた防虫効果を発揮します。 ライン状突起によりスリップ性が高まり人やリフトの出入りがスムーズです。また、スリ傷が付きにくいです。
用途食品加工、印刷、塗装など夜間の虫の侵入が問題となる工場などの出入り口カーテンとして 厚さ(mm)2.0 仕様ライン付 トラスコ品番102-9775 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)200 質量(kg)18 オレンジ タイプ防虫制電、制電 長さ(m)30
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

紫外線カットによる優れた防虫効果を持った折れて畳めるアコーデオン式ソフトパーティションです。消防法により防炎対象となる場合の間仕切りカーテンとして効果的にお使いいただけます。開閉がスムーズでスマートに収納出来ます。
厚さ(mm)1.3 仕様防虫・防炎タイプ 消防法施行令第4条の3に適合 形状アコーディオン式カーテン 幅(mm)1180 オレンジ 長さ(m)12
1巻(12m)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

TC-2230 【オーダー】防炎・防虫 TC-2230 ビニールカーテン  厚さ0.3mm(Sカン付き) TOSO カスタマイズ可
防虫機能を有した厚み0.3mmのビニールカーテンです。
用途おすすめシーン:食品工場・倉庫、飲食店、市場、園芸店 幅(mm)600~7100 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~5000 材質(樹脂部)塩化ビニール 質量(g/m2)380 引裂強度(N)タテ:20.8/ヨコ:19.2 引張強度(N/cm2)タテ:80.5/ヨコ:71.4 伸長率(%)タテ:284/ヨコ:318 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
26,164 税込28,780
13日以内出荷

防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。 シートの角を落としてあり(ラウンドエッジ加工)安全面を考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。防音、防湿、防湿、防虫に優れた効果を発揮いたします。
用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。工場・倉庫内の出入り口などのカーテン間仕切り用として 厚さ(mm)3 トラスコ品番454-0204 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)300 質量(kg)35.6 透明オレンジ タイプ帯電防虫 長さ(m)30 規格日本防炎協会登録品 仕上帯電防止(約10の11乗)・UVカット・防虫
1巻
69,980 税込76,978
15日以内出荷

イノベックス(旧日本ウェーブロック)タフニール フレミラー 防虫オレンジ
用途
用途一般工場内間仕切りカーテン・クリーンブース・クリーンルーム 性能帯電防止防炎・UVカット 厚さ(mm)0.3 透明オレンジ 長さ(m)30 幅(cm)137
1本
61,980 税込68,178
3日以内出荷

快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
用途間仕切り 厚さ(mm)1.3 トラスコ品番100-9497 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状アコーディオン式カーテン 幅(mm)1170 質量(kg)26 オレンジ 長さ(m)12
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

紫外線カットにより優れた防虫効果を発揮し、ライン状の突起でべたつきを防止するストリップ型ドアカーテンです。
用途食品加工、印刷、塗装など、夜間の虫の侵入が大きな問題となる工場などの出入り口のカーテンや間仕切りとして適しています。 種別リブ付き オレンジ(リブ付) 長さ(m)30
1巻(30m)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然由来成分生まれなので、安心・安全にお使い頂けます。非農耕地用。お子様が遊ぶ庭や駐車場、スポーツ競技場、お墓周りなどの雑草対策に!。人にはレモンのいい香り!ネコにはイヤな刺激臭!
仕様●内容量:3kg●原材料:天日塩、ゼオライト、ハーブ精油●効果:約3ヶ月●散布可能面積:10m2 アズワン品番65-9314-93
1袋
4,180 税込4,598
翌日出荷

SD-PB 【オーダー】のれん式ビニールカーテン フラット帯電防止防炎防虫オレンジ (2mm厚) 300W ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、フラットタイプのれん式ビニールカーテン(防炎品)です。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済 セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム) 材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス) 厚さ(mm)2mm・3mm 質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー) オレンジ透明 高さ(mm)1000~5000 横幅(mm)900~8000 設置場所屋内推奨 防炎性能試験番号AT020002 特性帯電防止・防炎・防虫 サービス分類オーダー・加工
1枚
15,529 税込17,082
11日以内出荷

TSBO-220-30 ストリップ型間仕切りシート防虫オレンジ TRUSCO 動画あり
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。 シートの角を落としてあり(ラウンドエッジ加工)安全面を考慮しています。
用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。 厚さ(mm)2 トラスコ品番447-3833 幅(mm)200 材質/仕上ポリ塩化ビニール(PVC)、帯電防止(約10の10乗)・UVカット・防虫 質量(kg)15.8 透明オレンジ タイプ帯電防虫 長さ(m)30
1巻
29,980 税込32,978
翌日出荷

SD-TB 【オーダー】のれん式ビニールカーテン フラット帯電防止防虫オレンジ (2mm厚・3mm厚) 200W ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、リブタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドえ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済 セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム) 材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス) 厚さ(mm)2mm・3mm 質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、0.8/m(3mm・200W)、1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー) オレンジ透明 高さ(mm)1000~5000 横幅(mm)900~8000 設置場所屋内推奨 特性帯電防止・防虫 サービス分類オーダー・加工
1枚
16,657 税込18,323
11日以内出荷

SD-TB 【オーダー】のれん式ビニールカーテン フラット帯電防止防虫オレンジ (2mm厚・3mm厚) 300W ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、リブタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドえ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済 セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム) 材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス) 厚さ(mm)2mm・3mm 質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、0.8/m(3mm・200W)、1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー) オレンジ透明 高さ(mm)1000~5000 横幅(mm)900~8000 設置場所屋内推奨 特性帯電防止・防虫 サービス分類オーダー・加工
1枚
14,430 税込15,873
11日以内出荷